高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに
タイプストレート
付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚
材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維
色黒
エコマーク認定認定
ボルト穴径(Φmm)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エコマーク認定番号23 128 018
車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。
また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。
付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。
環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所
穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
タイプストレート
奥行(mm)270
高さ(mm)100
材質ポリプロピレン(含む再生材)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

段差プレート 樹脂製
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
材質ポリプロピレン
色グレー
耐荷重(t)10
付属品連結ボルト
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに
タイプコーナー
付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚
適合10t車まで通行可能
材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維
色黒
エコマーク認定認定
ボルト穴径(Φmm)約10
エコマーク認定番号23 128 018
こんなお得な商品も!

段差プレート 車用 ストレート ゴム製
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。
プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。
SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。
滑りにくく耐久性に優れています。
凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。
ガタつき音がまったくありません。
付属品ボルト、ナット、ワッシャー
材質ゴムチップ
長さ(mm)600
材質/仕上合成ゴムチップ/樹脂顔料
耐荷重(t)6
こんなお得な商品も!

段差プレート 車用 ストレート ゴム製
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ラインナップが充実。段差に合わせて選べます。車庫前の舗道上がりや玄関前の段差に設置することで、段差越えの衝撃を和らげ、スムーズに出入りできます。環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。ゴム製だから、車輌などが乗り上げる時の音が静か。割れや変形が少ない。タイヤとのグリップ力があるので、雨の日でも滑りにくい。重みがあり、雨水などに流されにくい。スリップしにくい表面形状。連結可能(ボルトで固定できます)
付属品連結用ボルト(M8×60L) 1個、ナット1個、ワッシャー2個
材質再生ゴム
形状直線
色黒
耐荷重(t)約2
こんなお得な商品も!

段差プレート 車用 ストレート ゴム製
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
タイヤの再生ゴムを使用しており、10トン車の乗り入れも可能です。
ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定。
廃タイヤをリサイクルした商品。環境にも配慮しました。
材質再生ゴム
色ブラック
こんなお得な商品も!

段差プレート 車用 ストレート ゴム製
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
衝撃を和らげ、乗り入れをスムーズにするゴム製段差プレートです。ゴム製ですべりにくい表面加工を施し、また音も静かです。エクステリアに調和するデザインです。
材質再生ゴム
歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
3段階の高さ調節が可能です。
適合高さ(mm)40・50・60
材質ポリプロピレン
幅(mm)600
奥行(mm)150
トラスコ品番413-0898
色グレー
質量(g)840
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×40
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
高齢化時代対応のバリアフリー製品
段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適
軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。
ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。
電線やコード類を美しく収納できる
はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。
両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。
2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
タイプケーブル収納可能
傾斜角度(°)15
材質PVC
耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
材質EPDM
長さ(mm)1000
2018年トラスコ掲載ページ6 1343
雨でも滑りにくいゴムチップ素材。
安全性のある適度な弾力でショックを吸収します。
ある程度しっかりした重さがあるので、大雨の際に流される心配はありません。
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

段差プレート 樹脂製
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
特殊プラスチック製の段差スロープで、通行が静かでスムーズ、
車両の乗り入れやベビーカーや車椅子の通行もラクに行えます。
50mm、100mm、150mm段差の3サイズをご用意しております。
丈夫で手軽な特殊プラスチック製で、鉄板のような音がしません。
付属のボルトで横連結が可能です。
用途段差プレート、段差スロープ、段差ステップ、段差解消
材質高圧ポリエチレン
色グレー
耐荷重(t)8
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。
軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。
フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)
仕様逆さ噴射可
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
段差によるタイヤへの衝撃を吸収し、車庫入れが楽になります。自転車や車イスの使用にも最適です。
付属のボルト・ナットで連結できます。
用途車庫入れの段差解消に。
材質硬質ゴム製
仕様連結用ボルト・ナット付
耐荷重普通乗用車程度
付属のボルトでしっかりと固定できる連結タイプの段差解消プレートです。雨の日でもスリップしにくく音も静か、また、割れや変形が少なく、環境にも配慮された再生ゴム製です。
用途車両通行時の段差解消に。段差解消による衝撃の緩和や騒音の軽減に。
材質/仕上再生ゴム
付属品ボルト×1本 ナット×1個 ワッシャー×2個
色黒
タイプ連結式
設置方法置くだけ簡単
耐荷重(t)2
連結方法ボルト止め(付属)
廃タイヤ再生品で耐久性抜群!
視認性に優れた高輝度反射テープ採用。
プラスチック製品に比べ、割れにくく騒音も少ないすべりにくい構造です。
滑り止め機能が本体表面についているので雨の日の2輪車にも安心です。
用途敷地内出入りの際の段差解消に最適。
高さ(mm)95
材質再生ゴム
幅(mm)600
奥行(mm)250
付属品連結ボルト
種別100mm段差用
質量(kg)約9
色(本体部)黒/(反射部)黄色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×95
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード