縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ
長さ(m)2
階段すべり止め金具
用途屋内用
材質塩ビ
全長(mm)2000
階段のスベリ止め、転落防止に使用できます。
仕様粘着剤付
材質硬質PVC+軟質PVC
幅(mm)36
厚さ(mm)3
色ブラウン
高さ(mm)10.5
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
仕上シルバー
長さ(m)2
角部および路面は、中空クッション構造ですのでソフトな足触りです。
2本の蓄光ラインで停電時でも安心してご利用いただけます。
裏面には強力な両面テープがついていますので、施工は階段に貼るだけと簡単です。
材質は耐摩耗性に優れた軟質樹脂ですべり止めとしての効果も抜群です。
全長(mm)670
材質(笠木)両面テープ付軟質樹脂
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製薄口ノンスリップです
用途屋外用・室内用ノンスリップ
材質【金代】SUS304
仕上【金代】HL
階段の滑り止めに使います。
用途建築資材 階段などの滑り止めに。
高さ(mm)19
幅(mm)35
材質アルミ 塩ビ
すべりにくく、全面ソフトな3本のクッション。消灯・停電時に一時的に光る2本の蓄光性微光ライン。当りをやわらげるコーナークッション。30万回の加圧テストに合格。
用途木製室内階段用
材質(すべり止め材)塩化ビニール、(粘着材)アクリル系粘着材
階段すべり止め金具
材質アルミ+塩ビ
全長(mm)2000
両面テープで貼るだけで簡単・安心!
奥行(mm)38
材質本体/軟質塩化ビニール
全長(mm)680
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
色シルバー
厚さ(mm)2.3
幅(mm)38
穴径(Φmm)4
上部穴径(Φmm)9
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ。改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます。空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応。アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています。屋内専用(屋外での使用はしないでください)。接着剤やビスは付属しません
用途じゅうたん・タイルカーペット用
穴径(Φmm)5ストレート穴
ピッチ(mm)両端:100
規格35幅
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)-5~50
砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)25
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)58.8
耐久性(年)約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
階段すべり止め金具
全長(mm)2000
材質アルミ
階段すべり止め金具
全長(mm)2000
材質ステンレス+塩ビ
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、などの階段に
仕様面取り加工あり、段鼻側ノンスリップ加工
寸法(mm)60×1500×10(L部20)
質量(kg)約0.9
タイプ階段用
アルミ製改修用無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ
材質【金代】アルミ(A6063S)
仕上【金代】B2シルバー
3本のソフトクッションで滑りにくく、階段のすべり止めにご使用ください。
蓄光性の2本のラインが入っていて、停電時に光り安全です。
仕様裏面粘着テープ付
全長(mm)670
色白
1箱(14本)
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
関連キーワード