創傷面に塗布またはガーゼに浸したものを貼って使用します。
効果殺菌、消毒
成分100mL中に、アクリノール0.2g含有
用法1日数回、ガーゼ、脱脂綿などに浸し患部に塗布する。
効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
外出先で、目立たず一瞬で、薬用成分CPCがお口の原因菌を殺菌・消毒。のどの荒れ・痛み・ハレにも効き、口臭も除去する事ができる瞬間ケア。マウススプレータイプ。
シリーズG・U・M(ガム)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(15mL)
¥879
税込¥967
当日出荷
指定医薬部外品です。エタノール76.9~81.4vol%配合ですので、ウイルス・細菌等に汚染されやすい場所での手指の殺菌消毒に最適です。手に潤いをあたえる成分(グリセリン)を配合していますので手指にや
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。
成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93%
効果殺菌
食品添加物・殺菌料で飲用水・食品及び機器具・床の殺菌、 漂白に優れた効果を発揮します。
効果殺菌
成分次亜塩素酸ナトリウム6%溶液
使用の目安(調理器具の殺菌)水10Lに対しバイゲンラックス10~20mL
使用場所キッチン
こんなお得な商品も!

手指の洗浄 消毒剤
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール59%、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有
エタノール濃度(w/w%)59
効果手指・皮膚の洗浄・消毒
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
天然由来の原料でつくった、無着色・無香料の医薬部外品ハンドソープです。
殺菌力に優れた殺菌剤イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を使用しています。
高い殺菌・消毒性能が求められる医療施設や老健施設、食品工場、飲食施設などでの使用に最適です。
医薬品医療機器等法医薬部外品
手指殺菌消毒用のアルコール製剤です。
ユーカリ油・グリセリン入りで手肌にやさしい配合です。
指定医薬部外品。
効果殺菌、消毒
成分エタノール76.9~81.4vol%、水、グリセリン、塩化ベンザルコニウム、ユーカリ油
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
2段重ねが可能です。
質量(kg)約46
棚板数(枚)4
電源コード(m)2.8(2Pプラグ)
殺菌灯15W・2灯
電源(AC100V)50/60Hz(切替式)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×895
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×400×715
アズワン品番0-139-13
タイマー60分タイマー付
1台
¥274,000
税込¥301,400
10日以内出荷
使用時に7~10倍までうすめて使える濃縮タイプですので経済的です。
殺菌剤配合のため、洗浄と同時に、殺菌・消毒ができます。
天然純植物性油脂から作られた純植物性カリ石鹸を使用しており、石油系合成界面活性剤を使用しておりません。
微香性。
さわやかなフローラルの香りです。
商品タイプ業務用
色緑
タイプ液体
香り香料入
希釈7~10倍
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
医薬品医療機器等法医薬部外品
殺菌剤ポビドンヨード配合により、手指を洗うと同時に洗浄・消毒できます。
各種細菌をはじめとしてウイルスにも消毒効果を発揮します。
飛び散りにくい泡タイプ。
きめ細やかな泡立ちで、汚れをしっかり落とします。
商品タイプ本体
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード1.8m(2P)
殺菌剤CPCにより、どこでも手軽にお口の原因菌を殺菌・消毒できます。
シリーズG・U・M(ガム)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(24粒)
¥499
税込¥549
当日出荷
皮膚の洗浄・殺菌・消毒を行います。イソプロピルメチルフェノール(殺菌剤)0.1%
用途風邪の予防、ウイルス対策に
商品タイプポンプ容器
容量(mL)300
成分主成分:イソプロピルメチルフェノール(殺菌剤0.1%)
トラスコ品番776-2119
材質主成分:イソプロピルメチルフェノール(殺菌剤0.1%)
1個(300mL)
¥739
税込¥813
翌々日出荷
平均した照射量を保つため効率の良い電解アルミ反射板で内装しています。
付属品棚板×10枚(多段式)
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)約51
電源AC100V50/60Hz
コード長さ(m)2.8
内寸法(mm)385×400×1580
外寸(mm)455×515×1790
殺菌灯15W×3灯
波長(nm)253.7
収納数20足
内装反射アルミ板張り
アズワン品番7-3013-01
オートタイマー(分)60
照射量(μW)最小/200、最大/700
1個
¥249,800
税込¥274,780
10日以内出荷
アズワン品番1-7657-01
仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)18
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.8/2P
殺菌灯15W×2灯
外寸法(mm)490×382×600
庫内寸法(mm)430×260×450
1台
¥94,900
税込¥104,390
翌々日出荷
手油をしっかり殺菌・消毒。ふわふわ泡で手肌を清潔に。泡立ちたっぷり薬用ハンドソープ
寸法(mm)250×250×250
質量(kg)9.5
関連資料(0.14MB)
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(9L)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
有効成分サリチル酸を配合した、皮膚の清浄・殺菌・消毒を行う医薬部外品のハンドソープです。
天然原料から作った釜炊石けんを使用しました。
石けん素地特有の、泡切れの良いサッパリとした洗い心地です。
効果殺菌、消毒
有効成分サリチル酸
商品タイプ業務用
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(4L)
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)22
外形寸法(mm)490×382×750
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8×2P
殺菌灯15W×2灯
棚スチールクロムメッキ製(段数:4段)、網棚付属(4枚)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
アズワン品番1-7657-02
庫内寸法(mm)430×260×600
1個
¥112,000
税込¥123,200
当日出荷
扉を閉めるとICタイマーで20分間消毒します。
消毒完了後は自動的に消灯します。
扉を開くと殺菌灯は消灯します。
材質本体/SPCC(磨き鋼板)、内装/52SAL(アルミ)エンボス加工
質量(kg)7
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×250×330
殺菌灯10W×2灯(電子点灯方式)
棚2段(棚間隔80mm)
アズワン品番0-5136-01
有効寸法(幅)370×(奥行)230×(高さ)220mm(2段)
1台
¥99,000
税込¥108,900
12日以内出荷
原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。
アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。
包丁、まな板等の調理器具、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。
効果殺菌、除菌、消毒
成分エタノール76.9~81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノール3.7vol%を含む。
種別指定医薬部外品
保存方法室温
用法塗擦または脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。
効能手指・皮膚の洗浄・消毒
RoHS指令(10物質対応)対応
使用期限3年
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
菌やウイルスに有効な保管庫です。 コンパクト設計で様々な用途に使用できます。
寸法(mm)290×332×385
質量(kg)6.5
電源AC100V・50/60Hz
殺菌灯6W×1本
タイマー20分
指定医薬部外品です。エタノール76.9~81.4vol%配合ですので、ウイルス・細菌等に汚染されやすい場所での手指の殺菌消毒に最適です。手に潤いをあたえる成分(グリセリン・ユーカリ油)を配合していますので手指にやさしく使用感が良好で繰り返し使用が可能です。
容量(mL)100
アズワン品番62-3800-03
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本
¥499
税込¥549
6日以内出荷
殺菌作用に特化した特殊ランプ、最も殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。、空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌など様々な用途でご使用いただけます。
面倒な希釈の手間がありません。
カートリッジをディスペンサーにセットするだけでOK。
衛生的に優れたカートリッジ式。
継ぎ足しによる細菌混入の心配がありません。
厨房内はもちろん、レストルームなど、どんな場所にも合うシ使用後は折り畳むだけでコンパクト。
ゴミの低減になります。
ンプルなデザイン。流線型で埃が溜まりにくい設計です。
リクロサンフリータイプの薬用石けんです。
洗浄と殺菌・消毒が一度にできます。
うるおい成分ヒアルロン酸配合
薬効成分としてイソプロピルメチルフェノールを使用しています。
用途専用ディスペンサーのカートリッジ
手洗い石鹸
皮膚の清浄
液性弱アルカリ性
成分イソプロピルメチルフェノール
医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(800mL×6本)
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
指定医薬部外品。高濃度アルコールを配合し、シートにたっぷり含ませた殺菌成分が手指全体に付いたバイ菌をしっかり洗浄・消毒します。
ふき応えを実感できるふんわり厚手シートを採用。
シリーズエリエール
繰り返し消毒していつもキレイ。
医療施設や来客用・貸出用としてオススメです。
殺菌・消毒液対応のオリジナル素材使用!!
アルコール・次亜塩素酸ナトリウムに対応!!
ノロウイルス対策用の次亜塩素酸ナトリウムにも使用できます。
長さ(mm)約900
仕様脱着パーツ付
幅(mm)約10
グリーン購入法適合
持続する殺菌成分、手肌に優しい保湿成分配合。ウイルス細菌に効く手指消毒液。
タイプ本体
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(300mL)
¥498
税込¥548
当日出荷
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM
ランプ15W
アズワン品番8-8779-11
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
あらゆる病原菌に対し強い殺菌力を持っており、農業用資材や用水の消毒にすばらしい効果を発揮します。
使用方法が簡単でしかも薬剤は速やかに分解消失します。
成分類白色水溶性顆粒
適応農業資材、礫耕栽培、灌漑用水、浸種用水
農林水産省登録第(号)3035
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
10Wの殺菌灯です。
キンキラーシリーズだけでなく、10Wの殺菌灯を使用する機械に装着可能です。
材質ガラス
寸法(mm)Φ25.5×330
1ケース
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
1本
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
サニトークは主成分に微量の安定化二酸化塩素を使用した業務用の除菌消臭液です。用途に応じ速効または遅効特性の使い分けなど、除菌消毒消臭効果を発揮し様々な分野でご使用いただけます。
サニトークをシュシュとひとふり。臭いを元からなくします。
商品タイプ本体
仕様スプレーガン
その他臭いが消えなければ使用した後でも返品して頂いて結構です。
安全性サニトークは不快な刺激臭や塩素ガスの発生あるいはトリハロメタンやダイオキシン類などの発ガン性物質をほとんど生成しません。また特異的な殺菌機序を有し、現在までに耐性菌産生の報告は無く従来の消毒液に比較しても安心してお使い頂けます。WHOは安定化二酸化塩素を安全性A1にランク付けし、日本でも小麦粉の漂白やプールの殺菌剤として認可されるなど安全を保証しています。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
持続する殺菌成分、手肌に優しい保湿成分配合。ウイルス細菌に効く手指消毒液。詰替用。
タイプ詰替え用
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(480mL)
¥459
税込¥505
当日出荷
最大40cmのトングを約15本まとめて殺菌できます。
オールステンレス(SUS304)製で衛生的。
耐久性にも優れています。
壁掛け設置が可能です。
フック数:3本(最大40cmのトングを約15本殺菌可能)/殺菌灯:gL-10×1本/電源:AC100V
仕様殺菌灯:gL-10×1本
材質ステンレス
寸法(mm)430×170×530
電源(AC V)100
フック3本(最大40cmのトングを約15本殺菌可能)
1台
¥69,980
税込¥76,978
15日以内出荷
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM
ランプ30W
アズワン品番8-8779-12
1個
¥5,540
税込¥6,094
当日出荷
手指の消毒に。殺菌成分配合で見えないバイ菌を素早く消毒。有効成分塩化ベンザルコニウム0.05%配合。ふんわり厚手の不織布シート。無香料タイプ。
シートサイズ(mm)140×200
成分アルコール
シリーズスコッティ
効果除菌、消毒
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ