56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM ランプ15W アズワン品番8-8779-11
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌 種類直管蛍光灯 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

同等ワット数の他社殺菌ランプと比べて、殺菌線出力が約30%強力です。 他社同等品と比べ、寿命が2倍です。 寿命期間中、殺菌線出力はほとんど変化しません。
仕様1mにおける殺菌線照度(μW/cm3)/42.0、100時間点灯後の殺菌線出力(W)/4.0、6000時間点灯後の殺菌線出力減衰率(%)/60 定格ランプ電力(W)15 アズワン品番0-1506-01 平均寿命(時間)8000
1個
3,970 税込4,367
当日出荷


1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
用途空気、水、器物の殺菌に使用。 電圧(V)100 口金G13 定格寿命(時間)10800 直径(mm)25.5 電球の種類蛍光灯
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)殺菌ランプ
材質ガラス 定格電圧(V)AC100 口金G13 本体寸法(mm)W約330×H約23×D約23 光源紫外線
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。空気、水、器物の殺菌に使用。殺菌ランプ点灯用の照明器具をお入り用の場合はご相談ください。
仕様梱包:単位25、同等品:東芝 GL15、パナソニック GL15、日立 GL15、NEC GL15、三菱 GL15 消費電力(W)15 長さL(mm)436 口金G13 定格寿命(時間)10800 コード単品JANコード:4058075502604 直径D(Φmm)25.5 アズワン品番65-1685-01 適合点灯管FG-1E.FG-1P
1箱(10個)
30,980 税込34,078
当日出荷

殺菌作用に特化した特殊ランプ、最も殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。、空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌など様々な用途でご使用いただけます。
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

紫外線殺菌ランプ 殺菌作用を持つ波長253.7mmの紫外線を放射します。
管径(Φmm)25.5 口金G13
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
22日以内出荷

1箱(2本)
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品ACアダプタ(100V) 材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英 ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間) 殺菌効率(%)約95以上 通液可温度(℃)1~40
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピオニーコーポレーション飛散防止SP殺菌ランプ
通常の殺菌ランプでは飛散する恐れがある現場の殺菌ランプの飛散による異物混入対策としてお使いいただけます。万が一を起こさないための商品です。殺菌ランプの外側(ガラス部分)をフッ素フィルムで被覆しています。外的衝撃等でランプが破損してもガラスがほとんど飛散しません。紫外線透過率が良い高品質のフッ素フィルムを使用している為、従来の殺菌ランプと比較しても、殺菌効果はそん色ありません。医療機器・厨房機器など殺菌ランプと同等の使用が出来ます。
用途殺菌庫内のランプとして。殺菌ランプを使用しているすべての現場で。 材質殺菌ランプ(ガラス管+その他)、フッ素樹脂フィルム
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,950 税込4,345
翌日出荷

室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM ランプ30W アズワン品番8-8779-12
1個
5,540 税込6,094
当日出荷

室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。 転倒時の安全装置付きです。
仕様自立形循環式、エアーリアTM 寸法(mm)Φ450×1118 質量(kg)約17.5 電源AC100V50/60Hz 消費電力(W)(50/60Hz)27/26.5 風量約1m3/min ランプ15W・1灯 アズワン品番8-8779-01
1台
109,000 税込119,900
10日以内出荷

室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。紫外線が目や皮膚に直接照射されません。転倒時の安全装置付きです。
洗浄方式自立形循環式 ランプ【紫外線】15W・1灯 質量(kg)17.5 風量(m3/min)約1 消費電力(W)(50/60Hz)28/24 寸法(Φ×mm)450×1118 電源(V)AC100(50/60Hz) アズワン品番8-8779-21
1台
104,800 税込115,280
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)殺菌灯 GLシリーズ
波長253.7nmの紫外放射が持つ殺菌作用を利用したランプです。 空気・水・器物の殺菌に広く用いられます。
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,118 税込8,930
翌々日出荷

作業スペース全体への照射、樹脂硬化スペースの作成などに活用できる取付型の紫外線ランプです。
寸法(mm)152×483×102 電源(V)AC115(50/60Hz) 波長(nm)365(15W×2本)
1個
119,800 税込131,780
61日以内出荷

殺菌ランプTUV-15Wは同等従来ランプよりも殺菌出力が約30%アップで、寿命も2倍の8000時間です。寿命期間中、殺菌線出力の減衰率が少なく、省エネルギー化ができます。点灯ランプが付いていますので外から確認ができます。
仕様点灯確認ランプ付 材質(本体)スチール、(上部・底部)反射性特殊鋼板 (側部・扉裏面は反射板、反射性鋼板は内装していません) 殺菌灯TUV-15W・1室2灯、寿命:約8000時間、殺菌線量:42μW/cm2(距離1mにおける数値) 波長(nm)253.7 タイマー4時間・1時間・連続の切替式
1台
127,000 税込139,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
30,700 税込33,770
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紫外線殺菌灯(15W)と庫内用蛍光灯を装備しています。 AS-600SEは排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホースは別売です)。
材質本体枠組:ステンレス(SUS304)、正側面窓部:PC(ポリカーボネート) 殺菌灯15W 1本(平均殺菌寿命4000時間) 蛍光灯10W 1本 電源AC100V 50/60Hz 電源コード長さ1.8m 2Pプラグ付コード
1個
113,000 税込124,300
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

庖丁・まな板・フキン・小物調理器具などを殺菌し、同時に保管する便利で衛生的な殺菌庫です。庫内に取り付けてある殺菌ランプから強力な紫外線が照射され、各種菌類を短時間に強力殺菌します。G型は、前面ガラスを使用していますので、ケース内部の収納状態が見えるように設計されています。DS型は、お好みによりタイマーをセットするだけで、乾燥および殺菌が自動的にできます。
定格電圧(V)100
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

殺菌灯、蛍光灯を装備しています。
付属品ゴム手袋(左右1組) 材質ステンレス製、正面・側面の窓はポリカーボネート 寸法(mm)600×500×520(突起部含まず) 殺菌灯15W、1本(平均殺菌時間4000時間) 蛍光灯10W、1本
1個
114,000 税込125,400
4日以内出荷

棚網は水平になっているため出し入れがしやすく、スリッパの内側や裏側を均等に紫外線照射します。 運転時間は、連続運転、または60分タイマーの任意調節が可能です。 扉窓部には紫外線が透過しない特殊ガラスを使用しています。 使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。
付属品スチール製棚網10枚 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)51 電源AC100V50/60Hz(切替式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790 殺菌灯GL-15W3灯(背面) アズワン品番0-7957-01 タイマー60分(連続運転可能) 収容数20足
1台
266,000 税込292,600
15日以内出荷

大量のスリッパを除菌保管。 外来スリッパや手術室用スリッパの収納用としてお使いいただけます。 スチール網棚に角度をつけてスリッパの内側や裏底にも紫外線が投射しやすくなっています。 引き違い戸なので、狭い所でも出し入れが容易です。 使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。(0-5935-01~03P.ref1参照)
仕様鍵付き 付属品棚板×10枚 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロームメッキ 質量(kg)80 タイプファン無し 電源AC100V50/60Hz(切替式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790 殺菌灯15W、6灯 収納数40足 アズワン品番0-1504-11 タイマーパイロットランプ付60分タイマー(連続可) 有効内寸法(mm)(幅)855×(奥行)360×(高さ)1655
1台
440,550 税込484,605
翌々日出荷

大量のスリッパを除菌保管。 外来スリッパや手術室用スリッパの収納用としてお使いいただけます。 スチール網棚に角度をつけてスリッパの内側や裏底にも紫外線が投射しやすくなっています。 引き違い戸なので、狭い所でも出し入れが容易です。 使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。(0-5935-01~03) ファン付きですので、表面の雑菌を浮遊させ効率の良い除菌効果が得られます。
仕様鍵付き 付属品棚板×10枚 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロームメッキ 質量(kg)95.5 タイプファン付き 電源AC100V50/60Hz(切替式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790 殺菌灯15W、6灯 収納数40足 アズワン品番0-5614-01 タイマーパイロットランプ付60分タイマー(連続可) 有効内寸法(mm)(幅)855×(奥行)360×(高さ)1635 ファン循環ファン(2機搭載)、最大風量/1.9m3/min(50Hz)・2.2m3/min(60Hz)、騒音/70dB(50Hz)・76dB(60Hz)
1台
453,420 税込498,762
翌々日出荷

ホワイト塗装で紫外線を均一の照射します。タイマー消灯・紫外線劣化防止機能付。
用途シューズ 安全靴を紫外線殺菌保管庫 付属品殺菌表示プレート×1 質量(kg)30 ヒッコリー 幅(cm)48 ランプ殺菌ランプ:15w×4 保管数12足 高さ(cm)102 ファン静音冷却ファン×1 ドアホワイト 奥行き(cm)43
1台
180,000 税込198,000
4日以内出荷

木目調ドアは、3M 抗ウィルス・抗菌シートを使用しています。タイマー消灯・紫外線劣化防止機能付。
用途シューズ 安全靴を紫外線殺菌保管庫 付属品殺菌表示プレート 抗ウィルス・抗菌シール×1 質量(kg)30 ウォールナット 幅(cm)48 ランプ(殺菌ランプ)15w×4、(照明青色ランプ)15w×2 保管数12足 高さ(cm)102 ファン静音冷却ファン×1 ドア木目調 抗ウィルス・抗菌シート 奥行き(cm)43
1台
225,000 税込247,500
4日以内出荷

木目調ドアは、3M 抗ウィルス・抗菌シートを使用しています。タイマー消灯・紫外線劣化防止機能付。
用途シューズ 安全靴を紫外線殺菌保管庫 付属品殺菌表示プレート 抗ウィルス・抗菌シール×1 質量(kg)30 チェスナット 幅(cm)48 ランプ(殺菌ランプ)15w×4、(照明青色ランプ)15w×2 保管数12足 高さ(cm)102 ファン静音冷却ファン×1 ドア木目調 抗ウィルス・抗菌シート 奥行き(cm)43
1台
207,000 税込227,700
4日以内出荷

木目調ドアは、3M 抗ウィルス・抗菌シートを使用しています。タイマー消灯・紫外線劣化防止機能付。
用途シューズ 安全靴を紫外線殺菌保管庫 付属品殺菌表示プレート 抗ウィルス・抗菌シール×1 質量(kg)30 チェスナット 幅(cm)48 ランプ(殺菌ランプ)15w×4、(照明青色ランプ)15w×2 保管数12足 高さ(cm)102 ファン静音冷却ファン×1 ドア木目調 抗ウィルス・抗菌シート 奥行き(cm)43
1台
225,000 税込247,500
4日以内出荷

木目調ドアは、3M 抗ウィルス・抗菌シートを使用しています。タイマー消灯・紫外線劣化防止機能付。
用途シューズ 安全靴を紫外線殺菌保管庫 付属品殺菌表示プレート 抗ウィルス・抗菌シール×1 質量(kg)30 ウォールナット 幅(cm)48 ランプ(殺菌ランプ)15w×4、(照明青色ランプ)15w×2 保管数12足 高さ(cm)102 ファン静音冷却ファン×1 ドア木目調 抗ウィルス・抗菌シート 奥行き(cm)43
1台
207,000 税込227,700
4日以内出荷

アズワンUVC殺菌灯
小部屋から24畳スペースまで使用可能で、お部屋の空気を取り込み、UVC殺菌灯で照射し送気します。
仕様●サイズ:本体/260×120×769mm、ベース板部/300×200mm●適用床面積:~24畳●殺菌ランプ:15W×3本(交換目安:2年)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:45W●ケーブル長さ:約1.5m●重量:9.7kg アズワン品番8-303-01
1個
167,000 税込183,700
32日以内出荷

スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌 付属品殺菌中表示プレート 種別16足用 材質ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上 質量(kg)28 ゼブラダーク 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 電力(W)(殺菌灯)15W×4、(照明用青色蛍光灯)15W×2 機能内部冷却ファン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101 アズワン品番64-1125-50 取手観音開
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷

木目調シートは背面まで施工している為、背面が見える場所にも設置できます。ドアの開閉が10分間ないと青色照明に自動的に切り替わり、紫外線によるスリッパの劣化を防止します。
付属品殺菌中表示プレート 寸法(mm)540×370×650 質量(kg)18.5 メイプル 消費電力(W)殺菌中45W、照明中34W ランプ専用殺菌ランプ15W、照明青色ランプ15W アズワン品番7-7636-15 収容数10足
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

3Mダイニック プレミアムシート
用途スリッパ殺菌保管庫 付属品(殺菌表示プレート)1 グリーン購入法適合 奥行き(cm)37
1台
136,800 税込150,480
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

UVクリーン 3Mダイノック抗ウイルス・抗菌 スリッパ殺菌保管庫
エコ商品
3Mダイニック 抗ウィルス・抗菌
用途スリッパ殺菌保管庫 付属品(抗ウィルス・抗菌シール)1、(殺菌表示プレート)1 グリーン購入法適合 奥行き(cm)37
1台
133,200 税込146,520
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)