23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌 種類直管蛍光灯 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


紫外線殺菌ランプ 殺菌作用を持つ波長253.7mmの紫外線を放射します。
管径(Φmm)25.5 口金G13
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


殺菌作用に特化した特殊ランプ、最も殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。、空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌など様々な用途でご使用いただけます。
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(2本)
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金E17 クリア 仕様ブリスターパック入 適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形) 種類FG-7E(4~10W形用) 金具ねじ込み式 動作回数約6000回以上 形名E形
1個
122 税込134
当日出荷

室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM ランプ15W アズワン品番8-8779-11
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

同等ワット数の他社殺菌ランプと比べて、殺菌線出力が約30%強力です。 他社同等品と比べ、寿命が2倍です。 寿命期間中、殺菌線出力はほとんど変化しません。
仕様1mにおける殺菌線照度(μW/cm3)/42.0、100時間点灯後の殺菌線出力(W)/4.0、6000時間点灯後の殺菌線出力減衰率(%)/60 定格ランプ電力(W)15 アズワン品番0-1506-01 平均寿命(時間)8000
1個
3,970 税込4,367
当日出荷

防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。
用途防じんマスクの保管に。 仕様タイマー付 トラスコ品番207-3124 幅(mm)458 質量(kg)32 高さ(mm)1360 奥行(mm)380 電源(V)単相100 ランプUV:10W 収納数マスク収納棚:12枚(2列6段)、マスク収納数:24枚 扉形式ガラス扉、下段スチール扉
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

ピオニーコーポレーション器具殺菌庫 殺菌灯
10Wの殺菌灯です。 キンキラーシリーズだけでなく、10Wの殺菌灯を使用する機械に装着可能です。
材質ガラス 寸法(mm)Φ25.5×330
1ケース
69,980 税込76,978
4日以内出荷

ヤザワコーポレーション殺菌ランプ
材質ガラス 定格電圧(V)AC100 口金G13 本体寸法(mm)W約330×H約23×D約23 光源紫外線
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
用途空気、水、器物の殺菌に使用。 電圧(V)100 口金G13 定格寿命(時間)10800 直径(mm)25.5 電球の種類蛍光灯
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


赤外線が体の芯まで効率的に温めます!。爬虫類、両生類、鳥類、小動物に使用でき、生体に見えない光で昼夜を問わず24時間保温できます。狭い範囲に熱を照射し、効率的にゲージの下部まで温め、温度差を作ることができます。生体の表面を温めるだけでなく、赤外線が体の芯まで届き血流を良くし効率的に温めます。生体の温度が上がることで、食べ物の消化や退社を高める効果が得られます。周囲の空気も暖め、生体が呼吸時に暖かい空気を体内に取り込むことができます。インフラレッドは赤外線を発するランプです。インフラレッドの赤い光はほとんどの生体からは見えないため、夜間つけても生体の活動サイクルに影響ありません。また赤外線が生体の体内から効率的に温めます。爬虫類、両生類、鳥類、哺乳類、虫類等幅広い生体に使用できます。
1個
1,360 税込1,496
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品ACアダプタ(100V) 材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英 ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間) 殺菌効率(%)約95以上 通液可温度(℃)1~40
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蛍光灯10~30ワット用のグロー球、2個入パックです。
形式FG-1E 口金E17 商品番号04-1473 適合ランプ10~30ワット用
1セット(2個)
128 税込141
当日出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)18-8殺菌灯付 庖丁殺菌庫 アスパルキントール
エコ商品
光触媒と強力殺菌ランプのW効果! 電源:単相100V/10W殺菌ランプ:GL-10包丁寸法:最大刃渡り385mm重量:12.5kg。包丁掛けに光蝕媒が塗布されているので、柄の接触部分も 殺菌できます。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源:単相100V消費電力:13W殺菌ランプ:GL-10庖丁寸法:最大刃渡り375mmコード長さ:1.8m質量:7kg・壁面取付金具付・小ナイフ3本も入り7本差しとしても使用出来ます。
間口W×奥行D×高さH(mm)330×130×572 材質SUS304 TKG品番9-0389-0601 TKG品番(2017)6-0351-0701
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷

エスコ殺菌灯
殺菌ランプは、特殊紫外放射透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外放射を多量に放射するよう設計されています。人の多く集まる場所で空気伝染を防ぐことができます。換気ダクト内に取り付けると、減菌した空気を送ることができます。用途空気の殺菌:学校、病院、劇場など液体の殺菌:飲料水、製氷水、清涼飲料水の殺菌。食品の殺菌:食品の表面を殺菌し、外部の雑菌による汚染防止。その他:衣料、寝具、食品、医療器具、食品包装材料などの表面雑菌。適合グロースタータ:FG-7E、FG-7P。警告点灯中の殺菌ランプは絶対に直接肉眼で見ないでください。また、皮膚にも直接あてないでください。必ず人のいる場所から十分に離した位置に取り付けた専用器具でご使用ください。
1本
2,760 税込3,036
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高感度・ワイドレンジ・操作性に優れた紫外線強度計です。 UVR-300はキーボードを標準装備し、多彩な測定を実現したハンディタイプの紫外線強度計です。高感度の受光部は波長域の異なる2タイプを用意、用途に合わせて選択できます。測定レンジも広がり、280000μW/cm2まで対応。
仕様【測定波長域】UD-250 220~300nm/UD-360 310~400nm【温度/湿度特性】±3%以内 (-10~40℃ 23℃基準) /±3%以内【校正光源】UD-250 GL-15(殺菌ランプ)/UD-360 FL20S・BLB(ブラックライト) セット内容本体、受光部(UD-250、UD-360)、受光部用キャップ、レザーケース、延長ケーブル、ACアダプタ、アナログ出力プラグ、BrightLoader3、USBケーブル、USBドライバーソフト、クイックマニュアル、BrightLoader3ユーザーマニュアル、収納ケース 質量(g)約260(受光部、乾電池を含む) 電源単3電池2本 表示範囲0.1~280000μW/cm2 オート/マニュアル4段レンジ 検出素子シリコンフォトダイオード 直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ) 外寸法(mm)約195×70×33 (受光部を含む) インターフェイスUSB (仮想COMポート)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)