殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード1.8m(2P)
扉の開閉に連動して自動的に紫外線灯が点灯・消灯します。殺菌効力を効果的に管理できるタイマースイッチ付(60分)。
材質特殊メラミン樹脂(抗菌材)
質量(kg)39
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×370×1730
棚段数上段/網棚5段、下段/網棚2段
殺菌灯上段15W×2灯(紫外線灯)
庫内寸法(mm)上段/W410×D295×H1050、下段/W410×D295×H450
松吉医科器械コード19-3075-00
1個
¥289,980
税込¥318,978
21日以内出荷
UV-C殺菌灯で強力除菌ステンレス棚皿取外し可能10~60分タイマー付き取手抗菌樹脂採用※扉を開けると殺菌灯は消灯します。ガラス扉の為、中身の状態がわかります。
消費電力22W
外形寸法(mm)幅450×奥行き419×高さ616
庫内寸法(mm)幅350×奥行き250×高さ400
質量(kg)15.5
定格電圧(V)単相100(50/60Hz)
庫内容量(L)35
容量(L)35
付属品棚皿4、変換プラグ1
殺菌灯G10T8(GL10)10Wx2灯
アズワン品番64-8090-45
1台
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
電源:単相100V消費電力:10W。刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:約3m。カギ付。引掛け用穴付特長1.優れた殺菌効果。紫外線の中でも強い殺菌力のある波長を 効率よく使い、庖丁全体を殺菌することができます。2.手軽に使用可能。コードをコンセントに差しこみスイッチを 入れるだけです。電気消費量もわずかです。(10W)3.開閉が楽な両開き、厚手のステンレスを使用し耐久性は抜群 です。扉の脱着が容易です。4.扉をあけるとスイッチが切れるマイクロスイッチ式。 目に有害な紫外線をシャットアウト。5.親切設計。庖丁の刃先保護に刃当てを間に取り付けました。 また電球部保護にステンレス製ワイヤーメッシュでカバー しております。
材質ステンレス
アズワン品番1-7657-01
仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)18
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.8/2P
殺菌灯15W×2灯
外寸法(mm)490×382×600
庫内寸法(mm)430×260×450
1台
¥94,900
税込¥104,390
翌々日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。フィルターの交換目安をお知らせするランプを搭載し、クリーンな環境下での作業をサポートします。庫内にはハンガーパイプとフックが付いています。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)22
外形寸法(mm)490×382×750
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8×2P
殺菌灯15W×2灯
棚スチールクロムメッキ製(段数:4段)、網棚付属(4枚)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
アズワン品番1-7657-02
庫内寸法(mm)430×260×600
1個
¥112,000
税込¥123,200
当日出荷
扉を閉めるとICタイマー(電子点灯方式)で消毒時間(20分間)を正確に管理。消毒完了後は自動的に消灯。横開きの強化ガラス扉を採用。器内は2段式で広いスペースを確保。LED表示タイマーで消毒時間を管理できるほか、器具の出し入れの際は紫外線照射が自動で止まるので、安心してお使いただけます。
仕様紫外線殺菌灯:10W×2灯 ※定格寿命:約3000~4000時間
質量(kg)7
色ホワイト
電力(W)24
外寸(mm)幅430×奥行250×高さ330
電源電圧(V)AC100
アズワン品番69-3856-44
棚板寸法(mm)W370×D21 ※ビニールコーティング加工
有効寸法(mm)(2段)幅370×奥行230×高さ220
1台
¥114,998
税込¥126,498
4日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫
ドア開閉10分後に自動消灯するスリッパ劣化防止機能付です。
材質ドア:スチール メラミン焼付塗装
材質(本体)ステンレス・ヘアライン仕上
種別8足用
質量(kg)19.5
消費電力(W)50
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
殺菌灯15W×2
機能内部冷却ファン
付属品殺菌中表示プレート
防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。電気除湿機能により庫内の除湿を行い、温度計により庫内湿度の状態が確認できます。
用途防じんマスクの保管に。
仕様タイマー付・除湿器
トラスコ品番207-3125
幅(mm)458
質量(kg)35
高さ(mm)1360
奥行(mm)410
電源(V)単相100
ランプUV:10W
収納数マスク収納棚:12枚(2列6段)、マスク収納数:24枚
扉形式ガラス扉、下段スチール扉
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM
ランプ15W
アズワン品番8-8779-11
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
棚段数網棚8段
殺菌灯10W×2灯(紫外線灯)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×1100
タイマーなし
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)26
収納数スリッパ/8足
松吉医科器械コード19-3140-00
紫外線ランプで菌の発生を抑制
家庭用の衛生保管庫
体に直接触れるヒゲソリやブラシ、赤ちゃんの哺乳ビンなどの保管用途に安心してご利用いただけます
ドアには、紫外線を通さない厚さ3mmスモークドガラスを使用
ドアを開けると紫外線ランプが消え、閉じると点灯する安全機能付
15分毎に約3分ずつ自動照射を繰り返すタイマー機能付
長さ(mm)242
幅(mm)300
質量(kg)4.7
高さ(mm)420
消費電力(W)10.5(点灯時)
電源100V、50/60Hz
ランプ【紫外線】GL-6W、庫内灯5W
皮相電力(VA)18(100V)
菌やウイルスに有効な保管庫です。 コンパクト設計で様々な用途に使用できます。
寸法(mm)290×332×385
質量(kg)6.5
電源AC100V・50/60Hz
殺菌灯6W×1本
タイマー20分
網棚の高さを調節できますので、器具類などの収納に便利。スリッパの場合、15足収容できます。前面には強化ガラスの窓がありますので、収納物の確認が容易です。
棚段数網棚5段(可変式)
殺菌灯10W×4灯(紫外線灯)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×900
庫内寸法(mm)W625×D340×H820
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)52
松吉医科器械コード01-5420-00
丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ、アルマイト処理
踏ざん間隔(mm)298
踏ざん踏面幅(mm)55
天板寸法(mm)326(有効幅252)×162
収納寸法・奥行(mm)170
天板寸法・幅(mm)326
天板寸法・奥行(mm)162
殺菌作用に特化した特殊ランプ、最も殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。、空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌など様々な用途でご使用いただけます。
電源:単相100V消費電力:13W殺菌ランプ:GL-10庖丁寸法:最大刃渡り375mmコード長さ:1.8m質量:7kg・壁面取付金具付・小ナイフ3本も入り7本差しとしても使用出来ます。
間口W×奥行D×高さH(mm)330×130×572
材質SUS304
TKG品番9-0389-0601
TKG品番(2017)6-0351-0701
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。
フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内を衛生的に保ちます。
卓上でも使用可能で、専用の架台との上下連結も可能です。
材質スチール
電源(V)AC100(50/60Hz)
殺菌灯10W×1本
タイマー12時間
O-157対策、保育園、総合病院、老人ホーム等の給食室の必需品!!
付属品しゃもじバケット×1
電源(V)単相100
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM
ランプ30W
アズワン品番8-8779-12
1個
¥5,540
税込¥6,094
当日出荷
2台セットで死角を低減する事が可能で、可搬式で半径1mにて11μW/cm2を実現しました。
材質SUS304
質量(kg)約4.1
電源AC100V
波長(nm)(UV)253.7(UV-C)
サイズ(mm)250×250×950
アズワン品番7-9174-01
1セット(2台)
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。
フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内を衛生的に保ちます。
卓上でも使用可能で、専用の架台との上下連結も可能です。
材質(本体)スチール製
電源AC100V 50/60Hz
キャスターΦ51mm(ストッパー付)
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 照明機能付 ドア開閉10分後に殺菌から照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌
材質ドア:スチール メラミン焼付塗装
材質(本体)ステンレス・ヘアライン仕上
種別8足用
質量(kg)19.5
消費電力(W)50
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
殺菌灯15W×2
機能内部冷却ファン
付属品殺菌中表示プレート
スリッパ殺菌保管庫 照明機能付 ドア開閉10分後に殺菌から照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌
材質ドア:ステンレス木目調シート施工
材質(本体)ステンレス・ヘアライン仕上
種別8足用
質量(kg)19.5
消費電力(W)50
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
殺菌灯15W×2
機能内部冷却ファン
付属品殺菌中表示プレート
スリッパ殺菌保管庫
ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
材質ドア:スチール メラミン焼付塗装
材質(本体)スチール メラミン焼付塗装
種別16足用
質量(kg)28
消費電力(W)100
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101
殺菌灯15W×4
蛍光灯15W×2(照明用青色蛍光灯)
機能内部冷却ファン
付属品殺菌中表示プレート
色ホワイト
アズワン品番64-1125-48
1台
¥187,900
税込¥206,690
3日以内出荷
小型ファン内蔵で庫内の湿気を排出します。
殺菌線(253.7nm)の放射効率を高める特殊紫外線透過ガラス(内装アルミ張り)仕様のため、短時間の照射で殺菌ができます。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):427×246×372●有効内寸法(mm):335×225×175●材質:本体/鋼板(塗装仕上げ)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロームメッキ、小型ファンフレーム/アルミニウム●殺菌灯:10W×1灯●重量:約7.3kg●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.8m 2P●付属品:棚網×1枚●※扉を開けると殺菌灯とファンが一括制御で止まります。
アズワン品番8-605-01
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫
ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
材質ドア:スチール メラミン焼付塗装
材質(本体)スチール メラミン焼付塗装
種別8足用
質量(kg)19.5
消費電力(W)50
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
殺菌灯15W×2
蛍光灯15W×1(照明用青色蛍光灯)
機能内部冷却ファン
付属品殺菌中表示プレート
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌
開き方観音開
材質ドア:ステンレス木目調シート施工
材質(本体)スチールメラミンホワイト焼付塗装
種別10足用
質量(kg)18.5
消費電力(W)50
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×37×65
殺菌灯15W×2
蛍光灯照明用青色:15W×1
機能内部冷却ファン
付属品殺菌中表示プレート
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌
開き方観音開
材質ドア:スチール メラミン焼付塗装
材質(本体)ステンレスヘアーライン仕上
種別16足用
質量(kg)28
消費電力(W)100
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101
殺菌灯15W×4
蛍光灯照明用青色:15W×2
機能内部冷却ファン
付属品殺菌中表示プレート
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌
取手左
材質ドア:ステンレス木目調シート施工
材質(本体)ステンレス・ヘアライン仕上
種別8足用
質量(kg)19.5
消費電力(W)50
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
殺菌灯15W×2
蛍光灯照明用青色:15W×1
機能内部冷却ファン
スリッパ殺菌保管庫
ドア開閉10分後に自動消灯するスリッパ劣化防止機能付です。
材質ドア:ステンレス木目調シート施工
材質(本体)ステンレス・ヘアライン仕上
種別8足用
質量(kg)19.5
消費電力(W)50
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
殺菌灯15W×2
機能内部冷却ファン
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌
開き方観音開
材質ドア:ステンレス木目調シート施工
材質(本体)ステンレスヘアーライン仕上
種別16足用
質量(kg)28
消費電力(W)100
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101
殺菌灯15W×4
蛍光灯照明用青色:15W×2
機能内部冷却ファン
付属品殺菌中表示プレート
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌
開き方観音開
材質ドア・本体:スチール メラミンホワイト焼付塗装
種別10足用
質量(kg)18.5
消費電力(W)50
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×37×65
殺菌灯15W×2
蛍光灯照明用青色:15W×1
機能内部冷却ファン
付属品殺菌中表示プレート
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。
IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段
質量(kg)3.5
消費電力(W)9
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186
殺菌灯紫外線灯:6W×1灯
庫内寸法(mm)225×200×106
関連キーワード
1
2
3
次へ