「殺菌灯 10w」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
殺菌保管庫 アポロンキーパーD3 アズワン殺菌保管庫 アポロンキーパーD3アズワン
114,998税込126,498
1台
4日以内出荷
扉を閉めるとICタイマー(電子点灯方式)で消毒時間(20分間)を正確に管理消毒完了後は自動的に消灯横開きの強化ガラス扉を採用器内は2段式で広いスペースを確保LED表示タイマーで消毒時間を管理できるほか、器具の出し入れの際は紫外線照射が自動で止まるので、安心してお使いただけます。
仕様紫外線殺菌灯:10W×2灯 ※定格寿命:約3000~4000時間質量(kg)7ホワイト電力(W)24外寸(mm)幅430×奥行250×高さ330電源電圧(V)AC100アズワン品番69-3856-44棚板寸法(mm)W370×D21 ※ビニールコーティング加工有効寸法(mm)(2段)幅370×奥行230×高さ220
グローブボックス ケニスグローブボックスケニス
109,800税込120,780
1個(1個)
3日以内出荷
耐久性と耐薬品性に優れたステンレス製のグローブボックスで、実験中に落下してくる細菌や塵埃などを防止できます。内部は強力な紫外線により、無菌の環境をつくり出します。
付属品ラテックス手袋(天然ゴム)1双 10W照明灯 15W殺菌灯材質本体/ステンレスSUS304 窓/ポリカーボネート質量(kg)約14外寸(mm)600×500×520
抗菌ライト HORIUCHI抗菌ライトHORIUCHI
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
CCFL抗菌ライトのカバーには、ナノイオンを発生させる「ナノシルバー」と、光触媒効果を活性化する「酸化チタン」を何層にも表面コートしています。この抗菌層にCCFL(冷陰電極管)から発せられる電気と光が作用して、抗菌効果を発揮します。なお、人体に有害な紫外線を発する「殺菌灯」とは異なり、人体には影響がありませんので、安心・安全にお使いいただけます。
用途ウイルス対策に。トラスコ品番382-8901全長(mm)129電球色消費電力(W)11口金E26定格寿命(時間)30000光源色電球色外径(mm)64明るさ(Lm)600
殺菌灯 GLシリーズ プリンス電機殺菌灯 GLシリーズプリンス電機(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から12日以内出荷
殺菌作用に特化した特殊ランプ、最も殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。、空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌など様々な用途でご使用いただけます。
ファン内蔵紫外線消毒保管庫 ナビス(アズワン)ファン内蔵紫外線消毒保管庫ナビス(アズワン)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
小型ファン内蔵で庫内の湿気を排出します。 殺菌線(253.7nm)の放射効率を高める特殊紫外線透過ガラス(内装アルミ張り)仕様のため、短時間の照射で殺菌ができます。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):427×246×372●有効内寸法(mm):335×225×175●材質:本体/鋼板(塗装仕上げ)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロームメッキ、小型ファンフレーム/アルミニウム●殺菌灯:10W×1灯●重量:約7.3kg●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.8m 2P●付属品:棚網×1枚●※扉を開けると殺菌灯とファンが一括制御で止まります。アズワン品番8-605-01
[一般型]LED照明器具(非常灯付) エスコ[一般型]LED照明器具(非常灯付)エスコ
63,100税込69,410
1台
8日以内出荷
FL20形器具1灯相当。消費効率:114.4lm/W。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。IP23 防湿。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯付)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常灯評定番号:LALE-032。【交換電池】FK752。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。注)間接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製ライトバーカバー劣化の原因となります。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池全長(mm)772消費電力(W)6.9電源AC100~242V光源LED球(昼白色)色温度5000K光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)790
10W 殺菌灯 エスコ10W 殺菌灯エスコ
3,030税込3,333
1本
翌日出荷
UVクリーン キュート6足 光触媒・殺菌灯仕様 総木目調シート 東邦歯科産業UVクリーン キュート6足 光触媒・殺菌灯仕様 総木目調シート東邦歯科産業
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
光触媒・殺菌灯スリッパ殺菌保管庫
仕様●スリッパ劣化防止タイマー機能●エコ機能:10分自動消灯●材質:本体/スチール:メラミン焼付塗装、全面/木目調シート●電源:AC100V50/60Hz 40W●サイズ:幅27cm×奥行37cm×高73cm●重量:15.5kg●殺菌灯:20W×1●静音冷却ファン●付属品:殺菌中表示プレート
UVクリーン キュート6足 光触媒・殺菌灯仕様 総木目調シート 東邦歯科産業UVクリーン キュート6足 光触媒・殺菌灯仕様 総木目調シート東邦歯科産業
129,800税込142,780
1台
予約販売
光触媒・殺菌灯スリッパ殺菌保管庫
仕様●スリッパ劣化防止タイマー機能●エコ機能:10分自動消灯●材質:本体/スチール:メラミン焼付塗装、全面/木目調シート●電源:AC100V50/60Hz 40W●サイズ:幅27cm×奥行37cm×高73cm●重量:15.5kg●殺菌灯:20W×1●静音冷却ファン●付属品:殺菌中表示プレートアズワン品番65-8099-36
UVクリーン キュート6足 光触媒・殺菌灯仕様 総木目調シート 東邦歯科産業UVクリーン キュート6足 光触媒・殺菌灯仕様 総木目調シート東邦歯科産業
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
光触媒・殺菌灯スリッパ殺菌保管庫
仕様●スリッパ劣化防止タイマー機能●エコ機能:10分自動消灯●材質:本体/スチール:メラミン焼付塗装、全面/木目調シート●電源:AC100V50/60Hz 40W●サイズ:幅27cm×奥行37cm×高73cm●重量:15.5kg●殺菌灯:20W×1●静音冷却ファン●付属品:殺菌中表示プレートアズワン品番65-8099-38
UVクリーン キュート6足 光触媒・殺菌灯仕様 総木目調シート 東邦歯科産業UVクリーン キュート6足 光触媒・殺菌灯仕様 総木目調シート東邦歯科産業
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
光触媒・殺菌灯スリッパ殺菌保管庫
仕様●スリッパ劣化防止タイマー機能●エコ機能:10分自動消灯●材質:本体/スチール:メラミン焼付塗装、全面/木目調シート●電源:AC100V50/60Hz 40W●サイズ:幅27cm×奥行37cm×高73cm●重量:15.5kg●殺菌灯:20W×1●静音冷却ファン●付属品:殺菌中表示プレートアズワン品番65-8099-39
UVクリーン キュート6足 光触媒・殺菌灯仕様 総木目調シート 東邦歯科産業UVクリーン キュート6足 光触媒・殺菌灯仕様 総木目調シート東邦歯科産業
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
光触媒・殺菌灯スリッパ殺菌保管庫
仕様●スリッパ劣化防止タイマー機能●エコ機能:10分自動消灯●材質:本体/スチール:メラミン焼付塗装、全面/木目調シート●電源:AC100V50/60Hz 40W●サイズ:幅27cm×奥行37cm×高73cm●重量:15.5kg●殺菌灯:20W×1●静音冷却ファン●付属品:殺菌中表示プレートアズワン品番65-8099-40
UVクリーン キュート6足 光触媒・殺菌灯仕様 東邦歯科産業UVクリーン キュート6足 光触媒・殺菌灯仕様東邦歯科産業
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
光触媒・殺菌灯スリッパ殺菌保管庫
仕様●スリッパ劣化防止タイマー機能●エコ機能:10分自動消灯●材質:本体/スチール:メラミン焼付塗装、ドア/木目調シート●電源:AC100V50/60Hz 40W●サイズ:幅27cm×奥行37cm×高73cm●重量:15.5kg●殺菌灯:20W×1●静音冷却ファン●付属品:殺菌中表示プレートアズワン品番65-8099-20
18-8 殺菌灯付庖丁庫 8本用 坂井精工18-8 殺菌灯付庖丁庫 8本用坂井精工
119,800税込131,780
1個
10日以内出荷
丸洗いOK!※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:460×130×H595mm●重量:10kg●庖丁寸法:最大刃渡り36cm●殺菌方式:紫外線殺菌灯式(GL-10)●電源:単相100V●消費電力:13W●コード番号:AC3566アズワン品番67-2429-06
器具殺菌庫 殺菌灯 ピオニーコーポレーション器具殺菌庫 殺菌灯ピオニーコーポレーション
69,980税込76,978
1ケース
4日以内出荷
10Wの殺菌灯です。 キンキラーシリーズだけでなく、10Wの殺菌灯を使用する機械に装着可能です。
材質ガラス寸法(mm)Φ25.5×330
殺菌灯 Panasonic(パナソニック)殺菌灯Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
点灯形スタータ形
無菌箱 AS-600SN ナリカ無菌箱 AS-600SNナリカ
114,000税込125,400
1個
4日以内出荷
殺菌灯、蛍光灯を装備しています。
付属品ゴム手袋(左右1組)材質ステンレス製、正面・側面の窓はポリカーボネート寸法(mm)600×500×520(突起部含まず)殺菌灯15W、1本(平均殺菌時間4000時間)蛍光灯10W、1本
直管型殺菌灯(グロー付) ハッコー機器コーポレーション直管型殺菌灯(グロー付)ハッコー機器コーポレーション
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
殺菌灯はフィリップス社製で国産メーカーの約2倍の長寿命。
寿命約6000~8000時間(約3~4年)
電気式 紫外線 庖丁殺菌庫 キチンエース EBM(江部松商事)電気式 紫外線 庖丁殺菌庫 キチンエースEBM(江部松商事)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
庖丁・まな板・フキン・小物調理器具などを殺菌し、同時に保管する便利で衛生的な殺菌庫です。庫内に取り付けてある殺菌ランプから強力な紫外線が照射され、各種菌類を短時間に強力殺菌します。G型は、前面ガラスを使用していますので、ケース内部の収納状態が見えるように設計されています。DS型は、お好みによりタイマーをセットするだけで、乾燥および殺菌が自動的にできます。
定格電圧(V)100
電気式 殺菌庫(庖丁・まな板用)乾燥機能付 EBM(江部松商事)電気式 殺菌庫(庖丁・まな板用)乾燥機能付EBM(江部松商事)
469,800税込516,780
1個
翌々日出荷
紫外線で強力に殺菌。庖丁・まな板など、洗って保管するだけ
仕様排水口:25A電源(V)単相100・500W機能乾燥機能:有
電気式 殺菌庫(庖丁・まな板用) EBM(江部松商事)電気式 殺菌庫(庖丁・まな板用)EBM(江部松商事)
359,800税込395,780
1個
翌々日出荷
紫外線で強力に殺菌。庖丁・まな板など、洗って保管するだけ
仕様排水口:25A電源(V)単相100・57W(19W×3)機能乾燥機能:無
18-0 電気式 殺菌灯付 庖丁殺菌庫 EBM(江部松商事)18-0 電気式 殺菌灯付 庖丁殺菌庫EBM(江部松商事)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
刃渡33cmまでの庖丁が7本まで収納できます。
外寸(mm)450×160×H580仕様引掛用穴付タイプ7本用長さ(m)コード:約3電源(V)単相100・10W殺菌灯GL-10EBM品番6393200
18-8殺菌灯付庖丁差 カンダ18-8殺菌灯付庖丁差カンダ
42,980税込47,278
1個
13日以内出荷
紫外線の中で強い殺菌力のある波長を効率よく使い、優れた殺菌力を発揮します。但し、殺菌力を過信する事はおやめ下さい。 衛生管理の手助けをする器具です。本体及び包丁受けの部分はいつも清潔にしてください。 プラグをコンセントに差し込み、スイッチを入れるだけで手軽に使用でき10Wですので電気代もわずかです。 厚手のステンレス板(0.8mm)を使用しているので耐久性は抜群です。また殺菌ランプ・グロー球も取り替えられます。 電気部分がカンタンに取り外せるので本体部分の水洗いが楽に出来ます。包丁受けの部分も取り外して洗えます。刃渡り36cmの包丁まで収納できます。
材質18-8ステンレス外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×340×440
殺菌線ロッカー(スリムエイトワイド) 大信工業殺菌線ロッカー(スリムエイトワイド)大信工業
259,800税込285,780
1個
8日以内出荷
スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
棚段数網棚8段×2列殺菌灯10W×4灯(紫外線灯)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×360×1100タイマーなし電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)52収納数スリッパ/16足松吉医科器械コード19-3150-00
殺菌線ロッカー(スリムエイト)木目調 大信工業殺菌線ロッカー(スリムエイト)木目調大信工業
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
木目調電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×1100棚段数網棚8段殺菌灯10W×2灯(紫外線灯)収納数スリッパ/8足タイマーなし松吉医科器械コード23-7992-01
殺菌線ロッカー(スリムエイト) 大信工業殺菌線ロッカー(スリムエイト)大信工業
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
棚段数網棚8段殺菌灯10W×2灯(紫外線灯)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×1100タイマーなし電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)26収納数スリッパ/8足松吉医科器械コード19-3140-00
殺菌線ロッカー(多目的型) 大信工業殺菌線ロッカー(多目的型)大信工業
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
網棚の高さを調節できますので、器具類などの収納に便利。スリッパの場合、15足収容できます。前面には強化ガラスの窓がありますので、収納物の確認が容易です。
棚段数網棚5段(可変式)殺菌灯10W×4灯(紫外線灯)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×900庫内寸法(mm)W625×D340×H820電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)52松吉医科器械コード01-5420-00
クリーンボックス 大信工業クリーンボックス大信工業
169,800税込186,780
1台
10日以内出荷
木の暖かみを感じる質感です。 スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後に自動消灯するタイマー機能付きです。
材質スチール(メラミン焼付塗装)電源(V)AC100(50/60Hz)付属品耐震金具
18-8殺菌灯付き庖丁差しキンキラー(8本用) ピオニーコーポレーション18-8殺菌灯付き庖丁差しキンキラー(8本用)ピオニーコーポレーション
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
刃渡り32cmまでの庖丁が収納できます。
付属品壁掛取付金具電源(V)単相100間口W×奥行D×高さH(mm)460×135×510消費電力(W)10コード長さ(m)1.7ランプGL-10TKG品番9-0389-0701TKG品番(2017)6-0351-0801
便尿器殺菌線保温庫 (棚板仕様) アズワン便尿器殺菌線保温庫 (棚板仕様)アズワン
674,000税込741,400
1個
30日以内出荷
仕様棚板仕様、デジタル温度調節器、ノーヒューズブレーカー付き付属品ステンレスパンチング棚板×3枚材質本体/ステンレス、棚・板/ステンレス(パンチング板)、扉/ステンレス枠・ガラス戸、架台・ハンガー/ステンレス質量(kg)50電源ヒーター/AC100V 50/60Hz 150W×2本、ファン/AC100V 10W殺菌灯6W×5本収納量米式便器4枚+尿器4個本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(幅)600×(奥行)550×(高さ)1250アズワン品番0-7872-02本体内寸法(mm)(幅)500×(奥行)460×(高さ)890
殺菌灯付きスリッパロッカー 650×450×1365mm 大信工業殺菌灯付きスリッパロッカー 650×450×1365mm大信工業
307,800税込338,580
1台
15日以内出荷
スライド扉ですので、コンパクトに設置・使用できます。 扉開閉の度に、タイマーにより15分間殺菌灯が点灯します。
付属品棚板×10枚付き材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)60電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×1365殺菌灯GL-10W×4灯収納数20足アズワン品番8-5823-01棚板調整ピッチ(mm)120(可変式)
卓上型殺菌線消毒保管庫 430×250×330mm アズワン卓上型殺菌線消毒保管庫 430×250×330mmアズワン
99,000税込108,900
1台
翌々日出荷
扉を閉めるとICタイマーで20分間消毒します。 消毒完了後は自動的に消灯します。 扉を開くと殺菌灯は消灯します。
材質本体/SPCC(磨き鋼板)、内装/52SAL(アルミ)エンボス加工質量(kg)7電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×250×330殺菌灯10W×2灯(電子点灯方式)2段(棚間隔80mm)アズワン品番0-5136-01有効寸法(幅)370×(奥行)230×(高さ)220mm(2段)
卓上型殺菌線保管庫 日鈑工業卓上型殺菌線保管庫日鈑工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
前開き扉で出し入れが簡単です。 赤痢菌・チフス菌・大腸菌・ブドウ球菌・枯草菌などに有効です。
仕様網棚1段質量(kg)9電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×245×310庫内寸法(mm)390×230×200
殺菌線消毒保管庫 大信工業殺菌線消毒保管庫大信工業
37,980税込41,778
1個
当日出荷
電源AC100V 50/60Hz
18-8殺菌灯付庖丁保管庫 平野製作所18-8殺菌灯付庖丁保管庫平野製作所
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
電源:単相100V消費電力:10W。刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:約3m。カギ付。引掛け用穴付特長1.優れた殺菌効果。紫外線の中でも強い殺菌力のある波長を 効率よく使い、庖丁全体を殺菌することができます。2.手軽に使用可能。コードをコンセントに差しこみスイッチを 入れるだけです。電気消費量もわずかです。(10W)3.開閉が楽な両開き、厚手のステンレスを使用し耐久性は抜群 です。扉の脱着が容易です。4.扉をあけるとスイッチが切れるマイクロスイッチ式。 目に有害な紫外線をシャットアウト。5.親切設計。庖丁の刃先保護に刃当てを間に取り付けました。 また電球部保護にステンレス製ワイヤーメッシュでカバー しております。
材質ステンレス
18-8殺菌灯付き庖丁保管庫 キンキラー (7本用) ピオニーコーポレーション18-8殺菌灯付き庖丁保管庫 キンキラー (7本用)ピオニーコーポレーション
56,980税込62,678
1個
当日出荷
電源:単相100V消費電力:13W殺菌ランプ:GL-10庖丁寸法:最大刃渡り375mmコード長さ:1.8m質量:7kg・壁面取付金具付・小ナイフ3本も入り7本差しとしても使用出来ます。
間口W×奥行D×高さH(mm)330×130×572材質SUS304TKG品番9-0389-0601TKG品番(2017)6-0351-0701
18-8殺菌灯付 庖丁殺菌庫 アスパルキントール 朝日産業(捕虫器・包装機器)18-8殺菌灯付 庖丁殺菌庫 アスパルキントール朝日産業(捕虫器・包装機器)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
光触媒と強力殺菌ランプのW効果! 電源:単相100V/10W殺菌ランプ:GL-10包丁寸法:最大刃渡り385mm重量:12.5kg。包丁掛けに光蝕媒が塗布されているので、柄の接触部分も 殺菌できます。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
18-8業務用 殺菌灯付庖丁差 平野製作所18-8業務用 殺菌灯付庖丁差平野製作所
38,980税込42,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
電源:単相100V消費電力:10Wコードの長さ:約3m・刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。
材質ステンレス
殺菌灯付庖丁差 TKG殺菌灯付庖丁差TKG
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
電源:単相100V/10Wコードの長さ:約1.8mm刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。庖丁の衛生管理に殺菌効果抜群!。優れた殺菌効果。紫外線の中でも強い殺菌力 のある波長を効率よく使い、庖丁を殺菌するこ とができます。手軽に使用可能。コードをコンセントに差し込む だけです。電気消費量もわずかです。
間口W×奥行D×高さH(mm)430×120×410材質18-8ステンレスTKG品番9-0389-0201TKG品番(2017)6-0351-0301
殺菌線消毒保管庫 ナビス(アズワン)殺菌線消毒保管庫ナビス(アズワン)
40,900税込44,990
1台
翌々日出荷
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ電源AC100V(50/60Hz)電源コード1.8m(2P)
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら