グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形グロースタータ形
電球の種類蛍光ランプ
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。
人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。
また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌
液体の殺菌
食品の殺菌
衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌
種類直管蛍光灯
点灯形グロースタータ形
電球の種類蛍光ランプ
同等ワット数の他社殺菌ランプと比べて、殺菌線出力が約30%強力です。
他社同等品と比べ、寿命が2倍です。
寿命期間中、殺菌線出力はほとんど変化しません。
仕様1mにおける殺菌線照度(μW/cm3)/42.0、100時間点灯後の殺菌線出力(W)/4.0、6000時間点灯後の殺菌線出力減衰率(%)/60
定格ランプ電力(W)15
アズワン品番0-1506-01
平均寿命(時間)8000
1個
¥3,970
税込¥4,367
当日出荷
電源AC100V 50/60Hz
電源コード1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)365
殺菌灯はフィリップス社製で国産メーカーの約2倍の長寿命。
寿命約6000~8000時間(約3~4年)
紫外線殺菌ランプ
殺菌作用を持つ波長253.7mmの紫外線を放射します。
管径(Φmm)25.5
口金G13
通常の殺菌ランプでは飛散する恐れがある現場の殺菌ランプの飛散による異物混入対策としてお使いいただけます。万が一を起こさないための商品です。殺菌ランプの外側(ガラス部分)をフッ素フィルムで被覆しています。外的衝撃等でランプが破損してもガラスがほとんど飛散しません。紫外線透過率が良い高品質のフッ素フィルムを使用している為、従来の殺菌ランプと比較しても、殺菌効果はそん色ありません。医療機器・厨房機器など殺菌ランプと同等の使用が出来ます。
用途殺菌庫内のランプとして。殺菌ランプを使用しているすべての現場で。
材質殺菌ランプ(ガラス管+その他)、フッ素樹脂フィルム
付属品ランプご挿入防止治具
色本体/白
消費電力(W)適用光源/40
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM
ランプ30W
アズワン品番8-8779-12
1個
¥5,540
税込¥6,094
当日出荷
通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品ACアダプタ(100V)
材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英
ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)
殺菌効率(%)約95以上
通液可温度(℃)1~40
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
転倒時の安全装置付きです。
仕様自立形循環式、エアーリアTM
寸法(mm)Φ450×1118
質量(kg)約17.5
電源AC100V50/60Hz
消費電力(W)(50/60Hz)27/26.5
風量約1m3/min
ランプ15W・1灯
アズワン品番8-8779-01
1台
¥109,000
税込¥119,900
10日以内出荷
殺菌灯、蛍光灯を装備しています。
付属品ゴム手袋(左右1組)
材質ステンレス製、正面・側面の窓はポリカーボネート
寸法(mm)600×500×520(突起部含まず)
殺菌灯15W、1本(平均殺菌時間4000時間)
蛍光灯10W、1本
1個
¥114,000
税込¥125,400
4日以内出荷
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM
ランプ15W
アズワン品番8-8779-11
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源AC100V 50/60Hz
電源コード1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)254
(S)スペシャル商品
先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です
材質【本体】亜鉛鋼板/【カバー】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
幅(mm)225
長さ(mm)1075
埋込穴幅(mm)200
埋込穴長(mm)1050
埋込高(mm)69
質量(kg)7
光源15形殺菌ランプ1灯
仕様天井埋込型、殺菌線遮光方式・ファン循環タイプ
紫外線殺菌灯(15W)と庫内用蛍光灯を装備しています。
AS-600SEは排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホースは別売です)。
材質本体枠組:ステンレス(SUS304)、正側面窓部:PC(ポリカーボネート)
殺菌灯15W 1本(平均殺菌寿命4000時間)
蛍光灯10W 1本
電源AC100V 50/60Hz
電源コード長さ1.8m 2Pプラグ付コード
表面窓が広く、材質は透明度の良いアクリルや塩ビですから中の作業が良く見えます。・軽量で移動が容易です。・殺菌灯なしは普通のアクリル製で蛍光灯用。
波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。空気、水、器物の殺菌に使用。30形(GL30)は特殊サイズのため、一般蛍光ランプと外形寸法が異なります。適合点灯管はFG-4Pとなりますのでご注意ください。殺菌ランプ点灯用の照明器具をお入り用の場合はご相談ください。
仕様梱包:単位25、同等品:東芝 GL30、パナソニック GL30、日立 GL30、NEC GL30、三菱 GL30
消費電力(W)()30
長さL(mm)893
口金G13
定格寿命(時間)10800
コード単品JANコード:4058075502642
直径D(Φmm)25.5
アズワン品番65-1685-02
適合点灯管FG-4P
1箱(5個)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌
付属品殺菌中表示プレート
種別16足用
材質ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上
質量(kg)28
色ゼブラダーク
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
電力(W)(殺菌灯)15W×4、(照明用青色蛍光灯)15W×2
機能内部冷却ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101
アズワン品番64-1125-50
取手観音開
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 照明機能付 ドア開閉10分後に殺菌から照明灯に切替わります 。
用途スリッパ殺菌
付属品殺菌中表示プレート
種別8足用
材質ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上
質量(kg)19.5
色ゼブラライト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50
電力(W)(殺菌灯)15W×2、(照明用青色蛍光灯)15W×1
機能内部冷却ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
アズワン品番64-1125-37
取手左
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 照明機能付 ドア開閉10分後に殺菌から照明灯に切替わります 。
用途スリッパ殺菌
付属品殺菌中表示プレート
種別8足用
材質ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上
質量(kg)19.5
色オリエンタルチェリー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50
電力(W)(殺菌灯)15W×2、(照明用青色蛍光灯)15W×1
機能内部冷却ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
アズワン品番64-1125-33
取手右
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 照明機能付 ドア開閉10分後に殺菌から照明灯に切替わります 。
用途スリッパ殺菌
付属品殺菌中表示プレート
種別8足用
材質ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上
質量(kg)19.5
色メイプル
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50
電力(W)(殺菌灯)15W×2、(照明用青色蛍光灯)15W×1
機能内部冷却ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
アズワン品番64-1125-34
取手右
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 照明機能付 ドア開閉10分後に殺菌から照明灯に切替わります 。
用途スリッパ殺菌
付属品殺菌中表示プレート
種別8足用
材質ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上
質量(kg)19.5
色ゼブラダーク
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50
電力(W)(殺菌灯)15W×2、(照明用青色蛍光灯)15W×1
機能内部冷却ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
アズワン品番64-1125-32
取手右
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 照明機能付 ドア開閉10分後に殺菌から照明灯に切替わります 。
用途スリッパ殺菌
付属品殺菌中表示プレート
種別8足用
材質ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上
質量(kg)19.5
色ゼブラライト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50
電力(W)(殺菌灯)15W×2、(照明用青色蛍光灯)15W×1
機能内部冷却ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
アズワン品番64-1125-31
取手右
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 照明機能付 ドア開閉10分後に殺菌から照明灯に切替わります 。
用途スリッパ殺菌
付属品殺菌中表示プレート
種別8足用
材質ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上
質量(kg)19.5
色メイプル
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50
電力(W)(殺菌灯)15W×2、(照明用青色蛍光灯)15W×1
機能内部冷却ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
アズワン品番64-1125-40
取手左
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 照明機能付 ドア開閉10分後に殺菌から照明灯に切替わります 。
用途スリッパ殺菌
付属品殺菌中表示プレート
種別8足用
材質ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上
質量(kg)19.5
色オリエンタルチェリー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50
電力(W)(殺菌灯)15W×2、(照明用青色蛍光灯)15W×1
機能内部冷却ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
アズワン品番64-1125-39
取手左
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 照明機能付 ドア開閉10分後に殺菌から照明灯に切替わります 。
用途スリッパ殺菌
付属品殺菌中表示プレート
種別8足用
材質ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上
質量(kg)19.5
色ウォールナット
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50
電力(W)(殺菌灯)15W×2、(照明用青色蛍光灯)15W×1
機能内部冷却ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
アズワン品番64-1125-35
取手右
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌
付属品殺菌中表示プレート
種別16足用
材質ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上
質量(kg)28
色メイプル
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
電力(W)(殺菌灯)15W×4、(照明用青色蛍光灯)15W×2
機能内部冷却ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101
アズワン品番64-1125-52
取手観音開
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌
付属品殺菌中表示プレート
種別16足用
材質ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上
質量(kg)28
色オリエンタルチェリー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
電力(W)(殺菌灯)15W×4、(照明用青色蛍光灯)15W×2
機能内部冷却ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101
アズワン品番64-1125-51
取手観音開
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌
付属品殺菌中表示プレート
種別16足用
材質ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上
質量(kg)28
色ゼブラライト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
電力(W)(殺菌灯)15W×4、(照明用青色蛍光灯)15W×2
機能内部冷却ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101
アズワン品番64-1125-49
取手観音開
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌
付属品殺菌中表示プレート
種別16足用
材質ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上
質量(kg)28
色ウォールナット
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
電力(W)(殺菌灯)15W×4、(照明用青色蛍光灯)15W×2
機能内部冷却ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101
アズワン品番64-1125-53
取手観音開
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 照明機能付 ドア開閉10分後に殺菌から照明灯に切替わります 。
用途スリッパ殺菌
付属品殺菌中表示プレート
種別8足用
材質ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上、本体:ステンレス・ヘアライン仕上
質量(kg)19.5
色ゼブラダーク
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50
電力(W)(殺菌灯)15W×2、(照明用青色蛍光灯)15W×1
機能内部冷却ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
アズワン品番64-1125-38
取手左
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 照明機能付 ドア開閉10分後に殺菌から照明灯に切替わります 。
用途スリッパ殺菌
付属品殺菌中表示プレート
種別8足用
材質ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上、本体:ステンレス・ヘアライン仕上
質量(kg)19.5
色ウォールナット
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50
電力(W)(殺菌灯)15W×2、(照明用青色蛍光灯)15W×1
機能内部冷却ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
アズワン品番64-1125-41
取手左
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
関連キーワード