商品豆知識
レジオネラ菌に対しても効果があります。液状ですので、フィーダーによるタイマー注入が可能です。有害物質を含んでいません。
用途冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤
液性弱酸性
エスコ品番EA115-33
濃度(%)50mg/L(保有水量に対して)
1箱(1kg×6本)
¥17,500
税込¥19,250
当日出荷
冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤。
レジオネラ菌属に対しても効果があります。
エスコ品番EA115-33A
使用濃度保有水量に対し100mg/L
1個
¥3,230
税込¥3,553
当日出荷
低濃度で優れた殺藻効果を発揮します
重金属や有害物質を含まず、水質汚染の心配がありません
高濃度で使用しても泡立ちの原因となりません
塩素の様に金属の腐食性を増す事はありません
液体である為、取扱が簡単です
用途冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤で、特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します。
重金属を含まず毒性も低い安全性の高い殺藻剤です。
使用方法冷却塔への投入は原液のまま投入して下さい。用水池の投入はあらかじめ多量の水に溶かし均一に散布します
対象緑藻類、珪藻類、藍藻類
使用濃度10~200ppm(保有水量に対し)
使用頻度1週間に1回
1箱(1kg×6本)
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
冷却水系で繁殖する細菌の防除をはじめ、3大障害のスライム、スケール、腐食の発生を防止します。冷却塔内のピットに浮かべるだけで、シーズン中のメンテナンスは不要です。効率のよい冷却能力を維持し、必要以上の電力・水道料金の増大を防ぎますので節電・節水が図れます。
用途空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止及び微生物障害の防止
エスコ品番EA119-3B
使用方法30RTの冷却塔に1個投入します。角型冷却塔の場合は、20RTに1個投入します。
寸法(mm)280×72×45
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
成分PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)他
アズワン品番2-4971-01
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
仕様1回の投入で3か月間効果が持続。 1個当たり50RT(冷凍トン)用。 伝熱管のスケール・腐食・スライム・レジオネラ属菌に効果的。 特殊加工した顆粒の採用により投入初期に高い抑制効果を発揮。 一般ゴミとして廃棄OK。<用途>クーリングタワー冷却水に発生するスケール・腐食・スライムコントロールのパック剤。500g
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
本品は投げ込みパック式小型冷却塔用総合水処理剤です。薬液注入装置が不要で、水中で薬剤が徐々に溶出することで冷却水系統に発生する障害を抑制します。冷却水系統に発生する腐食、スケール・スライム・藻を防止します。特にレジオネラ属菌に対する殺菌効果に優れています。取り扱いが簡単で、長期間効力が持続します。金属材質を腐食することはなく重金属を含まないので、排水を汚染することがありません。
用途冷却水系のレジオネラ属菌、スライム、腐食、スケールの抑制
関連資料化学物質等安全データシート(SDS)(0.83MB)
有効期限通常運転(8時間/日稼動) の場合:約3ヶ月間、連続運転(24時間稼動) の場合:約2ヶ月間 ※ただし、冷却水の水温や流速によって有効期間は異なります。
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
EA115-33、33Aと併用するとより効果的です。低濃度で優れた殺菌効果を発揮します。冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤です。特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します
pH6.0~8.0
こんなお得な商品も!
洗浄剤 エアコン用 中性タイプ
モノタロウ
¥4,198
税込¥4,618
レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤
トラスコ品番857-1509
チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
薄めて使用するタイプの、広くまけてお得なコケ駆除剤。家周り、駐車場などに発生したコケをすばやくしっかり枯らす。食品添加物由来の成分を使用。
剤形液剤(原液)
適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、コケが生えた場所
成分脂肪酸類
散布面積(m2)27~53(約8~16坪)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合作物非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤※農薬として使用することはできません
農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(200mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
洗浄速度が速いので、汚れの多い冷却水系でも、素早く洗浄して、作業のスピードアップが図れます。
強い剥離力をもっていますから、泥状のスケール、スライムなどの粘着性物質の洗浄にすぐれた効果を発揮します。
弱酸性の洗浄剤ですから、洗浄排水は中性付近になり、排水時に中和する必要がありません。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。
pH値4.0~5.0(原液)
比重1.00~1.04
標準使用量系内の保有水量に対して10~50%
洗浄時間10~30分(汚れの付着状況において調整します。30分以上時間を要することもあります)
1缶(20kg)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
低温度で優れた殺菌効果を発揮します
レジオネラ菌に対しても充分な抑制効果があります
高濃度で使用しても泡立ちの心配はありません
塩素系で無い為金属材料の腐食を促進する事はありません
液体である為、取り扱いが簡単です。
用途タワーリルP-66は、開放循環冷却水系(クーリングタワー方式)に発生するスライム(藻類、カビ、バクテリア)を除去する処理剤で、タワーリルP-55と併用する事により著しい効果を発揮します。
対象一般細菌、バクテリア
使用濃度保有水に対し:10~200ppm(標準50ppm)
1箱(1kg×6本)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
レジオネラ属菌に対して効果があります。スケール、腐食、スライムを一剤で防止します。
用途小型クーリングタワー用複合水処理剤
全長(mm)340
質量(kg)3
火口50、70、100、140、200
1箱(6個)
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
仕様冷却水回路用レジオネラ属菌殺菌洗浄剤。 普通物(非劇物)。 発泡性がないため冷却塔を運転しながら殺菌洗浄が可能。 冷却水回路全体の保有水量の2~3%を冷却塔に投入するだけ。 自動ブロー装置等がある場合はOFFにし、ノンブロー状態で3時間以上循環。 洗浄後は冷却水に薬液を残したまま通常運転を再開し自然ブローで徐々に排出。(洗浄後の中和および洗浄廃液回収作業は一切不要。)20kg
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
用途空調冷却水系のスケール、スライム、腐食防止および微生物障害の防止
質量(kg)3.8
交換目安約300時間使用毎冷媒水分、溶剤等を吸収し、オイルが劣化した場合
1セット(10個)
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
恒温槽・分析槽内に藻や水垢が発生するのを防ぎますので、頻繁な水の入れ替えが不要です。金属表面を錆や腐食から守ります。
使用方法10L当たり100mL添加
1回の投入で3ヶ月効果が持続
伝熱面の腐食、スケール、スライム、レジオネラ属菌に効果的
置くだけの簡単設計
用途開放循環回路の腐食、スケール、スライムお指レジオネラ属菌の抑制
pH値(1%懸濁液):7~8
外観淡黄色~淡桃色・白
性状顆粒・タブレット
冷却能力50RT:1個、100RT:2個
1箱(500g×6個)
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
仕様スライム防止・スケール防止・腐食防止・除菌・レジオネラ菌対応の5つの防止効果。 30RT(冷凍トン)に対し1個投入してください。 クーリングタワーの冷却水系を洗浄してからピット内に投入してください。 持続期間は通常3ヶ月です。
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード