ソーラー充電だから電源不要!電気代0円!節電時代に最適な電撃殺虫センサーライトです。
暗くなるとUV光で虫を誘引し電撃で瞬間殺虫します。また人の動きを探知して点灯するセンサーライト機能も備わっています。
ネジとスリーブ付きで壁取付、または結束バンドで柵などに取付ることも可能です。
仕様●寸法:幅125mm×奥行55mm×高さ152mm●質量:約152g●素材:ABS・PC・ステンレス●光源:白色LED×8、UVLED×4、青色LED×2●使用電源:リチウムイオン充電池3.7V1200mAh●動作回数:電撃殺虫:約150回、センサーライト:約200回(満充電時、使用状況により異なる)●センサー方式:赤外線探知方式●設置場所:屋外(防雨構造)●付属品:取付ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、はけ、取扱説明書
アズワン品番67-8768-16
1台
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
置ける、刺せる、吊るせる!の3WAYソーラー殺虫機です。照明モードの時はお庭を明るく照らして、殺虫モードの時は害虫を引き寄せて駆除してくれます。スイッチ一つで簡単にモードを切り替えられます。ソーラーライトなので電気代も掛かりません。
用途ガーデンライト、ソーラーライト、殺虫機
材質(本体)ABS樹脂、(UV)LEDライト
寸法(mm)(杭無し)165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×120×510
1個
¥5,490
税込¥6,039
7日以内出荷
用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に
セット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ
電源コード(m)約1.8
ソーラー充電だから電源不要!電気代0円!節電時代に最適な電撃殺虫機能搭載ガーデンライトです。
スイッチ一つで照明モードと殺虫モードに切替ができ、庭や玄関の足元照明としても便利。配線の必要がないので、庭や花壇、玄関まわりなどお好みの場所でご使用いただけます。
仕様●寸法:幅138mm×奥行138mm×高さ315mm●質量:約194g●素材:ABS/PP/スチール●光源:昼白色LED×1、UV球×1(切替可能)●電源:ソーラーパネル(多結晶)●使用電池:ニッケル水素充電池単3型1.2V600mAh×1●点灯時間:約6時間(使用環境により異なる)●二次電圧:約800V(殺虫時の瞬間電圧)
アズワン品番67-8768-17
1台
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
用途コンビニ・ショップ・レストラン、畜舎など様々な場所で。
電源コード(m)約1.8
電源(V)100(50/60Hz)
殺虫照明・通常照明、どちらも使える2WAYランタンです。『挿す』『置く』『吊す』と3パターンの設置が可能なのでシーンに合わせてお使いください。ソーラー充電タイプで電気代0円!暗くなると自動で点灯します。ブルーライトで害虫をおびき寄せて駆除します。電撃音やニオイもしないので、小さなお子様やペットがいる環境でも安心してお使いいただけます。
その他保証書あり
材質PP・PS・鉄・ステンレス鋼・ポリシリコン
色ブラック
質量(g)250(本体)
充電時間8時間
直径×高さ(cm)13.5×28(本体組み立て時)
取扱説明書無
連続点灯時間(時間)5
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
光で集めて吸引力で捕獲。
用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。
有効面積(m2)20~50(参考)
消費電力(W)11
質量(kg)0.9
電源100V 50/61Hz
電源コード(m)約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×280
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
UV光源で蚊や虫を誘引、吸い込んで駆除します。付属品:ACアダプター(電源コード2m)・清掃用ブラシ・取扱説明書。屋内の様々な場所でお使いいただけます。(リビングルーム、寝室、玄関・勝手口)
用途蚊や虫の吸引式捕虫器
消費電力(W)7
質量(kg)0.6
定格周波数(Hz)50/60
定格出力DC12V 800mA
運転音(dB)約35
使用ランプ0.5W LED×10
定格入力AC100V-240V
1台
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
吊下げ型でソーラー充電、USB充電可能。
上部を引き抜くと殺虫灯が現れ、青色光で蚊をおびき寄せ高圧電気で殺虫します。
下部のLED が点灯、 暗点灯、点滅の3モード動作。
用途LEDランタン+殺虫灯、吊下げ型充電・USB充電可能・殺虫灯・LED照明・点灯・ 暗点灯・点滅
仕様(小型外注殺菌灯)青色殺菌灯+高圧電気ショック
材質ABS
幅(mm)130~165
質量(g)230
奥行(mm)Φ70
連続使用時間(時間)(LEDランタン)最大12
モード切替(LEDランタンモード)強、弱、点滅
電池太陽電池、最大0.2W
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)2000
使用時間(時間)(モスキート)最大8
取扱説明書(0.24MB)
1台
¥2,790
税込¥3,069
4日以内出荷
アズワン品番8-5002-01
仕様捕虫器本体
トラスコ品番441-6864
質量(g)970
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。
材質オールステンレス(SUS304)
誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W)
捕虫紙S-20(2個使用)
付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本
使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。
定格(50-60Hz)100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230
有効面積(m2)30~50
玄関先などで使える、1台2役の人感センサーライト&電撃殺虫ライト。ソーラー充電式だから電源が不要。センサーライトモード、センサーライト&殺虫ライトモード、常時点灯&殺虫ライトモードと用途に合わせてモード選択が可能です。さらに白またはオレンジの光色を選べます。
材質ABS
質量(g)約220
電源ソーラー充電式
電池リチウムイオン電池
モードセンサーライトモード、センサーライト+殺虫ライトモード、常時点灯ライト+殺虫ライトモード
光色白・オレンジ(切替)
防水IP44
1台
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
コンパクトで持ち運びが便利なコードレス殺虫器です。ランタン、懐中電灯機能もついて1台3役、アウトドアや庭作業などに適しています。USBで充電し、フル充電で8時間使用可能です。
仕様●有効面積:約20m2●電源:リチウムイオンバッテリー●サイズ:Φ70×195(H)mm●重量:260g●誘虫ランプ:専用LED管●二次電圧:500V●充電時間:約5.5時間●防水・防塵構造:IP44●充電回数:約500回●点灯時間:殺虫灯/約11時間 トーチのみ/約13時間 ランタンのみ/約8時間 殺虫灯・トーチ/約5時間 殺虫灯・ランタン/約4時間 トーチ・ランタン/約4.5時間 全点灯/約3時間●薬剤不使用●USB充電式●屋外用●USBケーブル、ブラシ(清掃用)付
アズワン品番65-9306-30
1台
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
●つめかえ(どこでもつかえるアースノーマット、アースノーマット電池式、電池でノーマットの器具ならどの形のものでもお使いいただけます。)
●トリプル効果で蚊に効く
(1)駆除(2)侵入阻止(3)屋外の飛来阻止※忌避効果
●電池式蚊とり
●薬剤臭がしない低刺激・無臭タイプです。
●火も熱も使わない安心な蚊とりです。
●LEDメーターで電池と薬剤の取替え時期がはっきり分かります。
【こんなところにオススメ】
●お子様やペットがいるご家庭に:子供部屋、リビング
●コンセントが少ない場所に:玄関、ベランダ
●コンセントが込みあっている場所に:キッチン
●アウトドアに:バーベキュー、テント
用途蚊成虫の駆除、忌避、侵入阻止
成分ジブチルヒドロキシトルエン、他1成分
近紫外線の波長で虫を誘引し、電撃で捕殺します。
耐久性に優れた高級塗装仕上げ。
用途精密加工品工場、印刷工場、食品工場、ホテル、レストラン、コンビニエンスストア
有効面積(m2)200~400
トラスコ品番516-1304
質量(kg)23.5
取付高(mm)3500以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)876×330×680
定格二次電圧(V)7000
使用ランプ30WFL30BL×2
アズワン品番65-0505-55
1個
¥209,800
税込¥230,780
49日以内出荷
フェロモン剤(フェロディンSLなど)との併用で、。ハスモンヨトウなどの雄成虫を大量に捕獲することができる。耐久性に優れ、粘着トラップが使えない砂塵やほこりの多い所でも性能を発揮する。内容積が大きいので捕獲数が増える。底部の取り外しが容易で洗浄も簡単。
適合害虫ハスモンヨトウ
組立方法先ず底部にファネルをはめ、右に少しひねり固着させます。この上に笠をはめ込み、ひもを付ける。フェロモンを装着したフェロモンホルダーをかごにはめて笠に装着すれば完成です。
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。
誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用)
紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!
用途各種工場や開放された作業場に。
仕様参考有効範囲(m2):約80
付属品吊下用チェーン、ブラシ(清掃用)
適合捕虫用ランプ:専用LED管
トラスコ品番207-7651
質量(kg)2.7
消費電力(W)16
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100V
電源コード(m)3
定格二次電圧(V)DC1500
短絡電流(mA)定格二次:10以下
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
2個セットで多くの蚊を元から根絶できます。環境に優しく、二次的な被害も起こらず蚊を駆除できます。
用途ボウフラ・蚊の駆除
セット内容上カバー(網付)+鋼製専用缶×2個
質量(kg)0.3
1セット(2個)
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
関連キーワード