0.001mlの単位まで実容量表示付。DIN/ISO クラスA
材質ガラス製
アルコール温度計(0~40℃)付。
規格ISO2811・DIN53217・JIS K5600
アルコール温度計仕様の比重びんゲーリュサック形です。
JIS R3503を参考にしております。
材質硼珪酸ガラス-1
栓No.TS10/18
温度計0~40
・JIS R3503を参考にした比重びん(ピクノメーター)ワードン形です。
・原油及び石油製品-密度の求め方- ピクノメータ法に適しています。
・容量は約50mLです。
呼び容量(mL)50
高さ(mm)106
球径(Φmm)44
全質量(g)35以下
1個
¥21,980
税込¥24,178
17日以内出荷
本器は塗料・ワニス・その他不透明粘性体の比重(Specificgravity)を測定するのに用います。カップは円筒で、蓋中央部に小孔があります。
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
0.001mlの単位まで実容量表示付。温度レンジ10~35℃
ISO、JIS、ASTM、DINに基づいて塗料の密度を測定できます。
材質アルミニウム
規格適合/ISO 2811、ASTM D 1475、DIN 53 217、準拠/JIS K 5600-2-4
最大径Φ20mmまでの試料の投入が可能です。
栓共通22
絶対容量は0.001mlまで、各びんごとに記載(個別証明書付き)
毛細管満了で標線とします。
ISO、JIS、ASTM、DINに基づいて塗料の密度を測定できます。
材質ステンレス
規格適合/ISO 2811、ASTM D 1475、DIN 53 217、準拠/JIS K 5600-2-4
関連キーワード