21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準比重計 日本計量器工業標準比重計日本計量器工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ガラス
標準比重計 日本計量器工業標準比重計日本計量器工業(5件のレビュー)
4,386税込4,825
1本
当日出荷から13日以内出荷
材質ガラス・鉛
標準比重計7本組用 単品 小型 東亜計器標準比重計7本組用 単品 小型東亜計器(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
標準比重計19本組用 単品 大型 東亜計器標準比重計19本組用 単品 大型東亜計器
4,698税込5,168
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
比重計 デンゲン比重計デンゲン(25件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
正確で使い易い色わけ目盛
JC-9236 標準比重計 小型 19本組 単品#6 TGK(東京硝子器械)標準比重計 小型 19本組 単品#6TGK(東京硝子器械)
5,600税込6,160
1個
欠品中
目盛範囲1.000~1.060仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-06材質ガラス、鉛全長(mm)160番号6
標準比重計 小型 7本組 三商標準比重計 小型 7本組三商
3,898税込4,288
1セット(7本)
4日以内出荷
全長 160mm 最小目盛 0.005
ボーメ比重計 日本計量器工業ボーメ比重計日本計量器工業(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
最小目盛1/1重 ボーメ度全長(mm)200
10度間重ボーメ度計 日本計量器工業10度間重ボーメ度計日本計量器工業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
東京都計量検定所による検定証印付です。
全長(mm)300最小目盛0.1重ボーメ度
バッテリー/クーラント テスター(比重計) モノタロウバッテリー/クーラント テスター(比重計)モノタロウ(58件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム全長(mm)162測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度本体質量(g)180最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
標準比重計7本組用 単品 大型 東亜計器標準比重計7本組用 単品 大型東亜計器
4,498税込4,948
1本ほか
当日出荷から30日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。 19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。
目量0.002
JC-9284 標準比重計 大型 7本組用 単品 #4 TGK(東京硝子器械)標準比重計 大型 7本組用 単品 #4TGK(東京硝子器械)
7,468税込8,215
1個
5日以内出荷
目盛範囲1.200~1.400TGK品番801-53-44-04比重計番号No.4
JC-9232 標準比重計 小型 19本組 単品#2 TGK(東京硝子器械)標準比重計 小型 19本組 単品#2TGK(東京硝子器械)
8,712税込9,583
1個
5日以内出荷
目盛範囲0.760~0.820仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-02番号2
JC-9283 標準比重計 大型 7本組用 単品 #3 TGK(東京硝子器械)標準比重計 大型 7本組用 単品 #3TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
7,468税込8,215
1個
7日以内出荷
目盛範囲1.000~1.200TGK品番801-53-44-03材質ガラス、鉛比重計番号No.3
大形7本組標準比重計 L7シリーズ 安藤計器製工所大形7本組標準比重計 L7シリーズ安藤計器製工所
2,898税込3,188
1本
当日出荷から6日以内出荷
液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
目盛0.002全長(mm)300
小形7本組標準比重計 S7シリーズ 安藤計器製工所小形7本組標準比重計 S7シリーズ安藤計器製工所
2,298税込2,528
1本
当日出荷から8日以内出荷
液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
目盛0.005全長(mm)160
標準比重計 大型 7本組 三商標準比重計 大型 7本組三商
5,198税込5,718
1本
4日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。。全長 300mm 最小目盛 0.002
JC-9247 標準比重計 小型 19本組 単品#17 TGK(東京硝子器械)標準比重計 小型 19本組 単品#17TGK(東京硝子器械)
8,712税込9,583
1個
5日以内出荷
目盛範囲1.660~1.720仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-17番号17
10度間比重計 安藤計器製工所10度間比重計安藤計器製工所
3,698税込4,068
1本
当日出荷から6日以内出荷
JC-9307 重液用比重計 0~72度 250mm 東亜計器重液用比重計 0~72度 250mm東亜計器(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲1.000~2.0001目盛1全長(mm)250ボーメ度範囲0~72仕様重ボーメ度:0~72TGK品番801-53-46-01材質ガラス、鉛
15~45 乳調計 三商乳調計三商
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
目盛範囲15~45最小目盛1牛乳度