留守中の水やりはおまかせください。特殊加工の給水リボンを鉢土の中に差し込むだけで毛細管現象で給水を開始します。
付属品給水リボン
材質(本体)ポリエチレン、(袋容器)PP合成フィルム、(給水リボン)PVAスポンジ
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。ワイピング時に基材の脱落がありません。
親水性の材質特性と連続多孔質構造による毛細管現象が相まって、水分を急速、かつ大量に吸収します。
表面の微細な気孔により有効表面積が広く、効率的にゴミをキャッチします。
耐磨耗性に優れており洗浄再生が可能ですので、廃棄物削減に大きく貢献します。
用途電子機器、光学機器、医薬品製造機器、および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃。
寸法(mm)230×230×2
クラスなし
材質PVFM(ポリビニルホルマール)
タイプドライ
耐熱温度(℃)湿熱60℃以下
内面の特殊構造による毛細管現象の働きが排出を容易にします。アラミド繊維補強ライン2本入りです。
材質シリコン
全長(mm)300
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00113000
一般的名称滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。親水性と連続多孔質構造による毛細管現象により水分を高速吸収します。微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。柔軟性が高く、対象物の表面を傷つけません。耐摩耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減になります。
用途電子機器、光学機器、医薬品、食品製造機器および作業台の拭き取りに。クリーンルーム内の清掃に。
材質PVFM(ポリビニルホルマール)
耐熱性湿熱60℃以下
モコモコのマイクロファイバーが水滴をサッと吸収!
拡散スピードが早いので、表面はすぐにサラサラ。
裏面は滑り止め加工付きなので、マットがずれにくいです。
極細の多角断面で、細かな繊維のすき間が非常に多く、「毛細管現象」で繊維の間にすばやく水を吸収します。
ネットにいれれば洗濯機で丸洗いOK!
色ライトブラウン
寸法(cm)約40×60
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収に効果を発揮します。
ミシン目がついているので手でカットできます。
形状フォールデッド
寸法(幅Wmm×長さLm)127×15.2
吸収量(L/箱)38
トラスコ品番125-6432
種別メンテナンスソーベント
タイプオイル/水用
対応オイル、水、有機溶剤
質量(g/巻)1600
アズワン品番6-7094-01
1巻
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
毛細管現象により吸引し、実験者が変わっても誤差は生じません(目盛りは付いていません)。
仕様バラつき:≦1.0%
精度(%)(容量)≦0.5
1パック(3本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ
質量(g)135
適合ホース内径(Φmm)12~15
水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
市販のペットボトルにセットするだけで、簡単に自動給水ができます。
色ベージュ
材質ポリエチレン
質量(g)16
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×105
1セット(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
超極細繊維のマイクロファイバーを使ったモール糸の毛細管現象が、足の土踏まずや指の間の水分までを素早く吸い取ります。軽くてずれにくいTPEラミネートバッキング。シャワールーム、浴室、洗面所、ロッカールーム等に。抗菌防臭加工
仕様●サイズ(mm):600×900●厚み(mm):32●材質:パイル(毛足)部:ポリエステル(モール)裏地:TPEラミネート●重量:1.3kg●パイル長:25~30mm●カラー:ブルー
アズワン品番65-3904-23
1枚
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
ブラシ先端を溶液につけると毛細管現象でパイプ内部に溶液が充満し、使用に従って先端部に供給されます。湿式ブラシとしての使用に適しています。
材質本体/SUS304、ブラシ部/SUS316L
毛細管の端から端まで満たすことで簡単かつ正確な適量ができます。容器上部の色はISO1769に基づいてカラーリングしています。
規格ISO7550適合
吸水性の高いスポンジ。
用途雨天後のグランド等に。その他、工場内や作業場の床に敷き油等を吸わせる目的でもご使用いただけます。
種類スポンジ
材質ポリウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。ワイピング時に基材の脱落がありません。
親水性の材質特性と連続多孔質構造による毛細管現象が相まって、水分を急速、かつ大量に吸収します。
表面の微細な気孔により有効表面積が広く、効率的にゴミをキャッチします。
耐摩擦性に優れており洗浄再生が可能ですので、廃棄物削減に大きく貢献します。
仕様DRY(湿潤剤含浸)
サイズ230mm角
耐熱性湿熱60℃以下
マイクロファイバーがぐんぐん吸水! サッと速乾、サラサラで足もと快適です。極細繊維の束に毛細管現象であっという間に水分が吸水されます。2人目、3人目でも足もとサラサラです。丸洗いOK。ノンスリップ加工です。
用途バス用
カラーコード(ISO7550)によりひと目で容量が分かります。
材質DURAN(R)ガラス
長さ(mm)125
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
髪の毛の10分の1ほどの極細繊維の毛細管現象による優れた吸水力で水滴をしっかり拭き取ります。
用途自動車ボディ・ガラスなど
材質ポリエステル・ナイロン
色ブルー
危険物の類別非危険物
寸法(縦×横)(cm)約40×40
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ウェル間のクロスコンタミネーションを低減。角の取れたウェルデザインが毛細管現象を抑制。ピンチバーデザインを採用
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●材質:(本体)PP●最大容量(μL):120●カラー:ブラック●底形状:U底●ウェル形状:角型●未滅菌
アズワン品番65-5637-33
1箱(6包×20個)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
ウェル間のクロスコンタミネーションを低減。角の取れたウェルデザインが毛細管現象を抑制。ピンチバーデザインを採用
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●材質:(本体)PP●最大容量(μL):120●カラー:ホワイト●底形状:U底●ウェル形状:角型●未滅菌
アズワン品番65-5637-32
1箱(6包×20個)
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
ウェル間のクロスコンタミネーションを低減。角の取れたウェルデザインが毛細管現象を抑制。ピンチバーデザインを採用
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●材質:(本体)PP●最大容量(μL):120●カラー:ナチュラル●底形状:U底●ウェル形状:角型●滅菌済
アズワン品番65-5637-31
1箱(6包×20個)
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
変色が完了するまで液に浸しておけるので、弱緩衝液の測定も可能です。
スティックはプラスチックのため、毛細管現象がなく、有害サンプルで指を濡らすことはありません。
異なった色素を含浸させたセルロース切片(1~4個)をプラスチックスティックに個々に圧着しています。
仕様プラスチックケース入
長さ(mm)85
幅(mm)6
タイプスティック
毛細管現象によってカッティングペーパーが枠に貼り付きずれません。
カッティングペーパーをとりかえると、一つの枠で多色が楽しめます。
セット内容張り枠、スキージ―、カッティングペーパー(小:160×230mm、大:225×300mm)×3、工作専用カッターナイフ
メッシュ100
アスリートからワーカーへ 冷感機能をプラス!スポーツやワークシーンに大活躍!
ダブつきが無く肌に密着するので動きやすい。適度なコンプレッションが身体の動きをサポート!
身体のラインに合わせて素材が伸縮!
高い冷感機能を誇る「X-COOL」の採用によりひんやり涼しい着心地を実現。
毛細管現象により非常に高い吸汗、速乾効果も実現。
UVカット機能付き!
用途作業、スポーツ
機能冷感
指先のフィット性を重視しマチなし仕様にしておりますので、ワイピング機能を備えつつタッチパネル操作性も優れております。(指紋等による汚れを拭き取ることも出来つつパネル操作も可能です。)
※超極細繊維(マイクロファイバー)の特徴。
低発塵・・・毛羽立ちの少ない長繊維を使用し、材料自体からの発塵を極力抑えています。
優れた拭き取り効果・・・超極細で扁平かつシャープな断面がエッジ効果により、優れた拭き取り性を示します。
毛細管現象による吸液性能・・・マイクロファイバー特有の毛細管現象により、水や油を素早く吸収しま
用途検査・品質管理用
入数(双)10
機能タッチパネル対応、スマホ対応
抗体やタンパク質の吸着に適したマキシソープ表面処理。ウェル形状。▼角を丸くしたウェルデザインが毛細管現象を抑えるとともに、クロスコンタミネーションも防止
仕様●材質:(本体)PS●カラー:ブラック●表面処理:マキシソープ●1ウェルの使用容量(μL):10~100●外寸(mm):128×86●未滅菌
アズワン品番65-5641-31
1箱(3包×10個)
¥33,099
税込¥36,409
翌々日出荷
抗体やタンパク質の吸着に適したマキシソープ表面処理。ウェル形状。▼角を丸くしたウェルデザインが毛細管現象を抑えるとともに、クロスコンタミネーションも防止
仕様●材質:(本体)PS●カラー:ホワイト●表面処理:マキシソープ●1ウェルの使用容量(μL):10~100●外寸(mm):128×86●未滅菌
アズワン品番65-5641-30
1箱(3包×10個)
¥33,099
税込¥36,409
翌々日出荷
東レ「コンフォートセンター」使用
汗を良く吸い、すぐ乾く!白でも透けにくい!!
透け防止糸を使用し透けにくく、毛細管現象を応用した特殊な透水機構を持つ素材。
仕様吸汗/速乾性、透け防止
種別半袖ジップシャツ
混率(%)ポリエステル100
甲生地に東レフィールセンサーを採用しており、毛細管現象により汗を素早く吸水・拡散・乾燥させます。
手の平は羊革にパンチング加工を施すことで通気性を向上させています。
材質羊革・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
体液除去を目的に体内留置するシリコーン製ドレーンチューブ。柔軟性に富み生体組織への影響が少ない。歯車型の断面により毛細管現象で排液します。EOG滅菌済。
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
超極細繊維のパワーでミクロの汚れまでキャッチ。
マイクロファイバーでできているので、拭き上がり面を傷つにくい。
マイクロファイバー特有の毛細管現象により優れた吸水性で、多量の水を、素早く吸い取ります。
材質ポリエステル50%、ナイロン50%
寸法(mm)330×500
色ライトピンク
1枚
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
アスリートからワーカーへ 冷感機能をプラス!スポーツやワークシーンに大活躍!ダブつきが無く肌に密着するので動きやすい。適度なコンプレッションが身体の動きをサポート!身体のラインに合わせて素材が伸縮!高い冷感機能を誇る「X-COOL」の採用によりひんやり涼しい着心地を実現。毛細管現象により非常に高い吸汗、速乾効果も実現。UVカット機能付き!
用途コンプレッション・パワーストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・接触冷感
色85.カモフラ×ホワイト
素材ポリエステル90%・ポリウレタン10%
特殊製法で抜群の吸水性。生地表面の微細気孔による毛細管現象で、抜群の吸水性・保水性を発揮します。エンボスのエッジ部分で細かい水滴も逃がさず吸水します。コーテイング施工車に最適です。
用途車の洗車
材質PVA
幅(mm)320
高さ(mm)430
危険物の類別非危険物
1枚
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
超極細繊維のパワーでミクロの汚れまでキャッチ。
マイクロファイバーでできているので、拭き上がり面を傷つにくい。
マイクロファイバー特有の毛細管現象により優れた吸水性で、多量の水を、素早く吸い取ります。
仕様厚手
材質ポリエステル50%、ナイロン50%
寸法(mm)330×500
色ターコイズブルー
1枚
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
超極細繊維のパワーでミクロの汚れまでキャッチ。
マイクロファイバーでできているので、拭き上がり面を傷つにくい。
マイクロファイバー特有の毛細管現象により優れた吸水性で、多量の水を、素早く吸い取ります。
材質ポリエステル50%、ナイロン50%
寸法(mm)330×500
色ターコイズブルー
1枚
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
1枚のテスト紙に5~12段階のカラースケール目盛とpH測定部(中央無印)とを一体化させてあり、速く正確な測定ができます。
各カラースケール間には疎水性をもたせてありますので、スケール間の差もはっきりします。
有害なテスト液の場合でも、スケール最上部の疎水性部分が毛細管現象による汚染から手を保護します。
プラスチックケース入り。
仕様プラスチックケース入
長さ(mm)100
幅(mm)11
タイプストライプ
瞬間接着剤(ゴムタイヤ用)のマイクロノズルは先端がΦ0.5~0.3mmと細く、毛細管現象により先端まで接着剤が充填され、先端が空気に触れて硬化して詮の役目をします。
次に使うときは固まった先端を切って使うだけに、スペアとしては欠かせません。
用途情景塗装用
付属品マイクロノズル10本
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1式(10本)
¥146
税込¥161
欠品中
全面にマイクロファイバーを使用した商品です。そうすることで指先、側面等の全ての面でマイクロファイバーの特性を生かせる手袋です。
※超極細繊維(マイクロファイバー)の特徴。
低発塵・・・毛羽立ちの少ない長繊維を使用し、材料自体からの発塵を極力抑えています。
優れた拭き取り効果・・・超極細で扁平かつシャープな断面がエッジ効果により、優れた拭き取り性を示します。
毛細管現象による吸液性能・・・マイクロファイバー特有の毛細管現象により、水や油を素早く吸収します。
高密度加工・・・分割繊維を高密度で編み、さらに高収縮加工を行っています。
耐薬品性・・・幅広い薬品に対し高い耐性を持ちます。
用途検査・品質管理用
入数(双)10
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ