23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

「気体の検ちゃんII」AP-5E用 有害物質を含んでいませんので、安心してご利用いただけます。 使用後もガラスくずとして廃棄できます。
型式126KH 容量(mL)50 測定範囲(%)0.5~8 適合ガス二酸化炭素(高濃度用) 測定ガス二酸化炭素(高濃度用) 対象小学校6年「燃焼の仕組み」「人の体のつくりと働き」「生物と環境」 分子式CO2
1箱(10本)
1,600 税込1,760
当日出荷

ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
1箱(10回分)ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

「気体の検ちゃんII」AP-5E用 有害物質を含んでいませんので、安心してご利用いただけます。 使用後もガラスくずとして廃棄できます。
型式126KCⅡ 容量(mL)50 測定範囲(%)0.03~1.0 適合ガス二酸化炭素(低濃度用) 測定ガス二酸化炭素(低濃度用) 対象小学校6年「燃焼の仕組み」「人の体のつくりと働き」 分子式CO2
1箱(10本)
1,600 税込1,760
3日以内出荷

長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。 ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。 小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
1箱(10本)
3,498 税込3,848
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
1箱(10回分)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管、装置内の濃度確認に 測定範囲0~100vol% 警報設定値50vol% 使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 保護等級IP67相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く) 質量(g)約460(電池含む) 主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 検知対象ガス水素(Airバランス)(ガス)
1個ほか
149,800 税込164,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。 軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。 測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。 電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
セット内容本体×1収納ケース×1保守用グリス×1交換用取付口ゴム管×2ハンドストラップ×1取扱説明書×1保証書×1 全長(mm)240 質量(g)300 アズワン品番8-5661-01
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に 測定範囲0~100vol% 警報設定値50vol% 使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 保護等級IP67相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く) 質量(g)約460(電池含む) 主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 検知対象ガス二酸化炭素(ガス)
1個ほか
149,800 税込164,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛りを読み取るだけでガス濃度が判ります。
測定範囲(ppm)2ppm(300ml) 仕様湿度の影響/なし反応原理/亜硫酸パラジウムカリウムが還元され、パラジウムが遊離する。CO+K2Pd(SO3)2→Pd 型式106G 使用温度範囲(℃)0~40(温度補正あり) 有効期限(年)3 化学式CO 測定時間3分 校正(校正方法)高圧ガズ容器詰の標準ガス 対象ガス一酸化炭素 変色黄→黒褐色 アズワン品番8-5352-39 経年変化原色がかわり、変色層境界が不明瞭になり、指示が高くなる。
1箱(10本)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
仕様レスポンタイム(初回電源ON時にデータが安定するまでの時間)/CO2:約2分、温度:約20分データ更新/CO2:15秒毎、温度:5秒毎 付属品取扱説明書、USBケーブル 測定範囲CO2:0~3000ppm、温度:0~+50℃ 質量(g)約70 電源USBから供給(5V、300mA) 測定精度CO2:±100ppmまたは7%rdgの大きい方(0~2000ppm)・±10%rdg(2000ppm~)、温度:±1.5℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×42×24 分解能CO2:1ppm(0~1000ppm)・10ppm(1001~3000ppm)、温度:0.1℃ 校正可(温度のみ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×24×42 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 検知方式NDIR式 LED緑:<800ppm、黄:800~1200ppm、赤:>1200ppm(全て出荷時設定・変更可) 測定範囲(ppm)0~3000 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:2LC 二酸化炭素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:100~4000ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:ビル管法●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガス二酸化炭素 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
仕様検知管名:2D 二酸化炭素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:二酸化炭素●▼測定範囲:0.02~12%●▼測定時間(hr):0.5~10●目盛範囲(ppm・hr):0.2~6%・hr 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

呼吸用圧縮空気(ボンベまたはコンプレッサー)の不純物を測定する検知管です。(株)重松製作所のエアチェッカーに対応しています。
1箱
3,198 税込3,518
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。 最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。 【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。 単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。 2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、 ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。
用途オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。 付属品取扱説明書、USBケーブル(USB miniB) 材質ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂 測定範囲CO2濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH 質量(g)170 電源DC5V/500mA(USB miniB) 測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー 測定精度0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、3,000ppm以上:計測値の±7% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×35 表示桁数(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH 表示LED1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可) 使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと) 設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能 検知対象ガス二酸化炭素 取扱説明書(8.6MB) アラーム1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

周囲環境のCO2レベルを大型LCDでモニター。 アラーム表示とアラーム音により周囲環境の喚起を促します。 周囲環境レベルをGOOD、NORMAL、POORの3段階で表示。 カレンダー、時計、温度、湿度表示も同一画面で確認。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途環境対策、周囲環境改善の必需品。 適度な喚起を促し、適正な周囲環境で効率のよい作業を。 仕様(表示応答レスポンス)CO2:>2秒、温度:>2秒、湿度:>10秒 付属品取扱説明書 トラスコ品番365-1738 測定範囲CO2:0~9999ppm、温度:0~+50℃、湿度:10~90%RH 質量(g)約210 電源ACアダプター(付属) 測定精度CO2:50ppm±5%rdg、温度:±1℃、湿度:±7%RH(25℃、10~90%RH(但し、結露のない事) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×100×95 分解能CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×120 使用温湿度範囲0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、5~90%RH以下(但し、結露のないこと) アラーム内容>1000ppm(任意に設定可能) アラーム表示GOOD:<700ppm(初期値)、NORMAL:700~1000ppm(初期値)、POOR:>700ppm 検知方式NDIR式 測定範囲(ppm)0~9999 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

二酸化炭素濃度の測定で密を見える化。 アプリで離れた場所からでもCO2濃度を確認可能。(Android対応) 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
仕様【通信内容】二酸化炭素濃度、温度、湿度、【アプリ仕様】Android5.0以上、iOS13以上、iOS版は表示が異なります。 質量(g)約135 電源専用ACアダプタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×35 測定方式非分散形赤外線吸収方式(NDIR方式) 通信方式Bluetooth Ver.4.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×35 測定ガス二酸化炭素 指示精度±30ppm ±3%(温度:25℃、濃度範囲:400~9999ppm、二酸化炭素400ppm校正時に限る) 表示内容二酸化炭素濃度:0~9999ppm、温度:0~40℃、湿度:0~100%RH、暑さ指数:15~44℃、二酸化炭素濃度グラフ、Windows版のみロギング機能有 検知方式NDIR式 測定範囲(ppm)0~9999 使用環境条件温度:0~40℃ アズワン品番64-7722-46 検知対象ガス二酸化炭素 補正機能 通信距離(m)最大:約10
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

光合成で出入りする気体を調べることができます。 逆流防止弁付なので、中の気体は抜けることがありません。 植物をポリ袋に入れ、逆流防止弁からストローを差し込んで中に数回息を吹き込みます。 二酸化炭素用(または酸素)の気体検知管で袋の中の二酸化炭素(酸素)の濃度を調べて、袋ごと日光に2~3時間当てます。 再び中の二酸化炭素(酸素)の濃度を調べて、日光に当てる前の濃度と比べます。
寸法(mm)480×340×0.08 仕様チャック、逆流防止弁付き 付属品ストロー20本 セット内容植物光合成用気体採取ポリ袋20枚、ストロー20本 材質ポリエチレン
1パック(20枚)
3,988 税込4,387
8日以内出荷

気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)(注文コード:57881408)と検知管(二酸化炭素)2種、児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01(注文コード:50431737)のセットです。1回の測定コストが高かった酸素の気体検知管を児童用酸素モニタにすることで、実験のコストが大幅に削減できます。
セット内容気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)AP-5E本体(注文コード:57881408)、児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01本体(注文コード:50431737)、検知管二酸化炭素(126KC(Ⅱ))10本(注文コード:57881347)、検知管二酸化炭素(126KH)10本(注文コード:57881356)、酸素センサ(TDO-01用)6個(注文コード:50442106)、センサ保持棒1本(注文コード:50442115)、呼気採取用ポリ袋5枚(注文コード:28572444)
1セット
24,300 税込26,730
7日以内出荷

セット内容N65-9279北川式ガス検知器AP-20と、大気中に含まれる気体6種を測定するための気体検知管をセットにしたものです。N65-9279 北川式ガス検知器AP-20、酸素(2~24%)20本、二酸化炭素(0.1~5.2%)20本、一酸化炭素(5~2000ppm)20本、窒素酸化物(20~250ppm)20本、アンモニア(0.2~20ppm)20本、硫化水素(1~60ppm)20本
1個
54,880 税込60,368
8日以内出荷