6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器 動画あり
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g)約100 使用温度範囲(℃)-40~+60 外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く) 規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga 電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間) 表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと) ブザー音約95dB(30cm) 警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式拡散式 データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
1個ほか
97,980 税込107,778
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)サーミスタセンサー(気体温度測定)
エコ商品
測定範囲(℃)-50~150 精度(℃)±0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

周囲環境のCO2レベルを大型LCDでモニター。 アラーム表示とアラーム音により周囲環境の喚起を促します。 周囲環境レベルをGOOD、NORMAL、POORの3段階で表示。 カレンダー、時計、温度、湿度表示も同一画面で確認。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途環境対策、周囲環境改善の必需品。 適度な喚起を促し、適正な周囲環境で効率のよい作業を。 仕様(表示応答レスポンス)CO2:>2秒、温度:>2秒、湿度:>10秒 付属品取扱説明書 トラスコ品番365-1738 測定範囲CO2:0~9999ppm、温度:0~+50℃、湿度:10~90%RH 質量(g)約210 電源ACアダプター(付属) 測定精度CO2:50ppm±5%rdg、温度:±1℃、湿度:±7%RH(25℃、10~90%RH(但し、結露のない事) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×100×95 分解能CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×120 使用温湿度範囲0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、5~90%RH以下(但し、結露のないこと) アラーム内容>1000ppm(任意に設定可能) アラーム表示GOOD:<700ppm(初期値)、NORMAL:700~1000ppm(初期値)、POOR:>700ppm 検知方式NDIR式 測定範囲(ppm)0~9999 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
仕様レスポンタイム(初回電源ON時にデータが安定するまでの時間)/CO2:約2分、温度:約20分データ更新/CO2:15秒毎、温度:5秒毎 付属品取扱説明書、USBケーブル 測定範囲CO2:0~3000ppm、温度:0~+50℃ 質量(g)約70 電源USBから供給(5V、300mA) 測定精度CO2:±100ppmまたは7%rdgの大きい方(0~2000ppm)・±10%rdg(2000ppm~)、温度:±1.5℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×42×24 分解能CO2:1ppm(0~1000ppm)・10ppm(1001~3000ppm)、温度:0.1℃ 校正可(温度のみ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×24×42 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 検知方式NDIR式 LED緑:<800ppm、黄:800~1200ppm、赤:>1200ppm(全て出荷時設定・変更可) 測定範囲(ppm)0~3000 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

RS Pro PRT PT100 浸漬温度プローブです RS Pro の高品質 PT100 浸漬温度プローブ製品をご紹介します。液体又はガスの温度測定にはヘビーデューティで高精度のソリューションとして最適です。このプローブは、測定時にストレートハンドルで優れた安定性の結果を得られるように設計されています。また、 DIN タイププラグ付きの長さ Durable m のケーブルを備えており、特に時間とリソースが限られている場合は、すばやく簡単に設置できます。このプローブは、堅牢な白金抵抗構造を備えているので、産業環境や商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。また、非常に正確で信頼性の高い測定を実現すると同時に、さまざまな用途に使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: この RS Pro PT100 温度プローブ製品は最適です 高精度で信頼性の高い液体及び気体の温度測定用です 幅広い環境 各センサの動作温度範囲は -50 +500 C で、プローブ径は mm です このプローブは高剛性耐腐食性プラチナ製で、検出素子を保護します。また、ドーム型プローブ先端により信頼性の高い正確な結果が得られます 防水設計のこのプローブは、測定中に液体の侵入に耐えることができます プローブ長: 100 mm クラス の精度基準を満たしています 用途: 温度プローブは堅牢な設計で知られています。このため、正確な温度測定と監視が重要で、テストや調査中に機器が正しく又は正確に測定されるようにするために不可欠な多くの汎用的な産業、商業、科学用途での使用に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 PT100 プローブとは何ですか? PT100 プローブは、頑丈で耐久 Durable 温度センサプローブです。PT100 センサ素子は、金属シース又はプローブの内側に取り付けられており、測定対象のプロセスに挿入されると、周囲の環境による損傷から保護されます。プローブのもう一方の端は、温度測定機器に接続された4線テールで構成される絶縁リード線で終端されています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプ = PT100プローブタイプ = 汎用プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 4mm最高使用操作温度 = 500 ° Cケーブル長 = 2m最高精度 = ± 0.15 ° C ( ± 0.2 % )コネクタサイズ = DIN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷