洗って絞って振るだけでひんやり冷たい気化熱タイプの帽子で作業を快適に。
用途夏場の暑い屋外での作業に。
仕様男女兼用
材質ナイロン55%、ポリエステル45%
サイズ(mm)290×200
好評いただいていた900ひんやりハットに、日よけ面積を大きくしてリニューアルしました。
材質(生地)ポリエステル、(内部)EVAスポンジ
使用目的暑さ対策
RoHS指令(10物質対応)対応
帽子(キャップ)や日傘にも取りつけられる
専用マルチクリップ付きポケットファン
マルチクリップ付属で色々な場所に取付可能。
今ご使用の作業帽にしっかり簡単装着!
熱中対策に効果的な首頭部をピンポイント冷却。
傘の柄など棒状のものに挟んで固定出来るクリップ設計。
風量4段階切り替え
サイズ最高クラスの強力風量設計!
本体にマグネットを内蔵で磁石でつく場所に取り付け可能。
ファンの角度が自由に変更可能で、ハンディーファン、デスクトップファンとしても使えます。
セット内容ポケットファン本体、専用マルチクリップ、充電用USBケーブル、取扱説明書
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×2.0(最大2.2)×14.4
質量(g)82
風量調整4段階調整可能
風向前後180°自由調整
連続使用時間(時間)(本体単独使用時)風量弱:約8 風量中:約4 風量強:約2 風量最強:約1
充電時間(時間)約3~4
洗って絞って振るだけでひんやり冷たい気化熱タイプの下履きキャップで作業を快適に。首元カバー部分を外して水に浸して帽子に取付ご使用下さい。
用途夏場の暑い屋外での作業に。
材質ナイロン55%、ポリエステル45%
色ブラック
サイズ(mm)260×220
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
帽子全体に速乾素材クールマックスを使用し、汗のベトベトを軽減。 額部分と後頭部の部分に組み込んだ高吸水繊維ベルオアシスが伝わる汗をキャッチ。気化熱でひんやり快適。浸すとさらにひんやり。 意匠登録第1418925号
種類頭用
材質ポリエステル100%(クールマックス)高吸水繊維:指定外繊維ベルオアシス
色ネイビー
頭囲(cm)約55~59、(縦)約40
1個
¥1,590
税込¥1,749
4日以内出荷
うなじの日焼け対策にも有効なひさし付きのヘルメットインナーキャップ。
キャップ本体はクールマックス製。後部のひさしに内蔵の吸水ポリマーは水を含ませることで気化熱による冷却効果を発揮します。
サイズFree
色BLACK
材質クールマックス・ライクラ・ウォーターアブソープティブポリマー
機能抗菌防臭加工/速乾/冷感
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
オールメッシュで涼感抜群!全部の内側に生地張りが有るので型くずれしにくい!後頭部に取り外し可能な日よけのたれ付きです。
用途作業用・レジャー用・DIYに最適!
適合頭囲(cm)56~60
材質ポリエステル100%
サイズフリー
特性通気性
【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。
質量(g)約572(電池含む)
サイズ(cm)53~62
規格厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」
電源単三乾電池:3個(モニター電池4個付き)
機能防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC
騒音レベル(dB(A))正転時:約70、逆転時:約75
風量(L/min)正転時:約204、逆転時:約180
稼働時間(時間)約8(単3乾電池:3個使用)
トラスコ品番115-3078
材質外生地:ポリエステル(クールマックス)100%、内材:ベルオアシス30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%
色ブルー
質量(g)29.5
縦(mm)210
横(mm)210
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
新たにリフレクター(光を反射)を追加装備し、日差しの熱を遮断して冷たさ持続!。高温や無風で過酷な作業環境でも、気化熱を利用して後頭部の熱を下げるアイテムです。後頭部の冷却・前頭部の汗取り・ヘルメット内の汚れ防止の一枚三役を兼ねます。スポーツにも、お役立てください。抗菌、防臭、超給水性繊維を使用。水洗い後、繰り返し使用可能。後頭部の冷却効果は、約10秒のスピード吸水で2~3時間効果が持続。
トラスコ品番405-3516
材質ポリエステル製メッシュ、超吸水性繊維
色ブルー
サイズフリー
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シェイク & クールを使用した冷感ヘルメットインナー。
使い方は簡単な3Stepで、ひんやり冷たくなります。
UV98%カットで紫外線対策。抗菌加工。
使用目的暑さ対策
サイズフリー
混率(%)ポリエステル100
暑い日差しの中で作業される時に、ヘルメットに装着して簡単に首元を涼しくします。特殊ポリマーを使用し、水に2分間浸すだけで気化熱で冷える構造です。特殊繊維の素材は、紫外線を60%もカットし、さらに外張り断熱の採用で、首元にあたる熱を遮断します。内側のメッシュ素材は、抗菌消臭効果があり衛生的で繰り返しご使用になれます。
用途熱中症対策。ヘルメットを被り、暑い日差しの中で作業される時に使用すると効果的です。
仕様特許第4422631号
成分ポリアクリル酸ナトリューム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸湿繊維
トラスコ品番388-1202
材質(本体)ポリエチレン
質量(g)16(吸水2分後:約90)
寸法(縦×横)(mm)130×220
材質(表面)メタリック加工(紫外線60%カット)
吸水量74g(浸水2分間)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
炎天下での作業やアウトドアなどにとっても便利。直射日光から頭部を守る。水を含ませて帽子の中に入れ使用。凍らせて使用すればさらに冷たさ実感。冷感が弱くなったら水に浸して繰り返し使用できる。子どもから大人まで使用可能。
用途ひんやりシート、冷却シート、暑さ対策として。
質量(kg)0.02
色ブルー
混率(%)外側:ポリエステル(クールマックス)100% 中材:ベルオアシス30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×5
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
さらに進化! 風量UP! 作業効率の向上に!!。ヘルメット取付式送風機 ウインディー 3。ご使用のヘルメットに簡単取り付けが可能です。4種類のヘルメット取付部品を標準装備。ルーバー構造の送風口が、後頭部にもヘルメット内にも風を送り込みます。ヘルメット内部を換気し、群れと温度上昇を抑えます。2段階切替えスイッチで風量の調節が可能になりました。「HI(強)」「LO(弱)」の切替えスイッチで風量設定が可能。連続稼働時間は8時間です(「HI(強)」の場合)。経済面を考慮した場合、充電式電池のご使用をお勧めいたします。
用途ヘルメット取付け式の送風機。
セット内容送風機本体:1個 / 接続用ホルダー:1個 / ヘルメット取付部品(4種類):各1個
質量(g)約190(電池含)
幅W×厚さ×高さH(mm)120×60×143
電源単3形電池:3本(別売)
風量(L/min)HI(強):400、LO(弱):372
稼働時間(時間)HI(強):約8、LO(弱):約13
材質本体ケース・ケースカバー:ABS樹脂、ルーバー部材:ABS樹脂、排気ダクト:エラストマー樹脂、接続用ホルダー:ナイロン樹脂、ヘルメット取付部品:POM樹脂
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
面ファスナー仕様のアジャスタ―で調整サイズ幅が広いワークキャップです。
無地のシンプルなデザインになります。
用途現場など作業用として屋内外用
サイズフリー
材質綿100%
頭囲(cm)59~63
熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。
ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応)
汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ
材質(本体)ポリエステル100%
質量(g)約45(本体のみ)
消費電力(W)強:約1、弱:約0.2
連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間
連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時)
使用電池単三電池×4本
材質(ベルト)取付:塩化ビニール
送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒
寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32
ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応)
本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25
1セット
¥6,890
税込¥7,579
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワークキャップ
モノタロウ
¥589
税込¥648
とてもシンプルですっきりとした無地のワークキャップです
シーズン問わずご使用できるアイテムで紫外線、日射病予防にも最適です
頭周りはアジャスターにてサイズ調節可能
サイズフリー
仕様アジャスター付
頭囲(cm)約56~59
爽快メッシュ。
用途ヘルメット帽子用
材質ポリエステル(メッシュ)
使用目的吸汗
クールキャップとして高吸水シートで汗止めヘルメットインナーに高吸水シート「OASIS SAF」使用、OASIS SAF1gで水120mlを吸水します
用途ヘルメットインナー
材質(生地)ポリエステル、(内部)高吸水繊維OASIS SAF、(パッケージ)OPP袋
使用目的吸汗
サイズフリー
ゴム付きのため、頭まわり560~600mmまで幅広く対応が可能。折りたたみタイプのため、保管時に場所をとりません。しっかりとした目付きで、ヘルメットへの汚れをしっかりガードします。
用途工場見学時などのヘルット着用時のインナーとして
色ホワイト
材質ポリプロピレン不織布・ゴム
頭囲(cm)56~60
折りたたみ寸法(mm)280×70
1袋(50枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
濡らして絞って振るだけ。ひんやり冷たい気化熱タイプの下履き帽子で夏場の作業を快適に。
材質ポリエステル、ナイロン
質量(g)28
外寸法(横×縦×高さ)(mm)250×250×160
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
水で濡らして、気化熱効果で冷やします。野球帽などのサイズ調節部分(後頭部)がある帽子に取り付けます。
質量(g)約19
ヒンヤリ涼感、驚くべき繊維素材、熱中対応。優れた吸湿・放熱性:木綿の約7倍、B型シリカゲルの約2倍の吸湿能力を誇ります。速やかな吸水速度:大きな表面積により素早く吸水し、圧力を加えても容易に水分を逃しません。高い消臭性能:アンモニアに対する消臭性が特に強く、天日干しにより繰り返し使用が可能。特徴:1テイジンのベルオアシス(R)素材を使用しており、水を含ませることで気化熱が周りの熱を奪う効果により涼感がある。2吸湿、放湿、消臭、吸水速度に優れている。3部分にポリウレタンを使用しており、ソフトで軽量となり、熱処理と冷却処理により型崩れを起こさないので丸めてポケットやカバンにコンパクトに収納可能。
材質ポリエステル100%、保水部分:合成繊維(ベルオアシス(R))・アクリル・レーヨン・ポリエステル
質量(g)(約)70
適合頭囲(cm)フリー(約57~59)
吸汗効果+冷却機能で疲労感を軽減し、運動機能を向上させる勝利への必須アイテム。帽子全体にメッシュ素材を使用し、汗のベトベトを軽減しサラッと快適蒸発する際の気化熱効果でひんやり。額部分には汗取りパッドを設け、作業時に汗が顔に垂れてくることを防止。冷水に浸して軽く絞ればさらに涼感が得られます。マジックテープで留めるタイプの垂れも付属。 首筋への直射日光を防 ぐことが可能 。さらに垂れには保冷剤を入れられるポケット付きでさらに熱中対策効果がアップ。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下のヘルメットの装着時に。
セット内容ウェア、垂れ
材質ポリエステル
サイズフリーサイズ
本体質量(g)約70
1着
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
優れた吸汗速乾性で汗を素早く乾燥させ、その気化熱を利用してクールダウンを促進させます。着た瞬間にひんやりを実感。汗の気化熱を利用しさらにクールダウンします。使用方法…ネックゲーターとして。ヘルメットや帽子の下に。フェイスマスクとして。
仕様●サイズ:フリー(巾21cm×丈25cm)●材質:ポリエチレン50%・キュプラ48%・ポリウレタン2%●カラー:アイスグレー●帝人の接触冷感素材「クールセンサーEX(R)」とキュプラを特殊加工した素材を使用しています。●日本製です。
アズワン品番65-3366-12
1枚
¥1,098
税込¥1,208
11日以内出荷
関連キーワード