温度補償機能付きの高精度な気圧計です。
hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ
測定範囲(℃)-30~50
最小目盛1hPa・1mmHg・1℃
測定範囲(hPa)905~1055
測定範囲(mmHg)680~790
温度誤差0.1hPa以内(0~30℃)
気象観測にも使用される本格的気圧計。インテリアとしても最適。卓上式。
質量(g)690
寸法(mm)Φ158×50(D)
温度(℃)0~50
測定範囲(hPa)930~1070
hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ。。駆動エネルギー不要。。温度補償付の高精度タイプ。。検査証付取扱説明書付。
測定範囲(hPa)905~1055(680~790mmHg)
材質本体:真鍮、アルミニウムケース:鉄(焼付け塗装)
精度±2hPa以内(at+20℃)
最小目盛1Pa/1mmg
温度誤差3hPa以内(0~+30℃)
見やすいアネロイド式気圧計。
気圧の上がり下がりでお天気予測ができます。
材質金属
質量(g)約260(箱含む)
電源不要
精度±2hPa
本体寸法167×49×225
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約130×40
測定範囲(hPa)(気圧)950~1,050
表示単位2hPa
材質(外枠)金属
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.58MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
絞り、磨き、塗装の各工程で、日本の職人技が結集した、日本製本格真鍮ケース
示度が読みやすく読取り誤差を軽減する、鏡面処理エリア付目盛盤
気圧計は錆び難い材質を使用した、温度補償付の高精度タイプ
駆動エネルギーが不要なので環境にやさしい
高級感があり実用性のあるインテリアとしても好適
付属品検査証付取扱説明書
材質真鍮
質量(g)約780
温度(℃)-30~50(目盛は1℃ごと)
目盛913~1047hPa
精度±2hPa(at20℃)
精度(℃)±2
仕上金色磨きの上、クリア塗装
温度補償0.1hPa/℃(指示調整時約20℃)
最小目盛1hPa
1台
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
最小目盛1hPa
材質枠:金属
測定範囲(hPa)905~1055
温度測定範囲(℃)-30~50
精度±2hPa(気圧)、±2℃(温度)
海抜2km超の高地でも気圧観測ができるスーパーワイドレンジです。。1hPaあたりの目盛幅1.8°高精度な読取り可能。温度補償機能付き。壁掛けまたは、4点ねじ止め可。。検査証付取扱説明書付。
目盛範囲750~1050hPa
精度±3hPa以内
最小目盛1Pa
外寸法(mm)Φ190×71
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
1個
¥37,000
税込¥40,700
4日以内出荷
「簡便な標準器」:重力補正などの面倒な計算なしで使用でき、高感度で高精度だから
「他のデジタル標準機等の照合標準器」:長期間にわたって精確さを安定的に保持できるからとして最適です。
アネロイド型指示気圧計としては最高級品で価値ある一台です。
付属品取扱説明書、海面更正表、時刻ダイヤル
材質マグネシウム、真鍮、サファイア
質量(kg)約1.8
目盛910~1050hPa / 683~787mmHg
精度±0.7hPa / ±0.5mmHg
外装色マンセル記号 7.5BG7/2
最小目盛0.5hPa / 0.5mmHg
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
1個
¥4,310
税込¥4,741
当日出荷
置針により、気圧の変化がわかる気圧計。デジタル温度計付。壁掛式。
質量(g)350
寸法(mm)Φ135×33(D)
温度(℃)0~50
測定範囲(hPa)945~1045
重力補正や温度補正などの面倒な計算が不要です。
傾斜、温度、摩擦による誤差がほとんどありません。
タイムメモリーダイヤル付き。
最小目盛0.5hPa
仕様●目盛盤径(Φmm):150、測定範囲:913~1047hPa精度:±0.5hPa外形寸法:165Φ×65mm枠材質:アルミ重量:1.2kg
置き場所を取らないコンパクトタイプの気圧計です。
卓上スタンドが付属していますので、置型としても使用できます。
付属品卓上スタンド
寸法(mm)約79×68×27
質量(g)約95(スタンド含)
使用温度範囲(℃)-30~80
センサーアネロイド式気圧センサ
測定範囲(hPa)900~1050
誤差±2hPa(960~1040hPa)
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
気体温度、相対湿度、気圧を測定
校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適
しきい値を超えるとアラームが作動
背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
気体温度、相対湿度、気圧を測定
校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適
しきい値を超えるとアラームが作動
背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能
壁面・卓上の両用途での使用が可能
液晶が大きく読みやすい設計
最大/最小値、データホールド機能付
気圧単位切り替え可能
測定範囲0~50℃、10~90%RH、10.0~1000hpa、1001~1100hpa、7.5~825.0mmHg、0.29~32.48inHg
付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説
質量(g)約285
電源単4×6 DC9V(ACアダプタは別売)
精度±0.8℃、±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満、±2hpa、±3hpa、±1.5mmHg、±0.1inHg
表示LCDサイズ:60×50mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32
分解能0.1℃、0.1%RH、0.1hpa、1hpa、0.1mmHg、0.01inHg
データ出力SDカード/USB出力
使用環境温度0~50℃ 湿度10~85%RH
設置方式壁掛け/卓上式
測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート
時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)
温度表示方式デジタル
メモリーカードSDカード 1~16GBまで対応
別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
計量データと周囲環境データを同期して保存
温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境データを同時に記録
計量データと環境データをセットで記録可能
10000データを日付・時間入りで記録
環境の変化をグラフで表示可能
防塵防滴構造(IP65相当)
天びん+計量環境ロガー+パソコンでリアルタイムデータ転送
PC接続時、専用ソフト不要
測定範囲温度/0~60℃、湿度/0~100%、気圧/500~1100hPa、振動/0~2000Gal
付属品天びんはかり接続用RS-232C ケーブル(約1m、D-Sub9ピン/D-Sub25ピン/Din7 ピン)、パソコン接続用USBケーブル(約1m)、単3形乾電池(動作確認用)2個、ACアダプタ(USB電源用)、プロテクター(本体カバー)、取扱説明書
電源単3形アルカリ乾電池2本 またはR S-232C・USBより給電 または AC電源
最小表示温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、気圧/0.1hPa、振動/1Gal
本体質量(g)約275(電池・プロテクタ含む)
精度温度/±0.5℃(20~30℃)、湿度/±3%(20~80%)、気圧/±3hPa(0~60℃)、振動/静加速度±20%
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7(32・64 ビット版)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×90×36(プロテクタ含む)
電池寿命約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合)
動作温度、湿度範囲0~60℃/85%RH以下(結露しないこと)
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差(時計)最大±1分/月
データ記録件数最大10000セット(日付・時刻付き)
4.500mまで測定可能。
見やすいアナログ高度・気圧計。
薄型でコンパクト。
質量(g)約65
使用温度範囲(℃)-30~+80
本体寸法(mm)約66×68×25
精度±5%±20m以内
高度(m)(最高)4.500まで測定可能/1目盛り50
測定範囲(hPa)(測定範囲)580~1040/1目盛り5
材質(外枠)ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
140mmΦの壁面に取り付けるアネロイド式気圧計
材質真鍮
寸法(mm)140Φ×50
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
130mmΦの壁面に取り付けるアネロイド式気圧計
材質マットクローム
寸法(mm)130Φ×53
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
83mmΦの壁面に取り付けるアネロイド式気圧計
材質真鍮
寸法(mm)83Φ×42
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
1個
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
現在の標高(高度)を測定するための機器で、主に登山時や航空機などで使われます。大きく分けて、「気圧高度計」と「電波高度計」があり、ここでは小型で携帯性に優れ、気圧を測定して高度に換算する気圧高度計タイプを採用しています。
ハイキングや登山、スカイダイビングなどを行う時には高度と気圧の変化を知ることが大切。高度計は必携です。
付属品専用ケース
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
天然木を使用した卓上タイプの気圧計です。気圧の変化を知ることで、これからの天候変化や台風の接近など気象観測の目安に適しています。近年では主に気圧の変化によって「頭が痛い」「古傷が痛む」「身体がダルい」など様々な体調変化が起こるとされている気象病対策の
仕様●本体サイズ:約147×140×40mm●本体質量:約400g●外枠材質:天然木●電源:不要●製造:日本●気圧計精度:±2hPa(980~1020hPa)●設置:卓上●付属品:取扱説明書
アズワン品番67-2184-98
1台
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
セット内容アネロイド気圧計BM-15W、最高最低温度計D-11、乾湿計HWD-1N、取付金具(予備含め5本)
種別BMH
1セット
¥40,000
税込¥44,000
6日以内出荷
東京書籍 4年生 天気のようすと気温
大日本図書 4年生 天気と気温
学校図書 4年生 1日の気温と天気
啓林館 4年生 1日の気温と変化
百葉箱と百葉箱に必要な計測機器をセットにしました。
百葉箱の新規購入・買い替えなら迷わずにこのセットをご検討ください。
セット内容J46-1005 百葉箱 ST-K(複葉、片流れ屋根、両開き扉、ステンレス脚、内寸750×750×780mm)、記録温度計、アネロイド気圧計、最高最低温度計、乾湿計、取付用金具(予備含め5本)
種別フルセット 750S
1セット
¥501,000
税込¥551,100
11日以内出荷
小学4年 天気の様子
百葉箱と百葉箱に必要な計測機器をセットにしました。
百葉箱の新規購入・買い替えなら迷わずにこのセットをご検討ください。
組み立て式
セット内容J46-1017-02 百葉箱 9号型S(単葉、片流れ屋根、片開き扉、ステンレス脚、内寸515×515×530mm)、記録温度計、アネロイド気圧計、最高最低温度計、乾湿計、取付用金具(予備含め5本)
種別フルセット 515S
1セット
¥374,000
税込¥411,400
11日以内出荷
小学校4年生 天気の様子
百葉箱と百葉箱に必要な計測機器をセットにしました。
百葉箱の新規購入・買い替えならこのセットをご検討ください。
セット内容J46-1005 百葉箱 ST-K(複葉、片流れ屋根、両開き扉、ステンレス脚、内寸750×750×780mm)、アネロイド気圧計、最高最低温度計、乾湿計、取付用金具(予備含め5本)
種別フルセット 750B
1セット
¥428,000
税込¥470,800
8日以内出荷
●小学4年 天気の様子●百葉箱と百葉箱に必要な計測機器をセットにしました。●百葉箱の新規購入・買い替えなら迷わずにこのセットをご検討ください。●組み立て式
セット内容J46-1017-02 百葉箱 9号型S(単葉、片流れ屋根、片開き扉、ステンレス脚、内寸515×515×530mm)、アネロイド気圧計、最高最低温度計、乾湿計、取付用金具(予備含め5本)
種別フルセット 515B
1セット
¥298,000
税込¥327,800
11日以内出荷
関連キーワード