こんなお得な商品も!

リークチェック 不燃性
モノタロウ
¥799
税込¥879
発泡漏れ試験法JISZ2329に合格しています。
スプレーするだけの簡単な操作でガスもれを発見。
わずかなもれでも確実に泡が発生します。
検知液は不燃性で、塗装、ゴム、プラスチック表面にも影響を与えません。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガスもれ発見。
エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒もれ発見。
コンプレッサ、圧力容器、空調機器など配管接合部のガス、空気漏れ発見。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番123-1936
使用温度範囲(℃)5~40
容量(g)350
容器スプレー缶
アズワン品番8-5662-01
危険物の類別非危険物
原液量(mL)132
1本(354mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

リークチェック 不燃性
モノタロウ
¥799
税込¥879
シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。
ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。
低ハロゲン、低イオウ製品
検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。
幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。
用途大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。ご家庭のガス器具にも。プロパン車の始業点検に。工場、家庭のエアコンに
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
JIS規格JIS Z 2329合格品
充填圧(kg/cm2)7
検知能力(mL/sec)5×10-4
アズワン品番9-248-01
危険物の類別非危険物
原液量(mL)108
1本(345g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
缶タイプモンジュ液
エスコ品番EA704D-18
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥15,200
税込¥16,720
当日出荷
使い方は至って簡単です。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に軽くスプレーや塗布するだけです。
泡がブクブクと出ればそこがガス漏れ個所です。
危険物の類別非危険物
気密試験に欠かせないアイテムが入ったお得なキットです
冷媒封入前の配管の漏洩検査はこれで安心です
セット内容新冷媒、従来冷媒対応チッソガス調整器(1次側0~25MPa、2次側0~16MPa 最高使用圧力8MPa)×1Φ75置針式圧力計チーズアダプタ付×1開閉バルブ1/4Fオス×1/4Fメス(ムシ押付)×1耐圧ホース3m×1フレアユニオン1/4片側ムシ押付(1/4×1/4、1/4×3/8、1/4×1/2、1/4×5/8、1/4×3/4 各1個R410Aフレアアダプタ 5/16 メス(ムシ押付)×1/4オス(ムシ押付)高精度温度計×1ガス漏れ検知液×1収納用アルミケース×1
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
ポリ容器入りで持ち運びが容易なため、現場で簡単にガス漏れ試験が行えます。 無毒性、不燃性、無塩化物で吸塵性がありません。 泡立ちが良く、べとつかず、乾燥後汚れを残しません。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
質量(kg)3.5
色青緑
使用温度範囲(℃)-20~70
危険物の類別非危険物
1個(236mL)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様探知箇所に少量液を塗るだけで僅かなガス漏れでも泡が立ちます。 つめ替用としても利用できます。3.6L
危険物の類別非危険物
1個(3.6L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
配管のガスもれをチェックしたい所にスプレーするだけで簡単に漏洩箇所が発見出来るスプレーです。
J IS Z2329-1991「発泡漏れ試験方法」適合商品です。
対象物に配慮し、特にイオウ、ハロゲンの含有量は少な くなっています。
用途都市ガス、プロパンガス機器・配管系統の接合部のガス漏れ発見。空調機器、冷蔵庫の配管接合部の冷媒漏れ発見。圧力容器、コンプレッサー等のガス漏れ発見。
成分水、グリコール類、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)、防錆剤、トリエタノールアミン、添加剤、ジエタノールアミン、CO2
性能屋内防錆/6ヶ月以上塩水噴霧/48時間以上湿潤箱/480時間以上振子式摩擦係数/0.111
種別水置換性防錆浸透油
タイプ防錆潤滑
使用温度範囲(℃)-10~130
臭気無臭
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(360mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
発泡性、浸透性に優れ、極めて少量を塗布するだけで、微小なリークも確実に検出できます。
防錆性に優れ、しかも金属・塗装・ゴム・プラスチック表面に影響を及ぼしません。
酸素ガスと反応を起さず、引火性もありません。
用途各種ガス用の機器及び配管系の接合部・溶接部等からのリーク検出に。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

リークチェック 不燃性
モノタロウ
¥799
税込¥879
ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。検出力は、JIS Z 2329に合致し優れています。
水溶性以外の大半のガス漏れを検出できます。
用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れの一般検査
正味質量(g)345
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番389-0121
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
検知ガス空気・窒素・酸素・水素・アルゴン・ヘリウム・LPG・都市ガス・フロンガス等
危険物の類別非危険物
原液量(mL)192×20本
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
非常に高い検出力を有しています。(JIS Z 2329の発泡性能を満足しています)空気・都市ガス、プロパンガス等ほとんどのガス漏れに適用できます。硬水中では石けん水は発泡性が低下しますが、本液は優れた発泡性を保持します。本液は中性であり、かつ防錆効果を有しています。本液には応力腐食、イオウ割れなどの原因となるハロゲン化物、硫化物は使用しておりません。エアゾールタイプは安全性の高い炭酸ガスで充填しています。
用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス時の漏れの検査
対象ガス配管、コンプレッサー、真空機器、ポンプ類、バルブ、パッキン、ジョイント等のシール部及び溶接部の検査
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

リークチェック 不燃性
モノタロウ
¥799
税込¥879
泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。
不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。
発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
用途各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。
エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。
都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。
自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険物の類別非危険物
原液量(mL)258
1本(300mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スプレータイプなので簡単に使えます。
配管結合部などにスプレーするとわずかなガス漏れにも発泡し、漏れ箇所を検知します。
用途ガス機器、配管結合部などのガス漏れ検知
使用温度範囲(℃)-20~150
容器スプレー缶
主成分水、N-ラウロイルサルコシン ナトリウム、コカミドプロピルベタイン、安息香酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウム、ジメチルエーテル
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(400mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
冷媒漏洩を防止するための気密試験キット。ハンドル操作で簡単に圧力調整が可能。
用途各種機器や配管の耐圧気密試験に。
トラスコ品番806-7935
セット内容気密試験用調整器、1/4チッソ用ホース3m×2本、Φ80mmシングルマニホールド、異径アダプタ1/4×5/16、ケース
一次側圧力(MPa)0~25
二次側圧力(MPa)0~15
1セット
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32
寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230
接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オス
キット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)
二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。
環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。
米国シェアNo.1
水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
JIS規格JIS Z 2329 相当品
使用温度範囲(℃)1.6~80
危険物の類別非危険物
二重遮断およびパージバルブシステムにより圧力の調整を容易にします。試験液として水または油を使用して気密性をテストできます。
寸法(mm)720×170×260
質量(kg)8
容量(L)12
最高圧力(MPa)4.9
吐出量(mL/ストローク)45
接続ねじ呼び径R1/2
1台
¥49,700
税込¥54,670
8日以内出荷
トラスコ品番828-5052
使用温度範囲(℃)1.6~80
JIS規格JIS Z 2329 相当品
危険物の類別非危険物
1本(3.8L)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
水に希釈して使用する漏洩検査剤です。
水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。
1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト
タンク類の水漏れテスト
復水器細管の漏れテスト
色淡黄色/青白蛍光色
仕様漏洩検査液
外観淡黄色液体/青白蛍光色
アズワン品番64-6809-21
危険物の類別非危険物
1缶(1L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
吹きかけるだけでエアー漏れを発見できます。ノズルを回すと泡状と液状が切り替え可能です。生分解性が高く、環境への影響を抑えた商品です。容器は、あらゆる角度でスプレー可能なので、あらゆる場所で使用できます。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見に。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見に。
使用温度範囲(℃)-20~70
主成分せっけん
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ3 1352
小型、軽量で持ち運びに便利。二重遮断および送風バルブシステム、防錆加工により一定の圧力レベルが確保され、また圧力の調整も簡単です。試験液として水または油を使用して気密性をテストできます。テストホースにスチールメッシュを使用することで、作動中にホースが膨張することで起こる読み取りミスを防ぎます。読みやすい目盛りの圧力計。耐候性、耐低温性を備えた亜鉛メッキ塗装タンク。
質量(kg)4.6
容量(L)7
接続ねじR1/2"
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×215×156
最高圧力(MPa)25bar(2.5)
吐出量(mL/回)16
1台(1台)
¥45,400
税込¥49,940
8日以内出荷
溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。
大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。
オートクレーブ可能です。(121℃、20分)
「IATA(国際航空輸送協会)危険物規則書(DGR)のPI602/650に準じます。第三者評価機関でリークテスト済みです。(試験内容:-40℃~+55℃において、内圧差が95kPa以上生じる条件下で液漏れしないこと)」
キャップの内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が乾燥・液漏れを防ぎます。
チューブ内の口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。
※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
滅菌放射線滅菌済
容量(mL)5
本体寸法(mm)Φ12.5×87
形状本体:自立型/キャップ:アウター
材質ポリプロピレン(PP)
溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。
大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。
オートクレーブ可能です。(121℃、20分)
「IATA(国際航空輸送協会)危険物規則書(DGR)のPI602/650に準じます。第三者評価機関でリークテスト済みです。(試験内容:-40℃~+55℃において、内圧差が95kPa以上生じる条件下で液漏れしないこと)」
キャップの内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が乾燥・液漏れを防ぎます。
チューブ内の口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。
※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
滅菌放射線滅菌済
容量(mL)4
本体寸法(mm)Φ12.5×71
形状本体:自立型/キャップ:アウター
材質ポリプロピレン(PP)
関連キーワード