シンプルフレームがシンプルな納まりを実現する高気密型天井点検口。
付属品取付ビス1袋(20mm×8本)
適合厚さ(mm)(天井材)9~25
材質化粧枠:ABS、枠:アルミ
色ホワイト
天井点検口を目立たなくさせるクロス貼りタイプ!
シングルフレークロスを貼ることが可能!
シングルフレームのアルミの枠にクロスを貼れるため、縁が目立たずスッキリとしたデザインで、天井との一体感がさらにアップします。さらに、クロス下地テープ付き (水活性タイプ)なので、施工もラクラク。
気密性に優れた天井点検口!!
ダクトや配線のチェックに欠かせない天井点検口。閉じたときの気密性能にも優れ、屋根裏からの気流の侵入や失熱を防ぎます。
逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持!!
JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長時問にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
付属品取付ビス1袋(20mm×8本)、ロックキャップ1コ
材質枠:アルミ、クロス下地テープ:水活性接着テープ
色シルバー
空間に調和するホワイトフレーム。
材質アルミ
色ホワイト
付属品ビス(さら木ねじ3.8×20mm)×8本
袋入り断熱材で点検しやすい。
付属品取付ビス1袋(25mm×12本)
材質断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE
色断熱枠:アイボリー、断熱材:淡黄色
開口寸法(mm)455×455
次世代省エネルギー基準に適した気密性能。
気密性能(JIS A4706)A-4等級相当。
フリーハンガー(支持金具)の採用で取付位置自由。
遮音目的としても使用可。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・ハンガー/SPCC、気密材/EPDM発泡性、錠本体/ZDC
付属品ハンガー×4
枠材外額縁・内額縁
ハンガータイプ支持(フリー)
断熱材とのセットタイプ。
気密・断熱性能に優れた天井点検口!
断熱材は用途に合わせて3タイプをご用意!
(断熱タイプ・高断熱タイプ・寒冷地高断熱タイプ)
気密材
グラスウール断熱材32Kの採用で優れた断熱性能を維持します。
点検口
断熱枠は樹脂製を採用!
熱枠はヒートブリッジになりにくい樹脂製を採用。材料として充分な強度を持ち、施工も簡単です。
シングルフレームのすっきりデザイン!
逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持!
化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。樹脂一体型のシンプルなデザインで
住宅空間と美しく調和します。
JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを
設けているため、長期間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
付属品点検口用取付穴ビス1袋(20mm×8本)、断熱枠用取付ビス1袋(25mm×12本)
セット内容高気密型天井点検口1台、断熱材1台
材質化粧枠:ABS、枠:アルミ、断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE
気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。
室内の冷暖房効率を向上させます。
断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム
仕様屋内天井専用
付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本
トラスコ品番849-3613
寸法(mm)616.8×616.8×125
質量(kg)2.6
天井施工開口寸法(mm)606×606
内枠ボード材切断寸法(mm)562×562
蓋厚(mm)80
1個
¥21,980
税込¥24,178
20日以内出荷
不快な冷気・隙間風をシャットアウトする。省エネ住宅・クリーンルーム・病院・ホテルでの使用に最適な点検口です。
用途室内用
材質アルミ製
色シルバー
仕上アルマイト処理
次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(1地域)です。
気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。
室内の冷暖房効率を向上させます。
断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
ツーバイフォー工法用サイズです。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム
仕様屋内天井専用
付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本
トラスコ品番849-3617
寸法(mm)410.8×525.8×285
質量(kg)2.3
天井施工開口寸法(mm)400×515
内枠ボード材切断寸法(mm)356×471
蓋厚(mm)240
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
外枠にパッキンを設け、内枠を押し付けて閉じることで高い気密効果を発揮するエアータイトタイプです。気密性が優れているため温度・湿度・圧力などが管理されている空間に最適です。
用途室内用天井点検口
取付金具吊り金具
シンプルフレームがシンプルな納まりを実現する高気密型天井点検口。
付属品取付ビス1袋(20mm×8本)
材質化粧枠:ABS、枠:アルミ
色ホワイト
開口寸法(mm)417×652
切断寸法(mm)天井材:380×615
1台
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
袋入り断熱材で点検しやすい。
付属品取付ビス1袋(25mm×12本)
材質断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE
色断熱枠:アイボリー、断熱材:淡黄色
開口寸法(mm)400×600
天井点検口を目立たなくさせるクロス貼りタイプ!
シングルフレークロスを貼ることが可能!
シングルフレームのアルミの枠にクロスを貼れるため、縁が目立たずスッキリとしたデザインで、天井との一体感がさらにアップします。さらに、クロス下地テープ付き (水活性タイプ)なので、施工もラクラク。
気密性に優れた天井点検口!!
ダクトや配線のチェックに欠かせない天井点検口。閉じたときの気密性能にも優れ、屋根裏からの気流の侵入や失熱を防ぎます。
逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持!!
JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長時問にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
付属品取付ビス1袋(20mm×8本)、ロックキャップ2コ
材質枠:アルミ、クロス下地テープ:水活性接着テープ
色シルバー
開口寸法(mm)417×652
切断寸法(mm)天井材:380×615
1台
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
断熱材とのセットタイプ。
気密・断熱性能に優れた天井点検口!
断熱材は用途に合わせて3タイプをご用意!
(断熱タイプ・高断熱タイプ・寒冷地高断熱タイプ)
気密材
グラスウール断熱材32Kの採用で優れた断熱性能を維持します。
点検口
断熱枠は樹脂製を採用!
熱枠はヒートブリッジになりにくい樹脂製を採用。材料として充分な強度を持ち、施工も簡単です。
シングルフレームのすっきりデザイン!
逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持!
化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。樹脂一体型のシンプルなデザインで
住宅空間と美しく調和します。
JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを
設けているため、長期間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
付属品点検口用取付穴ビス1袋(20mm×8本)、断熱枠用取付ビス1袋(25mm×12本)
セット内容高気密型天井点検口1台、断熱材1台
材質化粧枠:ABS、枠:アルミ、断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE
色点検口:ホワイト、断熱枠:アイボリー、断熱材:淡黄色
開口寸法(mm)417×652
切断寸法(mm)天井材:380×615
次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能。
使用目的に応じて3種類の断熱性能から選択(簡易断熱タイプから次世代省エネタイプまで)。
気密性能A-4等級(JIS A4706)相当。
住宅の冷暖房効率を向上。
断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能。
断熱材(断熱蓋)にポリスチレンフォームを使用している為、従来品に比べ軽量化を実現。
遮音目的としても使用可。
開口寸法(mm)515
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・断熱蓋保持金具/SPCC、気密材A・B・C/EPDM発泡体、断熱蓋・断熱外枠/ポリスチレンフォーム、断熱外枠ホルダー/SGCC-ZC、断熱蓋抜け止め樹脂・断熱外枠取付樹脂/ポリアセタール
付属品ボード押え×4、断熱外枠ホルダー×4、タッピンねじ(Φ3×16)×4
内枠ボード材切断寸法(mm)471
枠材外額縁・内額縁
ハンガータイプタッピンねじ
こんなお得な商品も!

天井点検口
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
屋内専用の天井点検口です。
規格は支持金具仕様。天井材押さえ枠ビス止め式です。
付属品外枠×1、内枠×1、押さえ金具×4、ビス×4、取付金具×4
タイプ額縁タイプ
次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(2~6地域)です。
気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。
室内の冷暖房効率を向上させます。
断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
ツーバイフォー工法用サイズです。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム
仕様屋内天井専用
付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本
トラスコ品番849-3614
寸法(mm)410.8×525.8×205
質量(kg)2
天井施工開口寸法(mm)400×515
内枠ボード材切断寸法(mm)356×471
蓋厚(mm)160
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
壁体内の電気配線や配管などの点検が可能!
蓋と断熱材を一体型にした高気密型壁点検口!
断熱材は点検口一体型を採用。冷地などでも安心してお使い頂けます。
逃げ込み代が気密材の弾性を長期維持!
JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって現性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
化粧枠はシングルフレームのスッキリデザイン!
化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。品一体型のシン
プルなデザインで住宅空間と美しく調和します。(クロス貼りタイプを除く)
材質化粧枠:ABS、枠:アルミ、断熱枠:PS、断熱蓋:PS
色点検口:ホワイト、断熱蓋:アイボリー
タイプ丁番
熱貫流率(W/m2・K)2.3
寒冷地向けのハイレベルな気密性・断熱性を実現。
寒冷地やブローイング断熱に対応した天井点検口!
断熱枠は樹脂製を採用!
高い気密性を実現するため、「サンドウィッチ方式」を採用。ブローイングストップ断熱枠を外蓋と内蓋で挟み込み、外蓋と内蓋の気密材を固定ダイヤルで締め込むことで密封します。さらに、ブローイングストップ断熱枠は、その名の通り断熱枠自体がブローイングのせき板の役目も兼ねています。
逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持!
JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
セット内容気密型天井点検口1台、断熱蓋1セット、ブローイングストップ断熱枠1コ
材質点検口:アルミ、断熱蓋:EPS
色点検口:ホワイト、断熱蓋:アイボリー
熱貫流率(W/m2・K)0.17以下
壁体内の電気配線や配管などの点検が可能!
蓋と断熱材を一体型にした高気密型壁点検口!
断熱材は点検口一体型を採用。冷地などでも安心してお使い頂けます。
逃げ込み代が気密材の弾性を長期維持!
JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって現性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
化粧枠はシングルフレームのスッキリデザイン!
化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。品一体型のシン
プルなデザインで住宅空間と美しく調和します。(クロス貼りタイプを除く)
付属品取付ビス1袋(20mm×8本)、ロックキャップ1コ
材質枠:アルミ、クロス下地テープ:水活性接着テープ
色シルバー
開口寸法(mm)240×240
切断寸法(mm)壁面材:203×203
1セット
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。
外枠4面に内枠取付可能です。
ヒンジの位置を後から決めることができます。
フリーハンガーの採用で取付位置自由です。
スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。
用途屋内専用のアルミ製天井点検口。
枠材外額縁・内額縁
付属品スピードホルダー×4、ハンガー×4
材質(外枠・内枠)A6063S-T5
次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(1地域)です。
気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。
室内の冷暖房効率を向上させます。
断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム
仕様屋内天井専用
付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本
トラスコ品番849-3619
寸法(mm)616.8×616.8×285
質量(kg)3.8
天井施工開口寸法(mm)606×606
内枠ボード材切断寸法(mm)562×562
蓋厚(mm)240
1個
¥28,980
税込¥31,878
22日以内出荷
A-4等級対応の気密型天井点検口です。空調効果を高め、省エネ効果もアップします。
一般的なビルや公共施設に最適です。木ねじでの施工が可能で、一般住宅での利用も可能です。
天井仕上材2枚貼りにも対応可能です。木枠にも取付可能。
用途室内用天井点検口
取付金具吊り金具
UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口
額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉
用途天井用
材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ
付属品タッピンネジ(3Φ×20):4本
色ホワイト
セット内容外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5)
材質外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製
寸法(mm)465×465×30
色シルバー
適合板厚(mm)20~28
仕上外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき
天井施工開口寸法(mm)454×454
内枠ボード材切断寸法(mm)412×412
取扱説明書(1.1MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。
室内の冷暖房効率を向上させます。
断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
ツーバイフォー工法用サイズです。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム
仕様屋内天井専用
付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本
トラスコ品番849-3611
寸法(mm)410.8×525.8×125
質量(kg)1.8
天井施工開口寸法(mm)400×515
内枠ボード材切断寸法(mm)356×471
蓋厚(mm)80
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(2~6地域)です。
気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。
室内の冷暖房効率を向上させます。
断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム
仕様屋内天井専用
付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本
トラスコ品番849-3616
寸法(mm)616.8×616.8×205
天井施工開口寸法(mm)606×606
内枠ボード材切断寸法(mm)562×562
蓋厚(mm)160
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード