廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
フタにシリコンパッキンを組み込んでいます。留金は錆びにくいステンレス製です。気密性に優れているので、お弁当箱としても使えます。電子部品・精密部品の保管に適しています。フタは透明で内部観察ができ、積み重ねもできます。
材質止金/ステンレス(SUS430)
形状角形
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
機能ロック機能付き
耐熱温度(℃)本体/70、フタ/80
材質(フタ)AS樹脂
材質(パッキン)シリコンゴム
気密性が良いため試薬を瓶ごと収納することで、試薬に含まれる揮発性ガスによる薬品庫や環境の汚染を防止します。
容量(mL)1000
材質本体・フタ/PP、中栓/PE
適合500mL瓶
全高(mm)210
底径(Φmm)87
1本
¥359
税込¥395
欠品中
パッキン付きで気密性の高い丸型容器です。プラスチックの原料を独自の技術で加工しており、食材を入れておくだけで、鮮度保持、栄養素保持ができます。
材質(本体、フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコン
形状丸形
耐熱温度(℃)(本体・フタ)-20~140、(パッキン)-30~140
ダイアルを右に45度ひねるだけの高気密保存容器です。
酸素や湿気はウイルスと同様、見えない小さな隙間から侵入します。
エバーロックなら減圧によりフタと容器を強力密着。
簡単操作で強力に食品を酸化や湿気から守ります。
蓋は分解して洗浄できます。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質PC樹脂、ABS樹脂、シリコンゴム
寸法(mm)105×105×H205
容量(L)1.2
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)-20
食器洗浄機可
1個(1個)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
cottaオリジナル密閉保存容器はグレーのダイヤルを回すと蓋がギュッとしまって密閉できます。気密性と防水性が高いのでドライフードを保存するのに最適です。蓋は分解して洗えるので、いつも清潔な状態を保つ事ができます。入り口が広く、手がすっぽり入るのでスコップ等を使えば、とても中身が取り出しやすいです。また奥まできちんを手を入れて洗う事ができるので、隅々までしっかりと清潔に保てます。
仕様食洗機:可、電子レンジ:本体のみ可、オーブン:不可
材質プラスチック
容量(mL)1350
外寸(mm)127×127×H147
電子レンジ本体のみ可
1個(1350mL)
¥789
税込¥868
4日以内出荷
片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。パスタを入れるのに最適なトール型でシリアルにもおすすめです。レギュラーサイズは10cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。スパゲッティ、フェットチーネ、リングイネ、ラザニア、マカロニやシリアルなどの保存におすすめです。
用途食品用保存容器。
仕様3個セット
材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン
容量(L)1.9
寸法(cm)約10×10×30
耐熱温度(℃)-20~70
関連資料(8.86MB)
1セット
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。使い勝手のよい1.2Lサイズで、万能に使えます。レギュラーサイズは10cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。キャンディー、コーヒー、ナッツ、スナック、豆、チョコレート、レーズン、犬や猫用のペットフードなどの保存におすすめです。
用途食品用保存容器。
仕様3個セット
材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン
容量(L)1.2
寸法(cm)約10×10×20
耐熱温度(℃)-20~70
関連資料(7.48MB)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。5ピース、4種類のバラエティセットはギフトにもおすすめです。レギュラーサイズは10cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。キャンディー、スパイス、塩、パスタ、スパゲッティ、コーヒー豆、ナッツ、スナック、犬や猫用のペットフードなどの保存におすすめです。
用途食品用保存容器。
仕様5個セット(S×1、M×2、L×1、トール×1)
材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン
容量(L)S:0.46、M:0.8、L:1.2、トール:1.9
寸法(cm)(約)S:10×10×10、M:10×10×15、L:10×10×20、トール:10×10×30
耐熱温度(℃)-20~70
関連資料(9.3MB)
1セット
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。容量もたっぷりの1.0Lで、冷蔵庫の棚にも入れやすいサイズです。ラージサイズは13cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。スパイス、調味料、キャンディー、ナッツ、豆、ベーキングトッピングと材料、ベリー、野菜、ニンニクなどの保存におすすめです。
用途食品用保存容器。
仕様3個セット
材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン
容量(L)1.9
寸法(cm)約13×13×13
耐熱温度(℃)-20~70
関連資料(8.34MB)
1セット
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
【パスタを保存できるキャニスター】木蓋にシリコーンゴムのパッキンが付いているので、気密性がありパスタなどの乾物を湿気から守り保管。
用途木蓋にシリコーンゴムのパッキンが付いているので、気密性がありパスタなどの乾物を湿気から守り保管。しゃれ見えするシンプルなガラス容器に天然木の蓋がインテリアの邪魔をせず、見せる収納を楽しめます。出し入れしやすい広い取り出し口に、中身が一目で分かるガラス容器。迷わずスムーズにお料理できます。ロングパスタだけでなく、マカロニやペンネなどショートパスタの他に、コーヒー、茶葉などの保存にも。耐冷-20度~耐熱120度であらゆる温度環境に対応。蓋をはずしてガラス部分のみ電子レンジにも使えます。
材質本体:耐熱ガラス /蓋:天然木 /パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)約W100×D100×H279
色クリア
容量(mL)1700
温度(℃)耐熱・耐冷:120・-20
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
関連キーワード