水を使わず、気柱の長さを連続的に変えられるようにした管(気柱管)を用いて定常波を調べることができる装置です。また、実験で得られた波長から振動数、音速の関係を確認します。
付属品おんさ用たたき棒、ガイドコルク1個
材質【気柱共鳴管】ガラス
長さ(mm)【気柱共鳴管】500
全長(mm)【おんさ】105
振動数範囲(Hz)【おんさ】1700
1個
¥30,000
税込¥33,000
4日以内出荷
割れにくいプラスチック製の気柱共鳴管。音源から管内に音波を送り、水面を上下させながら気柱を共鳴させて波長を測定し、音の振動数や音の速さを求めます。
セット内容気柱共鳴管、水位調節管(プラスチック製)、支持台
材質気柱共鳴管:プラスチック製
型式RT-85R
寸法(mm)気柱共鳴管:Φ35×930、目盛長850
1台
¥54,000
税込¥59,400
4日以内出荷
もっとコンパクトに気柱共鳴実験ができる
水を入れた円筒状の水槽内にパイプを入れ、そのパイプを上下させることで距離を変えて気柱共鳴の実験を行うことのできるコンパクトタイプの実験装置です。音源は従来のおんさはもちろん、タブレットのアプリなどで作った周波数を出力し、付属のスピーカーで流すことでも実験ができます。
適合機種A05-7631 ハンディー低周波発振器CR-T
スピーカー8Ω、400~8kHz
寸法(mm)100×100×480(組立時)
付属品スピーカー、接続ケーブル
1個
¥26,000
税込¥28,600
4日以内出荷
気柱に生じる定常波の腹と節を発泡スチロールの小球を使って視覚化する実験器です。大きさのある観察部でダイナミックな観察ができます。観察部の片側は開閉でき、条件の異なる定常波を観察することができます。
付属品観察用発泡スチロール小球
種別KA 観察部のみ
材質アクリル透明
寸法(mm)Φ80×1000(観察部)、1130×130×130(全体)
スピーカー固定式
1個
¥60,000
税込¥66,000
4日以内出荷
万力に固定された振動棒を松やにをぬった牛皮で軽くこすり、棒に縦振動を起こし、その振動によって生じる定常波のようすから縦振動の振動数を測定します。
セット内容気柱共鳴管(ガラス製、長さ1,000mm)、管支え台2個、振動棒、牛皮、松脂(松やに)、コルクパウダー、固定用万力
材質【気柱共鳴管】ガラス
長さ(mm)1000
1個
¥72,000
税込¥79,200
12日以内出荷
フーコーの振り子の原理を実証するための、バネ振り子実験器。自分のいる場所の緯度におけるフーコーの振り子の一日の回転角がわかっている場合、この実験器を緯度の分だけ傾けてその場で一回転するとフーコーの振り子と同じ角度だけ振動面が回転します。このことからフーコーの振り子の原理を実証していきます。
寸法(mm)50×50×125
全長(mm)バネ振り子:110(玉付き)
1個
¥6,400
税込¥7,040
4日以内出荷
ホースが15mと長く、ブザーで水平を知らせるので一人で簡単に遠距離の水平確認ができます。狭い場所でも使いやすいコンパクトサイズです。基準線の所だけ音が変わるので、より正確に位置を合わせられます。本体側の水位が見えるので、水平が合っているか確認できます。ホース洗浄ブラシ付です。
用途吊り天井・基礎・造園・地ならしなどに使用する水もり管
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)290×290×70
質量(g)1130
電源9V電池1個(モニター用電池付)
電池寿命(連続時間)約60時間
精度(mm/m)±1.5/15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
C15-8258気柱共鳴装置 RT-85Rの補充部品。気柱の高さを変化させるための容器
材質プラスチック製
1個
¥7,700
税込¥8,470
7日以内出荷
KC 音叉 ラ音
音叉の柄の部分をつまみ、先端を軽く打って振動させます。
振動しているうちに柄の先をギターのトップ(表板)等の硬い物や耳元に近づけることで音が聞こえます。
音叉の発する音はA音となるので、ギターの5弦の開放弦(A音)と同じ音になります。
音叉のA音は5弦の開放音(A音)よりも2オクターブ高いので、5弦5フレットのハーモニクスで合わせる必要があります。
慣れるまでは難しいものの、音叉を使ったチューニングは耳のトレーニングにもなりますし、近年では癒しのアイテムとしても人気があります。
A(ラ)=440は1939年にロンドンで行われた国際会議できめられ、その後1953年には国際基準となり現在(2013年)まで変更されてません。(通常"A=440 Hz"か"A440"と記されます)
ただ、A=442またはそれ以上のピッチで合わせるオーケストラやブラスバンドも多数存在しており、特にA=442もクラシックでは標準化されてます。
テレビやラジオ、117などの時報は440Hzの音が3回鳴り最後に880Hz(440Hzより1オクターブ高い音)が鳴ります。
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
模型制作に使いやすいアクリル棒です
模型素材・アクリル板接着剤の補強材
アクリル板加工のための補助材料です
パイプの片端の内側にステンレス製の金網が付いた構造で、この金網をガスバーナーやアルコールランプの炎で加熱すると、大きな音が鳴り響く不思議なパイプです。
イージーセンスビジョンと音センサを使ってシンギングパイプの音を分析すると、開管共鳴の基本振動数や音速を求めることができます。
気柱共鳴や上昇気流の学習の導入に。
1個
¥12,000
税込¥13,200
4日以内出荷
C15-8300クントの実験器の補充部品です。気柱に生じる定常波の腹と節を可視化するために使用します。
材質コルク
1本
¥500
税込¥550
4日以内出荷
気柱に生じる定常波の腹と節を発泡スチロールの小球を使って視覚化する実験器です。
大きさのある観察部とアンプ付きの発振器を使ってダイナミックな観察ができます。
周波数は発振器で任意に変更できるので定量的な測定をすることもできます。
観察部の片側は開閉でき、条件の異なる定常波を観察することができます。
付属品低周波発振器(アンプ・スピーカー付き)CR-Y、観察用発泡スチロール小球
種別KA-S
材質アクリル透明
寸法(mm)1130×130×130(全体)
寸法(Φ×mm)80×1000(観察部)
スピーカー固定式
1個
¥137,000
税込¥150,700
9日以内出荷
電子回路による音量調整機能付き。簡単・確実です。
入切スイッチ、音量つまみ、電池の残量が回路を開けずに操作、確認できる親切設計。
電子回路をボンベ上で固定できる保護カバー付き。
組立も簡単で、どなたでも安心してご使用いただけます。
点灯プラグは筒の底に付いていますので爆発力が増大します。
対象動物鳥獣
付属品電子コントロールボックス、調整器付電磁弁(ガス開閉弁)
電源単1(4個)、プロパンガスボンベ(10kg)
モード切替昼夜切替、間隔(1~8分)
使用ガスプロパンガス
寿命【単1電池】3~4週間(約3分間隔、音量中位)、【プロパンガスボンベ】約1ヶ月半以上
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
関連キーワード