サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチです。
グリーンポリエチレンをプチプチに15%配合することで、CO2排出量を従来より5%以上抑えることが可能になりました。
そのため、CO2が要因のひとつとなっている地球温暖化防止に大きく貢献できます。
バイオプチもプチプチ同様に再生原料を80%以上使用しております。
用途引っ越し時の梱包
トラスコ品番493-4024
質量(g)750
番手#37
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ショックに強く中身は安全。空気層でクッション性バツグン
用途われ物包装に最適
種別緩衝材(エアー)
1袋(1枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
1パック(20枚)
¥418
税込¥460
当日出荷
廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
こんなお得な商品も!

緩衝シート ポリエチレン ロールタイプ
モノタロウ
¥699
税込¥769
柔軟性に富み、緩衝性に優れています。
独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。
浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。
断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。
用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材
ガラス・陶磁器の包装、緩衝材
家具・インテリアなどの表面保護材
ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材
農業用保温材・果実類のパット
冷凍食品・アイスクリームの保冷材
風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用
建築用の断熱材・養生シート
色白
衝撃から中身を守ります。
品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途重量用
種別緩衝材(エアー)
1本当りの質量約5.5kg
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
用途緩衝材兼嵩上げや、荷物のすき間埋め・充填材として
トラスコ品番352-9568
厚さ(mm)1.3
質量(g/本)3300
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
緩衝目的のクッション材として定番のアイテムです。
寸法(cm)50×50
再生材使用率(%)80
再生材使用使用
1袋(10枚)
¥629
税込¥692
当日出荷
柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れたシートです。
燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。
用途割れ物や定型物の緩衝包装などに。
部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。
ロール状になっていますので、お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。
色白
1巻
¥699
税込¥769
当日出荷
部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。
シートタイプなので、カットする手間も省けます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。
色白
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
衝撃から中身を守ります。
品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に)
衝撃を和らげ、中身をガード。
大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。
衝撃を優しく吸収。
優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー)
質量(g)500
ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。
手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用
RoHS指令(10物質対応)対応
保管場所が省スペースで沢山の人数分を確保でき、空気を入れるだけで誰でも簡単に使用できる防災備蓄用の簡易ベッドです。マットを厚く、空気層を多くする事により、保温・断熱性に優れ、人体の凹凸による圧力を全体に分散し、身体にかかる負荷を軽減します。吸入口を大きくし、逆止弁を付ける事により、吸入量を多くかつ効率的に行え、口やポンプでも楽に入れられます。排気弁を有する事により、再利用によるごみの削減と、使用中のベッドの圧力調整が可能です。長期利用の際にも快適な寝心地を調整できます。素材を複合プラスチックシートにする事により強度を高め、耐荷重300kgまで対応します。突起物による穴あき対策として、補修シールが付属しています。
用途災害時に、帰宅困難者の仮眠用ベッドとしてや、避難所等での簡易ベッドとして使用。
仕様補修シール2枚付
材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン
耐荷重(kg)300
使用時寸法(cm)長さ約200×幅約60×厚み約5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
緩衝目的のクッション材として定番のアイテムです。
再生材使用率(%)80
再生材使用使用
シートタイプのプチプチシートです。300×300mmカットになっております。
お菓子を箱に詰めるときの緩衝材としてお使いください。
材質ポリエチレン
寸法(mm)400×400
1枚(10枚)
¥529
税込¥582
4日以内出荷
シートタイプのプチプチシートです。300×300mmカットになっております。
お菓子を箱に詰めるときの緩衝材としてお使いください。
材質ポリエチレン
寸法(mm)300×300
1枚(10枚)
¥319
税込¥351
4日以内出荷
シートタイプのプチプチシートです。300×300mmカットになっております。
お菓子を箱に詰めるときの緩衝材としてお使いください。
材質ポリエチレン
寸法(mm)500×500
1枚(10枚)
¥679
税込¥747
4日以内出荷
シール加工でのり不要
セット内容本体×10枚組
材質紙/PP
寸法(mm)240×190
1セット
¥419
税込¥461
3日以内出荷
クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝シートです。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
用途割れ物や定型物の保護・緩衝に。
使用時に便利な空気入れ付き。小さな破れや穴が空いても大丈夫な補修テープ付き。端を丸めて枕としても使用可能。車中泊にも便利。
用途エアマット、エアシート、車中泊、車載グッズ、寝具、キャンピングマットとして。
セット内容空気入れ、ブルーシート、マット、透明補修テープ×2
質量(kg)0.46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×1900×50
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
気泡シートの凹凸面の自己粘着のりは、指で押さえるとくっつき、テープやひもの要らないワンタッチ梱包材です。
用途荷作り梱包、小包、保護材。
トラスコ品番215-4668
厚さ(mm)4
質量(g)132
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
緩衝目的のクッション材として定番のアイテムです。
大量に使用する方におすすめ。ロールタイプの気泡シートです。
幅(m)0.6
1巻
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
気泡緩衝材ミナパックの目付けを増やし、より強度のあるものにしました。また、フィルムを1層貼り合わせることで3層とし、両面フラットの性質をだしました。
燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
仕様気泡緩衝材3層タイプ
トラスコ品番212-3673
厚さ(mm)2.5
質量(kg)14
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
発泡させた1mm厚のシートが大事な荷物を衝撃から保護します。使いやすいカットサイズ
厚さ(mm)1
色透明
1袋
¥519
税込¥571
翌々日出荷
はかり・測定器・重機・家電などに直接取り付けて使用します。
用途機器取付用。水平測定に。
仕様蓄光シート:なし
トラスコ品番806-6825
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)
色透明
高さ(mm)8
感度0.40mm/m=0.0229°
気泡管色:透明
マグネットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
包装袋に取り出し口がついているのでそのまま保管し、さっと取り出して使用できる便利なカットタイプのエアークッションです。
仕様包装袋に取り出し口付(ミシン目入)
材質ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D)(mm)【シート】600×400
コード42445647
アズワン品番65-0393-19
粒高(mm)3.5
1パック(80枚)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
なめらかな書き心地で高級感を演出。書類の捺印に。ハンコをきれいに押せるクッション性のあるボード面。アンケートの記入に。よりしっかりしたボード面が立ったままの記入にも便利。使用シーンを選ばないオールブラックのシンプルなデザイン。1)なめらかな書き心地で高級感を演出書類の捺印にアンケートの記入に書きやすく捺印しやすい。クッション性のあるボード面一般的に筆圧が軽いがやわ。らかいとペン先が沈み込み、書きやすいと言われています。また、適度な弾力でハンコを均一に押すことができます。2)収納時に場所を取らず携帯にも便な薄型のクリップ3)A4用紙が入るポケット付きポケットにA4 用紙を入れてファイルを閉じても、書類がクリップに当たりません。
用途※最大収容枚数:コピー用紙20枚
材質本体/ポリプロピレン・ボール紙・発泡ポリエチレン、クリップ/ABS樹脂
質量(g)300
収納枚数(枚)適正20
外寸法(横×縦×高さ)(mm)13×238×341
1冊
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート
冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。
仕様片面粘着:無し
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
超速乾性、超耐水性があり、丈夫で使いやすいPETベースの透明フィルムラベルで、写真やイラストの印刷に最適です。※速乾性・耐水性を上げるため、少し乳白がかっています。シールを貼り付けたあとは目立ちません。
糊は、はがれにくい強粘着タイプです。
格子状の糊を使用しているので、フィルムベースのラベル貼り付け時に入りやすい気泡ができず、美しい仕上がりです。格子の間から空気が抜けていきます。※貼付後、ラベルの上から格子模様が残って見えることがありますが、時間の経過とともにわかりにくくなります。
下地が透けて見えるので、透明感を生かしてガラスやビンなどに貼って透け感を楽しめます。
好きな形に切って使える、フリーカットタイプです。
面付ノーカット
色透明
シートサイズ(mm)210×297
紙質フィルム
ラベルサイズ(mm)210×297
片数4
ラベル厚(mm)0.265±0.021
余白なし
アズワン品番64-0857-78
入数4シート
シートサイズA4
特性耐水
適合プリンタインクジェットプリンタ
ラベル形状四角
1個(4シート)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
緩衝性、止水性に優れている。
材質PE
色グレー
熱伝導率(W/mk)0.043(at0℃)
発泡倍率(目安)14倍
伸び100%
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート
冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
片面粘着タイプ。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。
仕様片面粘着:有り
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
緩衝性、止水性に優れている。
材質PE
色グレー
熱伝導率(W/mk)(at0℃):0.043
発泡倍率目安:14倍
伸び1
超速乾性、超耐水性があり、丈夫で使いやすいホワイトフィルムラベルです。
格子状の糊を使用しているので、フィルムベースのラベル貼り付け時に入りやすい気泡が出来ず、美しい仕上がりです。格子の間から空気が抜けていきます。
写真もイラストも美しく表現します。
耐水性に優れており、傘など水に濡れるものやワインボトルなどに貼るオリジナルラベルにもおすすめ。
好きな形に切って使える、ノーカットタイプです。
シートサイズA4
紙厚(mm)0.267±0.021mm(ラベルのみ 0.11±0.011mm)
白色度(%)97~102(ハンター試験法による)
面付1面
材質PET
シートサイズ(mm)210×297
対応機種インクジェットプリンター
坪量(g/m2)275
粘着タイプ気泡が入らないタイプ(強粘着)
1セット(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
iPad (第10世代 2022年モデル)の画面を傷や汚れから守る、超透明タイプの画面保護フィルムです。 。つやのある超透明加工により、画像の輪郭がくっきり見えます。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。貼り付けの際ズレ防止の固定シールが付いており、位置決めが簡単。貼り付け面はセパレートカット構造のため貼り付け易い加工になってます。 。※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。 。フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護フィルム(エアーレス・超透明タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
サイズ(inch)13
対応機種iPad (第10世代 2022年モデル)
特性超透明/固定シール付/気泡防止
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。
材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系
色ブラック
タイプ片面
長さ(m)1
粘着力(N/10mm)4.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ