160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途機器取付用 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質本体/アクリル液体/石油系 質量(g)2 取付け方法両面テープ又は接着剤(溶剤不可)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途機器取付用 材質本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系 マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。
用途水平測定。 材質(本体)アクリル樹脂 材質(気泡管)アクリル樹脂 マグネットなし
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見やすい青色のカラー液です。2個入です。
用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管 材質本体/アクリル樹脂、液体/石油系液 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
用途水平測定。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機器に取り付けができます。ホルダー付でねじ止めできます。
用途水平の測定。 高さ(mm)11.5 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ホルダ:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中央精機精密水準器
RoHS
気泡管を備えた水準器です。取り付け穴を利用して機器への取り付け・組込みができます。
質量(kg)0.22 感度(mm/m)0.05(10") RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。 直径(Φmm)45 高さ(mm)11 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 トラスコ品番410-5427 材質本体:アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)10 マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

機器に取り付けができます。磁石付で金属部に取り付けられます。
用途水平の測定。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。 直径(Φmm)45 高さ(mm)12.2 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 トラスコ品番410-5435 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石 質量(g)16 マグネット1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直、45°気泡管付。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき 種別アルミマグネット付(箱型)水平器 材質アルミ 感度0.66mm/m=0.0382° RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき 種別アルミマグネット付(箱型)水平器 材質アルミ 感度0.66mm/m=0.0382° RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。 水平、垂直、45°測定可能。
材質Iビーム型フレーム、V溝付測定面、表面アルマイト処理、押出し成型材熱硬化処理 精度±1.5mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m = 0.0286° RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルーレベルJr.2 150mm マグネット付 シンワ測定 動画あり
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。 強力マグネット付です。
質量(g)110 呼び寸法(mm)150 本体寸法(mm)150×50×20 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 感度0.35mm/m=0.0201°
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

W型気泡管(水平・垂直測定)
感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管サイズ垂直(mm)Φ8×18 気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25 目盛幅垂直(mm)8 目盛幅水平(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルーレベルJr.2 200mm マグネット付 シンワ測定 動画あり
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。 強力マグネット付です。
質量(g)135 呼び寸法(mm)200 本体寸法(mm)200×50×20 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 感度0.35mm/m=0.0201°
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルーレベルJr.2 100mm マグネット付 シンワ測定 動画あり
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 強力マグネット付です。
質量(g)70 呼び寸法(mm)100 本体寸法(mm)100×50×20 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 感度0.35mm/m=0.0201°
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルーレベル Jr.2 マグネット付 シンワ測定 動画あり
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。 強力マグネット付です。
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。 スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得) 高精度、プロ仕様のアルミレベルです。
用途傾き測定に。 精度±0.5mm/m 感度10mm/m(0.57°) 厚さ(mm)21 高さ(mm)50 材質(本体)アルミ マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブルーレベルJr.2 200mm シンワ測定 動画あり
シンワ測定ブルーレベルJr.2 200mm
RoHS
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。
質量(g)115 呼び寸法(mm)200 本体寸法(mm)200×50×20 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 感度0.35mm/m=0.0201°
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルーレベル Basic マグネット付 シンワ測定 動画あり
小型で軽量のベーシックモデル。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 強力なヨーク付マグネットを採用。
用途水平・垂直の確認で使用するレベル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ブルーレベルJr.2 150mm シンワ測定 動画あり
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。
質量(g)90 呼び寸法(mm)150 本体寸法(mm)150×50×20 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 感度0.35mm/m=0.0201°
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。
種別勾配器 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)アルミレベルマグネット付
RoHS
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型レンズ気泡管。 暗い場所でも作業ができる蓄光シート採用(水平気泡管) 水平・垂直気泡管精度補正機構つき(トルクス仕様ネジ) 精度保持耐ショック厚手端面カバーつき。 垂直測定用端面マドつき。
用途鉄骨建築・スチール製品の工事施工に。 種別アルミマグネット付(箱型)水平器 材質アルミ
1本
3,490 税込3,839
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 シンワ測定 動画あり
防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル 気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° 表示精度デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2° デジタル表示【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m 防塵防水性能IP65相当 オートパワーオフ約10分 電源単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります) 使用温度範囲(℃)-10~50 材質本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

6本線水平気泡管で1/100・2/100の勾配が測定できます。落下防止コード対応のシャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途水平・垂直・45°の測定。 呼び寸法(mm)100 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂 長さ(mm)100 厚さ(mm)16 高さ(mm)43 質量(g)76 マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブルーレベル Pro2 マグネット付 シンワ測定 動画あり
プロ仕様の水平器。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。 強力なヨーク付マグネットを採用。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様【フレーム】箱型フレームスケールメモリ付V溝付測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱処理硬化処理マグネット付 (2ヶ所)【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入垂直測定用端面マド付精度保持耐ショック厚手端面カバー付 材質アルミ 感度0.66mm/m=0.0382° 色(本体)シルバー
1本
1,890 税込2,079
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アクセサリー感覚で携帯できる気泡管水平器。 2個つなげると縦横同時や垂直にも対応できるスグレモノ!
用途DIYや棚・額縁・壁掛け時計等の水平測定に 仕様ストラップ付 寸法(mm)16×20.5×60.5 質量(g)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

白い基準線は気泡管の裏側の線が目立たないので見やすいです。(メーカー比)暗い所でも使える青色蓄光を使用しています。
用途水糸・パイプに取り付け使用するレベル 気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内 気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。マグネット付です。
用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° 気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内 表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2° 防塵防水性能IP65相当 オートパワーオフ無操作状態で約10分後 電源リチウムイオン電池(内蔵) バッテリー容量(mAh)300 連続使用時間(時間)約30 使用温度(℃)-10~50 材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブルーレベル Basic シンワ測定 動画あり
小型で軽量のベーシックモデル。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
用途水平・垂直の確認で使用するレベル
1個
989 税込1,088
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ブルーレベルJr.2 100mm シンワ測定 動画あり
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。
用途ケガキ作業、高さ測定などに。 質量(g)60 呼び寸法(mm)100 本体寸法(mm)100×50×20 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 感度0.35mm/m=0.0201°
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I型アルミレベルの定番品。見やすい大型気泡管搭載。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入 種別アルミ製(箱型)水平器 材質アルミ 感度0.66mm/m=0.0382° RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブルーレベル Jr.2 シンワ測定 動画あり
シンワ測定ブルーレベル Jr.2
RoHS
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アクリル削り出し加工により精度が優れています。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付 精度1.3mm/m=0.0764°(CRTH-60は、0.5mm/m=0.0286°) 感度91’/2mm(CRTH-60は、34’/2mm) 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンワ測定ミニレベルRevo 丸型
RoHS
液が青色の為、基準線が白色で見やすいです。取り付け穴付です。
用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管 材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液 寸法(mm)Φ45×11 質量(g)10 感度(mm/m)0.5=0.0286° 精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

アカツキ製作所(KOD)アルミレベル
見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様【フレーム】箱型フレームスケール目盛りつきV溝つき測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入精度保持耐ショック厚手端面カバー付 材質アルミ 感度0.66mm/m=0.0382° 色(本体)シルバー
1本
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)