33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・気管孔に直接貼り付けるフィルターです。 ・吐いた息の湿度をフィルターが吸収し空気を吸う際にその湿度を空気に与え、気道に潤いを与えます。
材質ハイドロロックス 寸法(mm)50×65 使用の目安1~2枚/日、1箱/約1ヶ月 アズワン品番8-1971-01
1箱(30枚)
3,290 税込3,619
翌々日出荷

喉頭摘出された方の気管孔呼吸のためのエプロンタイプのフィルタシステムです。二層のマイクロファイバーフィルターにより、フィルター性能と保湿性に優れています。紐を通した留め具を動かすだけで簡単に長さを調整できます。
1箱(10枚)
14,400 税込15,840
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリエステル・表面PU(ポリウレタン)加工 寸法(mm)235×400 アズワン品番8-1974-01 洗濯方法洗濯可
1枚
2,290 税込2,519
翌々日出荷

ハクゾウメディカルエプロンガーゼ
気管カニューレ用に使用するガーゼです。
用途気管切開の人工呼吸器を隠し、気管切開部の湿潤を助けます。 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000164 関連資料(0.45MB) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(5枚)ほか
459 税込505
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品凝固紙×30枚 材質表面/軟質PE(ポリエチレン)、裏面/不織布 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×70×10 アズワン品番8-7831-01
1箱(30個)
6,398 税込7,038
翌々日出荷

仕様ラテックスフリー 材質本体/綿 質量(g)20 タイプ成人用 アズワン品番8-4791-01
1箱(10本)
8,790 税込9,669
欠品中

1式(2枚)
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日差しから顔や首周りをガードします。ガーデニング時のタオル代わりに便利です。UVカット生地を採用した吸汗速乾ストレッチ素材です。ネックカバー、キャップ、ヘアバンド、マスク、リストバンド、ヘアゴムなど様々な使い方が可能です。
用途紫外線対策、日焼け予防。 横幅(mm)250 材質ポリエステル 長さ(mm)500
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヨシタケ空気抜弁 TA-5
急速排気機構を備えていますので初期通水時に管内空気を急速に外部へ排出して、通水を容易にします。 弁座には合成ゴムディスクを使用していますので、シール性に優れています。
材質遊動弁体:黄銅(NBRディスク入り) 質量(kg)3.18 材質(本体)青銅 種類空気抜弁 寸法H(mm)153 最高温度(℃)90 寸法C(mm)114 接続JIS Rc 作動圧力範囲(MPa)急速排気弁:0.01以下 材質(ボンネット)青銅 適合流体冷温水、油(比重0.8以上) 材質(弁体)黄銅 適合圧力(MPa)0.01~1.0 材質(フロート)SUS
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋アルミエコープロダクツパッと貼るだけスーパー深型フィルター
パッと貼るだけで油汚れを防ぎます。 粘着タイプのフィルターなので、取付けがシールのように簡単きれいに行えます。 フィルターが汚れたら取替えサインが浮き出るので、取替え時期が一目でわかります。 落下防止マジックテープ付きだから安心してお使いいただけます。
材質難燃性不織布
1袋(3枚)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レールダルメディカルジャパントーマスセレクトチューブホルダー
開口部が広く、プッシュスクリュー機能搭載により、各種気道管理デバイスを素早く効果的に固定できます。内径6.5~外径42.0mmまでの気管内チューブの固定に対応。
寸法(mm)マウスピース部/W113×D68×H45、ヘッドストラップ部/22×540、スライドスティック/16×145 タイプ成人用 松吉医科器械コード24-6360-00
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。
1個ほか
7,990 税込8,789
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。PU製の大容量低圧カフ。先端からカフまでの距離が短い時計。DEHPフリー。呼気が確認できるクリアカラー
仕様●内径(I.D.):3.0mm●包装単位:1本入/箱 アズワン品番65-9169-93
1本
5,598 税込6,158
6日以内出荷

パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。PU製の大容量低圧カフ。先端からカフまでの距離が短い時計。DEHPフリー。呼気が確認できるクリアカラー
仕様●内径(I.D.):5.0mm●包装単位:1本入/箱 アズワン品番65-9169-97
1本
5,598 税込6,158
6日以内出荷

1袋(10枚)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1袋(10枚)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1袋(10枚)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

フルブローカプラ用スリーブカバー。 このスリーブはカプラ全体を包み込み、外部からカプラへの衝撃を吸収すると共に、カプラの接触などによる被加工物への損傷を最小限に抑える保護カバーです。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
1個
298 税込328
欠品中

パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。PU製の大容量低圧カフ。気管内壁をより低い厚手シーリング。デフレーション時によりコンパクトに収納。DEHOフリー。呼気が確認できるクリアカラー。軌道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ
仕様●内径(I.D.):8.0mm●包装単位:10本入/箱 アズワン品番65-9169-92
1箱(10本)
55,980 税込61,578
5日以内出荷

PTFEタイプメンブレンフィルターを組込んだ、ディスポーザブルフィルターユニットです。各種有機溶剤の少量濾過に適しています。 PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、耐薬品性があります。フィルターが疎水性のため、エアベントフィルターとしても使用できます。25JP、13JPタイプはオートクレーブ滅菌が可能です。
用途食品関連分野・環境分析関連分野の研究・開発・品質管理に 最高使用圧力(MPa)0.51 仕様ろ過対象液:有機溶媒系 接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 主な用途無粒子水、無菌水の作製培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(100個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷

ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。 材質ウレタン 密度(kg/m3)30±5
1セット(2枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1式(10個)
8,798 税込9,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過 直径(Φmm)25 有効ろ過面積(cm2)4.0 最高使用圧力(MPa)0.51 最高使用温度(℃)45 残液量(mL)0.1以下 材質(フィルター)セルロースアセテート 材質(ハウジング)アクリルスチロール 接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ 仕様ろ過対象液:水系・入数:50個 主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(50個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅(mm)300 材質綿100% 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000062 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のシリコーン製ラセン入気管内チューブと同等の材質です。先端部がJ型に成型されているため、気管切開孔に挿管した場合、術野を妨げずにしっかりと固定されます。チューブの挿管長が変化することもほとんどありません。カフ長が一般の気管内チューブよりも短く、カフから先端までの長さも短く設計されています。吸引チューブの操作も容易に行えます。
材質シリコン100% 一般的名称単回使用気管切開チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20200BZZ00469000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘膜損傷リスク軽減のためにカテーテルの先端部・側孔を滑らかに面取り加工。気管内チューブ・気管切開チューブを介し、経鼻的・経口的に、咽頭・喉頭・気管・気管支に挿入し、吸引、排液、異物除去などに用います。
区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)気管支吸引用カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シリコーン製チューブで、生体組織に対し生理的に不活性であり、気管粘膜の損傷を軽減します。また、経鼻挿管用にも適しています。チューブの先端は、挿管しやすいよう滑らかに仕上げられています。呼吸孔の反対側に側孔が開けられているマーフィータイプです。柔らかいシリコーン製パイロットバルーンが付いているため、カフの状態の確認が容易です。チューブに挿管深度マーキング付です。
材質シリコン100% 一般的名称非コール形換気用気管チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21300BZZ00624000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルサン独自の界面活性剤処方で虫の気門(気管で呼吸する節足動物の体側にある小さな呼吸孔)を塞ぎ窒息させて駆除。従来のエアゾール殺虫剤で気になる薬剤の吸い込み・ニオイから解放。殺虫成分ゼロで小さなお子様やペットがいるご家庭、キッチンの近くでも安心して使用できます。
用途這う虫(ムカデ・ゲジ・ヤスデ・カメムシ・アリ・クモ)に 容量(mL)120 本体寸法(mm)90×50×200H 液性中性 有効成分アルキルアミンオキシド(界面活性剤)(窒息成分) 対象害虫ムカデ・ゲジ・ヤスデ・カメムシ・アリ・クモ
1個(320mL)
969 税込1,066
7日以内出荷

ベルト長さ(mm)420 松吉医科器械コード23-2292-00
1式(10個)
17,980 税込19,778
6日以内出荷

従来通りのシリコン乳首で口当たりが良く、取っ手がワンタッチで取外し可能です!!!《国産哺乳瓶》。取っ手が簡単に取外し出来るのでホルダーで使用可能《ホルダー使用のメリット》◎授乳時間の大幅な軽減◎作業性の向上。隅々まで洗浄可能な形状。電動ドライバーで洗浄可能なブラシもございます(別売)。乳首先端近くの両側に切り込みがあり、吸込みによる唾液の促進・消化吸収を助け、下痢を抑制・速度と量のコントロール可能・母乳に近い感覚を実現。丸孔式では無い為、喉元に噴出(気管に入る)せず、舌の上に拡がる様に湧き出すので母乳に近い感覚です。ぼた落ちを抑える事が可能。空気弁を下部に取付けているので、逆さまの状態での液漏れがありません。クイックロック式のキャップで容易に脱着が可能です。キャップ・取っ手・空気弁の色が目立つオレンジ色。ICHIYO用の乳首(丸孔タイプ)と互換性が有ります。単品でのご購入可能です・キャップ・エアーキャップ・ニップル・ニップル弁・アウトグリップ*詳しくはお問合せくださいませ。
内容・ボトル×1・ニップル×1・キャップ×1・エアーキャップ×1・アウトグリップ×1
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

挿管時の損傷を防ぐ、メルト加工を施した先端です。気道閉鎖を防ぐマーフィー孔付きです。呼気の確認ができるクリアカラーです。※特定保険医療材料請求分類:気管内チューブ(カフあり・上部吸引機能なし)
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 一般的名称非コール形換気用気管チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00197000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10本)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準型小児・新生児用気管内チューブです。挿管時の損傷を防ぐ、メルト加工を施した先端です。気道閉鎖を防ぐマーフィー孔付きです。呼気の確認ができるクリアカラーです。※特定保険医療材料請求分類:気管内チューブ(カフなし)
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 一般的名称非コール形換気用気管チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00197000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10本)
6,598 税込7,258
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)