液体を吸収せずに、せき止めます。
底部は密着しやすく、漏洩の拡大を防止します。
よく目立つ黄色。つまずく心配はありません。
フレキシブルで不規則なカーブにも対応します。
柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、価格物質にも耐えます。
再利用可能。石鹸と水で洗浄することができます。
端部は連結可能で、より長いサイズを作ることができます。
材質PU
質量(kg)約4.7
長さ(m)3
寸法(幅W×高さH)(mm)57×35
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1箱
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
耐久性があり、洗浄剤で洗って何度でも繰り返し使用できます。
底部は床面にしっかりと密着し、液体をブロックします。
必要な長さにハサミで簡単にカットできます。
洗浄剤にも対応可能です。
不規則なカーブにも対応できます。
コンパクトに収納可能。
用途食品工場や飲食店、スーパーなどにおける日々の清掃に。
材質上部:ポリプロピレン、底部:ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
高さ約6cmのスピルブロッカー(R)ダイクで液体の流れを変え、拡散を防止します
液体を吸収せずに、せき止めます。
再利用可能なスピルブロッカー(R)ダイクはスムースな表面に密着し、漏洩の広がりを防止します。
底面部は密着しやすいように柔らかく、上部は固めの2重構造になっています。
柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、化学物質にも耐えます。
再利用が可能。石鹸と水で簡単に洗浄することができます。
対応オイル
材質PP
質量(kg)約14/箱
色黄
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3000×100×60
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1箱
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。
材質EPDM
長さ(mm)330
色黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
形状D型
半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に
用途工場、倉庫の突起部分に。台車,作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
材質NBR(発泡ゴム)
全長(mm)900
質量(g)195
寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26
RoHS指令(10物質対応)対応
土が不要、何度でも使える。
水を入れるだけで簡単・早い。
水のう袋型簡易浸水対策。
用途浸水対策に
材質(本体)PVC
材質(キャップ)透明(10-20cm):PP、黒(35cm):ABS
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場、工場での危険防止に。
色黄×黒
材質発泡ウレタン
長さ(m)1
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
漏洩した液体をせき止め吸収する水専用のソックス状吸収材です。ポリプロピレン製のため、カビの繁殖を抑える効果があり、安心して長期間使用できます。吸収した水を絞り出し、自然乾燥させることにより、再利用することができます。再利用後も形がくずれにくく、菌が繁殖しにくいため、臭いをおさえることができます。柔軟性があり、冷蔵庫のまわりやコーナーにぴったりとフィットします。ポリプロピレン製のカバーは裂けにくく、丈夫です。
用途冷蔵庫・冷凍庫・冷ケースからの水漏れ、結露対策に。
トラスコ品番254-2944
材質ポリプロピレン
長さ(m)1.22
外径(Φmm)76
吸収量(L/箱)油:45.4
吸収量(L/本)油:3.8
繰り返し・詰め替え対応
1箱(12本)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
材質(フラップ)EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。チューブ状の両端にひも装着(別注)して連結も可能です。
用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。
対応オイル、水
仕様チューブタイプ
トラスコ品番856-1187
材質植物系天然繊維主体
質量(g)200
長さ(m)1.2
吸収量(L/本)4.4
外径(mm)70
2018年トラスコ掲載ページ9 0436
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。3分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。乾いたら一般ゴミとして処理できます。
用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等
材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、袋:不織布
質量(kg)(使用時)約16/袋
時間完成まで:約3分
関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×90
1セット(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
地面に置くだけで洪水から守る土嚢に代わる次世代型緊急洪水防護システム。
1時間で120m設置、軽量化による高い機動性、特殊工具不要、水圧を利用して
洪水を堰止める、容易な管理と高い費用対効果。
材質PP樹脂
質量(kg)6.2/枚
最高高さ(mm)(堰止め)500
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)680×980×530
1枚
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
吸水ポリマーが素早く水を吸収(自重の約40倍の水を吸収)
浸水してくる水の勢いを弱めることが出来ます。
店舗ドア、通用口などから浸水してくる水を吸収します。
ドアの外側で水の侵入速度を弱め、内側でわずかな浸水をキャッチ。(外側・内側の両方での設置が効果的です)
従来の土のうと違い軽いので設置が簡単で、乾燥させれば廃棄も簡単。また保管時に場所を取らず、すぐに設置できます。
積み上げて使用すると効果的です。
用途ショッピングモール、地下鉄、公共施設、病院など様々な所で。
扉等から侵入してきた水を吸収、水の勢いを弱めます。
寸法(mm)1250×330
トラスコ品番433-4361
材質(表面)不織布、(吸収材)高分子ポリマー
質量(kg)(吸収前)約0.5、(吸収後)約20
1箱(20袋)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
半月型なので衝撃吸収力大!。工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。
材質NBR(発泡ゴム)
使用温度範囲(℃)-10~+50
形状半月型
RoHS指令(10物質対応)対応
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
中身は高い吸収性能のリサイクルセルロース。
機械周辺にしっかりフィットします。
ウェスやタオル等と比べ、多量の液体を吸収するので交換頻度が少なくなります。
ウェスやスポンジ等を並べて使用するよりも、スッキリと見栄え良く改善されます。
用途機械からの油にじみ対策
集中豪雨や台風による壁面からのにじみ出やシャッター下からの浸水対策
種別オイル/水/溶剤用
トラスコ品番406-0946
材質外側の繊維:ポリプロピレン、中身:難燃加工済み セルロース系材質
寸法8.3cm×107cm(直径×長さ)
吸収量約3.8L/本、約91.2L/箱
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(24本)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
材質アルミ製
質量(kg)3.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)700×200×700
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
もしものときの災害対策。
水だけ簡単、土・砂 不要。
水だけなので捨てるときも流すだけ。
繰り返し使えて経済的、吸水ポリマー不使用なので処理が簡単。
食品衛生法適合なので水の備蓄も可能。
用途目安として幅約25cm、水位約7.5cmをせき止めることが1袋で可能です。
水を注ぐだけで使用できるので土のうとくらべても簡易です。
後処理も水を捨てるだけでで簡単です。
材質(本体)PET・ナイロン・PE、(注ぎ口)PE
質量(kg)注水時:約12.1
質量(g)使用前:約83
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用前:約380×520×0.38、注水時:約360×480×120
1個(7枚)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
。漏洩した液体をせき止め吸収する水専用のソックス状吸収材です。ポリプロピレン製のため、カビの繁殖を抑える効果があり、安心して長期間使用できます。吸収した水を絞り出し、自然乾燥させることにより、再利用することができます。再利用後も形がくずれにくく、菌が繁殖しにくいため、臭いをおさえることができます。柔軟性があり、冷蔵庫のまわりやコーナーにぴったりとフィットします。ポリプロピレン製のカバーは裂けにくく、丈夫です。冷蔵庫・冷凍庫・冷ケースからの水漏れ、結露対策に。
仕様●油吸収量(L/本):3.8●外径(mm):76●長さ(m):1.22●油吸収量(L/箱):45.4●材質/仕上:ポリプロピレン●注意:天日干しや乾燥機の使用は避けてください。●再利用は3回までが目安です。●原産国:アメリカ●コード番号:254-2944
アズワン品番67-2301-63
1箱(12本)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
厚手で産ぶとんとして使用できる、ディスポタイプの滅菌済吸水・防水マットです。
高吸収ポリマーが血液や羊水等をたっぷり吸収し、逆戻りを防ぐため、さらっとした表面状態を保ちます。
クッション性や吸収力が必要な時に最適です。
抗菌ポリマー配合で、細菌の増殖による気になるニオイを抑えます。
マット重量がほぼ一定のため、出血量の測定に便利です。
ギャザー付タイプは、吸収マットの立体サイドギャザーが羊水・血液をせき止め横モレを効果的に防ぎます。
吸収マットが取り外し可能な吸収・防止タイプの滅菌分娩用シーツです。
羊水・血液を素早く吸収するマットと、分娩台に沿うやわらかいシーツで分娩台の汚染を防止します。
分娩室の雰囲気を明るくやわらかくするピンク色です。
ギャザー付吸収マットが取り外し可能な、吸収・防水タイプの滅菌分娩用シーツです。
吸収マットの立体サイドギャザーが羊水・血液をせき止め、横モレを効果的に防ぎます。
Wタイプは、羊水ポケットの中に両面吸収体が付いているため、さらにモレをブロックします。
介助があれば歩ける、立てる、座れるという方もしくは1人でトイレにいける方に適したおむつ。ウエスト周りが軽く伸び縮みするので上げ下げカンタンにできます。お腹まわりはしめつけないのにやさしく体にフィットし、ズレを防止。ふんわり柔軟仕上げでお肌にやさしい肌ざわり。横モレ防止ギャザーが足まわりにフィットし、尿をせき止めます。全面通気性の素材なので、動いてもムレにくく快適。安心のおしっこ約4~5回分吸収。(1回の排尿量150mLとして)。旅行・出張・入院・災害などの時、下着の代用として使えます。医療費控除対象品
材質表面材=ポリオレフィン系不織布、吸水材=綿状パルプ・吸収紙・高分子吸水材、防水材=ポリエチレンフィルム、伸縮材=ポリウレタンなど、結合材=スチレン系エラストマー合成樹脂
ウエスト(cm)75~115
アズワン品番69-6012-63
1ケース(4袋×30枚)
¥14,498
税込¥15,948
7日以内出荷
介助があれば歩ける、立てる、座れるという方もしくは1人でトイレにいける方に適したおむつ。ウエスト周りが軽く伸び縮みするので上げ下げカンタンにできます。お腹まわりはしめつけないのにやさしく体にフィットし、ズレを防止。ふんわり柔軟仕上げでお肌にやさしい肌ざわり。横モレ防止ギャザーが足まわりにフィットし、尿をせき止めます。全面通気性の素材なので、動いてもムレにくく快適。安心のおしっこ約4~5回分吸収。(1回の排尿量150mLとして)。旅行・出張・入院・災害などの時、下着の代用として使えます。医療費控除対象品
材質表面材=ポリオレフィン系不織布、吸水材=綿状パルプ・吸収紙・高分子吸水材、防水材=ポリエチレンフィルム、伸縮材=ポリウレタンなど、結合材=スチレン系エラストマー合成樹脂
ウエスト(cm)90~125
アズワン品番69-6012-64
1ケース(4袋×30枚)
¥15,298
税込¥16,828
7日以内出荷
介助があれば歩ける、立てる、座れるという方もしくは1人でトイレにいける方に適したおむつ。ウエスト周りが軽く伸び縮みするので上げ下げカンタンにできます。お腹まわりはしめつけないのにやさしく体にフィットし、ズレを防止。ふんわり柔軟仕上げでお肌にやさしい肌ざわり。横モレ防止ギャザーが足まわりにフィットし、尿をせき止めます。全面通気性の素材なので、動いてもムレにくく快適。安心のおしっこ約4~5回分吸収。(1回の排尿量150mLとして)。旅行・出張・入院・災害などの時、下着の代用として使えます。医療費控除対象品
材質表面材=ポリオレフィン系不織布、吸水材=綿状パルプ・吸収紙・高分子吸水材、防水材=ポリエチレンフィルム、伸縮材=ポリウレタンなど、結合材=スチレン系エラストマー合成樹脂
ウエスト(cm)65~95
アズワン品番69-6012-62
1ケース(4袋×30枚)
¥14,098
税込¥15,508
7日以内出荷
関連キーワード