天然のカルシウムとマグネシウムのバランスに優れ、適度なミネラル含有量で、飲みやすくおいしい硬水です。
シリーズエビアン
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
自然本来のおいしさを生かしたナチュラルミネラルウォーター
シリーズサントリー天然水
6つの水源で採水されていながらも硬度が近く、変わらないおいしさが特徴です。
どの採水地のい・ろ・は・すも、赤ちゃんのミルクにお使いいただける軟水です。
シリーズい・ろ・は・す
米国カリフォルニア州北部、マウントシャスタの麓で湧き水を直接ボトリングし、新鮮さ、純粋さを保つ、日本人の味覚に合う軟水。
硬度軟水
富士山の大自然が育てた自然の恵みたっぷりのすっきりと飲みやすい天然水です。
容量(mL)500
質量(g)0.54
硬度軟水
寸法(直径Φ×高さH)(mm)655×210
本数24
原材料水(鉱水)
栄養成分エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg
1箱(500mL×24本)
¥1,498
税込¥1,618
欠品中
特定原材料等28品目を使用していない、食物アレルギーに配慮した長期保存食です。どなた様でも安心して召しあがっていただけます。
用途お湯で15分、水で60分で戻ります。被災時の長期保存非常食です。
日本の大自然でろ過され磨かれた、キリンのおいしい国産天然水。
容量(L)2
本数6
1箱(2L×6本)
¥1,598
税込¥1,726
当日出荷
高知県・室戸岬沖で採水された海洋深層水を防災貯蓄用保存水に。高度な技術により12年保存が可能。
保存期間(年)12年
種別保存水
硬度15(mg/L)
環境に配慮したラベルレスボトルです。富士山の大自然が育てた、すっきりと飲みやすい天然水です。
成分【100mlあたり】エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg
容量(mL)500
シリーズ富士山の天然水
本数24本
原材料水(鉱水)
入数1箱(500ml×24本)
関連資料(6.83MB)
1ケース(500mL×24本)
¥1,498
税込¥1,618
欠品中
人にやさしく、自然のおいしさを味わっていただけるナチュラルミネラルウォーター。
大地に降り注ぎ、長い時間をかけて地下深層に染み込んだ天然水を外気に触れさせないように汲み上げ、ボトルに詰めました。自然のおいしさをお届けいたします。
寸法(mm)104×89.4×311
質量(g)2029
容量(L)2
シリーズおいしい天然水
本数6本
原材料水(深井戸水)
アレルギーなし
栄養成分食塩相当量0.002~0.013g
1ケース(2L×6本)
¥1,319
税込¥1,425
当日出荷
四国山脈をみなもとに湧き出た幽玄なる原流域の清冽な純天然水。ロマンに満ちた自然の恵みをさらに磨き上げたミネラルウォーターです。
用途直接・炊飯用・お酒の割り材として
容量(L)2
本数24
1セット(2L×12本)
¥2,788
税込¥3,011
7日以内出荷
フラットソールを採用し、土や石が挟まりにくい
質量(g)460(24cm)
材質(アッパー)ラバー
丈(cm)26
材質(底部)ラバー
足囲2E
独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
用途コンクリート・ALCへの器材取付に
各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
非常時に欠かせない、7年保存のお水です。
非加熱のまま、フィルターのろ過のみで殺菌を行っているため、湧き水をそのまま詰めたような、自然の甘みのおいしさと成分の良さを感じて頂けます。
原材料水(鉱泉水)
賞味期限製造より7年
アレルギーなし
栄養成分100ml当たり/エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.01g、カルシウム:2mg、マグネシウム:0mg、カリウム:004mg、【pH:8.2~8.4】【硬度:40~50mg/L】※推定値
ちょっとした工事に便利な数をパックしました。
コンクリート・ALCにも中空壁にも使用できるマルチなプラグです。
高品質ポリアミドと独自のコーン形状による優れた性能で母材をしっかり保持します。
用途ALC、コンクリート、中空壁への各種器材の取り付けに!
適合材ALC、コンクリート、中空壁
取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。
ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。
スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。
スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。
スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。
スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。
材質本体:ナイロンビス:スチール
適合材ALC・コンクリート
4分割構造:母材の下穴に均等に密着
供回り防止:外周2箇所の突起が下穴をしっかりグリップするため挿入後にプラグが空回りしません
沈み込み防止:端面のツバがプラグ挿入時の下穴陥没を防止
早期拡張防止:内側の特殊形状が、現物合わせの施工の際に下穴内でのプラグの早期拡張を防止・軽減します
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。両面フラット軸ナットを採用、くわえ部は非対称の特殊形状になっており、しっかりとくわえます。便利な小ねじ外し機能を搭載しています。
用途各種線の切断/曲げ伸ばしに。
材質特殊鋼、樹脂グリップ
先端【くわえ部】ネジ頭Φ12mm以下
1本
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。
白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。
取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。
保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。
ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに
適合材石膏ボード、合板
材質スチール(表面 白色ラスパート処理)
長さ(mm)29.5
全長(mm)29.5
仕様ボトル仕様
トラスコ品番829-0720
セット内容トラスタッピングネジ4×25
質量(g)470
適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上
頭部径(Φmm)10.9
適合ビス3.5~5.0mm
1セット(100本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ボードアンカー取付専用工具です。中空壁にワンアクションで取付完了です。
用途ボードアンカーを多数使用する工事等。
適合【ボードアンカー】A405、A409、A416、A423、A438、A514
材質鋼材
1本
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
トラスコ品番750-9201
全長(mm)170
質量(g)235
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
用途石膏ボード(JIS:GB-R)9.5~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに。
付属品トラスタッピングネジ4×25
トラスコ品番829-0722
材質スチール(表面 白色ラスパート処理)
長さ(mm)29.7
全長(mm)29.7
下穴径(Φmm)下穴不要
頭部径(Φmm)11.6
適合ビス頭径(mm)3.5~4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(240本)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
材質スチール
仕様ボードアンカー用フックO型のみ
トラスコ品番750-7798
質量(kg)4
フック全長(mm)28
アズワン品番65-1968-84
フック径(mm)20
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ドライバー付のすぐれもの。水まわりの作業はおまかせの口幅調整5段階です。水道の蛇口等水まわり作業、ボルト・ナットの締め付け取り外し、線材のネジリ、曲げ、引っ張り、ドライバー部でのねじの締付、取り外し、バール的な使い方に最適です。ウォーターポンププライヤの柄の部分にマイナスドライバーを付け、バールのような使い方も出来る様に特殊熱処理を施してあります。
用途パイプ等の配管作業に。
仕様ドライバー付
材質鋼材
くわえられる加工物寸法(mm)0~47
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質スチール
仕様ボードアンカー用フックC型のみ
トラスコ品番750-7771
質量(kg)4
フック全長(mm)24
アズワン品番65-1968-79
フック径(mm)20
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
材質スチール
仕様ボードアンカー用フックL型のみ
トラスコ品番750-7780
質量(kg)4
フック全長(mm)25
アズワン品番65-1968-83
フック径(mm)3
フック高さ(mm)17
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
「い・ろ・は・す」は、おいしさも環境も大切にする水を愛する水ブランドです。
日本古来の「いろは歌」の最初の三文字と、健康と環境を志向するキーワード「LOHAS (ロハス)」を
掛け合わせ、やわらかな語感のひらがなの名で、国産の天然水であることを表現しています。
「い・ろ・は・す」の水は、厳選された水源からの恵み、地元育ちの天然水だからいつでもおいしく味わっていただけます。
容量(mL)560
種類ナチュラルミネラルウォーター
シリーズい・ろ・は・す
硬度軟水
本数24
アズワン品番65-0461-68
原材料水(鉱水)
アレルギーなし
栄養成分(100mL当たり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、ナトリウム:0.69mg(北海道札幌市清田区清田)/1.0mg(岩手県花巻市太田)/0.86mg(富山県砺波市東保)/1.2mg(山梨県北杜市白州町)/1.1mg(鳥取県西伯郡伯耆町)/2.7mg(熊本県熊本市南区南高江)
1箱(560mL×24本)
¥2,998
税込¥3,238
翌々日出荷
取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。
材質本体:ナイロンビス:ステンレス
人気のチェストタイプを工具セットとして新たにラインナップ。「ハイブリッドモンキレンチ」「ネジアンギラス」「両口めがねレンチ」等多彩な工具を収納。工具を種類別に引き出しごとに分類できるチェストタイプで取り出しやすく収納もコンパクト
仕様●商品点数:52品目●仕様:2段式チェストタイプ●商品重量(kg):17.2
アズワン品番65-9561-32
1個
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
エビ印最強の工具セット。
全47点。「エビちゃんシリーズ」最多のツールが収納されています。薄型でリーチの長いコンビネーションレンチをはじめ、ネジアンギラス、ハイブリッドモンキレンチ XD 等、頼りになるツールが詰まっています。
入組点数47
トラスコ品番794-4993
セット内容ネジアンギラス:NA175ハイブリッドポンプラ:UU4150ポンププライヤ:WP250HハイブリッドモンキレンチX(グリップ):UM30XD、UM36XDペンチ(樹脂グリップ):ZP175ラジオペンチ:RP150強力ニッパー:KN150トリグリッププライヤ:TG200コンビネーションレンチ(mm):8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24ソケット12角(mm):10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27ラチェットハンドル(12.7mm):RH4250Aエキステンションバー(150mm):EB4150六角棒レンチ(mm):2/2.5/3/4/5/6/8/10ハンマー:1LBドライバー:(+)2×100、(-)6×100ツールケース
質量(kg)13
1セット(47点組)
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)150
全長(mm)455
トラスコ品番372-6606
アゴの深さ(mm)250
アゴ高さ(mm)90
1丁
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
発光アピールとアシストフックで攻略!キレキレダートであらゆるフィッシュイーターを魅了、仕留めてきた「デカハネエビセット」の太刀魚攻略モデル。「デカハネエビヘッド」にアンダーアシストフックを搭載。ルアーに対して食い上げてくることが多い太刀魚のフッキング率を大幅に向上させました(フックには掛かり抜群、オーナーばり製「太刀魚サーベルフックX」を採用)。ヘッドには高輝度夜光カラーをペイント。蓄光させると真っ暗な海中で強く発光。ワームも発光させればボリュームのある光のアピールが可能です。ワームのマテリアルも専用仕様。太刀魚の歯への耐久性を考慮して硬めなものを採用。そのうえ集魚剤を添加して食い込みをアップさせています。太刀魚はもちろん、ヒラメやマゴチなどのフラットフィッシュに対しても威力を発揮します。
用途デカハネエビヘッド太刀魚仕様:「アシストフック」「高輝度夜光カラー」採用 デカハネエビ太刀魚仕様:「ハードマテリアル」「集魚剤」採用
セット内容「デカハネエビヘッド太刀魚仕様19g#2/0」1個+「デカハネエビ2.5in太刀魚仕様」3本
グリーンマーク認定
発光アピールとアシストフックで攻略!キレキレダートであらゆるフィッシュイーターを魅了、仕留めてきた「デカハネエビセット」の太刀魚攻略モデル。「デカハネエビヘッド」にアンダーアシストフックを搭載。ルアーに対して食い上げてくることが多い太刀魚のフッキング率を大幅に向上させました(フックには掛かり抜群、オーナーばり製「太刀魚サーベルフックX」を採用)。ヘッドには高輝度夜光カラーをペイント。蓄光させると真っ暗な海中で強く発光。ワームも発光させればボリュームのある光のアピールが可能です。ワームのマテリアルも専用仕様。太刀魚の歯への耐久性を考慮して硬めなものを採用。そのうえ集魚剤を添加して食い込みをアップさせています。太刀魚はもちろん、ヒラメやマゴチなどのフラットフィッシュに対しても威力を発揮します。
用途デカハネエビヘッド太刀魚仕様:「アシストフック」「高輝度夜光カラー」採用 デカハネエビ太刀魚仕様:「ハードマテリアル」「集魚剤」採用
セット内容「デカハネエビヘッド太刀魚仕様14g#1/0」1個+「デカハネエビ2.5in太刀魚仕様」3本
色#012 グロー
グリーンマーク認定
1セット
¥829
税込¥912
6日以内出荷
発光アピールとアシストフックで攻略!キレキレダートであらゆるフィッシュイーターを魅了、仕留めてきた「デカハネエビセット」の太刀魚攻略モデル。「デカハネエビヘッド」にアンダーアシストフックを搭載。ルアーに対して食い上げてくることが多い太刀魚のフッキング率を大幅に向上させました(フックには掛かり抜群、オーナーばり製「太刀魚サーベルフックX」を採用)。ヘッドには高輝度夜光カラーをペイント。蓄光させると真っ暗な海中で強く発光。ワームも発光させればボリュームのある光のアピールが可能です。ワームのマテリアルも専用仕様。太刀魚の歯への耐久性を考慮して硬めなものを採用。そのうえ集魚剤を添加して食い込みをアップさせています。太刀魚はもちろん、ヒラメやマゴチなどのフラットフィッシュに対しても威力を発揮します。
用途デカハネエビヘッド太刀魚仕様:「アシストフック」「高輝度夜光カラー」採用 デカハネエビ太刀魚仕様:「ハードマテリアル」「集魚剤」採用
セット内容「デカハネエビヘッド太刀魚仕様10g#1/0」1個+「デカハネエビ2.5in太刀魚仕様」3本
グリーンマーク認定
専用工具を使用することにより誰でも手軽に高強度締結が可能です。裏側に手の入らない状況でも片側から高強度締結が可能です。
用途トラックの荷台あおり連結部に。台車などの物流機器のキャスター部に。各種蝶番の取り付けに。
スリーブ外径(Φmm)10
下穴径(Φmm)10.2~10.5
材質スチール
引張強度(kN)16.5
せん断強度(KN)27.5
関連キーワード
1
2
3
4
次へ