水を付けて貼り付けるタイプの本当のガムテープです。
身近にあるクラフトテープ、布テープとは違い始めから粘着性があるのではなく、粘着側へ水を付けることで接着できます。
イメージとしては切手と同じです。
1)エコ:段ボールに貼ったままでもリサイクルOK。
2)粘着持久力:半永久的に剥がれません。
3)セキュリティ:剥がすと後が残りセキュリティ性がある。(ブランド品などの開封防止としても)
ガムテープと呼んでも分かりづらいため、水テープ、水のりテープ、水貼りテープ、水糊テープなどと呼ばれています。
大量に使用される現場では繰出機と言いまして専用の機械と一緒に使用します。
繰出器はいわゆるテープカッターで、電動(電子)タイプで卓上用が一般的です。オート仕様で長さ調整なども付いています。
少しだけ使いたい現場、また沢山の現場で使用されたいときに繰出器だと導入費用が高額になりますが、メーカーオリジナルのハンディーガムテープディスペンサーならば低コストで導入可能です。(専用ディスペンサーは別途ご購入ください)
用途ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。
幅(mm)45
色茶系
長さ(m)50
関連資料(0.53MB)
重ね貼りでき、すべりにくく、油性マジックで字が書けます。
用途ハチ巻状に貼る用途や段ボールの積み重ね保管に
トラスコ品番471-0819
質量(g)310
引張強度(N/10mm)53
1巻
¥319
税込¥351
当日出荷
こんなお得な商品も!

クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。
特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。
エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。
封かん、包装、結束、カラー分類に。
水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包
各種識別作業
輸出用重量梱包
伸度(%)12
引張強度(kg/10mm)6.8
基材厚さ(mm)0.095
タック(ボールNo.)25
展開力(g/10mm)275
引張強度(N/25mm)167.5
引張強度(N/10mm)67
展開力(N/25mm)6.75
粘着タイプ強粘着
環境に配慮したPE単一素材で、無溶剤粘着タイプです。
グリーンマーク認定紙巻を使用。
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。
布テープに比べ展開が軽いので使いやすく、倍巻きで作業効率はアップします。
用途荷造り用で、段ボール梱包や結束に最適です。
軽~重梱包
こんなお得な商品も!

すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。
すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。
ビルの出入口、工作機械まわりの床面。
バス・フォークリフト・航空機などのステップ。
建設現場など高所作業の足場。
その他、水や油ですべりやすい所など。
No.1590は特殊織物に防水ラミネートをほどこした基材をベースとし、オリジナルの強力粘着剤を塗布した梱包テープです。
軽さ、手軽さ、しなやかさを備えた現代感覚の梱包テープですので、プロはもとよりオフィスやご家庭にいたるまで幅広くご利用頂けます。
手で簡単に切れます。
巻き戻しが軽く、使いやすさに優れています。
強力な粘着力でしっかり貼りつき、耐水性に優れています。
用途小荷物、小包などの梱包、荷造りに。
段ボール箱、収納箱などの封緘に。
ごみ袋などの封口用に。
軽~中梱包
伸び(%)9
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])7.7
引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))147.1
引張強度(N/25mm)147.1
粘着力(N/25mm)7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ手で切れる
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
手で切断可能です。ダンボール梱包に使われる汎用性に優れたテープ。優れた保持力。防湿性に優れ、高・低温にも優れています。作業性に優れた軽い展開。
用途ダンボールケースの封緘に。宅急便や小包の梱包に。紙箱などの補強に。
引張強度(N/10mm)56
クラフト紙+澱粉糊構成の、環境に配慮されたテープです。水を付けて接着性を出し、貼付け後は温度変化に強くてはがれる事が無く、段ボールに貼り付けたままでもリサイクルを阻害しません。はがすと、テープや段ボールが破れるため、開封した履歴が残ります(セキュリティ性)。
用途段ボールの封緘用。
仕様筆記可
材質基材:クラフト紙、糊:デンプン糊
長さ(m)180
RoHS指令(10物質対応)対応
プロユース向けラインテープ
耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用
耐水・耐油に優れたPVC製
剥がしても糊が残りにくい粘着材
段差の小さい両端テーパー構造
用途屋内用。
工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。
水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
簡単な施工で確実に足元の滑りを止め 安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果は変わりません。粘着力:20N/25mm基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系
用途屋外用
厚さ(mm)0.8
耐候性のある強力な粘着剤で、ボイド管の穴ふさぎなどに実力発揮。
しかも、のり残りが少なく、夏場でもベトつきません。
建築現場の多様なシーンで活躍します。
強粘度で耐候性に優れた粘着剤を使用し、接着力を高めています。
特殊ラミネート加工を施しているので、防水性・撥水性・耐候性に優れています。
のり残りが少なく、比較的きれいにはがせます。
用途立上がり管の開口部の穴ふさぎに
ボイド管のろ防止・固定に
排水マスのふたふさぎに
養生用ベニヤ板の固定に
主な用途多用途
特性耐候性、防水性、撥水性
粘着タイプ強粘着
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。
すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段
ビルの出入口、工作機械まわりの床面
バス・フォークリフト・航空機などのステップ
建設現場など高所作業の足場
その他、水や油ですべりやすい所など
関連製品
長さ(mm)125
幅(mm)125
厚さ(mm)0.8
質量(g)93
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
タイプテープのみ
伸度(%)150
引張強度(kg/10mm)5.96
基材厚さ(mm)0.04
粘着力(g/10mm)241
タック(ボールNo.)16
展開力(g/10mm)112
主な用途梱包用
保持力(mm)0.2
粘着力(N/10mm)2.36
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])2.36
引張強度(N/10mm)58
展開力(N/10mm)1.1
特性防湿性、防水性
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率がグーンとアップします。
特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。 1)手で簡単に切れるので作業性に優れます。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温や高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防水・防湿性に優れ、重ね張りが可能です。
用途中・重要のダンボールケース、プラスチックケースの封緘に適しております。
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。
EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。
木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。
すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤
主な用途隙間用
粘着力(N/25mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密防水、耐候性、耐久性
直接日光が当たる場所でも劣化しづらい。水をはじき、雨や水で濡れる場所でも使用可能です。引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくい。
用途屋内外での危険個所でのぶつかり事故対策
材質本体/PVC、専用両面テープ/アクリル系粘着剤
長さ(mm)約25
幅(mm)約25
厚さ(mm)約3
高さ(mm)約25
掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプでも敷設時に文字を判読できます。ポリエチレンクロス製ですので半永久的な耐久性があります。脆化温度-100℃以下。硫酸、苛性ソーダ、塩酸、ガソリン等の浸漬試験合格。試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
材質ポリエチレンクロス
質量(kg)2
タイプ2倍折込
テープ幅(mm)150
テープ長さ(m)50
穴数(水抜き穴)無し
掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプ
材質ポリエチレンクロス
質量(kg)2
タイプ2倍折込
テープ幅(mm)150
テープ長さ(m)50
穴数(水抜き穴)無し
直接日光が当たる場所でも劣化しづらい。水をはじき、雨や水で濡れる場所でも使用可能です。引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくい。
用途屋内外での危険個所でのぶつかり事故対策
材質本体/PVC、専用両面テープ/アクリル系粘着剤
長さ(mm)約37
形状コーナー用
幅(mm)約18
厚さ(mm)約4
高さ(mm)約15
直接日光が当たる場所でも劣化しづらい。水をはじき、雨や水で濡れる場所でも使用可能です。引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくい。
用途屋内外での危険個所でのぶつかり事故対策
材質本体/PVC、専用両面テープ/アクリル系粘着剤
長さ(mm)約50
形状コーナー用
幅(mm)約24
厚さ(mm)約6
高さ(mm)約22
耐候性に優れた、水に強いポリエチレン製のロープです。
フェンス・柵用ロープとして最適です。
カラーは周囲の自然になじむこげ茶色。水に浮きます。
用途柵用ロープや養生ロープに。丸杭等に「巻き結び」での設置や、穴をあけて通すなどしてご使用ください。
仕様両端テープ止め、丸巻
関連キーワード