カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(108)
    • パイプヒーター・投込みヒーター(46)
    • プラグ型ヒーター(20)
    • 熱ユニット(2)
    • テープヒーター・ベルトヒーター(9)
  • 科学研究・開発用品(300)
    • 加熱/冷却機器(178)
    • 実験関連品(17)
  • 学童・教育用品(18)
    • 人体/標本/生物(12)
  • 配管・水廻り設備部材(114)
  • 住設機器(110)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(61)
  • 厨房用品(43)
  • バイク部品(41)
  • 家電(38)
  • 作業服(28)
  • 防犯用品(21)
  • 制御機器(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 測定用品(13)
  • 清掃用品(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 空調・電設資材(8)
  • 電気材料(8)
  • 機構部品(8)
  • 医療(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 防災用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 電動工具(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 照明(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 介護用品(4)
  • カー用品(4)
  • 手袋(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
コード長さ(m)
使用液
その他・井戸水・水道水・清水
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水 ヒーター」の検索結果

1,092件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンズヒーター380・12V ビクセンレンズヒーター380・12Vビクセン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
レンズの大敵・結露を撃退する天体撮影の必需品!天体写真撮影で発生しやすいレンズの結露(曇り)を予防するヒーターです。扱いやすさで定評をいただいているレンズヒーター360IVをベースに天体望遠鏡にも対応できるようグレードアップしました。USB-PD対応電源によりDC12Vで動作、さらにコントローラ―により好みの電力で使用できます。天体望遠鏡の対物レンズまわりに巻き付けることで大敵・結露を予防し、貴重な撮影機会を逃しません。適切な温度でレンズを保温し、結露を効率的に予防水蒸気(気体)を含む空気に、気温より冷たいレンズが晒されると、レンズに接する水蒸気の温度が下がることで液体になり、レンズに付着します(結露)。レンズヒーター380-12Vでレンズの温度が気温より低くならならないよう保温することで結露を効率的に予防します。省エネ設計最大6W。レンズの結露予防効果を長時間持続レンズの結露予防効果を長時間持続できる最適な消費電力を設定。10,000mAhモバイルバッテリーの使用であれば最大約10.3時間持続できる省エネ設計※。バッテリーの消耗を気にせず長時間の撮影に専念できます。また、熱によるレンズ性能への影響も最低限に抑えています。(※20℃、電力コントローラーLowの場合・外気温、使用環境、バッテリー特性に依存)電力コントローラー付属(電源スイッチ兼用)最適な消費電力で使用できる電力コントローラー(3段階)を装備しています(着脱可)。ボタン長押しにより電源スイッチとして機能、またボタンを押す毎にHi(高:6W)―Mid(中:4.5W)―Low(低:3.6W)ーHi・・・を繰り返します。好みによりコントローラーなしでも使用できます(消費電力6W固定)。外径Φ140mmをフルカバー、Φ45~180mmまでの円筒に取付可(目安)長さ30mm以上、外径Φ45~180mmまでの円筒(目安)に巻き付けて使用できます。接眼レンズ、天体望遠鏡鏡筒、カメラレンズなど各種レンズ機器に幅広く対応します。特に外径Φ140mm以下であれば発熱体(20×440mm)が円筒を一周し、常に最大効果が得られます。快適着脱!Silent・Stressfree・Speedy極薄柔軟なヒーター素材:カーボンナノチューブを発熱体に採用。また、外装には取外しに力が要らない粘着力で好評の面ファスナー素材:マイルドファスナーを採用しています。着脱時のベリベリ音もなく、ストレスフリー、スピーディな着脱を実現、撮影時間を無駄にしません。フィンガーフック+滑り止めで簡単確実固定製品のレンズ当たり面に滑り止めを加工し、加えて側面にフィンガーフックを配置しています。フィンガーフックを利用して軽いテンションをかけて巻き付けることで、簡単確実に固定でき、使用中のヒーターズレを軽減できます。フィンガーフックにもマイルドファスナーを加工し、撮影中に邪魔とならないよう畳んで貼付固定できます。スパイラル電源コード伸縮性により電源コードを誤ってひっかけた際の転倒を予防、また細い鏡筒であれば適度なテンションで巻き付けることができるため、撮影中のコード風揺れによるブレを低減できます。USB PD電源、DC12V電源に対応附属のトリガーケーブルPD12Vにより、USB PD電源(別売または市販)にて動作します。またヒーター本体のスパイラルコード端子に2.1ΦDCジャックを装備、ACアダプターPD12V-3A(別売)または市販12V電源(2.1ΦDCプラグ/内径2.1mm、外径5.5mm・センタープラス)にも対応します。
セット内容レンズヒーター本体、3段コントローラ―、トリガーケーブルPD12V電源(V)USB-PD電源、DC12電源(2.1ΦDCプラグ)対応本体質量(g)約95(本体46、コントローラー24、ケーブル25消費電力DC12V 0.5A 6W(最大)電源コード2.1ΦDCプラグ(内径2.1mm、外径5.5mm)、USB Type-Cコード長1,000mm(+スパイラルコード200~500mm)温度特性外気+35℃(ヒーター単体の場合※・コントローラーHiにおいて) ※使用時は取付け機器への熱移動により温度特性が変わります。
メガヒート防水防寒ジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)メガヒート防水防寒ジャケットTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
15,980税込17,578
1枚
3日以内出荷
メガヒートES防水防寒ジャケッ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)メガヒートES防水防寒ジャケッTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
19,980税込21,978
1枚
3日以内出荷
メガヒートフラッシュ防水防寒ジ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)メガヒートフラッシュ防水防寒ジTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
18,980税込20,878
1枚
3日以内出荷
メガヒート防水防寒パンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)メガヒート防水防寒パンツTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
11,980税込13,178
1枚
3日以内出荷
ブラック
メガヒートES防水防寒パンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)メガヒートES防水防寒パンツTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
13,980税込15,378
1枚
3日以内出荷
ブラック
あなたの推しと#推しサンド(ホットサンドメーカー) SURE(石崎電機製作所)あなたの推しと#推しサンド(ホットサンドメーカー)SURE(石崎電機製作所)
3,998税込4,398
1台
6日以内出荷
推し活女子のためのホットサンドメーカー♪節約・時短・健康、すべては推しのため。唯一無二のホットサンドメーカー「推しサンド」です。ホットサンドにデカ文字の「推し」はインパクト大。特許取得のスチーム機能、プレート端のハート型ポケットに少量の水を入れて焼くことで、外はカリっと中はふっくらモチッと仕上がり、美味しさにも大満足。
仕様●プレートコーティング:フッ素樹脂●通電装置:パイロットランプ付属品ミニカップ材質本体:フェノール樹脂、プレート:アルミダイキャスト質量(kg)1.2コード長さ(m)1.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×237×88安全装置電源ヒューズ(240℃)ヒーターシーズヒーター定格電圧 AC V100(50/60Hz)定格消費電力(W)(50/60Hz)750プレート温度(℃)約180
ラジエターキャップ DRC(ダートフリーク)ラジエターキャップDRC(ダートフリーク)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
開放弁圧1.6kgf/cm2まで対応するラジエターキャップ。ラジエター内部を高圧にし、冷却水の沸点を上昇させることでオーバーヒートを防ぐ。過酷なエンデューロやモトクロスなどハードな走りだけではなくツーリング時の渋滞などにも効果を発揮。ユニバーサルタイプ ( 汎用品 )
ブラック
GIVI GRT712C GIVI(ジビ)GIVI GRT712CGIVI(ジビ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
耐水性に優れた高強度840デニールTPU生地を使用した、防水カーゴバッグ。高周波ヒートシール加工により継ぎ目がなく、大雨や過酷な条件でも荷物をしっかり守ります。開口部は防水性の高いロールトップバックルでしっかり閉じられます。付属の2本のショルダーベルトでバッグパックとしても使用可能で、さらにCANYONシリーズのバッグに装着すれば積載量を増やせます。
用途高強度840デニールTPU生地を採用し、防水性と耐久性を両立した防水カーゴバッグ高周波ヒートシール加工で継ぎ目がなく、大雨や過酷な条件でも荷物を保護ロールトップバックルで開口部をしっかり閉じ、防水性能を確保付属のショルダーベルトでバッグパックとしても使用可能容量(L)40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×550×280
加湿機能付きセラミックファンヒーター ポカプラス siroca加湿機能付きセラミックファンヒーター ポカプラスsiroca
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
ヒーターと加湿器がこれ一台。A4に収まるコンパクトさで、あたためながら湿度コントロール。・A4よりも小さいコンパクトサイズなのに、あたためも加湿もこれ一台・2m先まで届く大風量でしっかりあたため・あたためながら快適な湿度をキープ・一気に加湿する「ターボ加湿」モードも・衛生面に配慮した設計
付属品リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)質量(kg)4.1ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)温風強:1150、ターボ加湿:1100コード長さ(m)1.8安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置機能温風運転/あたため加湿運転/ターボ加湿運転/人感センサー運転運転音(dB)25水タンク容量(L)3連続加湿時間(時間)6以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×27×35運転モード温風運転:弱・強/あたため加湿運転:しっとり・かいてき・ひかえめ最大加湿量(mL/h)700タイマー機能入切タイマー
オーブンレンジ 東芝オーブンレンジ東芝
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
大皿料理やコンビニのお弁当などもスムーズに出し入れできる間口39.7cmの広々ワイド&フラットな庫内を持ち、手入れが簡単な角皿式デザインを採用したスチームオーブンレンジです。石窯ドーム技術を搭載し、食材の旨味や水分を逃さず加熱。お好みの味をつけて並べるだけで手軽に美味しく本格料理ができる「石窯おまかせ焼き」を新搭載。
その他【お手入れ】庫内よごれプロテクト(扉部、底面を除く)付属品ヘルシーフラット角皿(鉄板ホーロー・溝付き)39.5×30.5cm 1枚/取扱説明書 兼 料理集/(水受けは本体に装着済み)質量(kg)約17消費電力(W)【オーブン】1350【グリル】1100【レンジ】1430 (高周波出力1000:最大3分) ※定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大3分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×390×350機能【オーブン温度】100-250℃【加熱方式】石窯ドームオーブン(上下ヒーター式)(上)ドームヒーター 庫内丸ごと遠赤(扉部除く)【グリル調理】大火力石窯ドームグリル 【発酵】30/35/40/45℃モード【レシピ集(自動メニュー数)】126(アレンジレシピ、バリエーションレシピ、ケーキ型サイズ、トッピング含む)、87(取扱説明書および料理集の自動調理可能なメニュー数(自動あたためを含み、お手入れを除く))庫内寸法(mm)384×323×215年間消費電力量(kWh/年)70.4(レンジ機能56.0Wh/年・オーブン機能14.4kWh/年・待機時0.0kWh/年) 区分D:オーブンレンジ(ヒーターの露出があるもの以外で30L未満のもの)電子レンジ【出力】1000W:最大3分(600)※5/600・500連続 200・100相当【センサー】ハイアングル遠赤外線/温度センサー【温め機能】ごはん/おかず/お好み温度/のみもの/茹で野菜(抜粋)【解凍】解凍/さしみスチーム方式角皿式 / 角皿スチーム調理設置条件背面ぴったり。左右3cm以上、上方10cm以上あける※熱に弱い壁・家電製品・家具・コンセントがある場合は記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。また、コンセントが排気口の近くにあったり、よごれが気になるときも、排気が直接当たらないように記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。後方がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので、20cm以上あけてください。
AE-23A-P エンクロージャー VivotekAE-23A-P エンクロージャーVivotek
149,800税込164,780
1個
61日以内出荷
仕様●IR LED:VAIR LED 48W、10~40°/150~350 m●ファン制御:≧40℃でON、≦35℃でOFF適合カメラ:全VIVOTEKボックスカメラセット内容クイックインストールガイド、スクリューキット、壁取付ブラケット(AM-21E)、サンシールド(AE-2S1)、48W IR(AI-109)取付方式壁取付、天井取付、コーナー取付、スタンディング取付消費電力(W)(ファン)2、(窓ヒーター)10、(その他)2出力AC/DC 24V1、DC 12V1制御窓ヒーター:≦30℃でON、≧35℃でOFF耐衝撃性IK10(鋳造アルミ筐体)最大出力電力(W)可能:80動作温度(℃)-20~65(IR ON時 -20~50防水保護等級IP68入力電圧24V AC/DC(Snap-in IR用26~28VDC)
AE-23L エンクロージャー VivotekAE-23L エンクロージャーVivotek
38,980税込42,878
1個
61日以内出荷
仕様ファン制御:≧40℃でON、≦35℃でOFF適合カメラ:IP9165-LPCセット内容クイックインストールガイド、スクリューキット、サンシールド(AE-2S1)取付方式壁取付、天井取付、コーナー取付、スタンディング取付消費電力(W)(ファン)2、(窓ヒーター)10、(その他)2出力AC/DC 24V1、DC 12V1制御窓ヒーター:≦30℃でON、≧35℃でOFF耐衝撃性IK10(鋳造アルミ筐体)最大出力電力(W)可能:80動作温度(℃)-20~65防水保護等級IP68入力電圧24V AC/DC
AE-23A エンクロージャー VivotekAE-23A エンクロージャーVivotek
63,980税込70,378
1個
61日以内出荷
仕様●AI-106:6W、10°~40°、40~100 m●AI-108:24W、10°~30°、70~200 m●AI-109:48W、10°~40°、150~350 m●P/N:900042301G●サポート対象カメラ:すべてのVIVOTEKボックス型カメラ●ファンオン/オフ(℃):≧ 40 オン/≦ 35 オフ●窓用ヒーターオン/オフ(℃):≦ 30 オン/≧ 35 オフ●出力(V):電力:AC/DC 24、DC 12セット内容インストレーションガイド、スクリューキット、壁取付用ブラケット(AM-21E)、日除け(AE-2S1)取付方式壁面設置、天井設置、コーナー設置、スタンディング設置消費電力(W)ウィンドウヒーター:10、ファン:2、その他:2耐衝撃性IK10耐衝撃準拠の鋳造アルミケース最大出力電力(W)80動作温度(℃)-20~65、-20~50(IRオン)防水保護等級IP68入力電圧24V AC/DC※(スナップインIRにはDC26~28V入力が必要)
ウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GGA TOTOウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GGATOTO
189,800税込208,780
1セット
4日以内出荷
美しい水平基調で、高さを抑えたクリーンなデザイン。コンパクトで圧迫感のない形状が、幅広いインテリア空間に心地よく調和する、タンク式トイレです。ローシルエットな形状と上面に平面部があることで、トイレ空間に余裕が生まれて、すっきりと納まります。段差を少なくして、ひろびろと感じる便座を実現。直線的な造形と、凹凸の少ないクリーンなデザイン。洗浄するときにお湯を沸かす瞬間式なので、連続使用でもお湯が冷たくなりません。使用するときだけお湯を作るので節電にも効果的です。 GGAが提案する、3つの特長。1.ノズルきれい「ウォシュレット」使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。(特許5093762)2.セフィオンテクト従来の釉薬の上に特殊なガラス層を焼き付け、便器内部表面を100万分の1mmのナノレベルでなめらかに仕上げました。優れた耐久性があり陶器の美しい輝きを守り続けます。3.トルネード洗浄渦を巻くようなトルネード洗浄が、少ない水で効率的に洗浄します。便器のボウル面全体に水が当たるので、汚れをしっかり洗い流します。フチ裏をなくした形状なので、見た目もすっきりしています。
関連資料安全上のご注意とご購入にあたってのお知らせ(3.51MB) 図面(3.59MB)グリーン購入法適合
ウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GG3-800 TOTOウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GG3-800TOTO
229,800税込252,780
1セット
4日以内出荷から16日以内出荷
シンプルだから美しい。空間の可能性を広げるデザイン。便器と「ウォシュレット」の段差やすき間を極力抑えた、クリーンデザイン。足元までスリムなフォルムと、ひろびろと感じられる便座を実現しました。大人から子供まで、しっかり手が洗いやすい高さに設計しています。水はねもしにくく、いつでも気持ちよく洗えます。 3つの特長1.ノズルきれい「ウォシュレット」使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。(特許5093762)2.トルネード洗浄渦を巻くようなトルネード洗浄が、少ない水で効率的に洗浄します。汚物が付着しやすい便器後方に勢いよく水が当たるので、汚れをしっかり洗い流します。便器正面から吐水口が見えず、見た目もすっきりしています。3.フチなし形状フチ裏をなくした形状が進化。手前から奥までフチをなくして、汚れが見えにくかった死角もありません。フチを握るようにしてふくだけで掃除できます。
機能【便器共通】セフィオンテクト,フチなし形状,トルネード洗浄,サイドカバー,水たまり面(小さい),エロンゲート(大形サイズ),防露便器,防露タンク,超節水71%/41% 大4.8L/小3.6L/eco3.4L【ウォシュレット共通】ノズルキレイ,セルフクリーニング,プレミスト,クリーン便座(つぎ目なし),クリーンノズル,クリーンケース,抗菌,お掃除リフト,便ふた着脱,ノズルそうじ,おしり洗浄,やわらか洗浄,ビデ洗浄,ムーブ洗浄,水勢調整,洗浄位置調整,eco小ボタン,タイマー節電,おまかせ節電,オート便器洗浄,オートパワー脱臭,脱臭,リモコン便器洗浄,暖房便座,着座センサー,リモコン,停電時安心設計その他の機能オートeco小,オート開閉,リモコン便座・便ふた開閉,温風乾燥グリーン購入法適合
コーヒーメーカー タイガー魔法瓶コーヒーメーカータイガー魔法瓶
7,298税込8,028
1台
5日以内出荷
天面からのシャワードリップでまんべんなくコーヒーのうまみを抽出。本格的な味わいを手軽に再現できます。コクのある味わいをつくる「深リブフィルター」。給水しやすい「着脱式水タンク」。ガラス製サーバータイプ。フィルター、サーバーふた、コーヒーサーバーは、食器洗い乾燥機対応でお手入れもらくらく。
質量(kg)1.8ダークブラウンタイプドリップ式容量(L)0.81定格電圧(V)100コード長さ(m)1.2定格消費電力(W)690周波数50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.4×27.2×30.1満水容量(L)0.84
撥水リバーシブルヒートブルゾン アイリスオーヤマ撥水リバーシブルヒートブルゾンアイリスオーヤマ
9,298税込10,228
1着
3日以内出荷
すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部と腹部2か所に使用したヒートブルゾンです。シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。防風仕様と水をはじく撥水加工が施されています。表面にファスナーポケットが3つ、裏面にファスナーポケットが1つ、ポケットが2つ付いています。リバーシブルデザインで、コーディネートを楽しめます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。モバイルバッテリーは別売りです。ユニセックスで着用できるデザインになっています。
定格消費電力(W)10入力電圧(V)5使用時間(目安)バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間/レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間入力電流(A)2ポートケーブル入力:USB Type-Aグリーン購入法適合待機電力(W)0.7コントローラ温度調節 4段階
撥水防風フーディーボアヒートベスト アイリスオーヤマ撥水防風フーディーボアヒートベストアイリスオーヤマ
8,898税込9,788
1着
3日以内出荷
すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部と腹部2か所に使用したヒートベストです。シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。裏面には手触りのよいボアフリース生地を使用しています。首元からフードにかけてもボアフリース生地を使用しているためあたたかです。防風仕様と水をはじく撥水加工が施されています。ファスナーポケットが2つ付いています。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。モバイルバッテリーは別売りです。ユニセックスで着用できるデザインになっています。
定格消費電力(W)10入力電圧(V)5使用時間(目安):バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間/レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間入力電流(A)2ポートケーブル入力:USB Type-Aグリーン購入法適合待機電力(W)0.7コントローラ温度調節 4段階
リモコン付き 温水洗浄便座 Haier(ハイアール)リモコン付き 温水洗浄便座Haier(ハイアール)
34,980税込38,478
1台
7日以内出荷
リモコン付省電力設計 省電力設計ステンレスノズル ステンレスノズル
付属品【本体取付用】取付ボトルセット(2)・本体固定プレート(1)・タンク給水ホース約0.5m(1)・本体給水ホース約1.0m(1)・分岐金具(1)・分岐パッキン(1)・クッション(1)・スパナ(1)【リモコン取付用】リモコン(1)・リモコンホルダー(1)・ネジ(2)・プラスチックアンカー(2)・単4形乾電池(2)質量(kg)約4.2種類瞬間式温水洗浄便座定格消費電力(W)1050(電気温水器:1000/電気便座:50)安全装置漏電保護プラグ・着座センサー(内臓)/(電気便座)温度過昇防止器、温度ヒューズ/(電気温水器)温度過昇防止器、温度ヒューズ電源コード(m)約1.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×518×131電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)機能水吹きかけ機能(防汚加工)/ノズル洗浄/クリーン便座/スマート運転/ムーブ洗浄/脱臭フィルター/脱臭機能流量(mL/min)おしり 約490/ビデ 約450温度調節5段階調節(約35~39℃)及びヒーター「切」(水温)省エネ機能タイマー節電有(節電ボタン押し)使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75年間消費電力量(kWh/年)82(120)出力調整おしり・ビデ 各5段階水勢調節動作検知着座センサー(内臓)表面温度(℃)5段階調節(約31~39)及びヒーター「切」
KK-922 MC ヒートグリップ コミネKK-922 MC ヒートグリップコミネ
12,980税込14,278
1セット
6日以内出荷
12Vバッテリー車に対応した防寒グリップヒーター。操作スイッチはグリップ一体型で、ライディング中も直感的な操作が可能。3段階の温度調整に加え、前回使用時の設定を記憶するメモリー機能を搭載。3種類のスロットルパイプが付属し、さまざまな車両に対応。防塵・防水性能はIP68に相当し、多様な天候下での使用にも対応。
用途・車両バッテリー(DC12V)に繋ぎ使用可能(給電用ハーネス付属)ブラックサイズFREE
EK-200 カーボンプロテクトエレクトリックグローブ コミネEK-200 カーボンプロテクトエレクトリックグローブコミネ
19,980税込21,978
1双
6日以内出荷
専用バッテリーを使用する保護性能に優れる7.4V仕様電熱ウインターグローブ。握りやすいフローティング構造のカーボンプロテクターを拳に、CE規格衝撃吸収フォームを指に装備。しなやかで断線や腐食に強いマイクロカーボンファイバーヒーターは配置を改良することで指先を包み込むように温めます。電源を別売りとし、使い方に応じて無駄のない組合わせを選択可能。
用途・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウエアをご使用ください)・保温性を高める中綿入り・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備・夜間被視認性を高めるリフレクター装備・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き材質polyester・Polyurethane・Goat Leather・Nylon・HiPORA(R)最大消費電力(W)約20(左右合計)
BK-305 ラーマブーツ コミネBK-305 ラーマブーツコミネ
20,980税込23,078
1足
6日以内出荷
透湿防水仕様のロングタイプブーツ。ダイヤル式フィットシステムで操作性に優れ、足首サポートやヒール補強、衝撃を和らげるミッドソールクッション、シフトパッドなど、ツーリングに必要十分な機能性。
用途・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウエアをご使用ください。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き材質【upper】polyester・PU 【outsole】rubberブラック
EK-219 プロテクトモーターサイクルヒートグローブセット コミネEK-219 プロテクトモーターサイクルヒートグローブセットコミネ
24,980税込27,478
1セット
6日以内出荷
スイッチONですぐに発熱し断熱生地で熱を逃がさず指先までしっかりあたたか。薄型7.4Vバッテリーセット付き電熱グローブ。新開発の薄型バッテリーは従来モデルより約24%薄型化し、装着時のごわつきを軽減し、より快適な操作性を実現。ナックルプロテクターとカーボンパームスライダーを装備。立体パターン、高性能透湿防水フィルムHiPORA(R)を採用し、電熱機能OFFでもロングタイプのライディング用ウインターグローブとして使用可能。
用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウエアをご使用ください。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備・保温性を局める中綿入り・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備・主にグローブのプロテクターに使用。カーボン繊維が強度を高めている。・スマートティップ:指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能・コミネ製7.4VLi-Poバッテリーで使用可能・コミネ製7.4Vシガーソケットからの給電で使用材質【outshell】nylon, polyurethane, other 【liniing】polyester 【insulation】polyester 【membrane】HiPORA(R)ブラックプロテクターknuckle・palm
節電/室温センサー付大風量ハイブリッド加湿セラミックヒーター ヒートワイドモイスト スリーアップ節電/室温センサー付大風量ハイブリッド加湿セラミックヒーター ヒートワイドモイストスリーアップ
14,680税込16,148
1個
4日以内出荷
暖かさと潤いで空間を満たすハイブリッド加湿暖房セラミックヒーターの暖かさと、超音波+ヒーターによるハイブリッド加湿の潤いを同時に届ける、加湿機能付きのセラミックヒーター「ヒートワイドモイスト」。加湿は単独運転も可能で、季節やシーンに応じて使い分けられます。人の動きを検知して自動で運転を切り替える節電センサーと、設定温度をキープする室温センサーを搭載し、省エネ運転をサポート。温度設定やタイマーはタッチ操作で直感的に行えます。スリムなマット調ボディは空間にすっきりとなじみ、大きなフタ付きのタンクは手を入れてしっかり洗える仕様で、お手入れも簡単。乾燥と冷えの両方をやさしくケアし、快適な冬のひとときを演出します。
用途暖房材質PP、ABS質量(kg)4.1グレー消費電力(W)暖房(強/1110、弱/550)、加湿(強/90、弱/15)電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ機能最大加湿量:350、水タンク容量:3.0L、連続使用時間(加湿):7時間(ミスト最大時)、加湿適用床面積(目安):10畳(洋室/プレハブ)、6畳(和室/木造)、加湿器独立運転、節電センサー時間選択:30秒,2分、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×16.5×42電源コード1.5mモードヒーター2段階切替(強/弱)、節電センサー(自動運転)、加湿2段階切替(強/弱)、速暖モード温度設定18~30℃1時間あたりの電気代目安(円)37.2(暖房強/1110W連続運転+加湿強/90W連続運転時)タイマー機能【オフタイマー】1~8時間(1時間単位)、【自動オフタイマー】10時間(暖房運転時のみ)
ハイブリッド加湿器 YUASA(ユアサ)ハイブリッド加湿器YUASA(ユアサ)
7,980税込8,778
1台
7日以内出荷
ヒーター搭載のハイブリッド超音波式加湿器。給水がかんたんな上部給水式。ミスト量3段階切り替え。アロマトレイ搭載でお好みのアロマが使える。1/2/4/7時間のオフタイマー。本体内にLEDライト内蔵。ナイトライトボタンで淡く光ります。水がなくなると自動で運転を停止。
質量(kg)1.4消費電力(W)90タンク容量(L)約2.5電源コード(m)約1.6適合床面積木造和室 約5畳/プレハブ・洋室 約8畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.8×22.8×26.6加湿量(mL/h)約300(強)切タイマー1/2/4/7時間
DS-502 R-WPシューズ DAYTONA(デイトナ)DS-502 R-WPシューズDAYTONA(デイトナ)
12,980税込14,278
1足
翌々日出荷
歩きやすさとライディングのしやすさを追求したライディングシューズ。高い防水性能をもつ袋式構造で、雨天でも水の侵入を防ぎます。シュータン(ベロ)まで防水フィルム入りで急な雨にも対応。軽量EVAミッドソールが足にフィットし、長時間のライディングや歩行でも動きを妨げず、安定した履き心地を実現。デイトナオリジナルソールは、滑りにくく耐久性の高いラバーを使用し、トレッキング系の高グリップ形状をバイク用ステップ向けに設計しています。足首後ろには前傾姿勢のライディングポジションと歩きやすさを配慮したアンクルカット。紐とベルトにより足首のホールド感を調整可能。余った紐はシュータンの袋に収納できます。くるぶしにはハードプロテクターを内蔵し、つま先とヒールは内側補強と外側コーティングで足を保護。さらに反射プリントにより夜間視認性を向上しています。柔軟で耐久性の高いアッパー素材を採用し、長時間使用でも足にフィット。甲高幅広が多い日本人に適した2E相当の幅広設計です。
用途特殊インソールが足にフィットし、長時間のライディングや歩行でも足の動きを妨げず安定した履き心地防水仕様で雨天でも水の侵入を防ぎます。シュータン(ベロ)まで防水フィルム入りで急な雨にも対応デイトナオリジナルソールは、滑りにくくトレッキング系の高グリップ形状をステップ向けに設計。歩行とバイク操作の両方に対応ライディング姿勢と歩きやすさを考慮したアンクルカット2E相当の幅広タイプで甲高幅広の日本人向き設計
フィルター ロバートショウフィルターロバートショウ
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)11200シリーズフィルターは土、砂および沈殿物の取り外しのための密集した使い捨て可能なフィルターが必要なところで使用される。これらのフィルターは、製氷機、製氷機、ウォータークーラー、飲料ディスペンサー、蒸発器クーラー、除湿機、その他多くの水分配装置を保護し、寿命を延ばすために使用されます。
用途機器、システムの温度管理仕様体積 (立法インチ ):8.3寿命使用(:1000ガロン寸法(inch)配管サイズ(NPT):1/8 MPT × 1/4 外径チューブ長さ(inch)6
ETCシリーズ 電子温度コントローラー ロバートショウETCシリーズ 電子温度コントローラーロバートショウ
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
Ranco(R)ETCシリーズ電子温度コントローラーは、多くの業務用冷蔵アプリケーションで使用されている電気機械式温度コントローラーの、機能豊富な電子式代替品です。冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延広い温度範囲(30°F~220°F)(34.4℃~104.4℃)ワイド差動調整(1°F~30°F)(17℃~1℃)センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージ高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージ高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージEEPROMメモリは停電時に制御設定を保持エンドユーザーによる設定変更を防ぐためのキーパッドロック機センサー付きの8フィート(約2.4メートル)のリード線は、18または22ゲージのサーモスタット用配線を使用することで最大400フィート(約122メートル)まで延長可能です。簡単4ステップ設定高耐久リレーは1馬力(1HP)定格です。加熱/冷却モードは、華氏(°F)または摂氏(℃)で選択可能シングルステージモデルおよびツーステージモデルを用意NEMA1ケースおよびカバーNEMA4Xモデルもご用意していますディスプレイにホワイトバックライトを採用センサーはIP67に準拠しており、粉塵および水(深さ1m未満)に対する耐性があります。
用途機器、システムの温度管理仕様長さ 1/4 インチ x 2 インチ、8 フィート 22 AWG ケーブル付き
DK233 大日製作所DK233大日製作所
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータのじか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】露出形【ボタン数】2 【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)【極数(P)】3 【定格電流(A)】15【定格電圧(V)】AC220 【材質】鋼板製【保護等級】IP40 【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 【許容周囲温度(℃)】-10~+50【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気【塗装色】マンセル5Y7/1【適合規格】電気用品安全法に適合 【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB) (0.11MB)
トロワ ソースパン  18cm ウルシヤマ金属工業トロワ ソースパン 18cmウルシヤマ金属工業
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
1.板厚1mmの全面3層構造・IHとの相性が良く、短時間で温度上昇・ステンレスが熱を蓄えムラなく加熱・熱変形に強い 2.オール熱源対応・電磁調理器、ガス、ラジエントヒーター、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、プレートヒーター。(電子レンジ、オーブンを除く) 【食材のうま味を逃さないスチームシール効果】 加熱により食物から出た水分が、本体と蓋の密着部分に入り水の膜(スチームシール)を作ります。 少ない水分で茹でることができるので、野菜等のビタミン・栄養・うま味を逃さずに調理できます。
材質ステンレス,アルミ,フェノール樹脂高さ(mm)90 / 113(取手含む)質量(g)770外径(Φmm)194深さ(mm)88板厚(mm)1底径(Φmm)170満水容量(L)2.3
トロワ ソースパン  16cm ウルシヤマ金属工業トロワ ソースパン 16cmウルシヤマ金属工業
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
1.板厚1mmの全面3層構造・IHとの相性が良く、短時間で温度上昇・ステンレスが熱を蓄えムラなく加熱・熱変形に強い 2.オール熱源対応・電磁調理器、ガス、ラジエントヒーター、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、プレートヒーター。(電子レンジ、オーブンを除く) 【食材のうま味を逃さないスチームシール効果】 加熱により食物から出た水分が、本体と蓋の密着部分に入り水の膜(スチームシール)を作ります。 少ない水分で茹でることができるので、野菜等のビタミン・栄養・うま味を逃さずに調理できます。
材質ステンレス,アルミ,フェノール樹脂高さ(mm)90 / 107(取手含む)質量(g)610外径(Φmm)175深さ(mm)88板厚(mm)1底径(Φmm)150満水容量(L)1.8
トロワ キャセロール  24cm ウルシヤマ金属工業トロワ キャセロール 24cmウルシヤマ金属工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
1.板厚1mmの全面3層構造・IHとの相性が良く、短時間で温度上昇・ステンレスが熱を蓄えムラなく加熱・熱変形に強い 2.オール熱源対応・電磁調理器、ガス、ラジエントヒーター、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、プレートヒーター。(電子レンジ、オーブンを除く) 【食材のうま味を逃さないスチームシール効果】 加熱により食物から出た水分が、本体と蓋の密着部分に入り水の膜(スチームシール)を作ります。 少ない水分で茹でることができるので、野菜等のビタミン・栄養・うま味を逃さずに調理できます。
材質ステンレス,アルミ,フェノール樹脂高さ(mm)78 / 82(取手含む)質量(g)1095外径(Φmm)255深さ(mm)76板厚(mm)1底径(Φmm)230満水容量(L)3.6
トロワ ディープポット  24cm ウルシヤマ金属工業トロワ ディープポット 24cmウルシヤマ金属工業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
1.板厚1mmの全面3層構造・IHとの相性が良く、短時間で温度上昇・ステンレスが熱を蓄えムラなく加熱・熱変形に強い 2.オール熱源対応・電磁調理器、ガス、ラジエントヒーター、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、プレートヒーター。(電子レンジ、オーブンを除く) 【食材のうま味を逃さないスチームシール効果】 加熱により食物から出た水分が、本体と蓋の密着部分に入り水の膜(スチームシール)を作ります。 少ない水分で茹でることができるので、野菜等のビタミン・栄養・うま味を逃さずに調理できます。
材質ステンレス,アルミ,フェノール樹脂高さ(mm)142質量(g)1310外径(Φmm)255深さ(mm)140板厚(mm)1底径(Φmm)230満水容量(L)6.4
トロワ ディープポット  22cm ウルシヤマ金属工業トロワ ディープポット 22cmウルシヤマ金属工業
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
1.板厚1mmの全面3層構造・IHとの相性が良く、短時間で温度上昇・ステンレスが熱を蓄えムラなく加熱・熱変形に強い 2.オール熱源対応・電磁調理器、ガス、ラジエントヒーター、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、プレートヒーター。(電子レンジ、オーブンを除く) 【食材のうま味を逃さないスチームシール効果】 加熱により食物から出た水分が、本体と蓋の密着部分に入り水の膜(スチームシール)を作ります。 少ない水分で茹でることができるので、野菜等のビタミン・栄養・うま味を逃さずに調理できます。
材質ステンレス,アルミ,フェノール樹脂高さ(mm)127質量(g)1155外径(Φmm)234深さ(mm)125板厚(mm)1底径(Φmm)210満水容量(L)4.7
トロワ シチューポット  20cm ウルシヤマ金属工業トロワ シチューポット 20cmウルシヤマ金属工業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
1.板厚1mmの全面3層構造・IHとの相性が良く、短時間で温度上昇・ステンレスが熱を蓄えムラなく加熱・熱変形に強い 2.オール熱源対応・電磁調理器、ガス、ラジエントヒーター、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、プレートヒーター。(電子レンジ、オーブンを除く) 【食材のうま味を逃さないスチームシール効果】 加熱により食物から出た水分が、本体と蓋の密着部分に入り水の膜(スチームシール)を作ります。 少ない水分で茹でることができるので、野菜等のビタミン・栄養・うま味を逃さずに調理できます。
材質ステンレス,アルミ,フェノール樹脂高さ(mm)96質量(g)955外径(Φmm)214深さ(mm)94板厚(mm)1底径(Φmm)190満水容量(L)3
走行充電器 マリンテック走行充電器マリンテック
47,980税込52,778
1式
6日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用として開発!業務用走行充電器(サブバッテリーチャージャー)船舶などの別置きダイナモから直接リン酸鉄バッテリーも充電可!DC24Vダイナモから効率的にリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを充電可メインバッテリーからサブバッテリーを充電出力27A過電圧・過電流・短絡などの保護機能付き業務用として開発!防水・防塵・耐振動仕様本体はアルミニウム製/ヒートシンク放熱構造1年保証2026年モデル
付属品接続ターミナル・熱収縮チューブ寸法(mm)140×120×42.5質量(kg)1.3出力電圧(V)DC29.2(MAX)入力電圧(V)DC10~44出力電流(A)27LEDランプ充電中:赤色、充電完了:緑色適合ケーブル入力側6AWG・出力側8AWG効率電力:95%@Vin=12VDC防水保護等級IP65
動力用押釦開閉器 DHFD 大日製作所動力用押釦開閉器 DHFD大日製作所
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータのじか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の浸入を防止します。【種類】埋込形/防滴形【ボタン数】2 【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)【極数(P)】3 【定格電流(A)】20【定格電圧(V)】AC220 【材質】鋼板製【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 【許容周囲温度(℃)】-10~+50【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気【塗装色】マンセル5Y7/1【適合規格】電気用品安全法に適合 【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB) (0.12MB)
動力用押釦開閉器 DHF形(埋込形) 大日製作所動力用押釦開閉器 DHF形(埋込形)大日製作所
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータのじか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】埋込形【ボタン数】2 【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)【極数(P)】3 【定格電流(A)】20【定格電圧(V)】AC220 【材質】鋼板製【保護等級】IP40(パネル表面部) 【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 【許容周囲温度(℃)】-10~+50【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気【塗装色】マンセル5Y7/1【適合規格】電気用品安全法に適合 【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB) (0.11MB)
水出しコーヒーメーカー Cool Barista(クールバリスタ) CCP水出しコーヒーメーカー Cool Barista(クールバリスタ)CCP
8,898税込9,788
1台
6日以内出荷
本格水出しコーヒーが約15分で楽しめる。水から抽出するからマイルドでスッキリとした味わい。1回でたっぷり2人分(約500ml)のコーヒーを抽出できます。水出し緑茶やデトックスウオーター、無添加の出汁も抽出できます。すべてのパーツを組み替え、ボトルの中にコンパクトに収納できる。レシピブック付き。
仕様定格カップ容量:液体容量560mL/材料容量MAX線まで付属品USBケーブル、注ぎフタ、レシピブックケーブル長(m)USBケーブル:約0.6本体質量(g)約630充電時間約2.5時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×104×265電池リチウムイオン充電式バッテリー3.7V充電方式USB Type-C連続使用回数基本抽出モード使用時約14回
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら