30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三ツ手ちりとりの大容量タイプ。大量のゴミも溢れにくく、簡単な水取りもできます。ほうき立てホルダー・ゴミバサミホルダー付き。
材質再生PP、先ゴム:PP、熱可塑性エラストマー ブルー 質量(g)550 種類三ツ手ちりとり エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×326×532 エコマーク認定番号22128016
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

水や清掃時の汚水を集めて取るのに便利です。
材質鋼板に電着塗装+粉体塗装 トラスコ品番432-0956 質量(kg)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×354×513
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

水切り作業用ツール。水が逆流しない構造です。ドライワイパーとセットでお使用ください。 塩ビ不使用。
材質亜鉛引鉄板 グレー 寸法(mm)310×300 質量(g)約700
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

鋼板にメッキ+粉体塗装。鉄道型水取り、ゲリラ豪雨の排水対策に。水や清掃時の汚水を集めるのに便利。本体に水があふれ出るのを防止する段差ストッパーが付いています。
寸法(mm)310×355×510 質量(kg)1.3
1個
5,900 税込6,490
翌日出荷

サビないポリプロピレン製。
用途汚水取りなど、水まわりの作業に最適。 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)524 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×315×535
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

長い持ち手により、片手でしっかりと保持ができる使い勝手のいいチリトリです。 ガム等を剥がす為の、ステンレススクレーパー付属。
グレー 材質本体:PP トラスコ品番114-8453 幅(mm)320 高さ(mm)240 質量(g)590
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷

汚水回収の決定版 本体部分に2.3L(ペットボトル4.6本分)の大容量タンクを内臓により汚水を捨てに行く回数を減らします。 二重の逆流防止機構付タンク 一次タンク(700mL)に溜まった汚水は本体を上に引き上げると同時に二次タンクへと流れる仕組みです。 タンクは一次・二次共に逆流防止機構付です。 重量バランス L字型ハンドルが作業時の疲労感を軽減します。
容量(mL)2300 質量(g)1700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×125×893(立姿時)、450×310×732(座姿時)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

船底にたまった水を汲み出す際に使用します。 0.75L(Sサイズ)は底面が平らになっているのでしっかり水を汲み出したい時や狭い場所に。 1.75L(Mサイズ)は底面に凹凸があるので、大雑把に水を汲み出したい場合にぴったりです。
容量(L)0.75
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製で非常に軽いちりとりです。
用途清掃でのゴミ受けに グレー 材質ポリプロピレン 質量(g)約152
1個
179 税込197
当日出荷

ゴミを多く回収できる大型です。 紙くずなどを拾うのに便利なハサミ付です。
種類鉄道ちりとり トラスコ品番003-4029 質量(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×354×545 アズワン品番65-0334-60
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

材質PP 寸法(mm)337×326×532(H) 質量(g)550 アズワン品番65-2248-38
1個
2,330 税込2,563
翌日出荷

掃き入れたゴミを逃さないポケット形状です。
種類ダストパン トラスコ品番435-2050 材質ポリプロピレン(再生樹脂) 質量(g)約150 寸法(幅W×奥行D)(mm)260×248 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号07128016
1個
669 税込736
当日出荷

楽な姿勢で使えるチリ取りです。
材質ポリプロピレン グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.1×32.2×20.3
1個
169 税込186
当日出荷


HACCP対応 HGアーバンチリトリ CONDOR(山崎産業) 動画あり
管理区域ごとに清掃ツールを明確に分類して使用(ゾーニング)できます。高温滅菌・薬品消毒に対応した衛生管理ツールです。
種類三つ手ちりとり 材質(本体)(ハンドル柄)(先ゴム)ポリプロピレン(PP) 幅(mm)337 高さ(mm)532 奥行(mm)326 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×326×532
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

汚水を効率よく除去する水切り用ドライヤーのスタンダードモデルです。
用途水切り ゴム幅(mm)480 全長(mm)1385 材質頭:スチールにクロメートメッキ 先ゴム:ネオプレーン 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜 商品タイプ本体
1セット(3本)
4,598 税込5,058
翌々日出荷

屋外掃除に最適。風が吹いてもゴミが散らばりません。 細かなゴミを取るのに便利なゴミバサミは標準装備です。 ほうき立てホルダー、ゴミバサミホルダー付き。
種類鉄道ちりとり 付属品ゴミバサミ、ほうき立てホルダー、ゴミバサミホルダー トラスコ品番370-1140 幅(mm)約310 ブルー 高さ(mm)約550 質量(g)約1320 奥行(mm)約350 材質(ボディ)スチールメラミン焼付
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

取っ手がついた新型テミです。従来のテミに比べ取って付で使いやすさアップします。片手で使えて塵取り代わりに使用できます。落ち葉拾いの作業負担を軽減します。
用途水抜き穴付で濡れ落ち葉の水、水洗い後の収穫物水切り。 材質R-PP
1個
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集めたゴミの中に混ざった細かい砂や土、水などを、傾けるだけで簡単に分別ができます。砂利と落葉などのゴミを分別できるスリット付きです。軽くて丈夫、大型でいっぱい入ります。ガーデニングや屋外の清掃に最適です。ホーキをカチッとセットでき、保管、持ち運びに便利です。
用途チリトリ。 仕様スリット付 材質本体:PP 質量(g)約500 種類三つ手ちりとり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

便利なてみ 取手付なので片手で塵取り代わりにも使える。 水抜き穴付きで濡れ落ち葉や水洗い後の収穫物の水切りにも便利です。
用途落ち葉、ごみ拾い 材質R-PP 高さ(mm)約170 ダークブラウン
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二重のブレード 二重構造のソフトゴムが床と密着し、一般的なドライヤーに比べて水分を効率よく集めます。 密着することにより髪の毛までも効率よく集めます。 可動式ヘッド ヘッド部分が左右自在に動くので奥まった部分の掃除から横からの掃出しにも対応できるプロ仕様です。 ハンドルが伸縮 ハンドルが伸縮するので作業する姿勢によって調節可能です。
質量(g)375 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×40×760~1200
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ほうき。ちりとり。作業台の上、機械装置のまわりの掃き取りに便利なハンドサイズのほうき。ちりとりセットなので素早く作業でき、収納もコンパクト。チリトリがほうきの毛先をカバーするので箒の寿命がアップします。水を含みにくい材質なので衛生的で、濡れても変わらぬ掃き心地。
材質毛:塩ビ 柄:ポリプロピレン 全長(mm)350 質量(g)480 毛丈(mm)120 サイズ(mm)270(W)×335(L) 穂先(mm)幅:270
1セット
2,110 税込2,321
翌日出荷

作業台の上、機械装置のまわりの掃き取りに便利なハンドサイズのほうきとちりとりセット。素早く作業でき、収納もコンパクト。チリトリがほうきの毛先をカバーするので箒の寿命がアップします。水を含みにくい材質なので衛生的で、濡れても変わらぬ掃き心地。
用途掃き掃除に 材質毛/塩ビ、チリトリ/PP 赤/レッド 幅(cm)約28 全長(cm)約38
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

作業台の上、機械装置のまわりの掃き取りに便利なハンドサイズのほうきとちりとりセット。素早く作業でき、収納もコンパクト。チリトリがほうきの毛先をカバーするので箒の寿命がアップします。水を含みにくい材質なので衛生的で、濡れても変わらぬ掃き心地。
用途掃き掃除に 材質毛/塩ビ、チリトリ/PP 緑/グリーン 幅(cm)約28 全長(cm)約38
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

穂は化学繊維でできているので水に強く、耐久性も抜群です。水まわりのお掃除にジャブジャブとお使いいただけます。ミシンでしっかり穂を結束しているので、形が崩れにくく丈夫な作りになっています。太くてコシの強い穂が、砂利や小石などをしっかりと掃き出します。細くてしなやかな穂が、アスファルトなどの砂ボコリなどをしっかりと掃き出します。
全長(mm)約750 幅(mm)約240(ちりとり) 質量(g)約280
1セット
1,598 税込1,758
7日以内出荷

水場使用も可能なお掃除グッズ。BEECHWOOD(ブナ材)を使用した、ダストパンとデッキブラシのお掃除グッズ。ダストパン、デッキブラシ共に木の表面はラッカー仕上げで耐水性もある為、水場での使用も可能です。ハンギング用の紐はパラコードを使い細部にまで拘りました。さらにダストパンのハンドルにブラシをはめ込むことができるので、お掃除後はきれいに収納。
用途玄関先や水場のお掃除 材質ブルーム/馬毛、PBT、ブナ材(クリアマットラッカー仕上)、ダストパン/スチール、ブナ材(クリアマットラッカー仕上) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)930×290×232 商品タイプほうき+ちりとり
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸収材、粒状吸収材、油分離剤をセットにした、路面・床面用油漏れ対策品です。持ち運びに便利なキャスター付きのBOXです。
用途アスファルトなどにこぼれた油を4ステップで簡単に処理できます。1.シートタイプの吸収材で吸収。2.粒状吸収材で細かい溝の油を吸収。3.希釈した油分離剤で洗浄。4.大量の水または希釈液で洗い流す セット内容油分離剤5L 1本 ・希釈用ボトル 1本・ノズル、じょうご 各1本、粒状吸収材2kg 1袋・吸収材PC50-2T(25枚入り) 1袋 、ハンディブラシ 1個・ほうき、ちりとり 1セット、使い捨て手袋 2双 ・ゴミ袋 1袋
1箱
42,980 税込47,278
3日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】ポータブル液圧式圧力校正器(校正書付)
圧力校正に必要なツールを完備(ポンプ、測定、解析) ・人間工学的デザインと着脱可能なハンド/ショルダーストラップにより、現場や校正ベンチに持ち出しても通常どおりの操作性を維持 ・実績ある機械設計により、長期の使用期間にわたり使いやすく信頼性の高いシステムを提供 ・作動油/水用の内部リザーバ、接続されたシステムから空気を排出するためのプライミング・ポンプ、迅速かつ容易に圧力を発生するための増圧器を装備しています ・クラス最高水準の圧力確度 1年の校正期間における安定性および温度誤差を考慮することにより、DPI612は先行機種の2倍を超える確度を達成しています。 これは総合不確かさとして明示され、次回校正までの1年間にわたり、測定確度に絶対的な自信をお持ちいただくことができます。 ・70MPaまで、素早く確実に圧力を発生 70 MPaの液圧を30秒以内に速やかに発生させることができます。 ・障害診断に有用なマルチ・チャ ンネル・データ・ロギング 3つのチャンネルからのデータを同時にロギングすることができます。 データは、画面上で確認することも、データファイルをPCに転送してさらに解析することもできます。 使いやすいタッチスクリーン ・ アプリケーションダッシュボード、迅速なタスク選択、お気に入り保存機能 ・ 3回のタッチで素早くセットアップが可能なアプリケーション ・ 合否判定用の誤差計算、結果の文書化、校正ソフトウェアとのインターフェース クイックフィット圧力アダプタとホースより手締めで漏れのない接続が可能 ・ あらゆるアダプタ、ホース、アクセサリ(オイル/水分/粉塵取り用トラップを含む)を迅速かつ簡単に取り付け可能。ツールおよびシールが不要で漏れのない接続部。 ・ クイックフィットシステムでは、万一アダプタが損傷しても現場で容易に交換できます。
液圧(MPa)最大発生可能な圧力:70 圧力レンジ0~70sg/abs(sg = シールドゲージ圧、abs = 絶対圧) 仕様圧力媒体:脱ミネラル水またはミネラル油(ISO粘度グレード<22)、内部リザーバ容量100cc、圧力接続部:クイックフィット接続システム※付属の圧力アダプタを使用することで、平行ねじG1/8メスに変換可能、圧力発生システム:プライミング・ポンプ、増圧器/微調節器、逆止弁、圧力開放バルブ 寸法(mm)350×170×170(アクセサリを除く) 質量(kg)4.7(バッテリと圧力モジュールを含む) ディスプレイ寸法:110mm(4.34.34.3インチ)対角、480×272ピクセル、タッチスリーン方式 LCDカラーディスプレイ 内部メモリー自動化手順、校正データ、データログファイル用ユーザーメモリ8GB(公称) 言語表示英語(デフォルト)、日本語、中国語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語 設定圧力単位国内計量法で認められている圧力単位を選択可能 動作温度(℃)-10~50(電源アダプタからの給電時:0~40) 保管温度(℃)-20~70(但し、圧力媒体が水の場合 +4~+50) 湿度(%RH)0~90(但し結露なきこと) 防塵防水性能IP54、塵埃およびあらゆる方向からの水の飛まつに対する保護 衝撃BS EN 61010-1:2010 振動MIL-PRF-28800F CLASS 2、1m落下試験 標高(m)最大:2000 規格[EMS]BS EN 61326-1:2013、[電気安全性]BS EN 61010-1:2010、[圧力安全性]圧力容器指令-クラス:サウンドエンジニアリングプラクティス(SEP) 材質エンクロージャ:ポリカーボネート、ポリアミド、ポリプロピレン、アクリル、コットン 適合CEマーク 電源リチウムイオンバッテリ(容量:3800 mAh・14.1 Wh、定格電圧:3.7 V 、充電温度:0℃~40℃、放電温度:-10℃~60℃、充電/放電サイクル: > 500 > 70%容量、電池エリミネータ/充電器、単3アルカリ乾電池8本使用可能) 電池寿命(時間)リチウムイオンバッテリの場合:12~26、単3アルカリ乾電池の場合:18~26(使用機能に応じて変化) インターフェイスUSBタイプA、USBミニタイプB セット内容本体(充電バッテリ内蔵)、交換式圧力モジュール(±70MPa)、電源アダプタ、圧力開放バルブ、プライミングポンプ、リザーバ補充バルブ、圧力アダプタG1/8メス、液圧ホース1m、テストリード×4(赤・黒・青・緑)、ワニ口クリップ×2(赤・黒)、フック型クリップ×2(赤・黒)、注水用ボトル、携帯用ケース(ショルダーストラップ付属)、取扱説明書 サービス分類レンタル
1台
12,900 税込14,190
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)