カテゴリ

  • 食品・飲料(72)
    • ミネラルウォーター(8)
    • ブレンド茶(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1,197)
  • 照明(550)
  • 測定用品(518)
  • パソコン/周辺機器(306)
  • 科学研究・開発用品(294)
  • 制御機器(272)
  • 油圧機器・油圧ホース(270)
  • 清掃用品(254)
  • オフィス家具(243)
  • FA担当者のオススメ新商品(214)
  • 厨房用品(195)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(172)
  • 空調・電設資材(159)
  • 農業・園芸資材(152)
  • 船舶用品・漁業資材(132)
  • 洗剤・除去剤(128)
  • 作業工具(118)
  • 住設機器(115)
  • 塗装・養生・内装用品(114)
  • 日用品(110)
  • 塗料(105)
  • 防犯用品(99)
  • 防災用品(97)
  • 学童・教育用品(94)
  • 作業服(92)
  • 建築金物(91)
  • 店舗什器・備品(88)
  • 接着剤・補修材(87)
  • 家電(87)
  • 洗車・清掃(86)
  • 保管用品(68)
  • 事務用品(68)
  • 卓上消耗品(67)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(67)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(66)
  • 安全用品(63)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(57)
  • スプレー・オイル・グリス(57)
  • カー用品(57)
  • 介護用品(56)
  • 研磨材(56)
  • 測量用品(土木/建設)(51)
  • 自動車補修部品(51)
  • 建材・エクステリア(49)
  • 物流用品(48)
  • 救急・衛生(48)
  • 溶接用品(46)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(46)
  • 電動工具(44)
  • バイク部品(41)
  • 医療(38)
  • テープ(33)
  • 電気材料(30)
  • メカニカル部品(30)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(30)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(29)
  • 安全標識(28)
  • 機構部品(27)
  • 安全靴・作業靴(26)
  • 梱包用品(23)
  • 安全保護具(20)
  • トラック用品・パーツ(20)
  • 切削工具(19)
  • 自転車部品(19)
  • 理美容(16)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(15)
  • 手袋(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 縫製用品(13)
  • ヘルスケア(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • マスク(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 農具(7)
  • 農業機械(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 完成車(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水 300」の検索結果

関連キーワード
7,858件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エビアン 伊藤園エビアン伊藤園(2件のレビュー)
2,798税込3,022
1箱(330mL×24本)ほか
当日出荷
天然のカルシウムとマグネシウムのバランスに優れ、適度なミネラル含有量で、飲みやすくおいしい硬水です。
シリーズエビアン
いろはす コカ・コーラいろはすコカ・コーラ(9件のレビュー)
1,698税込1,834
1箱(2L×6本)ほか
翌々日出荷
6つの水源で採水されていながらも硬度が近く、変わらないおいしさが特徴です。 どの採水地のい・ろ・は・すも、赤ちゃんのミルクにお使いいただける軟水です。
種類ナチュラルミネラルウォーターシリーズい・ろ・は・す原材料水(鉱水)アレルギーなし
い・ろ・は・す ラベルレス コカ・コーラい・ろ・は・す ラベルレスコカ・コーラ(3件のレビュー)
2,998税込3,238
1箱(560mL×24本)
翌々日出荷
「い・ろ・は・す」は、おいしさも環境も大切にする水を愛する水ブランドです。 日本古来の「いろは歌」の最初の三文字と、健康と環境を志向するキーワード「LOHAS (ロハス)」を 掛け合わせ、やわらかな語感のひらがなの名で、国産の天然水であることを表現しています。 「い・ろ・は・す」の水は、厳選された水源からの恵み、地元育ちの天然水だからいつでもおいしく味わっていただけます。
容量(mL)560種類ナチュラルミネラルウォーターシリーズい・ろ・は・す硬度軟水本数24アズワン品番65-0461-68原材料水(鉱水)アレルギーなし栄養成分(100mL当たり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、ナトリウム:0.69mg(北海道札幌市清田区清田)/1.0mg(岩手県花巻市太田)/0.86mg(富山県砺波市東保)/1.2mg(山梨県北杜市白州町)/1.1mg(鳥取県西伯郡伯耆町)/2.7mg(熊本県熊本市南区南高江)ラベルレス対応
サントリー天然水 奥大山 サントリーサントリー天然水 奥大山サントリー(4件のレビュー)
1,398税込1,510
1箱(2L×6本)ほか
当日出荷
自然本来のおいしさを生かしたナチュラルミネラルウォーター
シリーズサントリー天然水
爽健美茶 PET 300ml コカ・コーラ爽健美茶 PET 300mlコカ・コーラ(1件のレビュー)
2,798税込3,022
1箱(300mL×24本)
翌日出荷
高く評価されているすっきり香ばしいおいしさはそのままに、国産ハトムギを使用し、さらに安心感を醸成。13種の植物素材のやさしい恵み。カフェインゼロ。
原材料ハトムギ(ラオス、国産)、玄米(発芽玄米2%)、大麦、どくだみ、はぶ茶、チコリー、麦芽エキスパウダー、 月見草、ナンバンキビ、オオムギ若葉、明日葉、杜仲葉、ヨモギ/ビタミンCアレルギーなし
伊右衛門 緑茶 サントリー伊右衛門 緑茶サントリー(12件のレビュー)
1,798税込1,942
1ケース(2L×6本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
福寿園の茶匠が厳選した国産茶葉を100%使用し、伊右衛門本体史上最大量の一番茶を贅沢に使用することで、鮮やかな深緑の液色、鼻から抜ける清々しく爽やかな香り、うまみのある上質な味わいを実現しました。 また、発売時からの技術”微粉砕茶葉制御技術”を活用し、従来の抹茶微粒子に加え、新たに煎茶粒子を加える事で、口当たりのよいコクと心地よい余韻を引き出しました。
容器ペットボトル
爽健美茶 コカ・コーラ爽健美茶コカ・コーラ
1,998税込2,158
1箱(2L×6本)
翌日出荷
すっきり香ばしいおいしさはそのままに、 新たに”国産ハトムギ”を使用し、さらに安心感を醸成13種の植物素材のやさしい恵みカフェインゼロ
容量(L)2シリーズ爽健美茶容器ペットボトル本数6本
ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ タカチ電機工業ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズタカチ電機工業(16件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。
ジェットオイラー 300mLタイプ フルプラジェットオイラー 300mLタイプフルプラ(11件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)300材質ポリエチレン高さ(mm)220質量(g)37.5タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
Ba水の激落ちシート窓ガラスクリーナー LEC(レック)Ba水の激落ちシート窓ガラスクリーナーLEC(レック)(5件のレビュー)
129税込142
1パック(20枚)
当日出荷
【激落ち】アルカリ電解水使用 窓ガラス・家具のガラスの掃除に。 水の激落ちくんとの共同開発。 水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用したウェットシート。 窓についた皮脂汚れや手あか、タバコのヤニ汚れをしっかり拭き取ります。 開封後は3ヶ月程度で使い切ってください。
用途窓ガラス用成分水・エタノール・アルカリ電解水・pH安定剤・除菌剤材質レーヨン・ポリエステルシリーズ水の激落ちシートシートサイズ(mm)300×200適合用途窓ガラスクリーナー
蒸留水 共栄製薬蒸留水共栄製薬(12件のレビュー)
6,798税込7,478
1個(18L)
当日出荷
イオン交換法により精製した水をさらに蒸留器を用いて製造した純度の高い蒸留水です。 化学実験や器具の洗浄などで使用することができます。 ポリタンク入りで、必要な時に必要な量だけ簡単に取り出せます。
寸法(mm)300×300×280
塗料はがし液 アサヒペン塗料はがし液アサヒペン(52件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(300mL)
当日出荷
塩素系溶剤を一切含まない『地球と人にやさしい』生分解性塗料はがし剤です。 はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です。 手についてもピリピリせず、人体にも安全です。 塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます。
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜をはがすのに。 油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがすのに。特性はがし剤主な用途木、鉄、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ザ・タップX 一括防水スイッチ付 6コ口 Panasonic(パナソニック)ザ・タップX 一括防水スイッチ付 6コ口Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。 熱に強い二重ボディです。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。
コンセント個数6ホワイト仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付スイッチ一括スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15機能二重被覆、耐トラッキング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×52シャッター防水・ホコリカバー付定格容量(W)1500使用場所屋内専用耐トラッキングあり
トロピカーナ 100% オレンジ330mlPET キリントロピカーナ 100% オレンジ330mlPETキリン
4,598税込4,966
1箱(330mL×24本)
5日以内出荷
果実そのもののおいしさと栄養が摂れる100%ジュース(冷凍可)。栄養機能食品(ビタミンC)
容量(mL)330シリーズトロピカーナ容器ペットボトル本数24カロリー(kcal)155原材料オレンジ(バレンシア)/ビタミンC、香料アレルギーオレンジ、りんご栄養成分たんぱく質:1.7g、脂質:0g、炭水化物:36g、食塩相当量:0.19g、その他の表示成分:糖類 31g、ビタミンC 125~782mg、リン:59mg、カリウム:482mg
クエン酸 地の塩社クエン酸地の塩社(5件のレビュー)
459税込505
1個(300g)
当日出荷
普通の洗剤では落ちにくいアルカリ性の汚れを落とします。電気ポット内容器の湯垢落とし、シンク周りの水ハネ・くもりなどのお掃除に。
使用場所キッチン商品タイプ本体液性酸性
LEDセンサーライト ソーラー式  白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ ELPALEDセンサーライト ソーラー式 白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティELPA(12件のレビュー)
7,503税込8,253
1個
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED種類シリコン多結晶使用温度範囲(℃)‐20~40出力8V、150mA電源ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAhコード長さ(m)5保護等級IP45(防噴流形)センサー感知方式赤外線受動式検知方式赤外線受動式点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)使用場所屋外
防水カブセ蓋プールボックス 伊藤電気製作所防水カブセ蓋プールボックス伊藤電気製作所(10件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋タイプHI材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯 ELPALEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯ELPA(70件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個使用温度範囲(℃)‐20~40電源電圧AC100V50/60Hz電源コード(m)約1.6保護等級IP44(防沫形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式点灯保持時間約30秒(固定)点灯開始照度(Lux)約4使用場所屋外
防塵防水デジタル温度計 モノタロウ防塵防水デジタル温度計モノタロウ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
●防塵防水仕様(IP67適合)、水丸洗い可能、清潔 ●オートパワーオフ機能付き(機能OFF可能) ●プローブ先端は極細温度センサーを使用、中心温度測定に便利
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広く対応 中心温度、冷凍・解凍の温度管理材質本体:ABS、センサー:ステンレス304電源CR2032コイン電池×1個(別売)測定範囲(℃)-50~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×15×31精度(℃)-21~-50(±3.5℃)、-20~150(±1℃)、151~300℃(±3.5℃)最小目盛0.1℃設置方式ハンディタイプ測温プローブΦ3.5mm×131.5mm、プローブ先端Φ1.8mm温度表示方式デジタル防水性IP67取扱説明書(1.1MB)
アルマイト 水杓 前川金属工業所(宝こづち印)アルマイト 水杓前川金属工業所(宝こづち印)(9件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
材質アルマイト・木
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(9件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
マーキングスプレーK ラッカー系塗料(つやあり) カンペハピオマーキングスプレーK ラッカー系塗料(つやあり)カンペハピオ(4件のレビュー)
479税込527
1本(300mL)
当日出荷
[マーキング等に特化したスプレー] プロ向け商品。細吹き丸型ノズルで、マーキング・文字書きに最適。
用途建築・工事現場でのマーキング・文字書きに 工事現場 : 建築 / 土木 / 配管 / 電気 / 通信 / 鉄道 など その他:林業 / 造船 / 鉄工業 など 素材 コンクリート / アスファルト / 鉄部 / 木部 などに ※ コンクリート・アスファルトに塗装後、長時間放置すると変色や剥離する場合があります。ご注意下さい。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [各種素材] アルミ / ステンレス / プラスチック / 発泡スチロール / ガラス / 皮製品 など [高温部] 熱い物を置くテーブル / ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 / 床面 / 食器類 など塗布面積(m2)1~1.6危険等級乾燥時間(時間)20℃/約30、冬/約1危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)20℃/1以上、冬/2以上危険物の性状非水溶性
防水LEDズームライト オーム電機防水LEDズームライトオーム電機(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
保護等級 IP66の防水仕様 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver 特許第6429128号取得) スライドフォーカス機能付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
電球の種類LED光源白色系LED1個(LED交換不可)付属品ストラップ、保証書付取扱説明書シルバー
水回り用ティンクル防臭プラス 弱酸性 シンク 水垢汚れ ヌメリ 金鳥(KINCHO)水回り用ティンクル防臭プラス 弱酸性 シンク 水垢汚れ ヌメリ金鳥(KINCHO)(4件のレビュー)
399税込439
1本(300mL)
当日出荷
流し台・洗面台まわり用洗浄剤。お酢成分のチカラ!(お酢の主成分「酢酸」を配合。)水アカスッキリ!Wの酸が効く!酢酸(水回りに発生する汚れを分解)+フマル酸(水アカ洗浄力アップ成分)→しつこい汚れもスッキリ!99%除菌(すべての菌を除菌するわけではありません。)掃除の仕上げに5回スプレー 排水口のニオイ・ヌメリをおさえる。ゆずの香り。●水アカ汚れに効果的。(蓄積した頑固な汚れは取り除けない場合があります。使用上の注意をご参照ください。)●排水口まわりのヌメリ汚れもスッキリ。●除菌もできる衛生クリーナーです。●排水口のいやなニオイを抑えます。
用途【用途】台所の流し台や蛇口、排水口、排水口のゴミ受け、三角コーナー、洗面台のボールや蛇口【液性】弱酸性液性弱酸性
#3000 ブルーシートロール アイネット#3000 ブルーシートロールアイネット
4,998税込5,498
1本
欠品中
お好みの長さでカットできるロール状シートです。#3000ブルーシートの原反で厚手タイプの為、耐久性に優れます。
用途建築、土木、農水産業他、養生などの多目的シート簡易養生等に使用できるな原反です。形状ロール番手#3000
撥水ワイパーブレード  ガラコ power撥水 SOFT99撥水ワイパーブレード ガラコ power撥水SOFT99(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
ラバーカップ ミニ Φ130 日本クリンテックラバーカップ ミニ Φ130日本クリンテック(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
カップ部は天然ゴムを利用しており冬季でも固くなりにくく使いやすいです。ポンピングしやすいグリップ付。
使用場所トイレ材質(カップ部)天然ゴム、(柄)スチール鋼管、ポリプロピレン寸法(Φ×高さH)(mm)130×300
Ba水の激落ちシート LEC(レック)Ba水の激落ちシートLEC(レック)(1件のレビュー)
129税込142
1パック(20枚)
当日出荷
水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用したウェットシートです。 水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。 洗剤を使いたくない冷蔵庫や電子レンジなどキッチンまわりのお掃除に便利です。
材質レーヨン・ポリエステルシリーズ水の激落ちシートシートサイズ(mm)300×200
防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷から5日以内出荷
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
ブルーシート#3000 ユタカメイクブルーシート#3000ユタカメイク(6件のレビュー)
869税込956
1枚
当日出荷
廃棄時に分別の必要無し。 プラゴミで処理可能。 ハトメのトラブル軽減。強度もUP!! 特殊な装着方法でシートと一体化。ハトメのズレ防止(強度UP)。 薄くて柔軟。割れ・湾曲変形無し。平らで引っ掛り軽減。 ポリエチレン素材のため、物を傷つけず、腐食や色うつりがありません。
用途各種養生や、汚れ防止に。シート厚さ(mm)0.22材質ポリエチレン形状折りたたみタイプブルー厚さ#3000引張強度縦683N/5cm、横600N/5cm引裂強度(N)(縦)150、(横)105ハトメピッチ(cm)90
横型パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)横型パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
横型自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
SA ステンレス製水杓子 TKGSA ステンレス製水杓子TKG(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。
材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(5件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
たこ糸 ユタカメイクたこ糸ユタカメイク(14件のレビュー)
969税込1,066
1巻
当日出荷
強い結束、スルスル取り出せる。
用途大工工事の垂直や直線のアタリ糸に釣竿などのグリップに巻きつけ、滑り止めにRoHS指令(10物質対応)対応
防水形ピン端子 ニチフ防水形ピン端子ニチフ(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)11.2定格電圧(V)300定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2仕様RoHS指令の規制適合品適合専用工具/NH64種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃、防水
防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 OM SYSTEM防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7OM SYSTEM(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
主な特長 防水15m、防塵、耐衝撃、耐荷重約980N、耐低温-10℃、耐結露、いつでもどこでも撮れるタフ性能 ボディー各部へのシーリングや電池蓋など開閉部のダブルロック機構の採用により、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃にも強い防塵性能を実現。-10℃の耐低温性、ダブルガラス構造による耐結露性、高さ2.1mからの落下に耐える耐衝撃性、約980N に耐える耐荷重性能により、過酷な撮影環境においても安心して撮影が行えます。 F2.0の明るいズームレンズ搭載、多彩な表現が可能なRAW記録にも対応 F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や無料の画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像を行うことで、多彩な映像表現を可能にします。 レンズ先端1cmまで近接撮影可能、肉眼を超える驚きのマクロシステム レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類の撮影モードと、マクロ撮影の可能性を広げる2種類のアクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写すことができます。 別売の水中撮影用アクセサリーと、5つの撮影モードで多彩な水中撮影に対応 本機は水深15mまでの高い防水性を備え、雨の中での撮影はもちろん、シュノーケリンなどの水中撮影でも使用できます。さらに、専用防水プロテクター PT-059(別売)の併用で水深45mまでの本格的な水中撮影が可能になります。また、シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載しています。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードの設定に応じて設定されています(変更可能)。 その他の特長 豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性 カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載 縦位置動画に対応、SNS 等ではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に作成可能 レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載 最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成 工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適 国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」
仕様測距点:コントラストAF 25点、顔優先AF:可、MFアシスト:拡大、AF補助光:可セット内容ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B質量(g)約222(本体のみ)タイプ水準器:2軸(水平方向・垂直方向)形式記録画像: JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113.9×65.8×32.7(突起部含まず)レンズ7群9枚有効画素数約1200万画素機能【ピーキング】色: 4色(白、黒、赤、黄)記録媒体SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Onceズーム(光学/デジタル)4倍輝度±7ステップ調整使用電池リチウムイオン充電池 LI-92B撮影範囲W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m)防塵防水性能焦点距離(mm)4.5~18.0(35mmカメラ換算」25~100)耐衝撃性モード測距点:オールターゲット/シングルターゲット(1点)撮像素子1/2.33インチホワイトバランスオート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定)液晶モニター3.0型(3:2)/約104万ドットフォーカスシングルAF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF、スーパーマクロ(AF)、 スーパーマクロ(MF)開放F値W2.0-T4.9対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31AFモードイメージャAF手ブレ補正機能撮像センサーシフト式手ぶれ補正、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時)手ブレ補正モードS-IS ON、S-IS OFFISO感度設定100~12800画像サイズ【記録】RAW: 4000×3000、JPEG: 4000×3000~1280×960耐寒性シャッタースピード1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで)アスペクト比0.16875
ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリー自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
サカズメ  防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10 坂詰製作所サカズメ 防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10坂詰製作所(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
防水・防滴タイプでIP65認定品です。 長さ200mmのリード線付です。 環境制限下対応のLED表示灯です。 動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。
用途通電表示や警告表示などに定格電圧(V)AC/DC5~60レンズ色透明形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDパネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17
USB充電式 LEDペンライト ズーム機能付 300lm IPX4 3段調光 FL1準拠 オーム電機USB充電式 LEDペンライト ズーム機能付 300lm IPX4 3段調光 FL1準拠オーム電機
3,500税込3,850
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き3種類の調光モード(HIGH/MID/LOW)全光束はHIGHモードで300ルーメン連続使用時間はLOWモードで約8.5時間保護等級IPX4の防まつ形USB充電式携帯用クリップ付きFL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品クリップ、USBケーブル質量(g)約54(クリップ含む)外形寸法(mm)(約)直径16×長さ152(クリップ除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約2/HIGH(ハイ)モード、約5/MID(ミドル)モード、約8.5/LOW(ロー)モード光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン(電池交換不可)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)600光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時照射距離(m)約65電球の種類LED
60分防水セメント 家庭化学60分防水セメント家庭化学(20件のレビュー)
619税込681
1袋(2kg)ほか
当日出荷
無収縮で塗り易い。薄塗りしてもひび割れしません。雨の日(小雨程度)にも施工できます。すばらしい防水性を発揮します。
用途緊急工事、防水の必要な箇所にご使用下さい。 (浴室、ベランダ、土間、屋上など)グレー特性防水硬化時間(分)60仕様防水、速乾、無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水材、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×250×30危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚10×縦300×横450mm適応下地モルタル、コンクリート面
関連キーワード
...