2,213件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6つの水源で採水されていながらも硬度が近く、変わらないおいしさが特徴です。 どの採水地のい・ろ・は・すも、赤ちゃんのミルクにお使いいただける軟水です。
シリーズい・ろ・は・す
1箱(2L×6本)ほか
1,698 税込1,834
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(220mL×24本)
2,498 税込2,698
当日出荷

天然のカルシウムとマグネシウムのバランスに優れ、適度なミネラル含有量で、飲みやすくおいしい硬水です。
シリーズエビアン
1箱(330mL×24本)ほか
2,798 税込3,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境に配慮したラベルレスボトルです。富士山の大自然が育てた、すっきりと飲みやすい天然水です。
成分【100mlあたり】エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg 容量(mL)500 シリーズ富士山の天然水 本数24本 原材料水(鉱水) 入数1箱(500ml×24本) 関連資料(6.83MB) ラベルレス対応
1ケース(500mL×24本)
1,498 税込1,618
翌々日出荷

自然本来のおいしさを生かしたナチュラルミネラルウォーター
シリーズサントリー天然水
1箱(2L×6本)ほか
1,398 税込1,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士山の大自然が育てた自然の恵みたっぷりのすっきりと飲みやすい天然水です。
容量(mL)500 質量(g)0.54 硬度軟水 寸法(直径Φ×高さH)(mm)655×210 本数24 原材料水(鉱水) 栄養成分エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg
1箱(500mL×24本)
1,298 税込1,402
欠品中

2軸配向伸ブロー成形により。 1.透明性のアップ。 2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。 3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。
材質(本体)PET 材質(中栓)PE
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「い・ろ・は・す」は、おいしさも環境も大切にする水を愛する水ブランドです。 日本古来の「いろは歌」の最初の三文字と、健康と環境を志向するキーワード「LOHAS (ロハス)」を 掛け合わせ、やわらかな語感のひらがなの名で、国産の天然水であることを表現しています。 「い・ろ・は・す」の水は、厳選された水源からの恵み、地元育ちの天然水だからいつでもおいしく味わっていただけます。
容量(mL)560 種類ナチュラルミネラルウォーター シリーズい・ろ・は・す 硬度軟水 本数24 アズワン品番65-0461-68 原材料水(鉱水) アレルギーなし 栄養成分(100mL当たり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、ナトリウム:0.69mg(北海道札幌市清田区清田)/1.0mg(岩手県花巻市太田)/0.86mg(富山県砺波市東保)/1.2mg(山梨県北杜市白州町)/1.1mg(鳥取県西伯郡伯耆町)/2.7mg(熊本県熊本市南区南高江) ラベルレス対応
1箱(560mL×24本)
2,998 税込3,238
翌々日出荷

日本の大自然でろ過され磨かれた、キリンのおいしい国産天然水。
容量(L)2 本数6
1箱(2L×6本)
1,598 税込1,726
当日出荷

自然な風味を生かした非加熱殺菌。富士山の大自然が育てた自然の恵みたっぷりの天然水です。
成分【100mlあたり】エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg 内容量(mL)2000 原材料水(鉱水) 入数6本 関連資料(7.03MB)
1ケース(2000mL×6本)
1,198 税込1,294
翌々日出荷

尾瀬のおいしい水 ニチネン 動画あり
平成の名水百選に選ばれた「尾瀬の郷片品湧水群」から採取した天然水。
用途お水のまとめ買いに 硬度約22(軟水)(mg/L) pH値約7 栄養成分(100mlあたり)熱量:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.001-0.003g、カルシウム:0.65mg、マグネシウム:0.14mg、カリウム:0.18mg 採水地群馬県利根郡片品村
1セット(2L×6本)ほか
1,498 税込1,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常時に欠かせない、7年保存のお水です。 非加熱のまま、フィルターのろ過のみで殺菌を行っているため、湧き水をそのまま詰めたような、自然の甘みのおいしさと成分の良さを感じて頂けます。
原材料水(鉱泉水) 賞味期限製造より7年 アレルギーなし 栄養成分100ml当たり/エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.01g、カルシウム:2mg、マグネシウム:0mg、カリウム:004mg、【pH:8.2~8.4】【硬度:40~50mg/L】※推定値
1本(500mL)ほか
149 税込161
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

四国山脈をみなもとに湧き出た幽玄なる原流域の清冽な純天然水。ロマンに満ちた自然の恵みをさらに磨き上げたミネラルウォーターです。
用途直接・炊飯用・お酒の割り材として 容量(L)2 本数24
1セット(2L×12本)
2,788 税込3,011
7日以内出荷

富士山系(玄武岩)と愛鷹山系(落葉樹)の伏流水で、ミネラル、バナジウムを豊富に含んだ天然水で、硬度とPHのバランスが良い、体に浸透しやすい天然水です。 やわらかいのどごしで癖がなく、常温で飲んでもとても美味しい天然水です。 非常用保存水として安心安全に使えるナチュラルミネラルウォーターです。
保存期間(年)5 種別保存水 材質ボトル:PET、キャップ:PE、ラベル:PS グリーン購入法適合 栄養成分エネルギー:0kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物0g、ナトリウム0.66mg、カルシウム0.92mg、マグネシウム0.32mg、カリウム0.13mg、PH約8.1、硬度約36.mg/L、バナジウム30μg 採水地静岡県沼津市石川
1セット(2000mL×12本)ほか
3,198 税込3,454
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットボトル注ぎ口:内径Φ30mm用の取手です。 大容量のペットボトルも注ぎ易くなり
材質(本体)- 色(本体)クリア 色(フタ) 材質(フタ)- 材質(中栓)-
1個
69 税込76
当日出荷

ペットボトルです。キャップ別売(口径28Φmm)。フィンロックキャップになっており、TEバンドの内周に多数付けられたヒレ状 の突片(フィン)が、閉栓時びん口の突部にひっかります。開栓時、バンド部がびん 口に残り開栓したことを示すキャップです。
用途食品・飲料・調味料に 材質PET 仕様ミネラル
1パック(10本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

北アルプス立山連峰が水源の軟水で、乳児のミルク用にも使用できます。安否情報やり取りができる、災害用伝言ダイヤルの利用方法をラベルに記載しています。
1箱(2L×6本)ほか
2,970 税込3,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


福寿園の茶匠が厳選した国産茶葉を100%使用し、伊右衛門本体史上最大量の一番茶を贅沢に使用することで、鮮やかな深緑の液色、鼻から抜ける清々しく爽やかな香り、うまみのある上質な味わいを実現しました。 また、発売時からの技術”微粉砕茶葉制御技術”を活用し、従来の抹茶微粒子に加え、新たに煎茶粒子を加える事で、口当たりのよいコクと心地よい余韻を引き出しました。
容器ペットボトル
1ケース(2L×6本)ほか
1,798 税込1,942
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラスチックボトル(ペットボトル) ケニス 動画あり
300mLは一般飲料用丸型、500mLは一般飲料用角型、1000mLは炭酸飲料用のペットボトルです。炭酸飲料用は内部圧力に強い形状です。
材質本体/PET、蓋/PP 口内径(Φmm)28
1組(4本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PVCラミネート+シームテープ処理 はっ水加工 防水加工
用途雨の日に。雪の日に。洗車などの水仕事に。ガーデニングや農作業に。アウトドアやレジャーに。 サイズフリー 特性防水、撥水加工 種別シューズカバー 材質ポリエステル100(PVCラミネート) 全長(cm)約51
1足
898 税込988
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。 湿った箇所にも使える接着・シーリング材。 タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。 水中でもリペアーが可能です。 コンクリート面にも接着可能です。 塗装(上塗り)可能です。
エスコ品番EA935AA-2 使用温度範囲(℃)-40~90 可使時間(分)約25 完全硬化時間24時間(3mm厚のとき) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.31L 危険物の性状水溶性
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。 付属品各メーカー対応アダプター付 トラスコ品番381-3916 材質ポリアセタール(POM) 高さ(mm)33 質量(g)25 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状泡沫蛇口用
1個
789 税込868
当日出荷

ラバーカップ CONDOR(山崎産業) 動画あり
排水口・和式便所の詰まりを取り除きます。
用途詰まり取りに 材質柄/スチールパイプ、フランジャー/合成ゴム 使用場所トイレ
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじG1/2 トラスコ品番381-4157 材質真鍮 高さ(mm)35 質量(g)51 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状ネジ付
1個
859 税込945
当日出荷

仕様ウレタンあり エスコ品番EA657-140 材質ウレタンあり 質量(kg)2 ブラック 外寸(mm)339×295×152 内寸(mm)300×225×132 IP等級67
1個
28,300 税込31,130
翌日出荷

シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。 湿った箇所にも使える接着・シーリング材。 タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。 水中でもリペアーが可能です。 コンクリート面にも接着可能です。 塗装(上塗り)可能です。
エスコ品番EA935AA-1 使用温度範囲(℃)-40~90 可使時間(分)約25 完全硬化時間24時間(3mm厚のとき) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.31L 危険物の性状非水溶性
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

1巻
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじG3/4 トラスコ品番381-4165 材質真鍮 高さ(mm)35 質量(g)57 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状ネジ付
1個
939 税込1,033
当日出荷

水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 特性耐油、折れつぶれに強い 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性 使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
1本
9,598 税込10,558
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 付属品大ナット・ビスセット 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)蛇口直結型浄水器
RoHS
高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
質量(g)約310(満水時:約450) 対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×12.5×11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

急な雨でも、サッと来ておしゃれに快適! 背負ったリュックなどもまるごとカバーできるゆったりサイズ すぐに使いたいモノの収納に便利なファスナー付ポケット 超軽量:約330g 耐水圧:2000mm以上
材質本体・収納ポーチ:ポリエステル100%、透明部分:EVA樹脂 カーキ サイズレギュラーサイズ 質量(g)約310 身長(cm)154~165 着丈(cm)約100 機能撥水(水をはじきやすい) バスト(cm)79~101 裄丈(cm)約78
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

変性エタノールを含浸したプリウェットタイプです。製薬ラインやクリーンルーム内のクリーニングに適しています。完全に自動化されたISOクラス3のクリーンルームで製造しています。
寸法(mm)310×310 材質ポリエステル 仕様【液体物】変性エタノール70%、USP精製水30% アズワン品番3-9022-51
1箱(5袋×25枚)
36,980 税込40,678
当日出荷

特殊樹脂EPX配合の硬い被膜が雨を強力にハジキ、ボディをガッチリガードします。水アカ、汚れもカンタンに落とし、植物性天然カルナバロウが、ムラのない美しい光沢を実現します。(防水力の強いワックスです。)
形状固形 危険物の類別非危険物
1個(310g)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防風・透湿・防水機能を備えた防寒手袋。
用途積雪時の作業やレジャーにも。 材質ポリエステル100% 入数(双)1 機能防水、防寒
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 シンワ測定 動画あり
防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル 気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° 表示精度デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2° デジタル表示【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m 防塵防水性能IP65相当 オートパワーオフ約10分 電源単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります) 使用温度範囲(℃)-10~50 材質本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

佛事用としてご使用ください。水引が黄色で、「黄白の水引」とも言われ、近畿地区では多く使われています。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。
材質上質紙(65g/m2) 主な用途弔事用 紙厚(mm)0.08
1冊(100枚)
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

水切り作業用ツール。水が逆流しない構造です。ドライワイパーとセットでお使用ください。 塩ビ不使用。
材質亜鉛引鉄板 グレー 寸法(mm)310×300 質量(g)約700 繰り返し・詰め替え対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷