濡れた面にもそのまま書ける 全天候型マーカー
用途建築用すみつけマーカー
先芯丸芯
線幅(mm)2
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字
濡れた面にもそのまま書ける全天候型マーカー。文字を太く大きく書ける。筆記線が長持ちする高耐久インク。筆記面を選ばない耐久芯。
用途建築用すみつけマーカー
先芯角芯
線幅(mm)角芯8×4
「特殊インキ」で水をはじいて濡れた面にも書ける!
水に負けない油性インキを使用しています。
屋内外の現場で水に濡れた金属やプラスチック、発泡スチロールなどにもしっかり快適に書くことが出来ます。
質量(g)約16
タイプシングル
シリーズアートライン
線幅(mm)1.5
インク油性
入数1本
対応オプション補充インキ:KRW-20
寸法(軸径Φ×全長)(mm)17×114
商品タイプインク補充式本体
繰り返し・詰め替え対応
金属、プラスチック、発泡スチロール等、水に濡れている面にも書けるけ書き用マーカーです。
芯が引き出して削れる長芯(5回分削れます。)
トルエン・キシレンは使用していません。
線の太さ中字
線幅(mm)3
適合コンクリート・木 、金属、プラスチック 、発泡スチロール
商品タイプ使い切り本体
水の中でも書ける、特殊撥水性インクを使用しています。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに最適です。摩耗しにくく、強い耐芯ペン先を使用しています。
用途工業用素材・部品へのマーキング用に。
材質/仕上インク:特殊撥水性インク
質量(g)22
文字サイズ丸芯 2mm
適合温度(℃)-20~200
水に強さを発揮!水に濡れた面にも書ける!
水に負けない油性インキを使用しています。
屋内外の現場で水に濡れた金属やプラスチック、発泡スチロールなどにもしっかり快適に書くことができます。
商品タイプインク補充式本体
インク油性
タイプシングル
線幅(mm)5
線の太さ太字
質量(g)28
シリーズアートライン
寸法(Φ×Lmm)27×109.2
入数1本
繰り返し・詰め替え対応
濡れている素材にも筆記可能。
滑面に書いた筆記線は、水を含んだ布などできれいに拭き取れます。
用途水や油のついている木材・金属・プラスチック・コンクリート・タイルなどのマーキングに。
長さ(mm)125
質量(g)22
径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
水に濡れた面にも書けます。水に負けない油性インキを使用しています。屋内外の現場で水に濡れた金属やプラスチック、発泡スチロールなどにもしっかり快適に書くことができます。
用途マーキングペン。
タイプシングル
種類【芯】丸
線幅(mm)【筆記】1.5
入数1
線の太さ中字
濡れ面でもツルツル面でも、どこにでも良く書ける。濡れても消えない油性タイプ。乾いた布やティッシュで拭けば消せる。(ガラスなどの滑面の場合)
用途濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプ・プラスチック・雨天道路など
形状丸型
インク油性
商品タイプ使い切り本体
濡れ面でもツルツル面でも、どこにでも良く書ける。濡れても消えない油性タイプ。乾いた布やティッシュで拭けば消せる。(ガラスなどの滑面の場合)
用途濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプ・プラスチック・雨天道路など
使用温度範囲(℃)-15~70
直径×長さL(Φmm×mm)17×117
インク油性
商品タイプ使い切り本体
下地の色が見えにくい高隠ぺい性
用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに
線幅(mm)2
質量(g)20
先芯丸芯
インク不透明油性
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字
こんなお得な商品も!
ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
¥129
税込¥142
建築用すみつけマーカー。インクが濃く、下地を隠ぺいするので筆記線がペンキのように鮮やか。高密度で硬質芯だから摩耗が少なく長距離筆記ができ経済的
線幅(mm)3
仕様硬質・長芯
質量(g)20
インク油性不透明
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字・丸芯
いろいろなものに書き込むことができます。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するクレヨン
材質握り:木
寸法(mm)175×8×8
質量(g)6
インククレヨン
入数3本
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
リップ式/耐熱温度65℃で溶けにくい/落下防止ワイヤー穴付/日本製
用途木材・鋼材・ガラス、コンクリート等様々な素材や、濡れた面への筆記に
インク油性
質量(g)9
寸法(Φmm)5
商品タイプ詰替式本体
コンクリートのザラザラ面でも減りが少ない耐久芯を採用しています。絶妙なカットで細線・太線・文字も書きやすく、筆記線が確かな平芯です。プラスチックやガラス面で色が鮮明な油性ペンです。キャップを外して芯が乾いて書けなくなっても、キャップをすれば2 ~3日間で復活します(メーカーテストデータに基づく)。
用途建築用すみつけマーカー
質量(g)15
本体質量(g)15
線幅(mm)6
インク油性不透明
商品タイプ使い切り本体
インクが切れたら詰め替えが出来る油性マーカー。
アルコール系インクを使用しています。速乾性・耐水性。
1本で細・極細書き両用。
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
軸径(Φmm)13.0(最大径)
全長(mm)140
質量(g)9
タイプツイン
エコマーク認定認定
材質(軸)再生樹脂
線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5
材質(キャップ)再生樹脂
インク油性インク
グリーン購入法適合
商品タイプ詰替式本体
エスコ品番EA982BB-10A
質量(g)約260
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
雨や水では消えません!
濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプなど、どこでもよく書けます。
ガラス・ホワイトボードに書いた文字は水では流れませんがティッシュ・布などで消すことが可能です。
用途建築用・木材用
付属品ホルダー
外径×長さL(Φ×mm)約17×117
商品タイプ使い切り本体
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
破断強度(kg)500
材質(レバー部)スチール
破断荷重(kg)500
こんなお得な商品も!
ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
¥129
税込¥142
黒の上でも鮮やか発色。
金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)21.8
タイプシングル
材質(軸)アルミ
線幅(mm)2.2~2.8
インク不透明油性
材質(ペン芯)スライパー(アクリル)
寸法(軸径Φ×全長)(mm)15.1×141.8
商品タイプ使い切り本体
関連キーワード