カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(189)
  • 農業・園芸資材(102)
  • 建築金物(95)
  • 介護用品(90)
  • 作業服(85)
  • 制御機器(72)
  • 手袋(72)
  • 防災用品(69)
  • テープ(65)
  • 日用品(54)
  • 自動車補修部品(53)
  • 厨房用品(51)
  • 清掃用品(44)
  • 作業工具(44)
  • 住設機器(43)
  • 医療(40)
  • 建材・エクステリア(37)
  • 塗料(36)
  • 塗装・養生・内装用品(33)
  • 空調・電設資材(32)
  • 安全保護具(28)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(25)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 安全靴・作業靴(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 接着剤・補修材(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 事務用品(17)
  • 店舗什器・備品(16)
  • オフィス家具(16)
  • 電気材料(15)
  • 洗剤・除去剤(15)
  • 防犯用品(15)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 物流用品(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 機構部品(13)
  • 安全用品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 救急・衛生(12)
  • 保管用品(11)
  • カー用品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 照明(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 安全標識(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 理美容(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 家電(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 測定用品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 切削工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農具(3)
  • 縫製用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
絞り込み

「水とめ」の検索結果

1,774件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水中セメント サンホーム水中セメントサンホーム(29件のレビュー)
699税込769
1袋(1.3kg)ほか
当日出荷
水で混練り後、水の中に入れても、分散することなく、水中でも気中と同じように作業できる大変便利なセメントです。気中で約20分(水温20度)、水中で約3時間(水温15度)で固まる超速硬性です。水抜きの出来ない貯水槽の補修、池の置石の固定、水をとめられない用水路や排水溝などの補修にお使いください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
硬化時間気中/約20分(気温20℃)・水中/約3時間(水温15℃)危険物の類別非危険物塗布面積(cm/袋)約1×28×28
水止めテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水止めテープSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。
ブラックテープ厚さ(mm)0.5
波止め(波板止水板) アラオ波止め(波板止水板)アラオ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻(20m)
当日出荷
形状を波型にすることで、コンクリート打設時のたおれ・ねじれが生じません。 表面のシボ加工とリブにより、コンクリートとの密着性も良好です。 特殊樹脂使用で柔軟性があるため、曲げた状態でも割れることがありません。
材質ポリエチレン幅(mm)100厚さ(mm)3規格100w×20m
止水セメント サンホーム止水セメントサンホーム(14件のレビュー)
779税込857
1袋(1.3kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
1分(夏季)~2分で固まる。瞬結性セメントで、地下室などのキレツ部や排水溝、ヒューム管などコンクリート製品の接続部、それにコンクリートの打継ぎ部などからの漏水を止めるのに最適です。そのまま水で練ってお使いください。普通セメントの5~6倍の付着時間があり、強力に接着します。収縮キレが少なく、防水性、耐水性に優れ、鉄筋など金属が腐食しません。使用可能時間は30秒くらいです。手早く作業してください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
用途瞬結・超早強性接着材特性防水性、耐水性硬化時間1~2分標準塗布量(1袋あたり)約750mL危険物の類別非危険物
水中ボンドE380 コニシ水中ボンドE380コニシ(25件のレビュー)
3,098税込3,408
1セット(900g)ほか
当日出荷
水中でも硬化 2液混合型 完全乾燥のできない所に最適
用途水中・湿潤面充てん接着用 水回りタイルのはがれ 排水管の水漏れ適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
アゼ楽ガード サンポリアゼ楽ガードサンポリ(8件のレビュー)
7,598税込8,358
1パック(20枚)
当日出荷から3日以内出荷
農閑期に設置すれば、労力の合理化になります。 草刈り機の刃があたっても傷みません。 田の一マスを区切って稲作と野菜の間仕切りにも便利。 耐候性抜群、冬期取外し不要。10~15年間大丈夫。 オスメス構造になっており、上から差し込むだけで結合!ワンタッチの簡単設置。
用途ハス田・中山間地区に。その他、ハウス周り、水路周り等。厚さ(mm)4長さ(m)1.2材質ポリエチレン
強力充てん接着剤 水中エポキシ セメダイン強力充てん接着剤 水中エポキシセメダイン(15件のレビュー)
859税込945
1セット(100g)ほか
当日出荷
凹凸のある接着面や、湿潤面(乾燥できないところ)にも使える2液混合型エポキシ充てん接着剤です。 水中やぬれた所でも固まり、充てん接着効果があります。 パテ状なので、垂直面に使っても垂れることがありません。 固まっても収縮しないので、凹凸面の接着、充てんができます。 熱(80℃)・水・薬品に強く耐久性に優れます。 約24時間(23℃)で硬化します。
用途下水管・水路目地。 完全に乾燥できない箇所への各種タイル接着。 濡れた場所および水中での金属・コンクリート・レンガ・木材の充てん接着。耐熱温度(℃)約80可使時間(分)約60付属品保護手袋灰色主成分エポキシ樹脂完全硬化時間24(23℃)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐熱、耐水、耐薬品、耐久性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ワンタッチストッパー 住化農業資材ワンタッチストッパー住化農業資材(15件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
灌水チューブの水抜きが簡単灌水チューブの展張が簡単
用途灌水チューブの末端(中間)止め用用途例スミサンスイ-M、マルチ・マークⅡ、スミチューブ、一般灌水チューブ
樹脂製平板 大研化成工業樹脂製平板大研化成工業(23件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
元口付流し切替シャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)元口付流し切替シャワーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
食器洗い機の予備洗いに。 勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
あぜ太郎 サンポリあぜ太郎サンポリ
9,998税込10,998
1セット(2本)
3日以内出荷
軽量でジョイント連結式。 農業機械と少しぐらい接触しても機械をいためません。 水漏れの心配がなく、ネズミやモグラも降参。 移設も簡単。区画変更にも柔軟に対応できます。 耐久性にもすぐれ、一度施工すれば半永久的に使えます。
幅(mm)150長さ(m)1.5高さ(mm)400材質ポリエチレン質量(kg)12
水番 サンポリ水番サンポリ(19件のレビュー)
9,698税込10,668
1パック(4個)
当日出荷
土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。 水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。
用途水田用給排水口。材質ポリエチレン
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B3M(スリーエム)(16件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻ほか
当日出荷から37日以内出荷
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
オイルスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)オイルスプレーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7件のレビュー)
299税込329
1本(378mL)
当日出荷
金属表面に塗布することで、潤滑・防錆効果を得ることができます。 金属の錆止め、防水対策に使用することができます。 水置換性を持ちますので少量の水が付着している箇所に塗布した場合でも防錆効果が得られます。
用途金属同士の摺動部の潤滑、各種金属部品の防錆タイプ防錆、潤滑使用温度範囲(℃)‐20~130寸法(Φ×高さH)(mm)65×204臭気危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量151mL危険物の性状非水溶性
トラックシート エステル帆布 2WAY 周囲折り返し縫製 モノタロウトラックシート エステル帆布 2WAY 周囲折り返し縫製モノタロウ(42件のレビュー)
7,498税込8,248
1枚
当日出荷
高積み・平積み両方に対応した2WAYタイプ。 折り返しの留め方が縫製になっているため、長期の使用が可能です。 高積み時に風のバタつきを軽減する三角生地にハトメを付けたペケットが両サイド計12ヶ所(片側6ヶ所)、後側3ヶ所についています。 ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修、周囲折り返し縫製も日本で行っている高品質トラックシートです。
用途トラックの荷台カバー仕様継ぎ目あり(1本)種別2ウェイ材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
メニューボード 両面ブラックボード モノタロウメニューボード 両面ブラックボードモノタロウ(41件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
折りたたみ式の両面A型メニューボードです!マグネットが使えるので掲示物もとめられます!両端にある金具でロックして転倒防止!文字は水拭きで消せます!
用途飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。板面(縦×横)(mm)835×380材質(フレーム)木、(盤面)スチール、(フック)スチール質量(kg)約4.41ブラック種類ブラックボードマーカー用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折りたたみ時)450×40×1030使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×385×1015関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
メクール PLUS(プラス)[文具]メクールPLUS(プラス)[文具](15件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
めくる時にもうイライラしない、水のいらない指先のスベリ止めクリーム。植物性セラミドにアロエエキス・コラーゲン・ヒアルロン酸を配合。水を使わない固形クリームなのでベトベトせず、本や雑誌も濡らすことはありません。ケースに抗菌剤入りスチロールを使用しているので衛生的です。※ご使用時はクリームを指につけて、指をよくすり合わせてからめくってください。
仕様抗菌材質ケース:40%再生ABS内径(Φmm)Φ40容量(g)11グリーン購入法適合
角型タライジャンボ 栓付 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]角型タライジャンボ 栓付TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](33件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-10~120
KOまいど亀ボール 尾崎亀商店KOまいど亀ボール尾崎亀商店(5件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!! サイズは70Φ~90Φに対応したSサイズ、90Φ~150Φに対応したMサイズ、150Φ~200Φに対応したLサイズの3種類をご用意!!
鉄腕ハサミGT エンジニア鉄腕ハサミGTエンジニア(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。全長(mm)160刃長(mm)56±3仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード質量(g)120全幅(mm)83切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値)材質(グリップ)PBT刃厚(mm)3材質(キャップ)PBT材質(センターピン)SUS303材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ宇佐美工業(27件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
#4000シルバーシート ユタカメイク#4000シルバーシートユタカメイク(38件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から4日以内出荷
呼び寸法と仕上がり寸法が同じサイズなので、使い勝手が良い。 紫外線に強いUVシート。 防水性があり、強くて長持ち。 環境にやさしい強力ハトメ装着。アルミハトメの約1.6倍の強度(メーカー社内比)。プラゴミ廃棄OK!
用途仮設倉庫やトラックシートとして利用。また野積用シート等さまざまな分野で。シート厚さ(mm)約0.35仕様ハトメ付種別スルーザー編み形状折りたたみタイプシルバー厚さ#4000材質(シート)ポリエチレン(PE)ハトメピッチ(mm)約900伸度(%)縦18.8、横17.1基準質量(g)約4100/(3.6×5.4m)引裂強度(N)縦131、横109織り方スルーザー編み引張強度(N/50mm)縦806、横663材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性耐UV、耐候、防水
蛇口ニップルL(裸) タカギ蛇口ニップルL(裸)タカギ(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
蛇口にホースを接続します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7486質量(g)45適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)21~25の大口径丸蛇口に適合
土留め板 樹脂製 モノタロウ土留め板 樹脂製モノタロウ(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚ほか
当日出荷
耐久性と強度に優れ簡単に施工できます。 中身が詰まっているソリッド(中実)タイプですので、切削、穴あけ、ネジ打ちなど木材と同じように活用でき、幅広い用途にお使いいただけます。
用途土留めや、家庭菜園・花壇の縁材として最適。長さ(mm)1000奥行(mm)300厚さ(mm)15材質再生ポリエチレン
コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HI セメダインコンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HIセメダイン(19件のレビュー)
649税込714
1本(50mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。 タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。 弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。 においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。 使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。危険物の類別指定可燃物
ミエール水糸 たくみミエール水糸たくみ(9件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
クルクル回る軸付でスムーズ糸張り蛍光染色濃度をアップ、より見やすく使い分けできるカラフルな蛍光色が5色水につよいプラスチックリール糸がほどけない糸止め付き最高級ナイロン糸使用
材質ナイロン糸
ステンレスU型フード付換気口 モノタロウステンレスU型フード付換気口モノタロウ(13件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
防水プラグ接地3P 明工社防水プラグ接地3P明工社(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V質量(g)90適合電線(mm2)2CT1.25・2 VCT2トラスコ品番409-6061端子ねじM3.5RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ用曇り止めスプレー SOFT99メガネ用曇り止めスプレーSOFT99(18件のレビュー)
979税込1,077
1本(18mL)
当日出荷
ガラスやプラスチックレンズのくもり止めとして抜群の効果を発揮します。 フッ素のはたらきで、くもり止め効果が長時間継続します。 マルチコートや水やけ防止コートなどのコーティングレンズにも使用できます。
用途ガラス・プラスチック製メガネレンズ、ヘルメットシールドのくもり止め用アズワン品番1-4520-01成分界面活性剤、アルコール剤タイプスプレー内容量(mL)18
シールテープ SK11シールテープSK11(4件のレビュー)
149税込164
1巻(5m)ほか
当日出荷
水栓の取り付けに必要なテープです。配管ねじの漏れ止めに最適です。ネジ部に巻き付けるだけで、完全にシール出来ます。
用途補修パーツ。材質PTFE厚さ(mm)0.1適合流体水、空気
ノンスリップテープ屋外用 TRUSCOノンスリップテープ屋外用TRUSCO(62件のレビュー)
999税込1,099特価
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
ニュービニローブ SHOWA(ショーワグローブ)ニュービニローブSHOWA(ショーワグローブ)(36件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
縫い目のない綿ニットを裏布に使用しているため、手に良く馴染み、長時間の作業にも手の疲れは少なく、強力なスベリ止め加工で作業性抜群。また、裏布に抗菌防臭加工を施している為、使用後の汗臭さが減少し衛生的で使い心地が良い。
用途油・薬を使用する作業に最適。特に組立機械工業、建築土木作業等に。 水産、漁業作業にも最適。材質(裏)綿95%以上、ウレタンゴム5%未満材質(表)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
鉄セメント サンホーム鉄セメントサンホーム(13件のレビュー)
959税込1,055
1缶(400g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
鋳鉄の穴、水もれ、油もれや鋲・ネジのユルミ止め等にお使いください。
用途鋳鉄充填補修材耐熱温度(℃)約70危険物の類別非危険物
コック付ホースジョイントニップル(裸) タカギコック付ホースジョイントニップル(裸)タカギ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ホースとホースをワンタッチ接続、コック付なので通水・止水もできます。 ホースのねじれも解消できます。
用途ホースとホースの接続用材質主要部:ABS樹脂トラスコ品番818-7481高さ(mm)105質量(g)48内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクター全種類
曇らないプロテクトゴーグル TMC曇らないプロテクトゴーグルTMC(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
粉塵、切削屑、飛沫から眼を守るゴーグルタイプの保護メガネ レンズには曇り止め加工を施し、フレーム部分には粉塵や水が浸入しにくい特殊空気孔を採用 肌に触れる部分は柔らかい素材を使用し装着時の負担を減らします
用途切削や研磨作業等に形状ゴーグル型レンズ曇り止め加工、UVカット材質(レンズ)ポリカーボネートクリア質量(g)87材質(フレーム)PVC
強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14 ニトムズ強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14ニトムズ(16件のレビュー)
28,980税込31,878
1箱(50巻)
当日出荷
テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。剥離紙あり粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外、粗面主なワーク大面材、パーツ
ノンスリップテープ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ノンスリップテープNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(10件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)
用途ビル、工場の出入口。 階段、 傾斜通路に。 機械廻り、作業台 に。 フォーク リフト、建設機 械等のステップに。 脚立に。砥粒種類炭化ケイ素、酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147
抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」 岡安ゴム抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」岡安ゴム(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。 表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。 敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。 水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合のため、水回りや衛生面が気になる箇所に◎。 また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。 お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。 ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設などご使用用途に応じてサイズお選びいただけます。 カラーバリエーション:6色
用途厨房キッチン、洗面所等の水回りマット・ペット用トイレアンダーマット・廊下、通路などのすべり止めマット・屋外プールや床の底冷えなど寒暖用断熱マット・託児施設、子供部屋のプレイマット、保護マット・工場や立ち仕事の疲労軽減マットなど幅(cm)50厚さ(mm)5
ワイヤレスキーボード 無線 メンブレン フルサイズ マウス付 3ボタン ブラック エレコムワイヤレスキーボード 無線 メンブレン フルサイズ マウス付 3ボタン ブラックエレコム
3,198税込3,518
1個
当日出荷
タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 電池長持ちの無線マウス付きで、デスク周りをすっきり使える無線フルキーボード。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用した無線マウスが付いています。 1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。 ひとつのレシーバーユニットでキーボードとマウスを接続可能です。 レシーバーはキーボードの裏面でも、マウスの裏面でも収納可能です。 単3電池1本で使用でき、キーボードは約4年間、マウスは約2年間電池の交換をせずに使える電池長持ち設計です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安。※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。) キーボード、マウスとも不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 また、電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。 数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキー設計で、長期間に渡って使用可能です。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 キーの印字には長期間の使用でも消えにくいレーザー刻印を施しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。 誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。 マウスはゴミやホコリが付きにくい光学式モデルなので、メンテナンスフリーで快適に使用可能です。 マウスはさまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです。
セット内容無線フルキーボード×1、無線光学式マウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1ブラック質量(g)【キーボード】約568※電池含まず、【マウス】約57※電池含まず、【レシーバー】約2電源【キーボード】単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機分解能【マウス】1600カウント対応【マウス・レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時)、【マウス】59.3×100×37.8、【レシーバー】19.5×15.8×6.5通信方式GFSK方式インターフェースUSBキー配列109キー(日本語配列)LED色【マウス】赤保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.5ボタン数【マウス】3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。連続動作時間【マウス】約384時間キーピッチ(mm)19連続待機時間【マウス】約1041日ホイール数【マウス】1個電池使用可能期間【キーボード】アルカリ乾電池使用時の目安 約4年 ※メーカーテスト値、【マウス】約2年 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合読取方式【マウス】光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13 ニトムズ強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13ニトムズ(10件のレビュー)
759税込835
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。質量(g)170主な用途補修用粘着力(N/10mm)11.39粘着力(N/25mm)28.48剥離紙ありRoHS指令(10物質対応)対応特性防水
...