20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家中の気になる湿気を強力除湿。 シールをはがすだけの簡単水捨て。 シール付き。
成分塩化カルシウム タイプレギュラータイプ 商品タイプタンクタイプ
1パック(3個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気になる湿気を強力除湿 炭パワーで強力脱臭 簡単水捨てシール付き
吸湿量550mL/1個 成分塩化カルシウム タイプ炭タイプ アズワン品番65-0448-42 商品タイプタンクタイプ
1パック(3個)
299 税込329
当日出荷

部屋の中に置くだけで湿気を除湿します。
用途押入れの湿気とりに 商品タイプタンクタイプ 成分塩化カルシウム 寸法(mm)152×87.5×106 吸湿量(mL)550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(3個)
209 税込230
当日出荷

気になる湿気を強力除湿。大きなプラスチック容器に入った薬剤がたっぷり湿気を吸湿します。使用後は、「水捨てシール」を剥がすだけで簡単に溜まった水溶液を捨てることができます。
1セット(6個)
549 税込604
当日出荷

置くだけで、湿気対策。 場所を選ばず、どこにでも気軽に置ける汎用タイプです。
商品タイプタンクタイプ
1セット(420mL×3個)
249 税込274
当日出荷

気になる湿気を強力除湿収納空間にほんのり香る香り付き除湿剤シールをはがすだけの簡単水捨てシール付吸湿量/550ml(1個あたり)
商品タイプタンクタイプ 成分塩化カルシウム
1個(550mL×3個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
1袋(140g×10個)ほか
3,180 税込3,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パックに水がたまる、つめかえ式除湿剤。コンパクトな容器形状なので、買う時も置く時も捨てる時もかさばりません。たまった水がよく見え、つめかえ時期がひとめでわかります。パウチパックに水がたまるので、容器の中が汚れず、つめかえが簡単です。
用途押入れ、収納庫、流しの下などの湿気とりに
1個ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シートタイプは、タンスや押し入れ、クローゼットから下駄箱やくつ・ブーツの除湿まで、ご家庭の様々な場所で活躍します。
成分塩化カルシウム 商品タイプシートタイプ
1個(2枚)ほか
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。 主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上 種別A型シリカゲル 吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上) pH値5.5
1袋(100個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。 消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。 シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。 吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。 防虫剤との併用もできます。 再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。 シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。 使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。 商品タイプシートタイプ 成分シリカゲル 寸法(cm)約50×72 使用の目安押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程 吸湿量(mL)1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

押入れ、洋服ダンス、クローゼット、下駄箱、流しの下などの湿気とりに。 大容量でたっぷり吸湿できる使い捨て貯水タイプ。
1セット(3個)
349 税込384
当日出荷

除湿剤に備長炭と活性炭を特殊配合しているので、湿気を取りながら、気になるニオイを脱臭します。 場所を選ばず、どこにでも気軽に置ける汎用タイプです。
商品タイプタンクタイプ
1セット(420mL×3個)
329 税込362
当日出荷

薬剤がゼリー状になるので、除湿効果がひとめでわかります。
成分塩化カルシウム、保水剤、活性炭、備長炭
1セット(21g×4枚)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湿気をとってしっかり脱臭。湿気を吸うと薬剤がゼリー状になるので、除湿効果がひとめでわかります。除湿剤に備長炭と活性炭を配合しているので、衣類の収納時に湿気とニオイを吸い取ります。
用途洋服ダンス用 商品タイプシートタイプ 成分塩化カルシウム、保水剤、活性炭、備長炭 セット内容51g×2 質量(g)150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×210×28 使用期間(ヶ月/常温)1~2(季節や湿気の状態によって異なります。)
1セット
489 税込538
当日出荷

湿気をとってしっかり脱臭。湿気を吸うと薬剤がゼリー状になるので、除湿効果がひとめでわかります。ふとんの間にはさむだけで収納時の気になるじめじめを除去します。備長炭と活性炭の配合により、ふとんの収納時に湿気と一緒にニオイも吸い取ります。
用途ふとん用 商品タイプシートタイプ 成分塩化カルシウム、保水剤、活性炭、備長炭 セット内容51g×4 質量(g)238 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×210×50 使用期間(ヶ月/常温)3~4(季節や湿気の状態によって異なります。)
1セット(51g×4個)
589 税込648
当日出荷

除湿剤に備長炭と活性炭を特殊配合しているので、湿気をとりながら、気になるニオイを脱臭します。湿気を吸うと薬剤がゼリー状になり、除湿効果がひとめでわかります。革靴・スニーカーなどの内側の湿気をとり、足ムレ臭などのイヤなニオイを脱臭します。
用途●白い吸湿面を必ず下にして、ぬいだ靴の中に入れて使用する。※ぬれた靴に使用しない。靴をはくときには必ず取り出す。●白い粒がなくなり、全体がゼリー状になったら取り替える。【使用環境】できるだけ密閉性を高くした環境で使用する。【標準使用量】片足に1枚【除湿有効期間】1~2ヵ月(同じ使用場所でも季節や湿気の状態によって異なります。夏場など特に高温多湿になる季節は、使用期間が極端に短くなる場合があります。)※6ヵ月以内に必ずお取り替えください。【標準除湿量(水換算)】35g×4枚(25℃、湿度80%の場合)【保存方法】直射日光及び高温多湿のところを避け、密封したまま保存する。本品は開封すると吸湿するので、一度に全部(4枚)使用する。【使用後の処理】使い終わったあとは、地域のゴミ捨て規則に従って捨てる。
1パック(4枚)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適 pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8) 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時) 区分A型シリカゲル
1缶(500g×20個)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸った湿気をゼリー状に固めるシートタイプの除湿剤。除湿効果、お取替え時期がひとめでわかる親切設計です。
成分塩化カルシウム、保水剤 商品タイプシートタイプ
1個(2枚)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

除湿量400MLでパワフルに湿気を退治。除湿、防カビ、消臭のトリプル効果。
1パック(400mL×3個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)