224件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユタカメイクロープ PE ナチュラル ホワイト
エコ商品
軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農園芸、インテリアなど。 トラスコ品番367-4592 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

軽量で水に強く、強力でショックにも強い。
用途農園芸、ネット等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農園芸、インテリア等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱、摩擦にも強いです。手触りが良く柔軟で扱いやすい環境に優しいひもです。
用途日常的な結束、袋などの口ひもに。造園、農耕、園芸など。工作、手芸など。
1巻
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

撥水処理を行った本革を使用した、幅広で本革らしい適度なハリのあるストラップです。 革本体を横幅30mmと、広めにデザインして肩への負担をやわらげるなど、男女問わずどなたでもご愛用頂ける仕上がりとなっております。 革のなめし加工後の段階で保護材を浸透させており、この方法で撥水加工を行うことにより、より強い保護効果を得ます。 またストラップの根革部には、便利なアタッチメントループが付いており、レンズキャップケースなどの小物を取り付けてループ部を使用したデコレーションを行うことができます。
材質牛革 長さ(mm)約740 幅(mm)約30 質量(g)約60
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。
用途布袋等の口封じや、手芸等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

水に浮きます(比重0.95)・水中での摩擦に強い・濡れても力が低下しません・耐候性に優れ柔軟性が変わらない
用途漁業・水産・船舶=養殖生簀や筏・定置網など 陸上=ゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど 材質ポリエチレン カッチ色 太さ(mm)8 ひも・糸種類ロープ
1本
159 税込175
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シート・ネットをスピーディーに、確実に結束します。
長さ(mm)800 材質ポリエチレン 太さ(Φmm)約6
1束(100本)
1,298 税込1,428
当日出荷

強い結束、スルスル取り出せる。
用途大工工事の垂直や直線のアタリ糸に釣竿などのグリップに巻きつけ、滑り止めに RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

雨や衝撃に強い防犯アラーム! 防水・防塵形だから、雨の日や水たまりに落下させても大丈夫! 本体側面がゴムだから、落下させても壊れにくい! ボタンを押しても、ストラップを引いても鳴るから、いざという時も安心!
音量90dB/1m(公的機関試験結果) 材質ABS樹脂 質量(g)約40(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×76×21 保護等級IP67 使用電池CR2032×2個(テスト用内蔵) LED色ブルー
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体とヒモが水に強い樹脂製・ワンタッチタイプで取付ラクラク
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに 材質(本体)S-PVC 本体白色 材質(ひも)S-PVC
1袋(20枚)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農園芸、インテリア等 トラスコ品番113-5489 幅(mm)3 先端テープ止め RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,598 税込2,858
欠品中

畝たてに最適な定規なわです。荷造りや梱包にも使用できます。軽量で水に強く、強力でショックにも強い。
用途畝たて、定植 トラスコ品番367-4061 寸法(mm×m)2×56 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
319 税込351
当日出荷

汗や水に強いスポーツストラップ。 防水加工を施してあります。
用途Optio WP、WPi、W10、W20、W30、W60、W80、W90、WG-1、WG-2、WG-3、WG-4、WG-5 GPS、WG-10、WG-20、WG-30、WG-40に最適 適合機種WG-40W/WG-50/WG-60
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

国際防塵防水規格「IPX8」を取得しています。「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」という基準を満たす、心強い防水ケースです。ネックストラップ付です。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。
特性ネックストラップ付 タイプスリーブ・ポーチ型 材質ABS/PVC 質量(g)約34(付属品を除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(対応機種最大)81×25×160 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約116×17×205 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農園芸、インテリア等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PPに比べ紫外線に強く、屋外での作業に最適。虫が付きにくいと言われている特殊色
1巻
419 税込461
当日出荷

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維ロープの中で最も軽いです。水に濡れても硬くなることが無く、乾燥も早く腐食しません。耐水性が非常に強い材質で出来ています。
材質ポリプロピレン 長さ(m)200
1巻
1,798 税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド 電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売) 本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず) 有効画素数約1600万画素 記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140 撮像素子1/2.3型 CMOS シャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード) インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD) モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気パチビリを抑える快適作業の強い味方 体内の静電気を効率よく靴底からアースする。 現代生活シーンで必要不可欠機能。 ぬかるみに威力を発揮。 接地面から5cmまでは、外部からの浸水はシャットアウト(浸水テスト7時間クリアー) つま先先芯入りで指先をしっかりとプロテクトし、歩行安定も容易です。
足幅4E 形状ローカット 種類静電セーフティーシューズ 材質(アッパー)ポリウレタン 材質(ソール)EVA、ラバー 標準質量(g/片足)450(25.0cm) 機能静電気防止、軽量SPソール、抗菌・防臭、衝撃吸収 材質(インナー)メッシュ 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

繊維ロープの中で最も軽いです。水に濡れても硬くなることが無く、乾燥も早く腐食しません。耐水性が非常に強い材質で出来ています。
材質ポリプロピレン カッチ 長さ(m)200
1巻
1,798 税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

劣化の主要因であるオゾンに強い合成ゴム「EPDM」を使用し屋外長期使用も可能。水濡れ、直射日光でも劣化しにくい。ゴム同士の摩擦が強いため、簡単な結び方で強固に繋ぐことができ、通常のロープと同じように結んで利用できる。3連チューブとなっているが必要に応じて簡単に分離でき1本で使用した場合 3倍の長さで使用できる。
用途トラックシート押え、荷物の固定用など幅広く使用できる 材質合成ゴム(EPDM) 幅(mm)23 厚さ(mm)7 関連資料(1.61MB)
1個
1,690 税込1,859
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 OM SYSTEM 動画あり
主な特長 防水15m、防塵、耐衝撃、耐荷重約980N、耐低温-10℃、耐結露、いつでもどこでも撮れるタフ性能 ボディー各部へのシーリングや電池蓋など開閉部のダブルロック機構の採用により、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃にも強い防塵性能を実現。-10℃の耐低温性、ダブルガラス構造による耐結露性、高さ2.1mからの落下に耐える耐衝撃性、約980N に耐える耐荷重性能により、過酷な撮影環境においても安心して撮影が行えます。 F2.0の明るいズームレンズ搭載、多彩な表現が可能なRAW記録にも対応 F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や無料の画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像を行うことで、多彩な映像表現を可能にします。 レンズ先端1cmまで近接撮影可能、肉眼を超える驚きのマクロシステム レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類の撮影モードと、マクロ撮影の可能性を広げる2種類のアクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写すことができます。 別売の水中撮影用アクセサリーと、5つの撮影モードで多彩な水中撮影に対応 本機は水深15mまでの高い防水性を備え、雨の中での撮影はもちろん、シュノーケリンなどの水中撮影でも使用できます。さらに、専用防水プロテクター PT-059(別売)の併用で水深45mまでの本格的な水中撮影が可能になります。また、シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載しています。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードの設定に応じて設定されています(変更可能)。 その他の特長 豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性 カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載 縦位置動画に対応、SNS 等ではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に作成可能 レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載 最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成 工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適 国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」
仕様測距点:コントラストAF 25点、顔優先AF:可、MFアシスト:拡大、AF補助光:可 セット内容ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B 質量(g)約222(本体のみ) タイプ水準器:2軸(水平方向・垂直方向) 形式記録画像: JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113.9×65.8×32.7(突起部含まず) レンズ7群9枚 有効画素数約1200万画素 機能【ピーキング】色: 4色(白、黒、赤、黄) 記録媒体SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Once ズーム(光学/デジタル)4倍 輝度±7ステップ調整 使用電池リチウムイオン充電池 LI-92B 撮影範囲W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m) 防塵防水性能 焦点距離(mm)4.5~18.0(35mmカメラ換算」25~100) 耐衝撃性 モード測距点:オールターゲット/シングルターゲット(1点) 撮像素子1/2.33インチ ホワイトバランスオート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定) 液晶モニター3.0型(3:2)/約104万ドット フォーカスシングルAF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF、スーパーマクロ(AF)、 スーパーマクロ(MF) 開放F値W2.0-T4.9 対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31 AFモードイメージャAF 手ブレ補正機能撮像センサーシフト式手ぶれ補正、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時) 手ブレ補正モードS-IS ON、S-IS OFF ISO感度設定100~12800 画像サイズ【記録】RAW: 4000×3000、JPEG: 4000×3000~1280×960 耐寒性 シャッタースピード1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで) アスペクト比0.16875
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水防塵デジタルカメラ WG-90 PENTAX(ペンタックス) 動画あり
【頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8)相当を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスボディです。【高画質と多様な撮影モード】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズ・高ダイナミックレンの高精細でクリアな画像を映し出します。35ミリ判換算で約28~140mm相当の光学5倍ズームを搭載し、広角から望遠まで様々な撮影シーンを高画質で幅広くカバーします。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【いろいろなマクロ撮影】。撮りたい被写体に最短1cmまで近づいて撮影ができる「1cmマクロモード」を搭載。6灯のLED補助光で被写体を5段階の明るさ調整で照らすマクロ照明と併用することで、カメラの影を気にせず細やかなライティングで撮影できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【フルHDの動画撮影機能】。高画質で長時間撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)、スローモーションが撮れるハイスピードカメラモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正。また、撮影動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【多彩な撮影機能】。釣果を手軽に記録できる「魚拓フィルター」、色調を変えたり特殊な加工を施すなど写真を自在にアレンジできる「デジタルフィルター」、小顔フィルターなどのフィルター機能に加え、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出AF&AEや自動追尾AF、AF補助光、電子手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド 電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売) 本体質量(g)173(電池、SDメモリーカード含まず) 有効画素数1600万画素 記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード ズーム【倍】[光学ズーム]5、[デジタルズーム]7.2、[インテリジェントズーム]7M時 7.5/640時 36 焦点距離(mm)28-140(35ミリ判換算値) 撮像素子1/2.3型 CMOS シャッタースピード【秒】1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード) インターフェイスUSB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD) モニタ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
1台
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水場に強い防水安全シューズ。軽量、鉄芯、防水、耐油底、ムレ防止ソール。かかと衝撃吸収材、反射マーク。
ブラック 足幅4E 長さ(cm)約15 種別短靴 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(アッパー)ポリウレタン、PVC 材質(ソール)ポリウレタン 標準質量(g/片足)約500 機能防水、軽量、耐油底、ムレ防止、かかと衝撃吸収材 高さ(cm)約15 靴底1層底 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安心の防水構造 付属のSN3000-01センサは「保護等級7」です。 落下に強い衝撃吸収ゴムを採用 連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計。 本体は抗菌樹脂を採用、センサプローブはオール ステンレス製ですので衛生的です。 応答速度も速く、作業場のイライラも軽減します。 抵抗値の変化にて温度を把握 使用温度範囲が狭い(非直線素子) 衝撃によって破損するおそれがある。
測定範囲(℃)-50~+280 測定精度(°)±0.1本体(表示分解能1の時は±1) 付属品取扱説明書、ネックストラップ、単4マンガン電池2本 種別本体+標準センサー(SN-3000-01) 質量(g)約150(乾電池含む) 電源単4型乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×172×40 表示分解能0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃) 機能HOLD(表示値固定)機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)記憶機能、オートパワーオフ機能(30分) 測定周期(秒)約1 使用環境温度(℃)-10~60 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水 防水性IPX6に準拠 温度計の種類防水温度計
1個ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12.5型までのタブレットをケースに入れたまま操作できます。プールやキッチン、お風呂場、雨の日でも水を気にせず自由に操作できます。防水規格IPX6をクリアしています。あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響を受けません。3重のジッパー構造&固定ボタンで完全にケースを密封します。専用ストラップ付きです。
タイプスリーブ・ポーチ型 特性ストラップ 防水保護等級IPX6 あらゆる方向からの強い水流による有害な影響をうけません。 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g)約122 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸(参考収納寸法)/207×20×330 外寸/250×5×425 ストラップ長さ/約55~95cm (フック含む) アズワン品番64-0873-42
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深20mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級)相当、砂や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級)準拠、2.1mからの落下に耐える耐衝撃性能、100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造、さらに氷点下10℃でも作動する耐寒性能も備え、水中から雪山まで過酷な環境下でも使用できるタフネスボディ。【4K動画撮影】。4K(3840×2160ピクセル)で高精細な動画が記録可能。HD・Full HDサイズの動画撮影では、通常の電子手ぶれ補正Movie SRに加え、Movie SR+を搭載。揺れや歪みをおさえた自然な動画撮影が可能です。【手袋でも扱いやすい、アウトドア仕様の操作性】。アルミパネルを採用した堅牢性の高いボディに、ダイヤルを回すだけでのモード切りかえ、操作しやすい縦型のズームボタンを採用。背面に配置したボタンの間隔を広くすることで、手袋をしたままでも扱いやすくなっています。【広視野角の3.0型液晶モニター搭載】。3.0型、約104万ドット、3:2の液晶モニターには外光の反射を抑えるAR(Anti-Reflection)コートが施されています。また、日差しが強い屋外撮影や、夜景撮影などのシーンに合わせてモニターを見やすい明るさに簡単に調整できるアウトドアモニターも採用。環境に応じてプラス側に2段階、マイナス側に2段階調整できます。【GPS・電子コンパスを内蔵】。GPSを利用して撮影データに位置情報を記録することができます。通常のGPSシステムに加え、「GLONASS」に対応。撮影画像の情報を地図と連携させたり、移動したルートを地図で表示するなど、撮影後の楽しみがさらに広がります。撮影画像の右下にGPS情報や電子コンパスによる撮影方位情報、協定世界時を表示することも可能です。【クリアな高画質と撮影機能】。有効約2000万画素の高精細画素と最高ISO感度6400の高感度性能を搭載し、低ノイズ・高ダイナミックレンジの高精細でクリアな画質を実現。焦点距離5~25mm(35ミリ判換算で約28~140mm相当)の光学5倍ズームを備え、広角約28mm(35ミリ判換算)で撮影できる広大な風景から望遠撮影まで様々な撮影シーンで活躍します。また、シーンに応じて選べる24の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【撮影が楽しくなるさまざまな機能】。カメラから最短10cmの距離にピントが合うマクロモードと1cmの距離まで寄れる1cmマクロモードを搭載。また、レンズ外周のリングライトに9段階の明るさ調整や、6灯の点灯箇所が選べる機能を搭載。被写体全体を明るく照らして影を飛ばしたり、一方向から光をあてて立体感を出すなど様々な撮影に使用できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【Webカメラ機能】。UVCモードに切り替え、付属のUSBケーブルをパソコンにつなぐだけで、フルHD、30fpsの高画質Webカメラとして使用可能。光学5倍ズームや、マクロ機能、内蔵のリングライトを組み合わせることで、多彩な映像表現を可能にします。ビジネスやプライベートでのオンラインコミュニケーションを強化するための強力なツールとして活用できる。【工事や建設の現場でも活躍】。耐衝撃性の高いタフボディは手袋をしたままでも操作しやすく、公共建設工事などの電子納品に適した「CALS」モードもダイヤルを回すだけで簡単に選択可能。暗い現場などでは調光可能なリングライトが役立ち、コンクリートのクラックや鉄筋のマーク記録といった細かなものも、マクロモードを併用することで詳細まで写すことができます。
付属品充電式バッテリー DB-110、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173 、ハンドストラップ、マクロスタンド ブラック 質量(g)(本体のみ)約215 電源充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキットK-AC166J(別売) 有効画素数約2000万画素 記録媒体内蔵メモリー(約27MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAir(TM)カード ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約8.1倍、[インテリジェントズーム]10M時 7/640時 約40.5倍 防塵防水性能IPX8・IPX6 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140 撮像素子1/2.3型 CMOS シャッタースピード1/4000秒~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード) インターフェイス【外部】USB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD) モニターサイズ3.0型(アスペクト比3:2)/約104万ドットLCD/ARコート(カバーのみ) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約118.2×65.5×33.1(操作部材、突起部除く)
1台
64,980 税込71,478
欠品中

国際防塵防水規格「IPX8」を取得しています。「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」という基準を満たす、心強い防水ケースです。ネックストラップ付です。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。クリア部分は透明度が高いため、撮影した写真がぼやけることもなく、鮮明なカメラ撮影が可能です。
対応機種最大対応サイズ81(W)×25(D)×160(H)mm 付属品ネックストラップ×1 材質ABS/PVC 質量(g)35(付属品を除く) 寸法(幅W×高さH)(mm)123×15×203 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ストラップホール付・防水・防塵
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

*ミニたりー風なカラーリング採用 *底部エッジレス加工で補強 *コンパクトに折りたためるのも特徴。バケツを折りたたみ、ロープを1周させると、ちょうどナスカンを引っ掛ける位置に、ロープの輪っかが来ます。後は、ナスカンを輪っかに引っ掛けるだけ。コンパクトに収納可能。
用途厚手のEVA仕様で、たっぷり汲める21cmモデル。底部エッジ部分は「エッジレス加工」で、こすれの強い丈夫な設計。ロープ巻きホルダーに10mのPPロープ付き。水を汲みやすい、おもり付きPPロープ仕様。コンパクトに折りたたむ事も可能。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×21×21 主材質EVA、ロープ:PP
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアクッションで衝撃から守る!キューブ型 防水スピーカー。Bluetooth搭載でスマホと接続してどこでも音楽を楽しめます。
用途アウトドアや旅行などに。エアミニスピーカー/衝撃に強い/防水/お風呂スピーカー/LEDライト/コードレス/アウトドア/キャンプ/コンパクト/おしゃれ/かわいい 付属品充電用ケーブル、ストラップ、取扱説明書兼保証書 材質ABS樹脂、TPU 質量(g)340 電源DC5V1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.6×9.6×9.6 入力端子AUX/microSDカードスロットル 充電時間(時間)約4 内蔵電池リチウム電池3.7V 1200Ah 連続再生時間約5.5時間(50%音量時) 対応ファイルMP3、WAV 通信距離(m)約10 使用周波数(GHz)2.4帯 対応microSDカード最大32GB
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレッチ素材で動きやすく、汚れる腹部をエプロンでカバーした透湿ストレッチアグリジャケット。縫製部分の裏面には水滴の浸入を防ぐ防水テープ。ストレッチ素材採用で動きやすい。脇下から収納されているエプロンを取り出し、胸に固定すれば汚れやすい腹部をガード。使用しない時は左脇のエプロン収納用大型ポケットに収納可能。エプロンは取り外せて丸洗いも可能。生地は防水生地で、耐久性にも優れており汚れやキズにも強い。水滴や泥の浸入をシャットアウトする二重袖仕様。ファスナー付きで手袋もしやすい。物を運ぶ時、草刈り機を背負う時など、肩紐を滑り落ちにくくする滑り止め用のシリコン素材を肩部に採用。脇が突っ張らないので腕の上げ下げを行う作業が楽。脇下の縫い目も無くしシームレスでストレスを軽減する裁断加工。しゃがみ作業でも腰が出にくい形状。水滴が内側や前に流れにくい特殊構造。
用途レインコート、レインウェア、レインウェアー、レインウエアー、レインスーツ、作業着、作業服、レイングッズとして。ガーデニング、農作業に最適。 耐水圧(mmH2O)10000 材質本体:ポリエステル100%(TPUラミネート)エプロン部分:ポリエステル100%(PVCラミネート) タイプストレッチ 初期透湿性(g/m2・24hr)5000
1セット
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

衛生的で、油・水にも強い、ディフェンスボディ。 HOLD(表示値固定)機能。MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。
付属品取扱説明書、単4マンガン乾電池2本、標準センサ1本、本体ビニールケース、ネックストラップ、試験成績書 電源単4乾電池×2(マンガンまたはアルカリ)、DC1.5V乾電池×2、充電式乾電池DC1.2V×2 測定範囲(℃)-56~+306(センサーにより異なります) コード長さ(m)約1 精度±0.1℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 温度測定範囲(℃)-56~306 温度表示-58~+308℃(-9.9~199.9℃) 精度(℃)±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃) センサー寸法(mm)先端Φ2、根元Φ3×110 分解能(℃)0.1℃(-10~℃以下)、1℃(200℃以上) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 耐熱温度(℃)200(センサー) サンプリング約1秒 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水 防水性JIS C0920-2003 保護等級6 作動温度(℃)-10~+60 温度計の種類防水温度計
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は高さ約160mm周囲約195mmまでのスマートフォンが収納可能な防水ケースです。iPhone 12 Pro、iPhone 11 Pro Max等(6.5インチ)が収納できるLサイズです。防水規格の最高保護等級「IPX8」取得済。音声や電波を通過する透明素材を使用しています。本製品を装着したままで、タッチパネル操作、カメラ撮影、音楽・動画の視聴、通話をすることができます。濡れた手でも安心してスマートフォンをご使用いただけます。ネックストラップ先端のジョイントパーツは取り外し可能です。ストラップを首にかけたまま防水ケースを取り外すことができます。※ストラップを取り付けた状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。 製品及び機器の破損や故障、ケガの原因となります。開閉口は密封力の強いロックレバーで閉めるタイプです。
セット内容ケース×1 、ネックストラップ×1 質量(g)39(本体) 6(ストラップ)
1個
1,164 税込1,280
6日以内出荷

防水仕様100mです。LEDはneoナチュラル(電球色)を採用しており乱反射が少なく見やすいです。硬質アルマイト仕様のキズに強い高品質モデルです。緊急時に便利なSOS点滅付です。
付属品専用充電池、充電器、ナイロンバッグ、ストラップ トラスコ品番471-9719 材質アルミ(硬質アルマイト処理) 全長(mm)161 外径(Φmm)46 全光束(Lm)320 保護等級IPX8(100m防水仕様) 使用電球LED 充電時間(時間)3 LEDCREE社製 XPG LED 色温度2700K 1球仕様 充電可能回数300回 電球の種類LED 特殊用途防水
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は高さ約160mm周囲約195mmまでのスマートフォンが収納可能な防水ケースです。iPhone 12 Pro、iPhone 11 Pro Max等(6.5インチ)が収納できるLサイズです。防水規格の最高保護等級「IPX8」取得済。音声や電波を通過する透明素材を使用しています。本製品を装着したままで、タッチパネル操作、カメラ撮影、音楽・動画の視聴、通話をすることができます。濡れた手でも安心してスマートフォンをご使用いただけます。ネックストラップ先端のジョイントパーツは取り外し可能です。ストラップを首にかけたまま防水ケースを取り外すことができます。※ストラップを取り付けた状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。 製品及び機器の破損や故障、ケガの原因となります。開閉口は密封力の強いロックレバーで閉めるタイプです。
セット内容ケース×1 、ネックストラップ×1 質量(g)39(本体) 6(ストラップ)
1個
1,164 税込1,280
6日以内出荷

本製品は高さ約145mm周囲約175mmまでのスマートフォンが収納可能な防水ケースです。iPhone 12 mini、iPhone SE(第2世代)、Xperia Ace等(4.7インチ)が収納できるMサイズです。防水規格の最高保護等級「IPX8」取得済。音声や電波を通過する透明素材を使用しています。本製品を装着したままで、タッチパネル操作、カメラ撮影、音楽・動画の視聴、通話をすることができます。濡れた手でも安心してスマートフォンをご使用いただけます。ネックストラップ先端のジョイントパーツは取り外し可能です。ストラップを首にかけたまま防水ケースを取り外すことができます。※ストラップを取り付けた状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。 製品及び機器の破損や故障、ケガの原因となります。開閉口は密封力の強いロックレバーで閉めるタイプです。
セット内容ケース×1 、ネックストラップ×1 質量(g)38(本体) 6(ストラップ)
1個
1,164 税込1,280
6日以内出荷