7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土NO袋 (吸水) 丸和ケミカル 動画あり
丸和ケミカル土NO袋 (吸水)
土のいらない、水だけで膨らむ緊急用土のう袋。 土木工事や、災害時などに迅速に対応いたします。 必要な時に真水に浸すだけで中に入れられた吸水ポリマーが水を吸水し、素早く膨らみます。 メーカー独自の技術により、すべり止め(天然ゴム製)が付けられています。 また、土No袋の四隅には連結用の紐も付いております。 これと併せて土No袋は積載時も高い安定性を保持しています。 ・専用の脱水剤で適切に処理できる 土No袋には専用の脱水剤(マルメルト)をご用意しております。 マルメルトで処理をした際に発生する水はph調整されており(約6.4)、 排水時に極力環境に負荷をかけない仕様になっております。
用途土木工事や災害時など 材質不織布(滑り止め:天然ゴム)吸水ポリマー
1枚ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自開発の生地を使用しているため吸水後に中のゲルが染み出しにくいです。
用途都市型災害の初期防水に最適 仕様吸水時間:3分 付属品取扱説明書(耐水氏仕様)1枚、膨張・脱水兼用の専用ポリ袋4枚 トラスコ品番422-6027 材質外装:ポリエステル・ポリプロピレン 寸法(mm)(吸水後)縦550×横350×厚さ120 質量(kg)吸水後:15 本体寸法(mm)(吸水前)縦600×横400×厚さ8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
25,980 税込28,578
翌日出荷

三桂製作所カップリング MSコネクタ用
エコ商品
袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇 ライトグレー タイプ(耐性)耐油/対振動 規格UL規格品 温度範囲(℃)-20~90 接続MSコネクタ 難燃性UL94V2 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1個
449 税込494
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三桂製作所樹脂製Pgおねじ付きコネクタ
エコ商品
袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇 ライトグレー タイプ(耐性)耐油/対振動 規格UL規格品、CSA規格品 温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)12 接続ねじPg16 寸法L2(mm)36 適合ケーブル外径(Φmm)4~8 寸法B(Φmm)30 寸法A(Φmm)24.6 難燃性UL94V2 質量(g/個)22 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1個
259 税込285
4日以内出荷

三桂製作所ケイグランド用コネクタ
エコ商品
袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇 ライトグレー タイプ(耐性)耐油/対振動 規格UL規格品、CSA規格品 温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)8 接続ねじPg21 寸法L2(mm)35 適合ケーブル外径(Φmm)8~12 寸法B(Φmm)35.3 寸法A(Φmm)30 難燃性UL94V2 質量(g/個)19 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1個
399 税込439
4日以内出荷

三桂製作所ケイグランド用コネクタ
エコ商品
袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇 ライトグレー タイプ(耐性)耐油/対振動 規格UL規格品、CSA規格品 温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)7 接続ねじPg13.5 寸法L2(mm)37 適合ケーブル外径(Φmm)12~15 寸法B(Φmm)35.3 寸法A(Φmm)36 難燃性UL94V2 質量(g/個)23 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1個
349 税込384
4日以内出荷

電池&センサー内蔵、USB 2.0コネクタ付きの使い切りタイプ。 Windows PC(7/8)につないで、PDFデータをスムーズ回収。 記録途中で任意のタイミング8件を記憶できる「マーキング機能」も採用。 LEDアラーム機能も搭載。 軽量フラット・コンパクトデザイン。 付属のチャック付ポリ袋に入れてIP65の防水準拠。
用途物品輸送中の温度管理 仕様ログタイプ:使い切り 質量(g)約10 規格EN12830、FDA21 CFR Part11 電源リチウム電池(CR2032)1個内蔵、電池交換不可 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約80×43×4(本体)、約105×65×4(チャック付ポリ袋) センサータイプNTCサーミスタ 精度(℃)±0.5 防塵防水性能IP65(付属のチャック付ポリ袋に密封時) 測定間隔30秒/5分/10分/30分/60分/90分/120分 ポイント数(記録可能)最大8192回
1個ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)