203件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルリール搭載で、蛇口側のホースも巻き取り全部収納できます。タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。(※社内比較)ラクロック蛇口搭載で工具不要で蛇口に取り付け出来ます。収納に困らないコンパクト設計です。ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。片手に収まりレバー操作が簡単なスティックノズルです。スリーブを回すと4つの水形と切り替えができます。ブラウンを基調としたお庭に馴染む色合いです。
用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備) ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11 カバーあり キャスターなし 巻取形式手動
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

散水チューブ セフティー3 動画あり
植物にソフトな水まき。畑や花への水やりに、水道蛇口よりコネクターを使用して接続いただき、植物にソフトなシャワーで広範囲に水まきができます。
用途散水ホース
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースセット 散水用 伸縮式 モノタロウ 動画あり
水を流すとホースが伸びて散水作業、使い終わった後はホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。
ホース内径(Φmm)6 ホース外径(Φmm)10 適合蛇口外径(Φmm)15~19 仕様7種類の散水パターン 付属品散水ガン、蛇口取付用部品(各1個) 材質(散水ガン)ABS樹脂、(ホース)ラテックス ブルー 噴出形状ミスト、コーン、フラット、ジェット、フル、センター、シャワー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灌水ホース セフティー3 動画あり
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)18 耐熱温度(℃)0~40 耐水圧(kg/cm2)7
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン! 耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。 ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合丸型蛇口外径16mm ホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15 仕様中黒防藻ホース 付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付 材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール カバーなし ブルー キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む) 巻取形式手動
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルで7パターンの水形に切替え可能 。コネクター付きでホースの脱着がワンタッチ
用途庭や植物などの水やりに 付属品コネクター 材質本体:ABS樹脂・PPポリプロピレン/ゴム部:熱可塑性ゴム 適合ホース内径:Φ12~15mm/外径:Φ20mmまで/種類:耐圧ホース シャワー種類ストレート・シャワー・キリ・ジェット・横拡散・広拡散・整流
1個
599 税込659
翌々日出荷

グリーンライフ潅水ホース
花壇・畑の水やりにお好みの長さに切断可能!地面に埋めて給水にも!
長さ(m)10 質量(kg)1.7 材質ホース:再生ゴム、ニップル・カップリング:ABS樹脂 ブラック ホース内径(Φmm)12 適合ホース外径(Φmm)18 耐圧(MPa)0.75
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

チューブ 散水用 モノタロウ 動画あり
水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。 一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。 灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。 ホースコネクタ付き。
用途水道水の散水用 材質PVC、銅、ABS 幅(mm)約34.5 散水範囲(m)1~3(一般水道) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース 灌水用 モノタロウ 動画あり
散水作業に最適なホースです。 ホース全体から水がにじみ出て効率よく散水できます。
用途散水用 材質(ホース)再生ゴム、(コネクタ)ABS ホース寸法(内径×外径)(mm)12×16.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単水やりシステムの基本パーツです。 吐水パーツを接続するためのホースです。 9mm水やりホースから分岐して使用します。
用途散水用 内径(Φmm)4 適合ホース内径×外径(Φmm)4×7 材質塩化ビニール樹脂(PVC) 外径(Φmm)7 ホース長さ(m)10 トラスコ品番758-2676 使用限界水圧(MPa)0.4
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様ねじ式 散水範囲(m)1~3
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉢・プランターへの水やりに最適。最大14ヵ所同時に潅水できます
セット内容ホーセンド(568-312)1個/ファイブ取出し(575-704)1個/マカロニホース(5780)10m×2巻/滴下エンド(5740B)10個/ミニホルダー(5745)14本/ミニ分岐接手(574-205)1個/ミニチーズ(574-203)2個/滴下ニップル(5741B)4個
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

メインホース セフティー3 動画あり
セフティー3メインホース
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインとなる大径ホースです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 材質PE ホース径(Φmm)約12
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。 ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。 散水口は自在散布ノズル付。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き取りや収納も手間いらず!スパイラル状でコンパクト。レバーを握った時だけ、散水でき、止水もできて便利。ノズルはシャワー・高圧・霧状など計7種類の噴射ができ、庭の水撒きや洗車など幅広く使えます。水量を調節できるアジャスー付き。連続散水できるストッパー付き。付属品で水栓蛇口のコネクターが付いて簡単装着。水栓の丸型蛇口の外径16~18mmに滝応します。
用途ガーデニング・園芸・庭の散水・水やりに。洗車に。 セット内容ノズル×1、ホース(両側コネクター付き)×1、水栓蛇口用コネクター×1 材質【ノズル、コネクター】ABS、ステンレス、【ホース】EVA 質量(g)(全体)595 ホース内径(Φmm)(約)8 ホース外径(Φmm)(約)12 外寸(cm)ノズル:(約)14.5×17.5×5 伸縮サイズ(m)最大:(約)10
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷

小さい庭やバルコニーに最適:長さが7.5 mのテラススパイラルホースは、小さい庭やバルコニー、テラスに特に適しています。ホースは使った後、元の形に戻ります。骨の折れる巻き取りや、ほどく作業はもう不要です。一体型のブラケット:保管に便利なホースブラケットが付属しています。純正システムの一部:システム製品では、蛇口やホースに対してあらゆるアクセサリをすばやく簡単に水漏れなく連結できます。
用途ガーデンホース、散水ホース。庭や芝生、花壇などの散水に。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 セット内容テラススパイラルホース×1、散水ノズル(#18310)×1、止水コネクター×1、ホースコネクター×1、水栓コネクター×1、アダプター×1 材質プラスチック、PVC 質量(g)820 長さ(m)7.5 保証期間最大5年
1セット
6,398 税込7,038
6日以内出荷

鉢植えやプランターへの水やりに最適なキットです。
用途散水用。 トラスコ品番758-2595 材質PVC 長さ(m)10 適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7、4×7 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

簡単水やりシステムのホースです。システムの基幹(メイン)となる9mm送水ホースとしてお使いいただけます。長さは10m、エンドキャップ付きです。
トラスコ品番758-2668 材質塩化ビニル樹脂 質量(g)800 長さ(m)10 内径(Φmm)9 外径(Φmm)12.7 使用流体
1個(10m)
1,898 税込2,088
当日出荷

グリーンライフGアクア15m
なめらかな曲線を基調にし、女性にも好まれるやわらかな優しい形のデザイン ねじれにくいホースを使用し巻き取り時もラクラクです。
用途散水・園芸用 材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル、コネクター:ABS樹脂 質量(kg)3.3 ブルー 寸法(cm)約37×32.5×35 適合蛇口外径(Φmm)16 取扱説明書(1.05MB)
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

鉢・プランターへの水やりに最適。最大5ヵ所同時に潅水できます
セット内容ホーセンド(568-312)1個/ファイブ取出し(575-704)1個/マカロニホース(5780)5m/滴下エンド(5740B)5個/ミニホルダー(5745)5本
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

SAW-2 自動水やり器 セフティー3 動画あり
通常・長時間の2モードで季節・植物にあわせて最適な水やりが可能です。 大型液晶パネル・操作ボタンで誰でも簡単に設定可能です。 幅広い設定機能で一般園芸から農家の方まで使用可能です。 場所を選ばないスタンド標準で装備しています。地下水栓にも対応しています。 今すぐ水やりボタンで設定時間以外でもすぐに水やり可能です。
用途水道栓につなぐだけで外出時の水やりも安心の簡単給水 仕様(通常・長時間モード共通)水やり日/なし・1~30日おき、水やり回数1日/1~4回、水やり時刻設定/0~23時(1時間おき)(長時間モード通水)5・10・15・20・30・40・50・60分(長時間モード停止)5・10・15・20・30・40・50・60分 電源DC6V 単3形アルカリ電池×4本 流量(L/min)3~15(水道圧によってかわります) 適合ホース径(Φmm)内径13~15、外径16~20
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

SAW-1 自動水やり器 セフティー3 動画あり
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり 仕様水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間) 適合園芸用耐圧ホース 質量(g)1138 電源:DC6V 単3電池4本(別売) 適合ホース外径(Φmm)16~20 流量(L/min)3~15 適合ホース内径(Φmm)13~15 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)250×120×80
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

水圧でスプリンクラーが回転し、円形に散水できます。 ホース内径15ミリ、18ミリに使用できます。 ホース抜けを防ぐバンド付きです。 噴口は1ミリ穴が21個あいているため、広範囲に散水できます。 ガーデニングや芝生、菜園などの水やりにおすすめです。
用途屋外散水用スプリンクラーです。 材質黄銅、鋼、ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.1~0.3 使用温度(℃)1~40
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

決まった時間に自動で水やりするキットです。
用途散水用。 トラスコ品番835-9925 セット内容かんたん水やりタイマー(スタンダード)/1個、調圧ジョイント/1個、9mm水やりホース(5m)/1本、4mm水やりホース(10m)/1本、9mmジョイント4mm分岐/2個 材質ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、銅、鋼、EPDM、塩化ビニール樹脂 2018年トラスコ掲載ページ9 1328
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

容器の中の液体が管を上昇する毛細管現象で水を吸い上げ、素焼き部分から水が染み出て土を潤す給水器です。これがあれば家を留守にする間の水やりの心配がなくなります。1日約100~200ccの水を自動で供給することができます。折れない・つぶれない、シリコン系チューブ使用で吸水力がアップしました。
使用方法本体から給水ホースのキャップを外し、水の入った容器の中に本体と給水ホースを10分間ぐらい浸します。 材質【給水機本体】素焼き(土)/ポリエチレン、【給水チューブ】シリコン、【吸水キャップ】ポリプロピレン サイズM 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約115×35×35 アズワン品番64-6534-33 入数(個)2
1個(2個)
539 税込593
当日出荷

◆霧のようなシャワーが広範囲に広がるので学校の花壇や畑への水やりにおすすめです。◆地面に置いて散水することもできます。◆フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付けできます。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途霧のようなシャワーが広範囲に広がるジョウロノズルです。 材質ABS樹脂、ステンレス 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

SMKS-20 メインホース用エンドキャップ セフティー3 動画あり
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースのエンドを止水します。
用途『セフティ3 メインホース』の専用オプション 質量(g)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×15 口径(mm)12
1セット(2個)
378 税込416
当日出荷

水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。コーナーの中継に最適です。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 適合ホース内径(Φmm)12 仕様2本入 材質PP 質量(g)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×40×13
1個
378 税込416
当日出荷

2020年度レッドドットデザイン賞受賞 便利なソーラー電池式自動水やり機。水を汲み上げるポンプ、制御ユニット、ソーラーパネルを組み合わせた便利な散水システム。お好みの水やり時間・間隔を設定可能。水バケツを用意するだけで、水道や電気のない場所での植物への散水が可能。最大20鉢の散水に対応。14種類の散水パターン。各ドリッパーは最大300mlまで対応。休暇や出張などの不在の間でも植物への水やりが可能です
用途鉢植えの水やりに。GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 水やり 自動 オート ソーラー 太陽光 日差し テラス 電源不要 旅行中 出張中 セット内容本体、散水チューブ、ペグ、単3形充電池 質量(kg)1.2 流量(L/h)水流:0.5 使用電池ソーラーパネル:同梱の単3形充電池3本を使用 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)25.2×25.8×12.6
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。メインホース2方向に分岐します。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 適合ホース内径(Φmm)12 仕様2本入 材質PP 質量(g)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×45×13
1個
339 税込373
当日出荷

水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。メインホース先端を中継します。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 適合ホース内径(Φmm)12 仕様2本入 材質PP 質量(g)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×13×13
1個
329 税込362
当日出荷

水道ホースに接続して散水することで雪を溶かす融雪ホースです。散水量は雪の量や場所により、蛇口をひねって調節可能です。耐寒性に優れ、丈夫で長持ちします。冬季以外や雪の降らない地域でも散水用に使用可能です。畑やお庭の水やりにも使用可能です。夏は玄関先や駐車場などの焼けた路面に使用すれば、打ち水効果で涼しくなります。
用途散水ホース。 材質PVC
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物への水やりに便利なホースです。ホース全体より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途灌水ホース。 材質天然ゴム ホース径(Φmm)4 耐熱温度(℃)0~40 耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.69(7)
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファミリー・ライフ約3倍に伸びる伸縮ホース
約3倍に伸び~る伸縮するホース。耐久性の高い特殊な2層構造ホースを採用。軽量・コンパクトで絡まりにくく、長くのびるので遠くの水やりも楽々。使用後は巻きとりをしなくても元の長さに戻ります。従来のホースだと…重たい!からまる!片付けが大変!!。コンパクトな収納時約5m。通水するとホースが伸びる!約15m。7種類の放水パターン!!シャワー、フラット、センター、コーン、フル、ミスト、ジェット
セット内容ホース本体、水道アタッチメント、散水ノズル 材質合成ゴム、ポリエステル、ABS樹脂、PP、シリコンゴム(2層構造) ブルー 質量(g)(約)680 ホース寸法(全長)(m)(約)5~15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーとホースのセットです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 1m幅の花壇を25mまで水やりできます。 付属の継手を使えば、様々な形の花壇に対応できます。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。 30m2までの敷地面積に潅水することができます。 埋設施工の場合:GLより100ミリ以内
使用圧力(MPa)0.1~0.3 付属品ドリップチューブ(50m)、リサールホース(5m)、エルボ10個、チーズ13個、ソケット2個、プラグ2個、アダプター2個、45°エルボ2個、135°エルボ2個、Uターン接手2個、クリップバンド(ドリップチューブ用)40個、クリップバンド(リサールホース)1個、固定金具25個 材質ABS樹脂、ポリアセタール、ポリエチレン 使用温度範囲(℃)6~40
1セット
58,980 税込64,878
7日以内出荷

コンパクトな収納バッグ付きの伸縮ホースです。使わない時は付属のバックにホースを丸めて収納でき、玄関まわり等に省スペースで置くことができます。
用途洗車や庭の水やりに。散水に。 セット内容バッグ、伸縮ホース、アクアガン(Oリング)、フック、蛇口口金(Oリング) 材質【バッグ】ポリエチレン、【伸縮ホース】布:ポリエステル、ホース:ラテックス、プッシュコネクター:ポリプロピレン、ABS樹脂、【フック】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)、【口金 】ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.1~0.4 ホース内径(Φmm)5 ホース長さ(m)【最短】5.5【最長】15 ホース径(Φmm)【外布】19 パターンキリ/カクサン/シャワー/ジェット ホース外径(Φmm)8.6 適合ホース内径×外径(Φmm)5×8.6 適合蛇口外径(Φmm)約Φ14~18
1セット
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で、錆にも強くて、絡みにくい、ステンレスコイルホース10mです。 樹脂やゴムのホースだとねじれたり、絡まったり、折れたりして使用中に水が止まってしまう事も多いはず、ステンレスホースはそんなお悩みを解決します。 ステンレスで頑丈だけど、蛇腹の構造で柔軟性が高く軽量で使いやすい。 ゴムなどのホースだとベタつくことがありますが、ステンレスなのでホースがベタつかないし、錆びにも強いです。 ウォーターガンは、ジェットとシャワーを先端部を捻るだけで切り替えできるので、洗車や掃除から菜園の水やりまで色々と使える商品です。
用途丈夫なステンレスホースで水散布に。 ホース長さ(m)10 ホース外径(Φmm)(約)18 ホース内径(Φmm)(約)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ウォーターガン:(約)3.5×29.5×13 蛇口外径(Φmm)直径:16、ストレート蛇口専用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

SMKS-22 メインホース用バンド セフティー3 動画あり
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。エンドキャップ等をしっかり固定できます。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 適合ホース外径(Φmm)約15~18 質量(g)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×30×4
1個
629 税込692
当日出荷

SMKS-4 メインホースクランプ セフティー3 動画あり
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを止めるクランプです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 質量(g)9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×152×12
1個
708 税込779
翌々日出荷

マカロニホース用の散水用スプリンクラー3個入りです。 マカロニホースの末端に接続して、植物の根元近くに360°散水できます。 ヘッド部を回して流量調節ができ、散水範囲を半径約0.2m~0.4mに変えることができます。 スパイク式なので土に差すだけで簡単に固定できます。 やさしく水やりができるので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.1~0.2
1セット(3個)
1,298 税込1,428
当日出荷