4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
根こそぎ落とす洗浄力。「化学成分の分解力」と「超微粒子の物理的な洗浄力」により、従来の水アカ落としのように強く力を入れることなく汚れを落とします。強くゴシゴシする必要がないため、汚れ落としが楽で、且つ塗装面にもやさしい製品です。水垢・ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・古いコーティングやワックス・ウォータースポットがよく落ちます。コーティング施工の下地作りにも最適。
用途自動車ボディ塗装面の水垢除去 成分両性界面活性剤・多価アルコール・キレート剤・研磨剤 質量(g)750 液性アルカリ性 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(750g)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かつてない洗浄力でコーティング施行の下地づくりに最適なシャンプー。化学分解の力で、鉄粉・水アカ等の汚れが本当によく落ちる。コーティング施工前の下地作りにもピッタリ。全塗装色対応。塗広げる⇒化学分解(2~3分間)⇒軽くこする。鉄粉・水アカ以外もよく落ちる。(ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・融雪剤・古いコーティングやワックス・ウォータースポット)※濃色車の場合、鉄粉との反応が見にくい場合がありますが、性能は変わりません。※長時間放置したり、塗装が凹んでしまっているような劣化したウォータースポットは修復できません。
用途自動車ボディ塗装面の鉄粉、水アカ除去 成分チオグリコール酸アンモニウム、陰イオン系界面活性剤、キレート剤、研磨剤 質量(g)850 種類液体 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×135×50 液性中性 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色(イエロー除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(750g)
999 税込1,099
当日出荷

撥水道場水垢ZERO
エコ商品
頑固な水垢もイッパツ除去!ホワイト車におすすめです!
タイプ水垢除去剤 形式液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100g)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本製品はイオン交換樹脂を使用し、限りなくイオン成分を取り除いた精製水です。 活性炭フィルターや除菌フィルターを使用し、有機物や細菌数を取り除いています。 持ち運びやすい【取っ手】付きです。 電池工業会規格(SBA S0404)適合品
用途加湿器やスチーマーなどの蒸気用水、滅菌器等での洗浄用水、実験器具類の洗浄、塗料や薬液の希釈水、バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水、その他水アカやスケールを発生させたくない用途 成分純水100% 規格電池工業会規格(S0404)適合品 導電率1μS/cm以下 適合規格A2 外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×300 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(20L)
2,398 税込2,638
翌日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 水アカ