雨をはじき、視界スッキリ!
濡れたガラス面でもOK
水がいらず手軽に拭きとり(洗浄液含)
ガラスのくもり防止効果
用途自動車用窓ガラス外側の簡易撥水
材質レーヨン、ポリエステル、ポリエチレン
成分シリコーン誘導体、エタノール、防腐剤、水
1枚の寸法(mm)約300×200
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥129
税込¥142
当日出荷
驚異の水すべり性能を実現した滑水コーティング
タイプスプレータイプ
質量(g)270
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×52×52
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.18L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(180mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
ベランダやガレージのコンクリート床などに手軽に塗れる水性塗料で、乾燥がはやく、美しいツヤに仕上がります。
特殊なアクリルエマルションを主成分としているので耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。
用途ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリート床の防塵、美化、表示および簡易防水。
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く放熱性に優れています。
用途放熱用
タイプ汎用放熱用
使用温度範囲(℃)-50~200
外観白色グリース状
比重2.45(25℃)
引火点(℃)330
体積抵抗率(Ωcm)2.0×1014
揮発分0.4%(150℃/24h)
混和ちょう度310
熱伝導率(W/mk)0.84
加熱減量(%)0.1(150℃/24h)
誘電率5.0(60Hz)
誘電正接0.006(60Hz)
危険等級その他のもの
発火点(℃)450
溶解度不溶
離油度(%)0.4(150℃/24h)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
水性塗料なので溶剤臭がありません。
火気の心配がありません。
手軽に塗れ、経済的です。
溶剤型アクリル樹脂塗料と同等の性能を持ちます。
用途各種工場床/火気があり、溶剤タイプの使えない工場床、溶剤臭を嫌う工場。
一般建築物/マンション、商店など溶剤臭が嫌われる床。
その他/電気室、機械室の床。
上塗塗装可能時間下塗後4時間以上、中塗り・上塗りは3時間以上
希釈液不要
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(2回塗り)(m2)40~50(0.15Kg/m2)
関連キーワード