34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。 材質ポリエチレン 口数両口 ノズルなし コックあり 取手あり
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水保存用のコック付きポリタンク【ウォータータンク】コック付きの水保存用ポリタンク。コンパクトで持ち運びやすい12リットルタイプ。 コックのレバー操作で簡単に水の吐出が可能です。キャップをゆるめたり、面倒なエアピン操作の必要は有りません。 コックには出水用と空気用の2つの口があり、空気を吸入しながら最後まで安定して水が出ます。水を入れる口はワイドな直径9cm。 手を入れて中まで洗えます。使用後はコックより水漏れする場合がありますので、必ずコックが上にある状態にして下さい。
材質ポリエチレン、ABS、シリコン 内径(Φmm)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×260 口数両口
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土井金属化成縦型水タンク
水専用タンクです。注入口が約110mmと大きいので、内部のお手入れも簡単にできます。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。コックは水道の水圧(0.2MPa)でも水漏れしません。背面には5Lごとの目盛付きです。据え置いた状態で使用できますモレンコックを採用しています
用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。 トラスコ品番149-1693 質量(g)700 縦(mm)195 横(mm)335 商品タイプ本体
1缶
2,198 税込2,418
当日出荷

コック付は万能です。 室内用には特に便利です。
材質ポリエチレン・ナイロン・ペット 容量(L)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×6×41.5
1個ほか
659 税込725
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム) 口数片口 口外径(Φmm)30 ノズルなし コックあり コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12 取手あり
1個
3,317 税込3,649
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な量だけ注げる便利なコック付きです。 内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。 大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。
材質ポリカーボネイト 質量(kg)0.85 タイプ蛇口式コック 口数両口 ノズルなし コックあり 取手あり
1個
3,298 税込3,628
欠品中

水保存用のコック付きポリタンク【ウォータータンク】 コック付きの水保存用ポリタンク。 コックのレバー操作で簡単に水の吐出が可能です。キャップをゆるめたり、面倒なエアピン操作の必要は有りません。 コックには出水用と空気用の2つの口があり、空気を吸入しながら最後まで安定して水が出ます。 水を入れる口はワイドな直径9cm。手を入れて中まで洗えます。 使用後はコックより水漏れする場合がありますので、必ずコックが上にある状態にして下さい。
容量(L)20 材質ポリエチレン、ABS、シリコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×24×32
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(L)20 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴム タイプ活栓付 アズワン品番5-033-02 口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396 コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
1個
5,039 税込5,543
当日出荷

機能性を追求した形状で、保管や使用時の場所を最小限に抑えます。 本体と一体式の機能性充実のコック付きです(活栓付)。
容量(L)10 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・フタ・コック/PE(ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム タイプ活栓付 口内径(Φmm)50 アズワン品番5-261-01 コック先端部寸法(Φmm)内径/12.5、外径/14.5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×290×380
1個
3,960 税込4,356
当日出荷

持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)43 口数片口 最小目盛(mL)500 活栓あり ノズルなし 材質(Oリング)EPDM 材質(パッキン)EPDM コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12 取手あり ねじ外径(mm)42.4 コック外径(Φmm)40
1個
1,683 税込1,851
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 目盛なし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)約17 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン) 口数両口 ノズルなし コックあり 取手なし
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

瑞穂化成工業のケミカルコックです。取り外しのできるMJテナー等の交換用コックです。食品にも使用できます。
用途コックの交換・紛失時等 ※瑞穂化成工業のコック付き(コック交換可能式のみ可) 材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM) 適合2100、2101、2102 寸法H(mm)87 寸法B(mm)17.5 寸法W(mm)90 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 寸法E(ねじ寸)20A
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬 口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50 材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 口数両口 ノズルなし コックあり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取手あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。レバータイプのポリエチレン製コックです。
仕様●材質:PE(コック)・NBRニトリルゴム(Oリング)●サイズ:ネジ口内径/23.5mm、蛇口外径/22mm アズワン品番67-2983-03
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷

タンクを置いたまま、ラクラク水を出すことができます。 蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。 取っ手付きで持ち運びに便利。
材質ポリエチレン(無機系抗菌剤使用) 口数両口 ノズルなし コックあり 取手あり
1個
1,198 税込1,318
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンゲ化学工業Asnt ミリタリータンク
ミリタリーカラーがポイント! 水用ポリタンク容器。 コック付きの水用ポリタンク容器。 キャンプやバーベキュー、もしもの災害時に便利。
ミリタリーグレー 口径(Φmm)38(両口) 材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

イオン物質を殆ど含まない純水です。 コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。 原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。 成分純水(脱イオン水)100% pH値5.0~7.0 導電率1.0μS/cm以下 保管環境暗所保管、室温 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水 取扱説明書(0.2MB)
1箱(20L)
2,698 税込2,968
翌日出荷

タンゲ化学工業Asnt ホイールタンク
ミリタリーカラーがポイント! 水用ポリタンク20L容器。 コック付きの水用ポリタンク20L容器。 移動に便利なホイール付き。
容量(L)20 ミリタリーグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×25×37 口径(Φmm)38(両口) 材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン 質量(kg)1.95
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

移動・運搬に便利な取手付きです。 回転式コックの採用で未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。 本体にはエアー孔が付いてますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピルゴム) 材質(本体)PE 目盛なし 材質(コック)PP 材質(パッキン)Oリング:EPDM(エチレンプロピルゴム) コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
1個
3,366 税込3,703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック穴に通して吊るせる。避難時の給水用タンクとして。スポーツ、キャンプなどの近くに水場が無いときに。握りやすい取っ手付き。持ち運びしやすい折りたたみ式。注ぎに便利なコック付き。
用途災害、避難、防災、水くみ、水汲み、レジャー、アウトドア、給水に。ウォータータンク、水缶、給水袋、ウォータージャグ、給水タンクとして。
1個ほか
859 税込945
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折り畳んで保存できるウォータータンクです。 コック付きでひねるだけで水が出ます。 軽くて持ち運びも楽々です。
用途災害時の備えや、スポーツ、レジャー等に 材質LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
979 税込1,077
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広げると10リットルの水を運べる折りたたみタンク たためば厚さわずか9センチのコンパクトサイズ 給水用のコック付きで簡単に水が出せる キャンプ用品の一つとして使われていた給水タンクが、今では防災用備品として用意される方が増えてます。 本製品は、そんなカサ張る給水タンクを折りたたみにしたものです。 たたむと厚さわずか9センチとなり、使う時にはしっかりと約10リットルもの水を入れることができます。 また、キャップにはカンタンに水を出せるコック付き。 厚生省告示・合成樹脂製の器具又は容器包装の材質別規格の適合品ですので安心してお使いいただけます。
材質本体:PE、コック部:PP、LDPE 質量(g)約175 容量(L)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22.5×22.5×27
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

携帯に便利な折りたたみ式です。折りたたんで収納でき、場所をとりません。コック付きです。
用途非常用・災害用水タンク。 材質コック:ポリエチレン、ラベル:紙 容量(L)20
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

水の運搬・保管・注ぎをこれ一台で。持ち運び、収納に便利な伸縮タイプ。丸みがあって、にぎりやすい取っ手。水が簡単に出せるコック付き。内容量が一目でわかる半透明タンク。災害時の水確保にも使えます。抗菌仕様。
材質ポリエチレン(無機系抗菌剤使用) 質量(g)約220 容量(L)約15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×250×350(15L時) 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-20 収納時寸法(cm)約幅310×奥行270×厚さ60
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

容器底部が傾斜構造で全量に近い液を取り出すことが可能です。内容表示プレート付です。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。容器に3/4のソケット(メネジ)を取り付けています。パッキン付き目盛付。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等 仕様パッキン付、3/4ソケット付、コック付き(取り外し可) 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 形状ケミカルコック ねじの呼び寸法20A 目盛あり 寸法D(mm)230 寸法W(mm)318 目盛間隔2L 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)99
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注水式の便利なレバー式コック(蛇口ノズル)付きのタンクです。容量は満水で持っても重すぎない15リットル2個セットで、折りたたんで収納できるので非常時の備えとしてもオススメです。ペグが使用できないときに大活躍。風などの状況に合わせて、自在で調節ができるロープ付き。
用途建設現場、工事現場、屋外作業、住宅展示場、キャンプ、レジャー、運動会、スポーツ、イベント、非常用、防災 寸法(mm)270×270×260 容量(L)ウエイト:15
1セット(2個)
5,898 税込6,488
8日以内出荷

キャンパルジャパンウォータータンク10000L
災害時の屋外に水を貯えられる巨大なタンクです。コンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です。 付属のグランドシートをタンクの下に敷けば、土や砂利の上でも安全に使えます。
付属品カバー・グランドシート(450×450cm)・コック式給水バルブ・給水ホース付き 材質本体・カバー:PVCターポリン無毒加工、フロート:EVA発泡体、グランドシート:5000L・10000L:ポリエステル帆布 質量(kg)約60.0 ブルー 直径×高さ(cm)370×130 収納時寸法(cm)約100×80×50(ベール梱包)
1個
799,800 税込879,780
30日以内出荷

キャンパルジャパンウォータータンク5000L
災害時の屋外に水を貯えられる巨大なタンクです。コンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です。 付属のグランドシートをタンクの下に敷けば、土や砂利の上でも安全に使えます。
付属品カバー・グランドシート(360×360cm)・コック式給水バルブ・給水ホース付き 材質本体・カバー:PVCターポリン無毒加工、フロート:EVA発泡体、グランドシート:5000L・10000L:ポリエステル帆布 質量(kg)約40.0 ブルー 直径×高さ(cm)260×140 収納時寸法(cm)約60×75×40(ベール梱包)
1個
549,800 税込604,780
30日以内出荷

フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液 成分水、界面活性剤等 使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液もしくは、2倍から10倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。 ブルー 容器バックインボックス(コック付き) 液性中性 香り柑橘系 凍結温度(℃)0 危険物の類別非危険物
1箱(18L)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。原液で-20℃、2倍希釈で-7℃の凍結防止効果があります。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる寒冷地用洗浄液 成分水、界面活性剤、メタノール等 使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液もしくは、2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。 黄色 容器バックインボックス(コック付き) 液性中性 香り柑橘系 危険等級 凍結温度(℃)原液:-20、2倍希釈:-7 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量4.5L 危険物の性状水溶性
1箱(18L)
11,980 税込13,178
6日以内出荷