本キットと炭酸飲料用ペットボトルで飛行距離が約120mも出る水ロケットが製作できます。
ロケットの尾翼や発射台の完成品が付属しています。
コネクター式噴射口とリモコンレバーで発射のタイミングは自由自在。発射角度調節も簡単に行えます。
セット内容ロケットトップ、尾翼、噴射口、発射台リモコンレバー、リモコンワイヤー(1.7m)
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
日本ペットボトルクラフト協会認定品です。水と空気が原動力のエコロジーなペットボトルロケットです。500mlサイズと1.5Lサイズのペットボトルどちらか3本でペットボトルロケット1台作成できます。飛距離約100mです。
用途レジャー用品
材質(原料樹脂)ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、エラストマー、PET、(ゴム)EPDM、NBR、(金属)ステンレス、鋼、しんちゅう、アルミニウム
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
セット内容装飾シール×1、クッション×1、クッションジョイント×1、翼ジョイント×1、発射口×1、ボトルキャップ×1、翼×4、解説書×1
材質EVA、PP、ゴム、真鍮
寸法(mm)(クッション)Φ65×67、(発射口)Φ35×87、(クッションジョイント)Φ68×35、(翼)74×80×10
プラスチック容器を用いた圧縮空気噴射式ロケットで、ロケット内に少量の水を入れ、空気ポンプで空気を送り込んで内圧を高めると圧力プラグが外れてロケットが飛び出します。
少量の水と空気だけで20~30mも飛びますので、生徒の興味を引く楽しい実験ができます。
作用・反作用、圧力と力、空気は押し縮められる等の理解に役立ちます。また、断熱膨張による霧の発生にも使えます。
セット内容発射ノズル取付けネジ(プラスチック製)、空気送り管(ビニール製)、発射ノズル(ゴム製)、圧力プラグ(真鍮製)、封口リング(ゴム製)、尾翼(プラスチック製)
1個
¥2,988
税込¥3,287
4日以内出荷
日本ペットボトルクラフト協会認定品です。ペットボトルロケットを複数作成する場合はこのキットだけで作成できます。当商品でペットボトルロケット1台作成できます。
用途レジャー用品
セット内容ノーズコーン×1、ハネ×4、噴射口×1、平パッキン×1
材質(原料樹脂)ABS樹脂、エラストマー、PET(ゴム)EPDM、NBR
質量(g)120.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ペットボトルロケットの発射口と空気ポンプの口金をしっかり固定するための部品です。
1個
¥280
税込¥308
4日以内出荷
1個
¥1,400
税込¥1,540
4日以内出荷
1個
¥950
税込¥1,045
4日以内出荷
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
パッキン付き
用途散水用パーツ
色ブラウン
取付ねじG3/4
流路内径(Φmm)9
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
1パック(3枚)
¥950
税込¥1,045
4日以内出荷
1個
¥950
税込¥1,045
4日以内出荷
カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番381-3991
寸法(mm)85×189×40
質量(g)62
取付ねじG1/2
適合ホース外径(Φmm)~21
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
カラス風船で害鳥対策。空気を入れて吊るしておけば、鳥が近づきにくくなります。光を反射する目玉付き。
用途害鳥対策に。
対象動物カラス
使用時寸法(cm)約78×50
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
高性能圧力計付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。
レジャー用品に。
球技用ボールに。
一般の自転車に。
競技用自転車に。
最大圧力(kPa)約1200
ホース長さ(cm)70
仕様アダプター6種類
材質ガラス繊維強化ポリプロピレン
高さ(mm)640
質量(g)680
適合タイヤバルブ米式
加速度、回転運動、高度を測定するセンサです。力学台車の上に載せて加速度の測定や、エレベーター内の加速度の測定などに使用できます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。リモートログ機能:センサ本体にデータを直接保存できるリモートログ機能を搭載。これにより、ロケットやジェットコースターなど、Bluetoothが届かないところでも測定が可能になります。
仕様●実験例:自転車のタイヤの加速度、ペットボトルロケットの加速度●最大サンプリングレート:1,000サンプル/s
付属品シムプレート、ブラケット、シリンダー取付けプレート、micro USBケーブル
測定範囲低加速度±156.8m/s2、高加速度±1,960m/s2、ジャイロ±2,000°/s、高度-1,800~+10,000m
電源充電式電源(USB充電式)
最小表示低加速度0.01m/s2、高加速度0.01m/s2、ジャイロ0.01rad/s、高度0.1m
測定項目加速度(低/高)、角速度、高度、角度
対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
機能リモートログ
1個
¥34,700
税込¥38,170
4日以内出荷
関連キーワード