手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。
3.5インチカラーディスプレイ。
防水(IP67)5mカメラケーブル。
直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。
静止画動画もワンタッチ撮影。
撮影データはMicroSDカードに保存。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
ケーブル長(m)5
付属品ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本
質量(g)1200(電池、ケーブル込)
電源単三乾電池4本
温度範囲(℃)(作業時)0~45、(保管時)-10~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ部)100×125×200
記録方式(静止画)JPG、(動画)AVI
ズーム1.5倍望遠(100~150%)
ディスプレイ3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル
解像度(静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセル
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディアMicroSDカード(最大8GBカード使用可能)
焦点距離1~6cm
USBタイプMini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送)
カメラ仕様完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。
ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場
ケーブル長(m)10
全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量720gと非常に軽量にできています。
口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。
天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。
スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。
使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)60
仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント
全長(mm)299
質量(g)720
倍率(倍)30
フィルター直径(Φmm)66
視界(実視界)2.4°
最短合焦距離6m
1000m先の視野(m)41.9
明るさ4
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ)
ひとみ径(Φmm)2.0
アイレリーフ(mm)20.0
1台
¥76,980
税込¥84,678
8日以内出荷
全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量735gと非常に軽量にできています。
口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。
天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。
スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。
使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)60
仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント
全長(mm)299
質量(g)735
倍率(倍)30
フィルター直径(Φmm)66
視界(実視界)2.4°
最短合焦距離6m
1000m先の視野(m)41.9
明るさ4
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ)
ひとみ径(Φmm)2.0
アイレリーフ(mm)20.0
1台
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量720gと非常に軽量にできています。
口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。
天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。
スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。
使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)60
仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント
全長(mm)299
質量(g)720
倍率(倍)20~60
フィルター直径(Φmm)66
視界(実視界)1.9~1.0°
最短合焦距離6m
1000m先の視野(m)33.2~17.5
明るさ9.0~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ)
ひとみ径(Φmm)3.0~1.0
アイレリーフ(mm)16.5~16.0
1台
¥86,980
税込¥95,678
8日以内出荷
全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量735gと非常に軽量にできています。
口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。
天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。
スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。
使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)60
仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント
全長(mm)299
質量(g)735
倍率(倍)20~60
フィルター直径(Φmm)66
視界(実視界)1.9~1.0°
最短合焦距離6m
1000m先の視野(m)33.2~17.5
明るさ9.0~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ)
ひとみ径(Φmm)3.0~1.0
アイレリーフ(mm)16.5~16.0
1台
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量720gと非常に軽量にできています。
口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。
天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。
スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。
使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)60
仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント
全長(mm)299
質量(g)720
倍率(倍)25
フィルター直径(Φmm)66
視界(実視界)2.1°
最短合焦距離6m
1000m先の視野(m)36.7
明るさ5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ)
ひとみ径(Φmm)2.4
アイレリーフ(mm)32.0
1台
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量735gと非常に軽量にできています。
口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。
天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。
スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。
使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)60
仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント
全長(mm)299
質量(g)735
倍率(倍)25
フィルター直径(Φmm)66
視界(実視界)2.1°
最短合焦距離6m
1000m先の視野(m)36.7
明るさ5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ)
ひとみ径(Φmm)2.4
アイレリーフ(mm)32.0
1台
¥76,980
税込¥84,678
8日以内出荷
関連キーワード