カテゴリ

  • 接着剤・補修材(7)
  • 安全保護具(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 塗料(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)

「水中 セメント」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水中セメント トーヨーマテラン水中セメントトーヨーマテラン
17,980税込19,778
1箱(1.3kg×15袋)
9日以内出荷
超速硬性
用途U字溝の継ぎ目、排水桝の補修。材質ポルトランドセメント、骨材容量(kg)1.3時間効果:水中60分(20℃)危険物の類別非危険物施工面積30cm×30cm(1cm厚)適応下地アスファルト
水中サンドポンプ GPT型 鶴見製作所水中サンドポンプ GPT型鶴見製作所
2,198,000税込2,417,800
1台
3日以内出荷から91日以内出荷
トルクの強い多極モータ(6-10極)を採用し、羽根車と強力撹拌羽根は低速回転のため、摩耗度合が非常に少なく、経済的です。サクションプレートは特殊鋼を採用し、耐久性は高く、浚渫作業に適しています。
用途港湾、河川の工事及び浚渫作業による砂利・土砂などの採取、排出用。セメント・生コンプラント・窯業などの排出設備用。工場でのスラッジ及びスケールを含む処理用。連続鋳造設備のスラッジ及びスケールを含む処理用。電圧(V)三相200使用液泥水・土砂水・固形物・各種スラリー液
セメコンスーパー 5kg ユニテックセメコンスーパー 5kgユニテック
6,898税込7,588
1個(5kg)
予約販売
約10分で硬化、コンクリートの4倍の強度を発揮、従来の常識をくつがえす全天候型コンクリート補修材。45分で実用硬化! 無収縮なので、薄塗りでもひび割れしにくく、水中でも硬化時間や硬度は変わりません。 水と混ぜてご使用ください。目安は1kgあたり100mLの水です。
用途コンクリート製品、階段の補修など、交通量の多い場所や水周りの緊急を要する工事にも最適。アンカーボルトの埋め込みなどにも。材質シリカサンド、特殊セメント圧縮強度(N/mm2)70~78曲げ強度(N/mm2)5~6品質保持期間密封状態で長期保存可能危険物の類別非危険物
水中硬化型可撓性エポキシ樹脂コーキング材 ジックシール E-9W 日本ジッコウ水中硬化型可撓性エポキシ樹脂コーキング材 ジックシール E-9W日本ジッコウ
17,980税込19,778
1セット(2.5kg×2缶)ほか
3日以内出荷
目地、亀裂の動きに対して追従性を持ってます 水中施工においても完全に接着硬化します コンクリートはもちろん鋼、鋳鉄にも強力に接着します 肉やせがなく、充填効果は良好 水中作業に適したパテ状で、手で簡単に施工できます
用途水路/トンネル/シールドセグメント等地下構造物の湿潤目地コーキング及び亀裂補修、水槽/河川/海洋構造物などの水中補修、軌道床/地下道/地下室等の亀裂補修、高架構造物/倉庫/駐車場等の亀裂補修、配管廻り/欠損部等の空隙充填、止水箇所の表面強化仕上げ危険物の類別非危険物
水中サンドポンプ GPN型 鶴見製作所水中サンドポンプ GPN型鶴見製作所
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
スパイラル方式のポンプ形状は土砂・ヘドロの通過性が良く、羽根車下部に設けた強力撹拌羽根によって効率よく撹拌し排出します。モータは強制冷却構造となっていますので、気中露出連続運転も行えます。羽根車・サクションプレートは特殊鋼を採用し、耐久性にすぐれ、強力サンドポンプとして使用できます。
用途港湾、河川の工事及び浚渫作業による砂利・土砂などの採取、排出用。セメント・生コンプラント・窯業などの排出設備用。工場でのスラッジ及びスケールを含む処理用。付属品キャプタイヤケーブル×1本、ホイールカップリング×1個タイプ非自動形極数4極電圧(V)三相200モーター乾式水中形誘導電動機使用液泥水・土砂水・各種スラリーを含む液異物通過径(Φmm)8.5始動方式じか入耐熱クラスF種構造(羽根車)オープン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)高クロム鋳鉄HiCrFC)構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシート)材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄HiCrFC)液温(℃)0~40
水中サンドポンプ NKZ型 鶴見製作所水中サンドポンプ NKZ型鶴見製作所
339,800税込373,780
1台
3日以内出荷
スパイラル方式のポンプ形状は土砂・ヘドロの通過度が良く、羽根車下部に設けた撹拌羽根によって効率よく撹拌し排出します。モータは強制冷却構造となっていますので、気中露出連続運転も行えます。羽根車は特殊鋼の採用により、さらに耐久性をアップしました。(NKZ35.5 型、NKZ411型)
用途港湾、河川の工事及び浚渫作業による土砂・ヘドロなどの採取、排水用。セメント、生コンプラント、窯業などの排出設備用。一般土木、建築基礎工事の泥水排水用。付属品キャブタイヤケーブル×1本、ホースカップリング×1個タイプ非自動形極数4極電圧(V)三相200使用液泥水・土砂水・各種スラリーを含む液保護装置サークルサーマルプロテクタ内蔵始動方式じか入耐熱クラスF種構造(羽根車)オープン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FCD700、高クロム鋳鉄(HiCrFC)構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシート)材質(サクションカバー)FC200、FCD700液温(℃)0~40モータ種類乾式水中形誘導電動機
天然無機質系凝集剤 きよまる君 T(セメント・アルカリ廃水・有機廃水タイプ) きよまる君(HALVO)天然無機質系凝集剤 きよまる君 T(セメント・アルカリ廃水・有機廃水タイプ)きよまる君(HALVO)
4,998税込5,498
1袋(1kg×1袋)
当日出荷
シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物質も処理できるため、環境に配慮される多数のユーザー様より支持されております。 1凝集までのスピードは圧倒的です。また他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物も凝集可能です。 2弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。また添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても使いやすいです。 3形成されるブロックが大きく、粘性も低いため、撥水処理が容易です。
用途セメント・アルカリ廃水、有機廃水に強いタイプです。1工場排水処理(塗装業、食品工場、半導体工場など) 2建築排水処理(生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理) 3自然環境改善(湖、河川、沼、ため池のヘドロ水、アオコ水等の沈静水)添加量目安100~200ppm(廃水の濃度や種類によって最大1000ppm必要な時もあり)外観淡褐色(粉末)pH0.1%液中性(約6.5)密度(g/cm3)0.95(かさ)仕様【魚類急性毒性試験】(ヒメダカ)各種試験クリア、【溶媒に対する溶解性】水/有機溶剤に不溶・水中でフロックを形成し凝集沈殿する危険物の類別非危険物
セメコンスーパー、水だけで使える、コンクリート補修材 ユニテックセメコンスーパー、水だけで使える、コンクリート補修材ユニテック
19,980税込21,978
1個(20kg)
当日出荷
コンクリートの4倍の強度を発揮。 プレミックスタイプで、簡単施工、養生不要。 無収縮なので、薄塗りでもひび割れしにくく、水中でも 硬化時間や硬度は変わりません。
用途高速道路・駅階段や公衆トイレ、集水枡などのコンクリート製品の補修など、交通量の多い場所や水回りの緊急を要する工事に最適。アンカーボルトの埋め込みなどにも。材質シリカサンド、特殊セメント硬化時間(分)15圧縮強度(N/mm2)70~78曲げ強度(N/mm2)5~6品質保持期間密閉状態で長期保存可能危険物の類別非危険物特性耐候
張材用 弾性1液型接着剤 ネオピタ#マンテン UNISON(ユニソン)張材用 弾性1液型接着剤 ネオピタ#マンテンUNISON(ユニソン)
23,980税込26,378
1箱(2kg×9個)
3日以内出荷
張材用接着材(弾性1液型接着剤) 変成シリコーンエポキシ樹脂を主成分とした弾性接着剤です。弾性接着剤なので、下地によく馴染み、収縮・膨張による浮き・割れ・剥離を防止します。 下塗りのネオピタ#マウンテンがモルタル目地代わりとなるため、目地詰めが不要で工期も短縮されます。 コンクリート、サイディング材などのさまざまな下地に適応でき、しかも内装、外装問わず容易に張り施工ができます。 1液タイプなので混合する手間がかからず、取扱いが簡単です。健康を損なう可能性がある揮発性有機化合物(VOC)13物質を配合しない「健康住宅適応品」です。
質量(kg)18適応下地窯業系無塗装サイディング・押出成形セメント板・コンクリート、モルタル・コンクリートパネル・コンクリートブロック危険物の類別非危険物
セフティゴーグル5PCS EB-SK11セフティゴーグル5PCSEB-SK11
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
飛来粉塵や、空中に浮遊する粉塵などが発生する作業に最適なゴーグルです。研磨・研削、グラインダー系作業、粉砕作業、セメント、粉末薬品などの粉体取り扱い作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布などの作業に最適です。
用途粉じんや飛来物が発生する作業時の眼の保護。
水中モルタル 家庭化学水中モルタル家庭化学(6件のレビュー)
869税込956
1袋(1.5kg)ほか
当日出荷
水中でも硬化し分散することなく、コテ作業ができます。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
用途池、U字溝、水廻りの補修。仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、増粘剤材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×200×30硬化時間(分)水中:180、空気中:30危険物の類別非危険物施工面積6mm厚 約300×300mm適応下地モルタル、コンクリート面
水中セメント サンホーム水中セメントサンホーム(29件のレビュー)
699税込769
1袋(1.3kg)ほか
当日出荷
水で混練り後、水の中に入れても、分散することなく、水中でも気中と同じように作業できる大変便利なセメントです。気中で約20分(水温20度)、水中で約3時間(水温15度)で固まる超速硬性です。水抜きの出来ない貯水槽の補修、池の置石の固定、水をとめられない用水路や排水溝などの補修にお使いください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
硬化時間気中/約20分(気温20℃)・水中/約3時間(水温15℃)危険物の類別非危険物塗布面積(cm/袋)約1×28×28
浮遊粉塵用セーフティゴーグル TRUSCO浮遊粉塵用セーフティゴーグルTRUSCO(10件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
マスク・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)。レンズ交換可。ブリスター仕様。通気孔付で曇りにくい。
用途研磨作業、グラインダー軽作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱い作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等。機能マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、通気孔付形状ゴグル型材質(レンズ)セルロースレンズ色クリア材質(フレーム)軟質ビニール材質(バンド)レーヨン
ゴグル型保護メガネ YG-6000 山本光学ゴグル型保護メガネ YG-6000山本光学(33件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。 小さめのメガネ、マスク併用可。 ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等材質(フレーム)エラストマー、PP質量(g)92仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ)規格JIS規格品材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズレンズ厚さ(mm)2.4
NO.900N ゴム枠保護ゴーグル(通気孔付) 山本光学NO.900N ゴム枠保護ゴーグル(通気孔付)山本光学(27件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
耐熱性の高いゴム枠 採用 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。 フレーム上下に通気孔を設けた通気孔付。
用途研磨、研削作業 グラインダー軽作業 粉砕作業 セメント、粉砕薬品等の粉体取扱作業 農薬散布作業等形状ゴーグル型機能レンズ交換可、メガネ併用可種別対浮遊・飛来粉じん質量(g)108フレームゴム(通気孔付)フレーム色ブラックレンズアセチ(0.6mm)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら