高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。
出力約3Wですが強力な光を放ちます。
完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)
消費電力(W)3
寸法(mm)34×215
LED使用数(個)16
質量(g)270
ケーブル長(m)10
発光色白色
材質(キャップ)ステンレス
材質(本体)ガラス
1セット(2個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ジェントスの防水ハンディトーチ サルベージャーシリーズ電池式モデル
IP68(準拠)の25m防水機能 ダイビングトーチ
単3アルカリ電池×4本使用で300ルーメンの出力 8時間の連続点灯が可能
本体サイド部のスイッチでON/OFF
誤点灯防止のスイッチロック機能付
パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池付属
付属品パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池
質量(g)195
電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)44×166
防塵防水性能68↓25m
光束(Lm)300
明るさ(Lm)300
照射距離(m)144
連続点灯時間(時間)8
落下耐久(m)1
1台
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
水中点灯できる最高レベルの防塵防水性能!
リモコン付きなので離れていても操作可能!
別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます(別体ホルダーなので本体にスラッシュがまとわりつきません)
繰り返し使える充電式バッテリー!
USB出力2.1A!スマートフォンやタブレットなどを充電可能!
充電口部もキャップで保護し防塵性、耐久性を高めました。
電球の種類LED
色温度(K)5500k
防塵防水性能IP68
乾電池式の水中ライトになります。
ライト全体が光るので集魚効果抜群です。
用途水中ライト・集魚ライト
本体長さ(mm)133
最大径(Φmm)38
60m防水のハイパワーLED水中ライト。
水中や船上での視認性の上がるブルーとイエローのビビッドなカラー。単3乾電池×4(別売り)で動きます。
明るさの切替ができるタイプ
寸法(mm)約Φ55 × 140 × 55
質量(g)約260(電池含む)
光源ハイパワーLED×1
電池寿命(時間)強:約2、弱:約6
使用電池アルカリ乾電池単3×4(別売り)
明るさ強:約2000lx/200lm、弱:約500lx/70lm
RoHS指令(10物質対応)対応
防水60m防水
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
防水仕様(3気圧防水)なので、防災用・アウトドア用と幅広く使用できます。ボディは滑り止めラバー付です。
電源単3形乾電池(4個)別売
外径(Φ)×全長(mm)48×145
付属品ストラップ
トラスコ品番384-1804
材質プラスチック
質量(g)68
全光束(Lm)60
使用電球LED
連続点灯時間最大:72時間(7球使用時)、100時間(3球使用時)、178時間(1球使用時)
耐水性3気圧防水タイプ
光束(Lm)60
照射距離(m)強 36m中 26m弱 16m
電球の種類LED
特殊用途防水
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
60m防水のハイパワーLED水中ライト。
水中や船上での視認性の上がるブルーとイエローのビビッドなカラー。単1乾電池×4(別売り)で動きます。
寸法(mm)約Φ85 × 380
質量(g)陸上:約1100(電池含む)
光源ハイパワーLED×3
電池寿命(時間)約8
使用電池アルカリ乾電池単一×4(別売り)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IPx7
1台
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
6面型LED水中灯!!
集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!!
高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。
出力約200Wですが強力な光を放ちます。
完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)
電源DC12/24V用
本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造
金属部分はオールステンレス製
本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。
標準で調光器・ケーブル30m、吊り金具付き(延長不可)
材質樹脂製
質量(g)約570
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)200
ケーブル長(m)30
サイズ(mm)Φ55×245
防水LED水中灯!!
集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!!
高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。
出力約100Wですが強力な光を放ちます。
完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)
電源DC12/24V用
本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造
金属部はオールステンレス製
本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。
標準で調光器・ケーブル8m付きです。(延長不可)
材質樹脂製
質量(g)約460
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)100
ケーブル長(m)8
サイズ(mm)Φ55×220
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本
材質本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス
色白
奥行(mm)85
入力電圧(V)DC12/24
光源LED
コード径(Φmm)9
色温度(K)6000
LED色白
連続点灯時間24時間
防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
コード長さ(cm)40
防水保護等級IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
電球の種類LED
灯台の原理を応用したリコイルLEDが、真直ぐ力強い光を放射します。
仕様防水
付属品なし
材質本体:コポリマー樹脂
全長(mm)178
電源単3形乾電池(4個)付属
外径(Φmm)41
保護等級IPX7
明るさ(Lm)183
照射距離(m)184
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)5.75
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
フラット設計で、スペースが限られている小型機械の使用に最適です。
設置スペースが限られた場所などにもご利用し易くなっています。
電源を基板に実装することにより、全面発光が可能となり、効率的に広範囲を照射することができます。
筐体はアルミ製、前面は熱処理ガラスで割れ難く、強固な設計となっています。
定電流電源内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
用途工作機械の機内照明
電球の種類LED
消費電力(W)10
トラスコ品番833-8458
質量(kg)1
サイズ13
電源DC24V
全光束(Lm)(レンズ無し)1050、(レンズ有り)950
レンズ一体形 レンズ付き
電源コード(m)3m(VCTF0.5mm2×2C)
ガラス部透明ガラス
保護等級IP67
色温度(K)5700
照度(Lx)(レンズ無し)340、(レンズ有り)1700
使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)
使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)
LEDHigh Power LEDタイプ
色(本体)ブラック
アズワン品番64-8874-76
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
LEDマルチライト専用取り付け金具です!
金属部分はオールステンレス製。
両サイドの本体受け部はシリコンゴム製で、本体をがっちりと固定します!
適合機種MDWL-12S/MDWL-24S
寸法(mm)463×55×65
取付穴径(Φmm)6
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライト。長い間、使用しても折れたり、色の変化やヒビの発生が殆どなく、PI67規格で水中でも点灯可能。
用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。
色RGB
定格電圧(V)DC12
消費電力(mW)14.4
防水性IP67
電球の種類LED
山田実業オリジナルの水中ライトです。
ライト本体の真ん中にラインを通す事が可能になります。
用途漁業 釣糸
仕様耐水圧:1000m、耐久時間:500
材質ポリカーボネート
長さ(mm)92
質量(g)41
横幅(mm)27
電池単4×2本
点灯色青色
衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様点灯モード:点灯/消灯
材質(本体)ラバー
耐水性防雨タイプ
防水仕様防雨(IP-X3)
電球の種類LED
特殊用途防雨
電池交換式の水中ライトです。
単3電池2本使用します。
カラーはレインボー(ディスコ)に点灯します。
用途漁具・水中ライト・集魚灯
質量(g)130(電池込)
電池寿命(時間)400
サイズ(mm)120×43
LED寿命(時間)30000
耐圧水深(m)700
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
魚の好奇心を刺激する!。4種類の発光モードを搭載したLED集魚ライト!
仕様【水中重力】6.0g
連続使用時間(時間)22
寸法(Φ×mm)20×101
使用電池単4×1本
耐水性1000m
業界に革命を起こした水中ライトです。
水中に入れると自動点灯、水中から上げると自動で消灯します。
発光時間は1000時間以上!!
集魚効果は抜群で狙った魚を寄せ付けます。
全長(mm)80
質量(g)36
径(Φmm)20
発光時間(時間)1000
耐圧水深(m)1000
高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。
出力約10Wですが強力な光を放ちます。
完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)
寸法(mm)34×435
材質(本体)ガラス
質量(g)380
消費電力(W)10
ケーブル長(m)10
発光色白・黄・青・緑・赤・電球色
材質(キャップ)ステンレス
LED使用数(個)32
魚の好奇心を刺激する!。水の抵抗が少ないスリム形状!取り付け簡単、上下スイベル付き!
仕様【水中重力】1.8g(0.5号相当)
点灯形【点滅パターン】上から下へ1方向に光が移動・上下から中央へ交差・上から下へ連続閃光
本体質量(g)21.2(電池含む)
寸法(Φ×mm)15.5×147
使用電池LR41×3個
耐水性1200m
魚の好奇心を刺激する!。全方位キラキラビームが魚の好奇心を刺激する!
仕様高輝度緑色・青色・赤色LED、各3灯搭載
タイプチェンジ
本体質量(g)63(水中約15)(4号相当)(電池含む)
連続使用時間(時間)グリーンビーム22/ブルービーム24/レッドビーム18/低速カラーチェンジ36/高速カラーチェンジ30
寸法(Φ×mm)28×130
コード4258407
使用電池単3×1本
耐水性1200m
アズワン品番64-8810-66
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。
防水仕様なので水中でも使用可能。
LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。
画面に映し出されているものを撮影することも可能。
USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。
仕様明るさ調節:手動
付属品USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム
材質レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC
質量(g)約270
視野角67度
直径(Φmm)×長さ(m)(カメラ)7×5
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スマホやタブレットに専用アプリをダウンロードで簡単操作
5.5mmの極細レンズ
先端高輝度LEDライト搭載
2600Ahの大容量バッテリー
バッテリー残量インジケーター付き
防じん防水仕様で水中撮影可能
wifi送信機一体型
用途自動車検査・配管設備・建物構造検査・下水道配管検査など各種検査に
セット内容本体、先端アタッチメント4種、収納ケース、USB充電コード、取扱説明書、保証書
ケーブル長(m)5
対応OSアンドロイド、iOS
レンズ径(Φmm)5.5
連続使用時間(時間)約6
解像度200万画素
視野角水平:70度
充電時間(分)約120
焦点距離5~500cm
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
先端スライドで照射範囲の調整が可能です。
用途蛍光剤用 フレキシブルUVライト 。サイズ:全長590mm LED部径20mm UV LED1灯 。UVゴーグル 。底部マグネット付き 。単4形電池(3本付属)
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.34MB)
1個
¥9,730
税込¥10,703
当日出荷
SUZUKID自動遮光面シリーズに装い新たなゴーグルマスクタイプが仲間入りしました。スタイルに併せて選べる2色マットブラック/モスグリーンで展開。狭所でも充分に作業が可能な視界領域を確保し、LEDライトを標準搭載しているので暗所での手元の視認性も抜群です。ブルーフィルターを採用し、クリアな視界環境を実現。標準付属のゴムバンドで安全ヘルメットの着用を可能にし、防塵マスクの着用も可能なクリアランスを確保しているので、安全性を確保し作業可能です。持ち運びや収納に便利な専用ケースや溶接頭巾が標準付属しています。LEDライト/液晶ゴーグル/フェイスマスクはそれぞれ取り外せるため、作業環境により使い分けが可能となりました。
用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の目の保護具。
セット内容取説、保証書、ゴムバンド、収納ケース、外側カバープレート:2枚、内側カバープレート:1枚、頭巾:1枚、ゴーグル用テスト電池(CR2450):1個、LEDライト用テスト電池(単4電池):1個
種類自動溶接遮光面
電源ゴーグル:リチウム電池(CR2450)×1個、ライト:単三乾電池×1本
センサー2箇所
遮光度遮光前#3、遮光時(CUTTHING)#5~#8、遮光時(WELD)#5~#9 #9~#13
動作表示自動ON/OFF
視界範囲(mm)W110×H40
感度調整5段階調整(1~5)
モードCUTTING(切断)WELD(溶接)/GRIND(グラインド)
遮光速度(秒)1/12500
速度調節方式5段階調整(1~5/約0.1秒~0.9秒)
スポット光もワイド光も自由自在のフォーカス機能を搭載
ワイド光での移動から瞬時に手元のスポット光に調整が可能となります。また。ゲームベストに装着可能なベルクロベルトを標準付属。アングラーの声から生まれたアイデアを凝縮しました。明るさにもこだわったサブLEDの赤色ライトはラインを反射しづらく、ノットの結束やトラブル時に抜群の威力を発揮します。また、水中で光を通しにくいカラーの為、警戒心の強いターゲットを狙うのにもってこいの1台です。
付属品専用ベルクロベルト
本体質量(g)約50(本体のみ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×29×38
光源SUPER LED 白色×1/高性能LEDチップ赤色×5
使用電池単4形アルカリ電池×3(別売)/ZEXUS専用電池ZR-01(別売)
電源タイプ電池式/充電式
明るさ(Lm)約400(白色100%時)/約60(赤色100%時)
関連資料(1.19MB)
防水保護等級IPX4相当
照射距離(m)約120(白色スポット点灯時)
点灯時間(時間)アルカリ電池使用時:白色フォーカスモード100%時:約3.7/白色フォーカス10%時:約37/赤色モード100%時:約6.5/赤色モード10%時:約48
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
待望の超高輝度LEDライト搭載
高解像度低照度カメラで、暗い水中も驚くほど明るく映し出します
小型で汎用性・信頼性の高い水中カメラです
水産・土木・港湾関係等幅広い業種での調査に利用いただけます
脅威の水密構造により、水漏れの心配なし
超広角レンズで、広い視野を確保します超広角レンズで、広い視野を確保します
狭い場所も容易に観察可能!
特殊製法で、連続微振動・衝撃に強くメンテナンスフリー。
水深(m)最大使用:50
レンズf=2.9mm(F2)
寸法(mm)Φ51×59(ケーブル含まず)
質量(g)約100(ケーブル含まず)
材質樹脂製
撮像素子1/3"カラーCCD
総画素数38万画素
解像度水平:520TV本
最低被写体照度(Lux)0.035(F1.4)
画角気中:91.4°×70.0°、水中:64.4°×50.5°
ホワイトバランスオート
フォーカス固定(0.2m~)
ケーブル水中:Φ6mm×25m
仕様アイリス:電子アイリス
電源AC100VまたはDC12V
LEDランプ12灯(調光付き)
セット内容本体(ケーブル付き)、予備ヒューズ×2(3A)、プラスドライバ、映像ケーブル、モニター(収納ケース装着)、SDカード(4GB・8GB モニタ装着)、ACアダプタ、接続ケーブル(25m・固定ワイヤー付き)、リモコン、収納ケース、取扱説明書(本体・CL8819N・GV-VCBOX・かんたんガイド)
サービス分類レンタル
蛍光剤が注入されている機器のガス漏れをUVをあてて検知します。
セット内容セット内容:UVライト(LED4個)、ゴーグルライト:全長:420mm、フレキシブル長:260mm、先端径:13mmゴーグル:こめかみ幅:155mm、奥行:180mm、つる長:125mm、レンズサイズ:55×180
材質ゴーグル:ポリカーボネート
質量(g)ライト:135(電池22含む)、ゴーグル:42
電源CR2(3.0V)×2個付属(UVライト)
アズワン品番64-7908-98
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
遮光連動型LEDライト標準装備、高性能4センサーフィルター搭載です。
防塵マスク/ヘルメット併用可能です。
メガネもそのまま着用可能です。
視野が広く作業が快適になります。
くもり防止、グラインダーモード機能付です。
セット内容携帯用保護バッグ、溶接ハードマスク(出荷時ゴーグル装着)、溶接フード、LEDライト、外側保護プレート×5、内側保護プレート×2
質量(g)376(装着時)、300(ヘッドバンド・LEDライト・電池)、76(ハードマスク)
種類遮光メガネ
使用温度範囲(℃)-10~+55
寸法(幅W×高さH)(mm)(可視)129×44(ハードマスク取外し時)
使用電池3Vリチウム電池(CR2450×1個)交換可能、LEDライト用:単3乾電池×1個
遮光度通常時:#4の明るさ/溶接モード:#9、10、11、12、13/プラズマカッターモード:#5、6、7、8/グラインダーモード時:#4
感度調整高ー低:7段階調節、早ー遅:10段階調節
遮光速度(秒)1/25000
1セット
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!。【プローブ】。プローブ長さ…1.5m。先端径…3.9mm。曲げ角度…最大140°。解像度(静止画JPEG/動画MOV)…1600×1600。防水性能…プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当。視野角…120°。焦点距離…5mm~100mm。LEDライト照射…前方。操作ボタン…静止画/動画撮影 明るさ調整 カスタム操作ボタン。操作レバー曲げ方向…360°。使用温度…-10~100℃(水中:10~30℃)。使用相対湿度…最大95%(結露なきこと)。【モニター】。画面サイズ…5インチ。サイズ…L151× H122 ×D43mm。画面解像度…800 × 480。入出力ポート…USB-Cポート(充電用、データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)。先端可動部の温度警告…3段階警告:60℃/80℃/100℃。電源LEDインジケーター…緑:作動中/満充電、赤:電池低残量/充電中。マイクロフォン…内蔵(オン/オフ可能)。フラッシュライト…LED。2次カメラの解像度/形式…2560×1440/JPG。質量…400g。防水性能…IP54相当。電源…リチウムイオン電池 使用時間:約3時間(満充電時)、充電時間:約3時間(電池1個充電時)。付属品…USBケーブル(充電用、データ通信用)、ACアダプタ、充電器、 HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、 ショルダーストラップ
長さ(m)1.5
ディスプレイ5インチ
先端径(Φmm)3.9
1台
¥799,800
税込¥879,780
翌々日出荷
抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!。【プローブ】。プローブ長さ…3mプローブ。先端径…6mm。曲げ角度…最大120°。解像度…静止画:2560×1440/JPG、動画:2560×1440/MOV。防水性能…プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当。視野角…90°。焦点距離…10mm~100mm(ミラーの使用時25mm~∞)。LEDライト照射…前方/側方。操作ボタン…静止画/動画撮影 明るさ調整 カスタム操作ボタン。操作レバー曲げ方向…360°。使用温度…-10~100℃(水中:10~30℃)。使用相対湿度…最大95%(結露なきこと)。【モニター】。画面サイズ…5インチ。サイズ…L151× H122 ×D43mm。画面解像度…800 × 480。入出力ポート…USB-Cポート(充電用、データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)。先端可動部の温度警告…3段階警告:60℃/80℃/100℃。電源LEDインジケーター…緑:作動中/満充電、赤:電池低残量/充電中。マイクロフォン…内蔵(オン/オフ可能)。フラッシュライト…LED。2次カメラの解像度/形式…2560×1440/JPG。質量…400g。防水性能…IP54相当。電源…リチウムイオン電池 使用時間:約3時間(満充電時)、充電時間:約3時間(電池1個充電時)。付属品…レンズアクセサリ(70°側視ミラー、直視側視ミラー、コンタクトピン)、 USBケーブル(充電用、データ通信用)、 ACアダプタ、充電器、HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、ショルダーストラップ
1台
¥699,800
税込¥769,780
翌々日出荷
小型水中ハイビジョンテレビカメラ FM-5100は下記の特長があるレンタル商品です。旋回装置が一体化したフルハイビジョン対応の水中カメラ。360°エンドレスに回転可能、上方向約45°、下方向約90°まで可動。高輝度LEDライトが2つ付属し、カメラの動きに連動。モニター内蔵のトランクケース型で、コントローラーが付属。HDMI出力端子があり、外部モニターや、レコーダーに接続可能
セット内容カメラヘッド、カメラケーブル(50m)、HDMIケーブル(1.5m)、録画器、microSDカード(128GB)、SDカードアダプター、USBケーブル(録画器用)、ACアダプター(録画器用)、電源ケーブル(制御器用)(3m)、取扱説明書(カメラ)、取扱説明書(録画器)、収納ケース(カメラヘッド用)、制御器(液晶モニター付)、収納ケース(制御器一体型)
質量(kg)約4.8、気中 約6(ケーブル込み) 約2.3(本体のみ)、水中 約0.7(本体のみ)
電源(V)AC100±10%
角度(°)チルト:上 約45、下 約90
レンズf=4.0mm
解像度1920×1080(1080P)
視野角水平:約73°(気中)
撮像素子1/2.8"カラーCMOSセンサ
フォーカス約2cm~∞
画素数243万画素
モニタ10.1インチ液晶モニター
サービス分類レンタル
6面型LED水中灯!!。水中集魚灯・誘導灯・水中照明など様々な場面で活躍!。高輝度LED搭載した完全防水型ライト。高輝度LED素子1W×480個(消費電力は350W)。出力約350Wの強いパワー!!。完全防水仕様・水中使用可能(水槽やイケスなどでも使用可)。ノイズ対策品。本体は樹脂充填されており、水圧の影響を受けない構造。本体はポリカーボネート管仕様・両サイドは樹脂キャップを採用。ケーブル30m・吊り金具付き(延長不可)
材質ポリカーボネート製+樹脂製+金属部分(ステンレンス製)
型式MLA350-24
寸法(mm)380×Φ78
質量(g)2150
電圧(V)DC24
消費電力(W)350
全光束(Lm)30000
発光色緑
ケーブル長(cm)30
1式
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
光エステとマイクロ電振動の機能を融合させた、フォトスキン・フォトフェイシャル向け美容器です。エステのトリートメントがホームケアとしてお試しいただけます。トリートメント用の遮光ゴーグル付きです。電源供給はマイクロUSB式となっております。4種類のLEDライトを搭載。【赤LED】肌にハリを与え、また温熱効果もあるため、様々なスキンケア・トリートメントに向いています。【黄LED】肌を滑らかに保つ手助けをします。【緑LED】肌ストレス軽減&改善をサポートします。【青LED】皮脂の分泌を抑えたり、肌を引き締めてクリアな肌へ導きます。
用途・フォトスキン、フォトフェイシャルに。
質量(g)98
電源リチウム電池
寸法(cm)Φ6.5×5.7
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
仕様●電球付属:Y●ディフューザのタイプ:クリア●最高の性能を引き出すため、建物、樹木、フェンス、茂みなど、光を遮る障害物からソーラーパネルを離す必要があります。. Solar Centre Paverlight太陽電池型ブリックライト. Solar Centre Paverlightは、2つの安価な標準ブリックサイズのソーラーライトです。 これらのLEDソーラーブリックライトは、非常に優れた性能を備え、価格に見合う品質を実現します。 PaverlightはIP67保護等級で、防塵性及び防水性があります。 日中にブリックライトは2つのソーラーパネルを通して内部のバッテリパックを充電するので、日没後も必要な電力を提供します。 日没後、Paverlightは自動的に点灯し、最大12時間照らし続けます。夜明けに消灯し、夜間に備えて再度充電を開始します。 PaverlightブリックサイズのLEDライトは、必要に応じて、下側にストッパーをオン / オフの位置に移動させることで、手動でも制御できます。. 標準ブロック舗装ブリックサイズ ドライブ又はパティオの外観を変更 車両の重量に耐えることができる コストがかかる電源ケーブルを取り付ける必要なし 滑りにくい表面 ライトごとに3つの白色LED電球 ライトごとに2つのソーラーパネル 冬季の性能が優れている 最大12時間の稼動時間(水中で6時間) IP67防水及び防塵
形状長方形
質量(kg)0.9
タイプグランドライト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×197×55
発光色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
稼働時間(時間)12
電球の種類LED
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
完全防水ハンディライト。マグネットスイッチを採用し、防水性を高めた完全防水ライト。マグネットのスイッチでON/OFF切り替えができるので本体に隙間がなく完全防水を実現。水中でも使える完全防水仕様。耐水圧は20メートル。明るさ120ルーメンのLED1灯使用。フィット感のあるTPRラバーとストラップで持ちやすく水中での紛失を防ぎます。別売の単3電池を4本使用。非常灯としての備えにも役立ちます。
材質(本体)ポリカーボネート樹脂
サイズ(mm)約W45×D45×H165
明るさ(Lm)120
材質(ラバー)TPR
自重(g)100
D2ライトの独特な光学系は、距離と幅の完全なバランスを保った強い光を作り出すように設計されています。1ランプあたり10ワットの電力しか消費しないDENALI D2ライトは、423フィート(約129m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍です。全てのDENALI LEDライトは、水中3メートルまでの潜水に耐える頑丈な防水アルミニウムで覆われています。DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。
仕様(パワードロー)0.75A
セット内容ブラックまたはクロム DENALI D2 LEDライトポッド、M8(8mm)取り付け金具、スポット駆動用のビームレンズ(取り付け済み)、アレンキー
色ブラック
入力電圧(V)12 DC
直径×長さL(Φmm×mm)(ポッド)50.8×60.96
LED(1)10 W CREE XM-L2
強度デュアル
マウント汎用M8
ビーム角度(°)10
防水性IP-68
ビーム距離(m)128.93(423フィート)
1個
¥35,980
税込¥39,578
62日以内出荷
関連キーワード