31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。 ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。 テープ幅(mm)6.2 材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ) 付属品単3乾電池×2、テーパーストラップ タイプ片面目盛 電源単3乾電池2本 1目盛1cm プローブΦ12mm テープ厚さ(mm)2 JIS規格無し 電池寿命(連続時間)24
1個
65,980 税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靭なステンレスワイヤーを使用している為、よほど無理な力を加えない限り簡単に切れない。 プラスチック製リールケースを使用する為、コンパクトかつ軽量。 電池交換もワンタッチで行える。 ボーリング孔の水面測定、ダム、掘削井戸、湖、河川等の水位計測等、検出にご利用いただける。
用途水位測定 材質リールケース:ABSプラスチック(150m以上は金属製) センサーステンレス製/13mmΦ
1個
98,980 税込108,878
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

地下水や井戸・湖・河川などの水位を測定する計測器です。 ●ロープの先端にあるセンサが水面に接するとブザーやLEDランプ(TYPE1は除く)が点灯し、水面までの距離を測定できます。
仕様水位センサ:Φ20mm ロープ長さ(m)50(最小目盛10mm)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープは、円形断面で管に貼り付きにくい。 テープの被覆は、十分な厚みがあり、断線しにくく耐摩耗性も抜群。 従来の水位計での実績のある扱いやすく堅牢な巻き取りケースを採用。 平面に印刷し透明な円形被覆を施しているのでレンズ効果もあり目盛が読み取りやすい。
付属品単三乾電池2本、テーパーストラップ 材質プローブ:ステンレス テープ幅(mm)3.5 電源単三乾電池×2本 目盛片面1cm 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)2.9 連続使用時間(時間)約24 関連資料(0.59MB)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノンアース型で、調整・チェック機能を装備した新タイプ。 先端のプローブが水面につくとブザーでお知らせ 水質に応じた感度を調整可能。 テープはガラス繊維と導線を芯材に非鉛化PVCを被膜
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。 テープ幅(mm)12.5 材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ) 付属品単3乾電池×2 タイプ片面目盛 電源単3乾電池2本 プローブΦ19mm テープ厚さ(mm)0.47 JIS規格無し 電池寿命(連続時間)24 1目盛(mm)2
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーが着水した時に、水位をブザーと赤色ランプにより知らせるタイプです。
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水位を電子音によって知らせるタイプ ロープの先に付いたセンサーが水に触れると、通電してブザーが鳴るので、そのときのロープの目盛りで水面の位置を求めます。
セット内容本体 電源各1ヶ、006P乾電池(9V)、LR44ボタン電池(1.5V) ケーブル長(m)50 センサー寸法(mm)10
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


観測データはCSV形式でCFカードに保存、データ編集が可能 D1水位Aは、カード回収型「半導体水圧式水位センサー」用水位測定データ記録装置です。付属のコンパクトフラッシュカードによりデータの自動回収ができます。
仕様【対応センサー】20m針 セット内容水位ロガー(D1-001A)、水圧式水位センサー20m計、CFカード、カードリーダー、カメラ用電池(CR-P2) 、収納ケース 寸法(mm)230(W)×140(H)×95(D) 質量(kg)2以内(装備重量) 電源カメラ用電池(CR-P2)1個で動作、2個使用推奨 測定性能水位2m:0~2m 分解能0.1mm、水位10m:0~10m 分解能1mm
1台
5,598 税込6,158
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途ガラス繊維製巻尺、山林・水面・港湾測量用。 テープ幅(mm)6.2 材質ガラス繊維(巻尺) タイプ水洗い可 テープ厚さ(mm)2 JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 1目盛(mm)1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロートにより、液面の変化を検出します。 NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。 フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。 液体の導電性に関係なくご使用になれます。 コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃)80 使用温度範囲(℃)-20~80 形状長形 ストローク(mm)(接点)12 質量(g)110 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 色(本体)グレー 材質(マグネット)アルニコ磁石
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リードスイッチ式 超小型・国内最小クラス 食品衛生法適合
検出方式リードスイッチ式 使用電圧(V)最大AC100/DC100 取扱液水(標準液体) 最大開閉電流0.5A 制御点数1 使用電線UL1007 AWG24 最大使用電圧(V)AC100/DC100
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用 テープ幅(mm)12.5 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.47 JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 材質(テープ)ガラス繊維
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス 耐電圧接点間DC400V 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間) 接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値) 絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間) 最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA) 最大開閉電流0.5A 最大使用電圧(V)AC250V DC200V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水が接した瞬間にアラームで水モレを知らせてくれます。 給湯装置や、シンクの下など水モレの恐れのある場所に置いて下さい。 耐水性ですが防水性ではありません。 背面と右側面にセンサーがあります。
質量(g)111(電池含む) 電源9V電池(電池使用時間2年間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×109×36 使用環境温度(℃)0~+49 アラーム時間&音量(継続時間)約72時間(フル充電時)、85dB(3m先)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

内部にリードスイッチが封入され、フロート内のマグネット磁力により、スイッチが動作します。 フロートを逆にセットすれば、上昇ONになります(リバーシブル)。
材質PP(ポリプロピレン) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)150 最大開閉電流DC/AC0.5A 最大開閉電圧(V)DC/AC300 接点間耐電圧(V)DC500 接点容量50W DC/AC
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。 メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。 ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室 空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース 握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用 テープ幅(mm)13 テープ厚さ(mm)0.55 JIS規格1級
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。 目盛両面2mm単位 テープ幅(mm)13 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 材質(テープ)ガラス繊維
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。
用途土木・建築・測量用 テープ幅(mm)10 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20 材質(テープ)スチール(ナイロンコーティング)
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

12mm幅テープで目盛は両面印刷です。 テープの表面は白色地に2mm目盛、裏面は黄色地に5mm目盛です。 3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載しています。 曲げやねじれに強いテープは優れた耐久性です。 本体ケースは衝撃に強い樹脂を採用したロイヤルブルー色です。
テープ幅(mm)12 材質(テープ)ガラス繊維 仕様455mmピッチ表示/なし、JIS1級 テープ厚さ(mm)0.48 標準張力10N
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


小型・高精度・高分解能の水晶式水位計。
仕様【プレタイマー】5秒(インターバル30秒以下は自動的にOFF)、【記録データ保全機能】10分毎にSDカード書込み、【ファイルシステム】FAT32、【データ長】8Bit、【バリティ】なし、【ストップ】1Bit 適合【カード】8Gbyte 以下 セット内容ロガー本体、水位計センサー、ACアダプタ、SDカード(本体挿入済)、カードリーダー、取扱説明書、収納ケース 材質外筒・ダイアフラム:SUS316L 測定範囲0~10m(100kPa) 質量(g)140(ケーブル除く) 使用温度範囲(℃)-10~60 外形寸法(mm)230×83×35※但し、突起部除く 電源(V)DC9~24 出力RS232Cスルー9600bps(プレタイマーOFF時) ケーブル長(m)15 検出方式水晶式圧力センサ 消費電力DC12V/10分インターバル:44ヶ月・1分:9ヶ月、DC9V/10分インターバル:36ヶ月・1分:7ヶ月 測定精度±0.05%FS(Ta=+25℃±2℃)、±0.1%FS(Ta=0~+50℃) 破壊圧力(MPa)0.4 電源電圧(V)4.5~5.5 記録方式SDカード、CSVファイル形式 消費電流(mA)9 寸法(Φ×mm)【水位センサー】24×100 インターフェースUSBコネクタ(サービス用) ケーブル【専用】ポリウレタン4芯(大気開放パイプ内蔵) オフセット-10~10m 保管温度範囲(℃)-20~70 通信速度19200BPS サージ対策ダイオードアレイを内蔵 出力形式デジタル(RS-232C) 測定インターバル【秒】1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30、【分】1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30/60 ケーブル径(Φmm)5.6 サービス分類レンタル
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

円形断面で摩耗に強く目盛りが見やすい! 貼り付きにくい!
関連資料(0.59MB)
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直径100~120mmまでのポットがそのまま入ります。専用パーツを使い壁面への取り付けも可能です。植物が底面から適度に吸水できる構造で根腐れが起こりにくいです。貯水スペースがあり休暇中の植物管理も簡単です。内側のライナーは取り外し可能で植物の入れ替えが簡単です。水位計付きで水量が一目で確認できます。リサイクル素材を使い環境に優しいです。紫外線に強く丈夫なので窓際などにも設置可能です。優れたデザインで観葉植物に最適です。
用途来客スペース、オフィスなどの屋内緑化に。卓上、デスク上や壁面の緑化に。 付属品ライナープランター、水位計、吸水スティック 材質樹脂 幅(mm)140 高さ(mm)135 奥行(mm)140 内寸(mm)120 水量(L)0.7
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電力や動力を使わず、毛細管現象を利用して下から養液を供給する小型栽培システムです。培土も使用するハイブリッド栽培で、根が大きく育ち成長が促進されます。断熱性が高いので、外気温の影響を抑えることができます。水位計付きのため、水管理が簡単です。セット内容:。EPS容器 x1個。水やりテープ x1袋。ポリポットΦ135(1000ml) x5個。鉢底ネット x5個。水位計 x1個
用途養液・培土ハイブリッド栽培に(野菜や園芸植物に) 質量(g)1450 外寸(mm)410×410×410 水量(L)20
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷

電力や動力を使わず、毛細管現象を利用して下から養液を供給する小型栽培システムです。培土も使用するハイブリッド栽培で、根が大きく育ち成長が促進されます。断熱性が高いので、外気温の影響を抑えることができます。水位計付きのため、水管理が簡単です。セット内容:。EPS容器 x1個。水やりテープ x1袋。ポリポットΦ105(400ml) x5個。鉢底ネット x5個。水位計 x1個
用途養液・培土ハイブリッド栽培に(野菜や園芸植物に) 質量(g)830 外寸(mm)330×330×330 水量(L)8
1セット
8,798 税込9,678
4日以内出荷

堅牢なステンレス製ハウジングの水位水温データロガーです。 メモリ数4000000、電池寿命4年間で長期のデータロギングに適しています。記録データはUSBケーブルを使用しパソコンに短時間でダウンロードでき、各種のデータ解析が簡単に行えます。
寸法(mm)195×16 質量(g)約200 温度測定範囲(℃)-40~80 使用温湿度範囲-40~80℃/100%RH
1個
239,800 税込263,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DSPによる独自のレベル検出アルゴリズムを実現。ノイズや不要反射の影響を排除し、安定した計測が可能。本体1台に2つのセンサを接続可能。異なる種類のセンサを選択できるため、1台でレンジの異なる2ヶ所の測定が可能。microSD(TM)カードにログを記録。せき式流量計機能を標準装備。主要用途及び使用例装置内タンクの液体・紛体レベル管理。湖・沼・河川の水位レベル計測。せき式流量計測。
仕様距離測定範囲:0.3~60m(センサ仕様により選択)、表示(mm):1、データ更新周期:約2秒(センサ仕様により異なる)、センサ指向角(音圧半減全角):12~22°(センサ仕様により異なる)、電源・電圧:AC100~240V±15% 消費電力10VA、各チャンネル4点 AC250V:5A(リレー接点) 4-20mA電流出力 分解能 1/4000(最大負荷抵抗600Ω)、1200m以内)、RS-232C(伝送距離:10m以内)、質量:1.8kg 材質ABS 構造IP66相当 精度±0.25%F.S.(±3cm) 表示LCD表示(バックライト付き) チャンネル数2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×84×237 周波数10~60kHz(センサ仕様により選択) 測定対象液体・紛体 使用周囲温度(℃)-20~70 外部メモリーmicroSD(TM)カード アズワン品番61-0173-73
1個
99,980 税込109,978
31日以内出荷

3~5VDC 電源動作仕様、消費電流が少なく、電池駆動などに適しています、ステンレス製ダイアフラムを使用した圧力式の水位センサ、2m~50m計までラインアップ、アンプ回路内蔵の0.1~1.1VDC 出力信号
1個
189,800 税込208,780
53日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールチタン製の圧力式水位センサ、材質がチタンで海水に抜群の耐食性をもつ、2m~50m計までラインアップ、ミリ単位の高精度の水位測定が可能、アンプ回路内蔵の1~5VDCまたは4~20mADCの出力信号、避雷素子内蔵
1個
189,800 税込208,780
53日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールチタン製の圧力式水位センサ、材質がチタンで海水に抜群の耐食性をもつ、2m~50m計までラインアップ、ミリ単位の高精度の水位測定が可能、アンプ回路内蔵の1~5VDCまたは4~20mADCの出力信号、避雷素子内蔵
1個
189,800 税込208,780
53日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)