エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
水性塗料はがし液 280ml ハンドスプレー アサヒペン 当日出荷
刺激の少ない非塩素系
人と環境にやさしい
油性塗料・水性塗料・ラッカー系塗料やニスの塗膜の除去
塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です
はがした塗膜は、水で洗い流すことができ、処理が簡単です
水性ですから臭いが少なく取り扱いが簡単です
消防法上の非危険物です
用途 鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。 仕様 標準仕様面積(m2):0.6~0.8 成分 水、有機溶剤、界面活性剤 容量(mL) 280 タイプ ハンドスプレータイプ 品名 非塩素系塗料はがし剤 主な用途 鉄部、木部、コンクリート部 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応
水性塗料はがし液 アサヒペン 当日出荷 から 3日以内出荷
刺激の少ない非塩素系
人と環境にやさしい
油性塗料・水性塗料・ラッカー系塗料やニスの塗膜の除去
塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です
はがした塗膜は、水で洗い流すことができ、処理が簡単です
水性ですから臭いが少なく取り扱いが簡単です
消防法上の非危険物です
用途 鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。 成分 水、有機溶剤、界面活性剤 品名 非塩素系塗料はがし剤 主な用途 鉄部、木部、コンクリート部 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応
塗料はがし液 アサヒペン (51件のレビュー) 当日出荷
塩素系溶剤を一切含まない『地球と人にやさしい』生分解性塗料はがし剤です。
はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です。
手についてもピリピリせず、人体にも安全です。
塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます。
用途 鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜をはがすのに。
油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがすのに。 特性 はがし剤 主な用途 木、鉄、コンクリート 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性