好きな大きさにカットしても使えます。
用途建設現場、作業場、工場内外のたまり水の拭き取りに。建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。窓、配管などの結露の拭き取りに。
材質ウレタンフォーム
色イエロー
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)22
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。ワイピング時に基材の脱落がありません。
親水性の材質特性と連続多孔質構造による毛細管現象が相まって、水分を急速、かつ大量に吸収します。
表面の微細な気孔により有効表面積が広く、効率的にゴミをキャッチします。
耐磨耗性に優れており洗浄再生が可能ですので、廃棄物削減に大きく貢献します。
用途電子機器、光学機器、医薬品製造機器、および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃。
寸法(mm)230×230×2
クラスなし
材質PVFM(ポリビニルホルマール)
タイプドライ
耐熱温度(℃)湿熱60℃以下
家中の気になる水滴の吸いとり、拭き取りに。カーペットやフロアにこぼした、飲みもの等の吸いとり、拭き取りに。ご使用シーンによって好きな大きさ、形にカットしてご使用いただけます。
材質PVAスポンジ
吸水性の高いスポンジ。
用途雨天後のグランド等に。その他、工場内や作業場の床に敷き油等を吸わせる目的でもご使用いただけます。
種類スポンジ
材質ポリウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
他社のスポンジと比べると硬めで気泡が大きいのが特徴で、耐久性に優れています。
タイルの生産地・岐阜県多治見のタイルメーカーさん指定品!
用途内装屋さんの壁紙の空気抜きや糊とり。
左官屋さんのトロ船の洗い出しやタイルの目地洗い、などプロの方々にお使い頂いております。
自由にカットしてお使い頂けます。
種類スポンジ
材質セルウレタンフォーム
驚きの吸水パワーです。水戻りがスピーディーです。硬くなってもすぐに使えます。好きな大きさにカットしても使えます。
用途水滴の拭き取りに。
色ブルー
材質PVAスポンジ
床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。
好きな大きさにカットしても使えます。
用途床面にこぼれた水などの拭き取りに。
洗車・清掃に。
壁紙の空気抜きや糊とり。左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに。
建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。
窓、配管などの結露の拭き取りに。
種類スポンジ
材質ウレタンフォーム
厚さ(mm)50
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)22
色イエロー
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。親水性と連続多孔質構造による毛細管現象により水分を高速吸収します。微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。柔軟性が高く、対象物の表面を傷つけません。耐摩耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減になります。
用途電子機器、光学機器、医薬品、食品製造機器および作業台の拭き取りに。クリーンルーム内の清掃に。
材質PVFM(ポリビニルホルマール)
耐熱性湿熱60℃以下
キッチン周りで使いやすい形状・サイズのスウノ超吸水スポンジシリーズです。水切れが良く、絞った分だけ吸水力が回復するので、吸い取る・絞るを繰り返せば吸水力を落とすことなく、キッチンまわりの水分やこぼし物が吸い取れます。ブロックタイプは女性でも片手で絞れる設計で、約110mlの水を吸収・保持が可能です。
材質PVA
色グレー
高さ(mm)20
質量(g)50
縦(mm)65
横(mm)110
耐熱温度(℃)60
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
驚きの吸水パワーです。
水戻りがスピーディーです。
硬くなっても水に戻せばすぐに使えます。
好きな大きさにカットしても使えます。
材質PVAスポンジ
色ブルー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×130×20
トラスコ品番497-0101
質量(g)130
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
吸水量が高いため、取替えの手間と枚数が減少します。
用途水廻りのメンテナンス、配電盤の結露の吸収、エレベータ・エスカレーターの地下の溜まり水の吸収に。魚・野菜の水分の吸収にも。
材質表:ポリエステル、中:パルプ・ポリマー
厚さ(mm)3
質量(kg)7
対応水
60ミクロンの微細気孔を持つ合成セーム革で、水分をグングン吸収します。絞ればもとの吸水力が戻りますので、何度でもくりかえし使えます。柔らかいスポンジクロスですので、対象物にキズをつけず、糸くずも残しません。
材質PVAスポンジ
寸法(mm)430×225
EBM品番5494410
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
60ミクロンの超微細気孔の作用によって、水滴をぐんぐん吸収し、ギュッとしぼれば、パワフルな吸水力が、たちまちのうちに復活。キッチン、洗面所などの余分な水滴の拭き取りや、うっかりこぼしてしまった水分の拭き取り、また、冬季に起こりやすい窓ガラスの結露拭きなどに最適です。
材質PVAスポンジ
寸法(mm)430×225
TKG品番9-1330-1801
TKG品番(2017)6-1190-1101
1枚
¥769
税込¥846
欠品中
吸水性が良く、車のボディーやガラスの水ふき取りに最適です。
乾燥すると固くなりますが、水やぬるま湯にしばらくつけると元の柔らかさに戻ります。
用途車のボディーやガラスの水ふき取りに
適合用途洗車
材質PVA
色黄
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×約70×約30
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
表面に研磨剤を付着させた研磨用スポンジ・400番、800番、1500番の3種類がセット。耐久性はサンドペーパーの3倍以上・空研ぎできるので作業効率が良い(パテが吸収した水分の乾燥時間が不要)
危険物の類別非危険物
1セット
¥409
税込¥450
当日出荷
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。
親水性と連続多孔質構造により水分を高速吸収します。
微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。
対象物の表面を傷つけない高い柔軟性です。
耐磨耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減します。
用途電子機器、光学機器、医薬品、食品製造機器および作業台などの拭き取りに。
クリーンルーム内の清掃に。
材質PVAスポンジ
厚さ(mm)4
仕様タイプ = スポンジクリーンルームスポンジ. 穴が相互接続された構造のため、糸くずが出ないスポンジで、溶剤に対する耐性を保持すると同時に、水分を素早く吸収。 磁気ヘッドやプリント基板など、高精度の構成部品での使用に最適。
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。親水性と連続多孔質構造により水分を高速吸収します。微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。対象物の表面を傷つけない高い柔軟性です。洗浄再生が可能ですので、非常に経済的です。水に浸漬し柔らかくした上で絞ってからご使用下さい。
仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:SM-LK●仕様:替スポンジ●スポンジサイズ(mm):650×200×4●材質:PVFM(ポリビニルホルマール)
アズワン品番68-1863-92
1枚
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
このシリコンスポンジシートは、耐熱性やクッション性、軽量で汚れに強いなどの高機能性と自由にカットができ便利にご使用頂ける多機能性のある製品です。使用温度は-60℃~200℃まで可能です。本製品はシリコンゴムを発泡させたことにで、より高い断熱性を持ち、内部の気泡は一つずつ独立しているためカット面でも水分を吸収しません。オールシリコンですので、耐薬品性、耐候性、圧縮永久歪みにおいても優れた製品です。カラーはブラックとダークグリーンの2種類。サイズは500mm角と大判のため、そのままクッションシートとしてご使用頂いてもゆったりと座ることができます。灯油タンクの下に敷いたり、荷物の間に入れて揺れや傷を防止する緩衝材としてもご使用いただけます。また、シートをカットしてご使用頂くことで高機能な素材を生かしたご自分だけのツールを作る事ができます。もちろんシートをカットしても性能に変化はございません。
材質シリコーンスポンジ
長さ(mm)500
幅(mm)500
厚さ(mm)4±0.5
硬度25°±5°
グリーン購入法適合
このシリコンスポンジシートは、耐熱性やクッション性、軽量で汚れに強いなどの高機能性と自由にカットができ便利にご使用頂ける多機能性のある製品です。使用温度は-60℃~200℃まで可能です。本製品はシリコンゴムを発泡させたことにで、より高い断熱性を持ち、内部の気泡は一つずつ独立しているためカット面でも水分を吸収しません。オールシリコンですので、耐薬品性、耐候性、圧縮永久歪みにおいても優れた製品です。カラーはブラックとダークグリーンの2種類。サイズは500mm角と大判のため、そのままクッションシートとしてご使用頂いてもゆったりと座ることができます。灯油タンクの下に敷いたり、荷物の間に入れて揺れや傷を防止する緩衝材としてもご使用いただけます。また、シートをカットしてご使用頂くことで高機能な素材を生かしたご自分だけのツールを作る事ができます。もちろんシートをカットしても性能に変化はございません。
材質シリコーンスポンジ
長さ(mm)500
幅(mm)500
厚さ(mm)7.8±0.5
硬度25°±5°
グリーン購入法適合
モップ1本、スポンジワイパー1枚、吸水/吸液/拭き取り、耐アルカリ性、高保水性、高吸水、脱水性、リントフリー、軽量・薄型設計で誰でも手軽に取り扱いができます。吸水力に優れ、水分を瞬時に吸収できるので、水洗浄による清掃作業時にきわめて高い効果を発揮します。除塵能力に優れ、パーティクルを確実にキャッチします。床面だけではなく、壁面等も拭き取り可能です。洗浄再生が可能ですので、非常に経済的です。スポンジは、水に浸漬し柔らかくした上で絞ってからご使用下さい。
床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。
好きな大きさにカットしても使えます。
用途洗車・清掃に、壁紙の空気抜きや糊とり左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに、建設現場、作業場、工場内外のたまり水に、窓、配管などの結露の拭き取りに、床面にこぼれた水などの拭き取りに
材質ウレタンフォーム
色イエロー
トラスコ品番764-3616
厚さ(mm)50
質量(g)200
使用温度範囲(℃)-20~70
縦(mm)330
横(mm)500
面密度(kg/m2)22
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
最短880~1260mmに長さ調節可能。
手を汚さずにしぼれ、洗えます。
掃いてもとれない細かいゴミ(砂ゴミ・髪の毛・ホコリ)をしっかりキャッチします。
衛生的で便利なしぼり機能付き。
種類スポンジモップ
エスコ品番EA928AB-15
材質(本体)アルミ・ABS樹脂、(スポンジ)PVA
全長(mm)約880~1260
質量(kg)0.9
先端幅(mm)280
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
メラミンスポンジを特殊な方法で圧縮し、耐久性をアップしました。
入り組んだ所で使用してもボロボロと落ちない圧縮加工をしています。
水に濡らしてこするだけで、洗剤はいりません。
カットして細かい場所でも使用可能です。
用途水に濡らして汚れた場所の清掃に。
種類メラミンスポンジ
材質メラミン樹脂
厚さ(mm)20
色ホワイト
質量(g)12
縦(mm)78
横(mm)150
寸法(縦×横×厚さ)(mm)78×150×20
トラスコ品番487-6245
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
しなやかに密着吸水!窓の結露をスパッとふき取り!
気になる結露イッキ解消!水分をミクロのポンプでグングン吸い込みます洗面台のふき取り、キッチンのふき取りにも・・・
用途家中の気になる水滴の吸いとり、拭き取り(家の結露・浴室・キッチン・洗面台・トイレの手洗い場・テーブル・フローリングなど)
使用場所窓、洗面台、キッチン
耐熱温度(℃)60
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。ワイピング時に基材の脱落がありません。
親水性の材質特性と連続多孔質構造による毛細管現象が相まって、水分を急速、かつ大量に吸収します。
表面の微細な気孔により有効表面積が広く、効率的にゴミをキャッチします。
耐摩擦性に優れており洗浄再生が可能ですので、廃棄物削減に大きく貢献します。
仕様DRY(湿潤剤含浸)
サイズ230mm角
耐熱性湿熱60℃以下
抜群の吸水力!使いやすいサイズになって新登場
ゾーニング対応。
用途キッチン、窓ガラス、トイレ、洗車などの拭き上げに!
材質天然セルロース70%、綿30%
寸法(縦×横)(mm)290×200
バケツの洗浄、糊付機のお手入れに。
ご希望の長さでカットできるロングサイズです。
寸法(mm)120×80×1000
色イエロー
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
独立したワンタッチバインダー機構により、スポンジの脱着が簡単に行えます。吸水性に優れ、水分を瞬時に吸収します。洗浄再生が可能で廃棄物削減になります。除塵性・吸水性の高いベルクリンをさらに幅広く機能的にお使いいただくための軽量・薄型タイプのモップです。
用途クリーンルームの床面や壁面などのメンテナンスに。水洗浄による清掃作業時に。
種類フローリングモップ
長さ(mm)1300
質量(kg)1
材質(スポンジ)PVFM(ポリビニルホルマール)
鋭角に切り立つ超極細分割繊維のエッジが、凹凸に入り込み抜群の拭き取り性能を発揮。超極細分割繊維により、一般の綿より吸水スピードが速く、。スポンジの様な細かい気孔が水分を吸収。4辺パイピング仕様により端面からの発塵を抑止。
用途クリーンルーム内での設備装置・作業台などの清掃。水回り拭き上げ。
材質ポリエステル/ナイロン
色ホワイト
タイプクリーンパック無し
寸法(cm)40×40
清浄度未洗浄
入数10枚×5袋
1箱(50枚×10袋)
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
裸足効果で足の健康を考えた快適な履き心地の「草履式鼻緒サンダル」です、指先で鼻緒を挟むことで拇指内向 (親指が小指側に傾く)を防ぎ、外反母趾を予防します。土踏まずに適度な刺激を与え、扁平足の予防とともに土踏まずの形成を促進。水分を吸収しにくく、ヘタリに強い特殊スポンジを採用しました、適度な前傾を作り、姿勢を良くするとともに指先と甲を強くします。
カンタン置くだけでネズミを寄せ付けない。効果は長持ちの約100日持続。効果範囲は約6~8畳で広範囲をカバー可能。ひっくり返して置けば水がかかる場所でも使用可能。特許成分「2メチルチアゾリン」配合!。抜群の忌避効果を発揮。食品香料由来だから安心・安全!。一般財団法人 日本環境衛生センターによるクマネズミの。評価試験にて忌避効果を実証済み。使用方法。1容器のフタを開け、フタの内側にあるアルミパッキンを取り外してください。2フタを閉めて、ネズミの被害場所(床下、通路、物置など)に置いてください。また、-5℃を下回る環境では効果範囲が狭くなる恐れがあります。推奨温度範囲での使用をおすすめします。結露が発生すると容器内のスポンジが水分を吸収して効果が大幅に低下する恐れがあります。
使用温度(℃)-10~50(推奨:-5~35)
効果約6~8畳
1個
¥1,479
税込¥1,627
6日以内出荷
土木・建築作業用地下足袋
特殊樹脂製先芯で衝撃や圧迫からつま先を保護
素足感覚で踏ん張りもきく
底を縫い付けているので剥がれにくい
ファスナタイプで脱ぎ履き簡単
ゴム底で滑り軽減
かかとへの衝撃を吸収するスポンジによりかかとや膝への負担を軽減します
高所作業を考慮した底意匠
アッパー素材に綿を使用し通気性が良く水分の吸湿や発散性に優れる
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)綿
材質(ソール)ゴム
材質(先芯)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプ足袋
表面積が極めて広くて吸着力に優れています。素材自体からの毛羽、糸屑を出す心配はありません。洗浄再生が可能で、しかも強度(耐摩耗性)に優れています。水分を迅速に吸収し、静電気発生がなく、使用感に優れています。表面積が極めて広く吸着力に優れています。洗浄再生が可能で、強度(耐摩耗性)に優れています。水分を迅速に吸収し、静電気発生が無く、使用感に優れています。
仕様DRY(湿潤剤含浸)
材質PVAスポンジ
寸法(mm)230×230×2
厚さ(μm)130
耐熱温度(℃)湿熱60以下
アズワン品番9-3062-11
気孔率(%)90
1パック(5枚)
¥4,940
税込¥5,434
翌々日出荷
伝統の技法を守りながら、ひとつひとつ丁寧に作られるおひつは大館工芸社の曲げわっぱの自信作です。お手入れも楽しみながらおひつを日常に。隅丸はご飯によそいやすく、洗う時もスムーズです。
用途「日々のおひつ」 おひつはご飯が冷めても美味しさを保つ、日本の食文化が継承してきた道具です。適度に水分を吸収し、ふっくら、もちもちとした食感が続きます。杉の香りも一緒に「おひつのある暮らし」を始めてみませんか。
仕様隅丸
使用方法【初めてお使いになるとき】製品はすべて製作段階でしっかりと乾燥させ、狂いのない状態でお手元にお届けします。使いはじめはぬるま湯に数回湯通ししてから、風通しのよい場所で乾かしてください。匂いや汚れの浸透を防ぐことができます。
材質秋田杉・無塗装
寸法(mm)身/Body:Φ205×95、外径:Φ225×110
サイズ3合
使用上の注意※おひつは無塗装品につき、白米専用です。※油ものは入れないでください。※使い始めは内側を十分に水で湿らせてからお使いください。使用後は洗剤を使用せずにスポンジで水洗いをしてください。※黒ずみの原因になるので、水洗い後は水気をふき取り、伏せずに十分に乾かしてください。
1個
¥42,980
税込¥47,278
91日以内出荷
伝統の技法を守りながら、ひとつひとつ丁寧に作られるおひつは大館工芸社の曲げわっぱの自信作です。お手入れも楽しみながらおひつを日常に。隅丸はご飯によそいやすく、洗う時もスムーズです。
用途「日々のおひつ」 おひつはご飯が冷めても美味しさを保つ、日本の食文化が継承してきた道具です。適度に水分を吸収し、ふっくら、もちもちとした食感が続きます。杉の香りも一緒に「おひつのある暮らし」を始めてみませんか。
仕様隅丸
使用方法【初めてお使いになるとき】製品はすべて製作段階でしっかりと乾燥させ、狂いのない状態でお手元にお届けします。使いはじめはぬるま湯に数回湯通ししてから、風通しのよい場所で乾かしてください。匂いや汚れの浸透を防ぐことができます。
材質秋田杉・無塗装
寸法(mm)身/Body:Φ168×85、外径:Φ188×100
サイズ2合
使用上の注意※おひつは無塗装品につき、白米専用です。※油ものは入れないでください。※使い始めは内側を十分に水で湿らせてからお使いください。使用後は洗剤を使用せずにスポンジで水洗いをしてください。※黒ずみの原因になるので、水洗い後は水気をふき取り、伏せずに十分に乾かしてください。
1個
¥39,980
税込¥43,978
91日以内出荷
伝統の技法を守りながら、ひとつひとつ丁寧に作られるおひつは大館工芸社の曲げわっぱの自信作です。お手入れも楽しみながらおひつを日常に。隅丸はご飯によそいやすく、洗う時もスムーズです。
用途「日々のおひつ」 おひつはご飯が冷めても美味しさを保つ、日本の食文化が継承してきた道具です。適度に水分を吸収し、ふっくら、もちもちとした食感が続きます。杉の香りも一緒に「おひつのある暮らし」を始めてみませんか。
仕様隅角
使用方法【初めてお使いになるとき】製品はすべて製作段階でしっかりと乾燥させ、狂いのない状態でお手元にお届けします。使いはじめはぬるま湯に数回湯通ししてから、風通しのよい場所で乾かしてください。匂いや汚れの浸透を防ぐことができます。
材質秋田杉・無塗装
寸法(mm)身/Body:Φ168×85、外径:Φ188×95
サイズ2合
使用上の注意※おひつは無塗装品につき、白米専用です。※油ものは入れないでください。※使い始めは内側を十分に水で湿らせてからお使いください。使用後は洗剤を使用せずにスポンジで水洗いをしてください。※黒ずみの原因になるので、水洗い後は水気をふき取り、伏せずに十分に乾かしてください。
1個
¥27,980
税込¥30,778
91日以内出荷
伝統の技法を守りながら、ひとつひとつ丁寧に作られるおひつは大館工芸社の曲げわっぱの自信作です。お手入れも楽しみながらおひつを日常に。隅丸はご飯によそいやすく、洗う時もスムーズです。
用途「日々のおひつ」 おひつはご飯が冷めても美味しさを保つ、日本の食文化が継承してきた道具です。適度に水分を吸収し、ふっくら、もちもちとした食感が続きます。杉の香りも一緒に「おひつのある暮らし」を始めてみませんか。
仕様隅角
使用方法【初めてお使いになるとき】製品はすべて製作段階でしっかりと乾燥させ、狂いのない状態でお手元にお届けします。使いはじめはぬるま湯に数回湯通ししてから、風通しのよい場所で乾かしてください。匂いや汚れの浸透を防ぐことができます。
材質秋田杉・無塗装
寸法(mm)身/Body:Φ205×95、外径:Φ225×105
サイズ3合
使用上の注意※おひつは無塗装品につき、白米専用です。※油ものは入れないでください。※使い始めは内側を十分に水で湿らせてからお使いください。使用後は洗剤を使用せずにスポンジで水洗いをしてください。※黒ずみの原因になるので、水洗い後は水気をふき取り、伏せずに十分に乾かしてください。
1個
¥29,980
税込¥32,978
91日以内出荷
関連キーワード