「水分活性測定」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加熱乾燥式水分計 エー・アンド・デイ加熱乾燥式水分計エー・アンド・デイ
139,800税込153,780
1台
翌日出荷から29日以内出荷
◆最小表示10ppm(0.001%)からの水分測定が可能な加熱乾燥式水分計◆エー・アンド・デイ独自開発のSRA機構により水分をムラなくしっかりと除去し、高い測定精度を安定して実現することが可能◆カラータッチパネルの2モデルと、液晶表示の4モデルの全6モデル◆コンパレータ機能、プレヒート、測定結果補正機能、パスワード機能搭載。タッチパネルモデルはさらに多くの機能を搭載◆100種類以上のサンプル加熱プログラムをご用意◆タッチパネルや、専用ソフト『WinCT-Moisture』でリアルタイムグラフ表示が可能
用途ドライフード、海苔、ファンデーション、クリーム、樹脂ペレット、活性炭素、二次電池部材などの「水分率」、「吸湿特性」、「固形分」、「比率」の測定に。材質【試料皿】A1050(アルミ)電源AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz寸法(Φmm)【試料皿】Φ90加熱方式400Wハロゲンランプ測定単位水分率(加熱前基準)、水分率(Atro加熱後基準)、固形分、比率、グラム加熱方法標準加熱、緩速加熱、ステップ加熱、急速加熱測定モード標準モード、タイマーモード、カスタムモード温度設定範囲(℃)【試料皿】30~200(1ステップ)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
水分活性測定装置 SIBATA(柴田科学)水分活性測定装置SIBATA(柴田科学)
98,980税込108,878
1台
9日以内出荷
静電容量型 分離式センサー付き試料容器が標準付属小型で軽量ながら、2種の測定モード(スタビリティモード、クイックモード)を搭載専用通信ソフトを使用し、モードの切替・校正・データ保存などが可能※標準塩はお客様でご準備くださいタブレット・スマホ等でも測定画面が表示可能測定後、そのまま試料と標準塩を保存可能ISO準拠の静電容量型センサーで、広い範囲で精度良く測定が可能です。
用途食品等の衛生管理の指針である、微生物の育成最低水分活性を短時間で簡単に測定できます。HACCPの義務化に伴い、厚生労働省HPに掲載された、食品等事業者団体が作成した多くの手引書に水分活性管理の重要性が記載されています。水分活性測定装置AW-1型は、重要な衛生管理項目である水分活性を短時間で測定できる小型の測定装置です。現場でも使用可能な小型サイズと、お手軽な価格、さらに「測定精度:±0.01aw/±0.2℃」という特徴を有しています。付属品センサー付試料容器 静電容量型(シリカゲルB含む)、試料容器 AW用5コ、センサー保護フィルター AW用 5枚、USBケーブル(A-microB)トラスコ品番565-3755幅(mm)80高さ(mm)115奥行(mm)45
電気抵抗型センサー保護フィルターΦ35 電気抵抗型センサー付試料容器用 10入 SIBATA(柴田科学)電気抵抗型センサー保護フィルターΦ35 電気抵抗型センサー付試料容器用 10入SIBATA(柴田科学)
2,398税込2,638
1袋(10枚)
4日以内出荷
●水分活性測定装置AWシリーズ用のセンサー付試料容器保護フィルターです。●電気抵抗型専用です。
用途食品・医薬品・化粧品産業教育現場での実習新製品の開発時試作品の確認・評価製造工程の品質管理原料の品質確認出荷前検査種類電気抵抗型用入数(枚)10直径(Φ)35関連資料センサー付試料容器の取扱説明書(0.32MB)
水分活性測定装置 AW-1s SIBATA(柴田科学)水分活性測定装置 AW-1sSIBATA(柴田科学)
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
食品等の衛生管理の指針である、微生物の育成最低水分活性を短時間で簡単に測定できます。分離式センサー付き試料容器を採用小型・軽量粉体や液体も測定可能静電容量型または電気抵抗型のセンサー付試料容器(別売り)を本体に差し込んで測定開始スタビリティーモード(基本測定モード)とクイックモード(短時間測定モード)を選択可能1点~3点校正が可能99測定分の測定値を本体に保存PC専用ソフトウェアで測定モード設定、ロギングデータの取得、校正などが可能
用途食品・医薬品・化粧品産業教育現場での実習新製品の開発時試作品の確認・評価製造工程の品質管理原料の品質確認出荷前検査型式AW-1s電源単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給表示分解能水分活性0.001aw、周囲温度0.1℃、センサー付試料容器内温度0.1℃、相対湿度0.1%rh測定時間スタビリティモード5分~30分程度、クイックモード6分電池寿命(連続時間)約60時間(単4アルカリ乾電池使用時)表示範囲(℃)水分活性0.000~1.000aw、周囲温度0~80、センサー付試料容器内温度0~80、相対湿度10~95%rh測定モードスタビリティ―、クイック通信機能USB接続によるPC専用ソフトウェア、Bluetooth接続による専用アプリ関連資料製品カタログ(3.58MB)データ記録件数99測定分保存(日時、水分活性、セル内温度、周囲温度、周囲湿度)取扱説明書(3.33MB)
電気抵抗型センサー付試料容器 水分活性測定装置AW-1s用 SIBATA(柴田科学)電気抵抗型センサー付試料容器 水分活性測定装置AW-1s用SIBATA(柴田科学)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
●水分活性測定装置AW-1sの電気抵抗型センサー付試料容器です。●水分活性測定装置で試料を測定する際に必要なセンサー部になります。●水分活性測定装置AW-1では使用できません。
用途食品・医薬品・化粧品産業教育現場での実習新製品の開発時試作品の確認・評価製造工程の品質管理原料の品質確認出荷前検査付属品試料容器 20mL×5コ、センサー保護フィルター Φ35×5枚測定範囲0.200~1.000aw質量(g)30種類電気抵抗型測定範囲(℃)(セル内/周囲温度)0~80測定精度±0.02aw測定時間スタビリティモード:5~30分程度、クイックモード:10分測定範囲(%RH)(周囲湿度)10~95関連資料製品カタログ(3.58MB)取扱説明書(0.32MB)
飽和塩 水分活性測定装置AWシリーズ用 SIBATA(柴田科学)飽和塩 水分活性測定装置AWシリーズ用SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から13日以内出荷
●水分活性測定装置のセンサー付試料容器の精度確認または校正するときに使用する飽和塩です。●サンプルの水分活性に近い飽和塩を選び、蓋を開けてセンサー付試料容器の蓋を取付けるだけでご使用いただけます。●繰り返し使用が可能です。●防水透湿膜により液漏れの心配がありません。●使用後は付属の保管容器に入れて保管できます。
用途水分活性測定装置 AWシリーズの精度確認および校正。寸法(Φ×mm)40×25
【レンタル】ポータブル水分活性測定装置 LabSwift-aw DKSHジャパン【レンタル】ポータブル水分活性測定装置 LabSwift-awDKSHジャパン
3,298税込3,628
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
低価格で本格的な測定を実現CM2センサー(電気抵抗式)を使用し高精度を実現。平衡自動検出機能により終点を自動判定します。又、赤外線センサーでサンプル温度を測定します。繰り返し使用可能な校正用標準塩3種が標準付属現場での測定に適したコンパクトサイズ。キャリングケースも標準付属
仕様●Displays the stability grade:平衡を矢印で表示●バッテリーオプション(リチウムイオン:330CHF)Charging time:tyipical<4時間 Runing time:>20時間●平衡自動検出機能:S=6分安定性、A=4分安定性、F=2分安定性、0 = 安定性●校正6ポイント11,33,58,75,84,90%RH(標準付属:3点(繰り返し可能))●標準装備:校正用標準塩(11%,58%,84)、試料容器40個、SDカード、キャリングケース、センサー保護フィルター●水分活性測定範囲:0.03~1.00aW●測定室温範囲:5~45℃質量(kg)1.2表示LCD(AW値と温度同時表示)測定精度±0.010aw(0.11~0.90aw範囲)※標準物質による校正範囲が0.11~0.90再現性±0.003aw分解能±0.001aW湿度センサーCM-2温度測定精度±0.15℃(0~50℃)サービス分類レンタル
USBケーブル 乾電池セット SIBATA(柴田科学)USBケーブル 乾電池セットSIBATA(柴田科学)
4,098税込4,508
1セット
4日以内出荷
二酸化炭素モニター(密集モニター)CS-1型/差圧計 FPL-1型/熱中症計 HSM-1型/水分活性測定装置 AW-1型に使用できます。
セット内容単4乾電池×4本質量(kg)0.2高さH(mm)65奥行D(mm)115幅W(mm)235
【レンタル】水分活性測定装置 ログ記録可 999件 MD-AW3シリーズ アズワン【レンタル】水分活性測定装置 ログ記録可 999件 MD-AW3シリーズアズワン
839税込923
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。999件のメモリ記録が可能で、USBケーブルを利用し、記録したCSVファイルを取り出すことができます。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
【レンタル】水分活性測定装置 MD-AW1 アズワン【レンタル】水分活性測定装置 MD-AW1アズワン
703税込773
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
静電容量型センサー保護フィルターΦ18 静電容量型センサー付試料容器用 10入 SIBATA(柴田科学)静電容量型センサー保護フィルターΦ18 静電容量型センサー付試料容器用 10入SIBATA(柴田科学)
1,598税込1,758
1セット(10個)
6日以内出荷
●水分活性測定装置AWシリーズ用のセンサー付試料容器保護フィルターです。●静電容量型専用です。
用途食品・医薬品・化粧品産業教育現場での実習新製品の開発時試作品の確認・評価製造工程の品質管理原料の品質確認出荷前検査種類静電容量型用入数(枚)10直径(Φ)18
試料容器20mL 水分活性測定装置AWシリーズ用 10入 SIBATA(柴田科学)試料容器20mL 水分活性測定装置AWシリーズ用 10入SIBATA(柴田科学)
3,998税込4,398
1セット(10個)
7日以内出荷
●水分活性測定装置AWシリーズ用の試料容器です。
質量(g)20寸法(Φ×mm)40x25
静電容量型センサー付試料容器 水分活性測定装置AWシリーズ用 SIBATA(柴田科学)静電容量型センサー付試料容器 水分活性測定装置AWシリーズ用SIBATA(柴田科学)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
●水分活性測定装置AW-1用のスペアパーツ、そして水分活性測定装置AW-1sの別売品です。●水分活性測定装置で試料を測定する際に必要なセンサー部になります。
用途食品・医薬品・化粧品産業教育現場での実習新製品の開発時試作品の確認・評価製造工程の品質管理原料の品質確認出荷前検査付属品試料容器 20mL×5コ、センサー保護フィルター Φ18×5枚測定範囲0~1.000aw質量(g)25種類静電容量型測定範囲(℃)(セル内/周囲温度)0~80測定精度±0.01aw測定時間スタビリティモード:5~30分程度、クイックモード:6分測定範囲(%RH)(周囲湿度)10~95関連資料(0.35MB) 製品カタログ(3.58MB)
アルミ秤量ケース コンウェイ水分活性測定器用 SIBATA(柴田科学)アルミ秤量ケース コンウェイ水分活性測定器用SIBATA(柴田科学)
7,998税込8,798
1箱(20個)
3日以内出荷
コンウェイ水分活性測定器用です。
コンウェイ水分活性測定器 SIBATA(柴田科学)コンウェイ水分活性測定器SIBATA(柴田科学)
63,980税込70,378
1セット
3日以内出荷
食品中の水分には、タンパク質、炭水化物、アミノ酸、その他と結合した結合水とそれらに結びつかない遊離水がありますが、この遊離水の増減が微生物の増殖に関係します。水分活性はこの遊離水が食品にどの程度含まれているかを表す指標です。このコンウェイ水分活性測定器は、水分活性値を求めるための必要な器具をセットしたものです。食品の水分活性測定に必要な器具をセットしてあります。
セット内容標準型ユニット×6個、ピンセット×1個、アルミ秤量ケース×6個、滴下びん×1個、アルミ箔(60枚)、グリース(5g)、薬サジ×1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約470×350×110アズワン品番64-3880-36
水分活性計 アミッタリ水分活性計アミッタリ
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
センサー一体型、水分活性計 センサーと読み取りを統合 短時間測定。5分以内で水分活性を測定 温度と水分活性の両方を一緒に表示 自動シャットダウン機能、手動シャットダウン機能、電圧不足の警告表示機能 PC通信のためのUSBデータライン入力 Bluetoothデータ出力の選択
用途水分活性は主に食品のバランス、安定性、微生物の繁殖の可能性や、食品の品質変化の原因となる化学的、酵素的、物理的な変化状態における自由水の量を反映しています。 食品の水分活性を測定して、合理的な包装・保存方法を選択することにより、保存料の使用を低減したり、食品、穀物、果物、野菜の保存期間を判断することが可能です。表示6bitバックライトLCDデジタル表示、3bit湿度表示、3bit温度表示範囲0~1.0aw分解能±0.01aw精度±0.02awセンサー非導電性湿度センサー時間サンプル時間:5分寸法(mm)135×70×44電源1.5V 単4電池 × 2質量(g)100(電池無し)セット内容本体、キャリーケース、操作マニュアル× 各1
【レンタル】水分活性測定装置 簡易メモリ付(20件) アズワン【レンタル】水分活性測定装置 簡易メモリ付(20件)アズワン
759税込835
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)簡易メモリ機能(20件)を搭載しており、作業を遡って確認に便利です。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
本体寸法(mm)120×60×58測定範囲0~1.00Aw測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、±0.04Aw(0~0.9Aw以外)/試料・周囲温度25℃時分解能0.01Aw電源単3乾電池×2本
水分活性測定装置 交換用シャーレ 100枚入 アズワン水分活性測定装置 交換用シャーレ 100枚入アズワン
1,270税込1,397
1箱(100枚)
当日出荷
材質PSタイプ交換用シャーレ 1箱(100枚入)内径(Φmm)カップ:35×10アズワン品番4-2453-11
水分活性測定装置 点検検査書付 MD-AWシリーズ アズワン水分活性測定装置 点検検査書付 MD-AWシリーズアズワン
99,000税込108,900
1台
10日以内出荷
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。 サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分) 表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。 小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様点検検査書付付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)材質交換用シャーレ:PS質量(kg)0.6(電池含む)測定範囲0~1.00Aw材質(本体)ステンレス(SUS304)電源単3乾電池×2本(テスト用付属)本体寸法(mm)120×60×58測定方式静電容量式湿度センサー測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時分解能0.01Aw
水分活性測定装置 MD-AWシリーズ アズワン水分活性測定装置 MD-AWシリーズアズワン
94,900税込104,390
1台
10日以内出荷
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)簡易メモリ機能(20件)を搭載しており、作業を遡って確認に便利です。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様交換用シャーレ材質:PS付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)質量(kg)0.6(電池含む)測定範囲0~1.00Aw材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ簡易メモリ付(20件)電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定方式静電容量式湿度センサー測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時分解能0.01Aw本体サイズ(mm)120×60×58アズワン品番4-2453-02商品タイプレンタル品はこちら
水分活性測定装置 MD-AWシリーズ アズワン水分活性測定装置 MD-AWシリーズアズワン
87,900税込96,690
1台
当日出荷
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様交換用シャーレ材質:PS付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)質量(kg)0.6(電池含む)測定範囲0~1.00Aw材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ測定のみ電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定方式静電容量式湿度センサー測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時分解能0.01Aw本体サイズ(mm)120×60×58アズワン品番4-2453-01
アルミ箔 コンウェイ水分活性測定器用 SIBATA(柴田科学)アルミ箔 コンウェイ水分活性測定器用SIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1箱(500枚)
3日以内出荷
コンウェイ水分活性測定器用です。
仕様活性表付
【レンタル】水分活性測定装置 SP-W アズワン【レンタル】水分活性測定装置 SP-Wアズワン(1件のレビュー)
990税込1,089
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シンプルで持ち運び便利な小型タイプ。持ち運びに便利な小型タイプで、現場での測定にも使用できます。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。
付属品レンタル:サンプルカップ×10個寸法(mm)52×52×70(突起部除く)測定範囲0~1.00Aw材質(本体)ステンレス(SUS304)電源リチウム電池(テスト用付属)精度±0.02Aw測定方式静電容量式湿度センサー分解能0.01Aw
標準ユニット コンウェイ水分活性測定器用 SIBATA(柴田科学)標準ユニット コンウェイ水分活性測定器用SIBATA(柴田科学)
71,980税込79,178
1セット(10組)
47日以内出荷
コンウェイ水分活性測定器用です。
内径(Φmm)(本体)60フタ外径(Φmm)77アズワン品番64-3880-35
水分活性測定装置 アズワン水分活性測定装置アズワン
6,499税込7,149
1箱(10本)
当日出荷
水分活性測定器 サンプル容器 10個入 フロイント産業水分活性測定器 サンプル容器 10個入フロイント産業
3,298税込3,628
1セット(10個)
23日以内出荷
品名サンプル容器アズワン品番2-6320-42
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら