シンプルで持ち運び便利な小型タイプ。持ち運びに便利な小型タイプで、現場での測定にも使用できます。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。
付属品レンタル:サンプルカップ×10個
寸法(mm)52×52×70(突起部除く)
測定範囲0~1.00Aw
材質(本体)ステンレス(SUS304)
電源リチウム電池(テスト用付属)
精度±0.02Aw
測定方式静電容量式湿度センサー
分解能0.01Aw
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)簡易メモリ機能(20件)を搭載しており、作業を遡って確認に便利です。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
本体寸法(mm)120×60×58
測定範囲0~1.00Aw
測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、±0.04Aw(0~0.9Aw以外)/試料・周囲温度25℃時
分解能0.01Aw
電源単3乾電池×2本
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
標準乾燥法に最も類似した加熱乾燥・質量測定方式
赤外線の加熱・乾燥による水分計です。乾燥による質量変化量を自動チェックし、乾燥終了を判断しますので、正確かつスピーディーな測定ができます。
仕様【最小表示桁】水分率0.01%、質量0.001g【試料皿】SUS製(直径130mm、深さ13mm)
セット内容本体、試料皿受、風防、試料皿×2、試料皿ハンドラ×2、スプーンヘラセット、電源コード、アルミシート×5、予備ヒューズ(8A)、収納ケース
寸法(mm)220(W)×415(D)×190(H)
質量(kg)4.5
電源AC100~120/220~240V(50/60Hz)
測定対象粉粒体・液体・ペーストなど
温度設定範囲(℃)30~200℃(1℃ステップ)
低価格で本格的な測定を実現。CM2センサー(電気抵抗式)を使用し高精度を実現。平衡自動検出機能により終点を自動判定します。又、赤外線センサーでサンプル温度を測定します。繰り返し使用可能な校正用標準塩3種が標準付属。現場での測定に適したコンパクトサイズ。キャリングケースも標準付属
仕様●Displays the stability grade:平衡を矢印で表示●バッテリーオプション(リチウムイオン:330CHF)Charging time:tyipical<4時間 Runing time:>20時間●平衡自動検出機能:S=6分安定性、A=4分安定性、F=2分安定性、0 = 安定性●校正6ポイント11,33,58,75,84,90%RH(標準付属:3点(繰り返し可能))●標準装備:校正用標準塩(11%,58%,84)、試料容器40個、SDカード、キャリングケース、センサー保護フィルター●水分活性測定範囲:0.03~1.00aW●測定室温範囲:5~45℃
質量(kg)1.2
表示LCD(AW値と温度同時表示)
測定精度±0.010aw(0.11~0.90aw範囲)※標準物質による校正範囲が0.11~0.90
再現性±0.003aw
分解能±0.001aW
湿度センサーCM-2
温度測定精度±0.15℃(0~50℃)
サービス分類レンタル
センサーを土壌に差し込むだけで測定できます。
木材・生コンクリート・食品・革等、様々な素材に使用できます。アナログ出力付きで、記録計やデータロガーに接続できます。分離型プローブで測定物を本体から離しての測定も可能です。
測定範囲(%)5.5~99.9
分解能(%)0.1
サンプリング0.3秒
電源006P(9V形)乾電池×1個
付属品分離型プローブ
こんなお得な商品も!
デジタル水分計 木材用
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯)
小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン
オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適
測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~42建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0
付属品ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個
質量(g)約50(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
規格CEマーク認証(EMCテスト合格)
電源アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20
測定精度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%
測定方法電気抵抗式
文字高(mm)9.5
消費電流(mA)バックライト点灯時:約7.5消灯時:約7.0
動作範囲約5.1V ~6.8V
保存温度範囲(℃)-10~50
確度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%
保存湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)
使用湿度(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
高周波容量方式のハンディ型水分計
あらかじめダイアルをセットして測定箇所に軽く押し当てるだけで測定できます。自動的に補正、演算が行われ人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード・モルタル・コンクリート・ALCモルタルなどの水分を迅速にデジタル表示します。
仕様【補正機構】厚さ:10~40mm、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃)
セット内容本体、マイナスドライバー、9V形乾電池×1、収納ケース
寸法(mm)56(W)×130(D)×110(H)
測定範囲人工軽量骨材コンクリート:0~23%、石膏ボード:0~50%、コンクリート:0~12%、モルタル:0~15%、ALC:0~100%
質量(g)300(電池含まず)
測定精度コンクリート・モルタル±0.5%
食品等の衛生管理の指針である、微生物の育成最低水分活性を短時間で簡単に測定できます。分離式センサー付き試料容器を採用。小型・軽量。粉体や液体も測定可能。静電容量型または電気抵抗型のセンサー付試料容器(別売り)を本体に差し込んで測定開始。スタビリティーモード(基本測定モード)とクイックモード(短時間測定モード)を選択可能。1点~3点校正が可能。99測定分の測定値を本体に保存。PC専用ソフトウェアで測定モード設定、ロギングデータの取得、校正などが可能
用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査
型式AW-1s
電源単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給
表示分解能水分活性0.001aw、周囲温度0.1℃、センサー付試料容器内温度0.1℃、相対湿度0.1%rh
測定時間スタビリティモード5分~30分程度、クイックモード6分
電池寿命(連続時間)約60時間(単4アルカリ乾電池使用時)
表示範囲(℃)水分活性0.000~1.000aw、周囲温度0~80、センサー付試料容器内温度0~80、相対湿度10~95%rh
測定モードスタビリティ―、クイック
通信機能USB接続によるPC専用ソフトウェア、Bluetooth接続による専用アプリ
関連資料製品カタログ(3.58MB)
データ記録件数99測定分保存(日時、水分活性、セル内温度、周囲温度、周囲湿度)
取扱説明書(3.33MB)
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
素材に置くだけ。シンプル水分確認。
「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。
平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY
付属品取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース
電源(V)9アルカリ乾電池×1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×154×36
精度(%)(木材) ±2、(建築素材) ±0.2
使用環境気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満
表示機能素材グループ選択(:4種)、ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示
保管環境気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ資料(0.67MB)
稼働時間(時間)連続:約35
分解能(%)(木材)0.1、(建築素材)0.1
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様交換用シャーレ材質:PS
付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)
質量(kg)0.6(電池含む)
測定範囲0~1.00Aw
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ測定のみ
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
測定方式静電容量式湿度センサー
測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時
分解能0.01Aw
本体サイズ(mm)120×60×58
アズワン品番4-2453-01
1台
¥87,900
税込¥96,690
当日出荷
新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》。直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。各試料の測定条件を最大20通り記憶。測定結果を最大100個記憶。「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)。測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)。加熱温度の校正が可能
幅(mm)215
質量(kg)約6
高さ(mm)173
奥行(mm)320
電源電源ケーブル
計量皿寸法W(mm)Φ85
測定方式加熱乾燥式
加熱方式ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W)
測定単位水分率%、固形分%、比率%、質量表示
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
材質(計量皿)A1050
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに。
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
幅(mm)50.9
高さ(mm)132.9
奥行(mm)24.7
精度±1%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
測定範囲(%)8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、0.0~11.0%( セッコウ)、0.7~8.6%(セメントモルタル)、0.6~9.9%(石灰モルタル)、0.1~16.5%(レンガ)
分解能0.1%
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約150(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
取扱説明書(2.5MB)
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
仕様セルフテスト機能付。ホールド機能付。
付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
TGK品番540-68-08-01
トラスコ品番333-7481
幅(mm)46
高さ(mm)119
質量(g)45(電池除く)
奥行(mm)25
外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く)
測定精度(材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×25×119
測定範囲(%)0~54.8
バッテリー単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命(時間)200(バックライトオフの場合)
計測範囲(材料水分)0~54.8質量%
アズワン品番1-6453-01
分解能(%)(材料水分)0.1%
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。
ユーザーにやさしいLED付き操作部。
「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。
測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。
データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。
Pre Heat(予備加熱)モード搭載。
高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体)
仕様●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g
付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付)
質量(kg)3.2
電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)
消費電力(W)最大900
電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz)
測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)
再現性試料質量5g以上0.1%
表示方式バックライト付LCD(96×40mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×360×196
測定範囲(%)0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース)
試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式
外部出力RS-232Cインターフェース
温度センサーサーミスタ
測定単位水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分
使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下
測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分)
通信機能「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力
温度設定範囲(℃)30~180(1℃間隔)
RoHS指令(10物質対応)対応
センサー一体型、水分活性計
センサーと読み取りを統合
短時間測定。5分以内で水分活性を測定
温度と水分活性の両方を一緒に表示
自動シャットダウン機能、手動シャットダウン機能、電圧不足の警告表示機能
PC通信のためのUSBデータライン入力
Bluetoothデータ出力の選択
用途水分活性は主に食品のバランス、安定性、微生物の繁殖の可能性や、食品の品質変化の原因となる化学的、酵素的、物理的な変化状態における自由水の量を反映しています。
食品の水分活性を測定して、合理的な包装・保存方法を選択することにより、保存料の使用を低減したり、食品、穀物、果物、野菜の保存期間を判断することが可能です。
表示6bitバックライトLCDデジタル表示、3bit湿度表示、3bit温度表示
範囲0~1.0aw
分解能±0.01aw
精度±0.02aw
センサー非導電性湿度センサー
時間サンプル時間:5分
寸法(mm)135×70×44
電源1.5V 単4電池 × 2
質量(g)100(電池無し)
セット内容本体、キャリーケース、操作マニュアル× 各1
1個
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)簡易メモリ機能(20件)を搭載しており、作業を遡って確認に便利です。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様交換用シャーレ材質:PS
付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)
質量(kg)0.6(電池含む)
測定範囲0~1.00Aw
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ簡易メモリ付(20件)
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
測定方式静電容量式湿度センサー
測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時
分解能0.01Aw
本体サイズ(mm)120×60×58
アズワン品番4-2453-02
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥94,900
税込¥104,390
当日出荷
小型軽量なデジタル水分計。
簡単に木材、建材の水分を測定することができます。
バックライト付LCDなので暗いところでも見やすくなっています。
用途薪の水分チェックに最適。木材・建材の含水率を測定。
測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~60建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0
質量(g)47
使用温度範囲(℃)0~40
電源ボタン電池(1.5V・LR44)×4個 ※別売り
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20
消費電流(mA)<7
保存温度範囲(℃)-10~50
確度木材(材木、紙、ボール紙):<30%±2%;≧30%±4%;建材(モルタル、コンクリート、石膏):<1.4±0.1%;≧1.4%±0.2%;
保存湿度(%)85RH以下
取扱説明書(1.4MB)
使用湿度(%RH)85以下
分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。999件のメモリ記録が可能で、USBケーブルを利用し、記録したCSVファイルを取り出すことができます。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
関連キーワード