カテゴリ

  • 測定用品(4)
    • はかり(4)
絞り込み
ブランド
  • ケツト科学研究所(2)
  • CEM(2)
測定範囲(%)
  • 0~100
  • 0~10(1)
  • 0~15(1)
  • 0~40(1)
  • 0~90(1)
  • 0~99(1)
  • 0~500(1)
  • 2~80(1)
  • 5~50(1)
  • 9.1~40(1)
校正証明書
  • 付き(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水分測定器」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線水分計 ケツト科学研究所赤外線水分計ケツト科学研究所
587,999税込646,799
1個(1個)
4日以内出荷
乾燥減量法による高精度の赤外線水分計です。サーミスタによる温度制御に加え、試料を直接測定する放射温度計の搭載で、試料を効率的に加熱することができ、測定時間を短縮します。
仕様最小 表示/質量:0.001g、最小 表示/水分率:0.01% / 0.1%切替、熱源:中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2)付属品試料皿×2 試料皿ハンドラ×2 試料皿受 風防 スプーン・ヘラセット アルミシート×10 グラスファイバーシート×10寸法(mm)220×415×220 試料皿:130Φ 深さ13 SUS製質量(kg)5.4測定範囲0~100%(ウェットベース・固形分) 0~500%(ドライベース)出力RS-232C再現性試料質量5g以上:0.05%(含水率) 試料質量10g以上:0.02%(含水率)試料質量(g)0.1~120メモリー測定条件:100種温度設定サーミスタ使用時:30~180℃(1℃間隔) 放射温度計使用時:30~250℃(1℃間隔)
DT-98ミニピンレス水分計 CEMDT-98ミニピンレス水分計CEM
17,980税込19,778
1個
21日以内出荷
DT-98は高周波方式センサーを測定箇所にあてるだけで水分量を測れる、コンパクトサイズの非破壊木材建材用水分計です。 針状ピンではなくボールセンサーなので、測定対象の木材やコンクリートの建材に傷をつけることはありません。 連続的に測定えるので、住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知に最適です。
用途住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知寸法(mm)185×55×38質量(g)139電源9V角乾電池深さ(mm)貫通深度:20~40測定範囲(%)0.0~100.0分解能1機能ホールド機能:あり、最大/最小表示機能:あり、自動電源オフ:あり画面仕様バックライト付きLCDディスプレイ
非破壊木材建材用 非接触式水分計 DT-128M CEM非破壊木材建材用 非接触式水分計 DT-128MCEM
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
DT-128Mは高周波方式センサーを測定箇所にあてるだけで水分量を測れる、非破壊木材建材用水分計です。 針状ピンではなくボールセンサーなので、測定対象の木材やコンクリートの建材に傷をつけることはありません。 最高値および最低値、暗い所でも数値が読み取れるバックライト機能、指定した数値でのアラーム ・ 電池消耗表示付き。 連続的に測定えるので、住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知に最適です。
用途住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知質量(g)226電源単4電池×3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)242×63×30使用温度(℃)0~40センサータイプ高周波方式水分センサー測定方式高周波式測定範囲(%)0.0~100.0分解能0.1機能最高/最低値モード:あり、自動電源オフ:あり使用湿度(%RH)0~85(結露しないこと)
赤外線水分計 ケツト科学研究所赤外線水分計ケツト科学研究所
329,800税込362,780
1台
当日出荷から14日以内出荷
高精度の0.01%と通常の0.1%を切り替えて、水分表示することが可能です。 標準乾燥法に最も類似した加熱乾燥・質量測定方式。 高精度アルミ一体型質量センサを採用。 新方式のオートテア機構を採用。 熱源に中波長赤外線クォーツヒータを採用。 さまざまな測定要求に応える6種類の測定モードを用意。 測定条件(乾燥温度・測定モード)を10種、登録保存が可能。 30秒間の水分変化量(△M)数値をスケールで表示。 質量センサの校正が可能。
表示方式バックライト付LCD(137×43mm)仕様●測定条件保存/10種●熱源/中波長赤外線クォーツヒータ(200W×2)●試料皿/SUS製(直径130mm、深さ13mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g付属品試料皿×2枚、試料皿ハンドラ×2枚、試料皿受、風防、電源コード、スプーン、ヘラセット、予備ヒューズ(8A)×2個、アルミシート(10枚入)×2個、2、3P-2P変換アダプタ質量(kg)4.5電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)消費電力(W)最大900電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz)測定方式加熱乾燥・質量測定方式再現性試料質量5g以上0.05%(含水率)、試料質量10g以上0.02%(含水率)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×415×190測定範囲(%)0~100 (ウエットベース・固形分)、0~500 (ドライベース)試料質量(g)0.5~120/任意質量サンプリング方式外部出力RS-232Cインターフェイス測定対象粉粒体・液体・ペーストなどデータメモリ100データ使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~240分または連続(最長12時間))、急速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、緩速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、ステップ乾燥モード(5ステップ)、予測(比較)測定モード動作温湿度範囲5~40℃ 85RH以下通信機能データロガーソフト「KDL-01」によるデータ出力(別売り)温度設定範囲(℃)30~180(1℃ステップ)RoHS指令(10物質対応)対応
高さ測定器特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら